軽量で作業性に優れています。オレンジ色で目立つため、火花養生・防炎養生として最適です。火花をはじくタイプです。ノンアスベストの安全な製品です。
規格JIS A 1323 C種合格品、(財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品
材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:片面塩ビ樹脂(表/オレンジ・裏/ホワイト)
幅(mm)920
厚さ(mm)0.21
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン
JIS規格JIS A 1323 C種適合品
材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング)
厚さ(mm)0.7
ハトメ内径(mm)12
折畳み式で収納時には場所を取らずに簡単にかたずけられます。
ノービスのワンタッチ式で簡単に組みたてられます。
材質はクロムフリー材(耐指紋コーティング)を使用していますので丈夫で耐久性に優れています。
用途屋外や室内でスチールアングルやパイプなどの切断時に飛び散る切断仕事で火花が飛んで他の商品に引火したりナイロンビニール系の材料を溶かさないようにする為の安全カバーです。
市販の305mm・355mmの切断機に使えます。
材質亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)4.8
収納時寸法(mm)650×355×50
組立寸法(mm)650×355×510(H)
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
こんなお得な商品も!
火花除けシート シリコンコート
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
垂直にカーテンやフェンスとしてご利用ください。
軽くて、作業性に優れています。
溶接・溶断時の火花遮断性に優れます。
耐熱性が良い。(耐熱温度300℃、軟化点800℃)
軽くて強く、作業性が良い。
仕様A種合格品
材質ガラス繊維基布+塩ビ樹脂加工
幅(mm)1000
厚さ(mm)約0.3
JIS規格JIS規格A1321合格品
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて、作業性に優れた火花除けシートです。床に対して垂直な向きでの使用となるカーテンやフェンスとしてお使いください。
床置きには適しておりません。
両面にシリコンをコーティングしています。
用途溶接・溶断の垂直方向使用での火花除け。
材質ガラス繊維基布+両面シリコン樹脂加工
厚さ(mm)約0.35
JIS規格JIS A 1323 C種合格
ハトメ内径(mm)Φ12
幅(mm)約920
生地は最高級スパッタシート「プレミアムプラチナ」(JIS A 1323 A種合格品・防炎性能試験適合品)を使用しています。吊り下げ用チェーンにフェライト磁石も取り付け可能なので、様々な現場に対応します。(共に付属品)バッグ(スパッタ生地)底部に中敷き(取り替え可能)を入れているので、一層安心です。骨材に金属を使用していないため折りたたみやすく、コンパクトで持ち運びに便利です。チェーン・Sカンフックなどはステンレス製です。(財)日本防炎協会防炎性能試験適合品です。
用途建設工事、プラント工事など高所における溶接溶断作業および、グラインダー作業時の火花養生。デッキプレートの穴あけ溶断工事(給配水管パイプ穴用)ノロ受けおよび火花飛散防止。
トラスコ品番364-6033
幅(mm)645
厚さ(mm)1.2
高さ(mm)750
奥行(mm)645
規格A種
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥65,980
税込¥72,578
11日以内出荷
3枚のフレームの角度は自在で、コの字にもでき、折りたたみもできる小型衝立です。フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用いただけます。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。
トラスコ品番856-4298
材質フレーム:アルミニウム合金、シート:耐炎繊維製スパッタシート
質量(kg)4.65
2018年トラスコ掲載ページ7 0394
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
持ち運びに便利な折りたたみ式
鋼板製で頑丈
厚さ4mmの耐震ゴム付き
高速切断機の震動を吸収
材質鋼板
質量(kg)4.6
寸法(幅W×奥行D)(mm)(耐震ゴム)400×350
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×400×350
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。シートは耐炎繊維織物の両面にシリコン加工したスパッタシートベーシック両面JIS A 1323 A種合格品(第03A0188号)を使用しています。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)約1
仕様A種合格品
RoHS指令(10物質対応)対応
高所等での溶接作業時に、強力磁石とチェーンで吊下げ、火花を受け止めます。
本体と下部のBOXはセパレート式。本体は、スパッタシートの2重構造。
ステンレスチェーン・フック・Sカンで長さ調節可能です。
BOXの中に耐炎フェルトを中敷に使用しているので、水を吸わせて使用することも可能です。
本体とBOXは折りたたんで持ち運びができます。
付属品中敷(耐熱フェルト:310×310mm)×3枚、吊り下げチェーン(750mm)×4個磁石、フック、Sカン×各4個
エスコ品番EA334EH
質量(kg)2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:600×600×480、下部BOX:300×300×250
1個
¥49,800
税込¥54,780
翌日出荷
JIS A 1323 A種適合品です。
耐炎繊維の両面シリコンコーティング品です。
アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類
材質耐炎繊維+両面シリコンコーティング
厚さ(mm)1
色グレー
JIS規格JIS A 1323 A種適合品
軽量で作業性に優れています。オレンジ色で目立つため、火花養生・防炎養生として最適です。火花をはじくタイプです。ノンアスベストの安全な製品です。
種別ロール
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.21
材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:片面塩ビ樹脂(表/オレンジ・裏/ホワイト)
規格JIS A 1323 C種合格品、(財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品
高温用断熱材を使用。下部(底)は1000℃に耐えるガラス繊維を使用。
寸法(mm)430×850×750
材質高温用断熱材(底:ガラス繊維)
厚さ(mm)0.8
質量(kg)3
取付可能幅(mm)最大40
1セット
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
足場の効かない高所での火花養生に。
チェーンに付けた磁石とSカンで複雑な現場に対応可能。
ステンレスチェーンを使用。
アスベストは含んでおりません。
生地は本体2層構造、BOXには耐炎マット入り。
JIS A 1323 A種合格品使用
用途建設現場、改装・プラント配管・橋梁工事での火花養生に。
材質耐炎繊維100%織物、ガラス繊維物・耐炎繊維マット
厚さ(mm)1
1枚
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
お求めやすい低価格です。極めて軽いため作業性がよく、ロールものでも扱いやすいです。基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。ノンアスベストノンRCFで安全です。摩擦摩耗破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生カーテン、防炎養生カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布などに。
材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:両面特殊シリコン樹脂
厚さ(mm)0.27
フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用できます。3枚のフレームの角度は自在で、コの字型やS字型にもでき、折りたたみもできる小型溶接火花衝立です。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。生地はスパッタシートの中でも1番性能の高い、プレミアムシルバーです。
トラスコ品番257-3503
材質フレーム:アルミニウムクランプ、フレーム:ナイロン6、シート:スパッタシート(耐炎繊維織物難燃シリコン加工)
幅(mm)900
高さ(mm)900×3面
寸法(幅W×高さH)(mm)900×900×3面
枠内寸法(mm)(横×高さ)900×900
シート厚さ(mm)1.5
1台
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
火の粉養生用の廉価版C種合格品カーボンクロス。
アクリル繊維(炭素)を使用し、溶接・溶断時のノロ・火花に対して良好な耐火・耐熱性を実現。
用途溶接・溶断時のノロ、火花養生など。
種別ロール
規格C種
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×30000
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
仕様A種合格品
幅(mm)1000
混率(%)耐炎繊維100
従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工
厚さ(mm)2
色黒
JIS規格A 1323 難燃性A種合格品
連続使用温度(℃)250
質量(g/m2)400
瞬間耐熱温度(℃)1350
(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品。
お求めやすい低価格タイプです。
極めて軽いため作業性がよく、扱いやすい10m巻です。
基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。
クリア色タイプは不透明ながら透光性があるので、向こう側の様子がうかがえ、採光も可能です。
ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。両面とも火花をはじくタイプです。
摩擦・摩耗・破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。
カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生・カーテン、防炎養生・カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布など。
JIS規格JIS A 1323 C種合格品
種別ロール
仕様(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品
材質(基布)ガラス繊維100%、(コーティング)両面特殊シリコン樹脂
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.27
質量(kg)2.1
長さ(m)10
ハサミやカッターで自在にカットできる紙製スパッタ防止シート
用途溶接火花受けシート、火花養生衝立
材質混合不燃紙
幅(mm)1100
厚さ(mm)0.25
高速砥石切断機、チップソー切断機を使用時の火花、切削粉、粉じん飛散防止専用カバーです。背面板の傾斜で火花・切粉が下へ飛びます。 。安全簡易折りたたみ式
質量(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×680×440
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
防火カーテン・遮熱カーテンに最適です。綾織で引張に優れています。受けた火花をはじきます。
用途溶接火花飛散防止スパッタシート。火花養生として。溶接火花飛散防止カーテンに。
2018年トラスコ掲載ページ7 0376
防火カーテン・遮熱カーテンに最適です。綾織で引張に優れています。受けた火花をはじきます。
用途溶接火花飛散防止スパッタシート。火花養生として。溶接火花飛散防止カーテンに。
JIS規格JIS A 1323 C種合格品
種別ロール
トラスコ品番836-4137
材質耐炎繊維織物、シリコン樹脂両面加工
長さ(mm)30m
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.6mm
質量(kg)12
2018年トラスコ掲載ページ7 0376
1枚
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
受けた火花をはじきます。両面コーティングのため、耐炎性、耐熱性に優れています。JIS A 1323 A種類 適合品とは。厚さ9mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、。発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貴通孔がないこと。シリコン【両面】コーティングされています!。メリット:作業時に発生するノロ・火花が。コーティングによって、シートへ付着しにくくなります。コーティングの効果。コーティングの無いスパッタシートは、水を含ませて生地の劣化を防ぎますが、。鉄部など錆が発生させる恐れがある現場や水気を嫌う現場があります。そのような現場でシリコンコーティングを施しているシートを使用することによって、。シリコンに含まれる水分が蒸発して熱を逃がし、また火花やノロをはじくためシートの劣化を少なくする効果があります。
用途溶接火花養生シート。防火シート。耐炎カバー類
種別カット
材質シリカ繊維(特殊シリコンを両面コーティング)
厚さ(mm)約1
JIS規格A種
連続使用温度(℃)1000
瞬間耐熱温度(℃)1650
防火カーテン・遮熱カーテンに最適です。綾織で引張に優れています。受けた火花をはじきます。
用途溶接火花飛散防止スパッタシート。火花養生として。溶接火花飛散防止カーテンに。
JIS規格JIS A 1323 C種合格品
種別ロール
トラスコ品番836-4138
材質耐炎繊維織物、シリコン樹脂両面加工
長さ(mm)30m
幅(mm)2000
厚さ(mm)0.6mm
質量(kg)24
2018年トラスコ掲載ページ7 0376
1枚
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
ロールスクリーンタイプの火花養生シートです。
自由に上げ下げでき、ストッパーの停止位置(約6cm毎)で止められます。
天井直付けタイプです。
用途天井直付け用
材質/仕上シート:ガラス繊維織物、ベースアダプタ:スチール
質量(kg)3.4
シート幅(mm)940
シート長さ(mm)2000
本体幅(mm)1000
ガラス繊維に両面防炎シリコンコーティングされたシート。溶接時の火花に対して優れた耐熱性を有します。薄くて軽く施工性がよく、ハサミでも簡単に裁断できます。JIS A 1323(建築工事用シートの溶接及び溶断火花に対する難燃性試験方法)に規定する難燃性C種合格品。
用途溶接火花養生シート。防火用カバー、カーテン。
材質ガラス繊維にシリコン加工
厚さ(mm)約0.4
色グレー
寸法(m)1×30
質量(kg/本)約17.3
特性防炎
1本
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
スパッタシート(溶接火花遮断用シート) です。アクリル繊維を原料として焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性、耐熱性のある特殊繊維で表面はシリコン加工しています。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性に富み左京製も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通せず、付着しません。アスベストのような粉塵問題やガラス繊維の様な皮膚刺激ははありません。耐炎繊維を使用しており JIS A 1312 A 種に合格しています
用途高熱隣接作業、溶接作業に最適です。溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類
色グレー
適合規格JIS A1323A
内径×外径(Φmm)9.5×19(ハトメ)
材質(シート)焼成炭化繊維両面シリコン加工
連続使用温度(℃)250
材質(ハトメ)真鍮
瞬間耐熱温度(℃)1300
ロールスクリーンタイプの火花養生シートです。
自由に上げ下げでき、ストッパーの停止位置(約6cm毎)で止められます。
クリックタイプは、溶接用衝立のフレームをはじめ、直径28~31mm丸材に取り付け可能です。
質量(kg)3.4
シート幅(mm)940
シート長さ(mm)2000
本体幅(mm)1000
溶接火花養生に最適。両面加工で使用勝手も良いです。両面使用も可能。火花の飛散が少なく、溶接作業時の安全性に優れています。ガラス繊維を使用しており、優れた耐火性耐熱性を発揮します。断熱性が高く、絶縁性に優れ、柔軟性もある為、作業性も良好です。<b
仕様●サイズ:900mm×1920mm●材質:ガラス繊維両面加工●色:ベージュ●JIS A1323 A種合格品●沖縄・北海道・離島は別途送料かかります。
アズワン品番67-2385-19
1枚
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
JIS A1323試験 C種合格品・日本防炎協会防炎性能試験適合品です。透光性を兼ね備えた火花養生シートです。両面特殊シリコン樹脂コーティング加工を施しています。極めて軽く、蒸気、湿気等を通さず、水・油に対しても長持ちします。クリア色タイプは透光性があるので、採光が可能です。ノンアスベスト・ノンセラミックで安全・安心です。ハサミなどで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
種別ロール
材質ガラス繊維織物(両面シリコンコーティング)
幅(mm)1000
厚さ(mm)約0.27
長さ(m)10
ハトメ数無し
寸法(m)1×10
JIS規格JIS A1323試験 C種合格品
質量(g/m2)約210
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接火花養生に最適。両面加工で使用勝手も良いです。両面使用も可能。火花の飛散が少なく、溶接作業時の安全性に優れています。ガラス繊維を使用しており、優れた耐火性耐熱性を発揮します。断熱性が高く、絶縁性に優れ、柔軟性もある為、作業性も良好です。シートに炎が触れても赤熱だけで、火花を貫通させにくく付着もしにくいです。
仕様●サイズ:900mm×920mm●材質:ガラス繊維両面加工●色:ベージュ●JIS A1323 A種合格品●沖縄・北海道・離島は別途送料かかります。
アズワン品番67-2385-18
1枚
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
耐炎繊維100%生機にシリコン樹脂を両面にコーティング。
火花をはじくタイプです。
アスベストは含んでおりません。
用途建設現場、改良・解体・橋梁・耐震補強工事での火花養生に。
JIS規格JIS A 1323 A種合格品
材質耐炎繊維100%織物・シリコン樹脂両面加工
厚さ(mm)1
形状を固定できる火花養生用シート
☆四辺心材入りのAタイプと、一辺心材入りのBタイプで用途に合わせて使い分け。
☆短時間の溶接作業の養生に便利
⇒使用場所に合わせて形状を変えることで、作業部分だけの養生が簡単に出来る。
☆マスキングテープでも固定可能。
☆火花をはじくコーティングを施しています。
セット内容四辺心材入りのAタイプ、一辺心材入りのBタイプ
材質ガラスクロス基布、心材:アルミ製
ハトメ数A:6箇所 B:4箇所
表面処理防炎塩ビコーティング
寸法(cm)A:約100×48(四辺心材入り)、B:約100×70(一辺心材入り)
危険物の類別非危険物
1セット(2種類)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
アクリル繊維(炭素)を利用し溶接・溶断時のノ口・火花に対して良好な耐火性、断熱性を実現。
用途溶接・溶断時のノ口・火花からの養生など。
材質耐炎化アクリル繊維
厚さ(mm)1
特性耐火・耐熱
瞬間耐熱温度(℃)700
溶接火花養生に最適。両面加工で使用勝手も良いです。両面使用も可能。火花の飛散が少なく、溶接作業時の安全性に優れています。ガラス繊維を使用しており、優れた耐火性耐熱性を発揮します。断熱性が高く、絶縁性に優れ、柔軟性もある為、作業性も良好です。シートに炎が触れても赤熱だけで、火花を貫通させにくく付着もしにくいです。
仕様●サイズ:1900mm×1920mm●材質:ガラス繊維両面加工●色:ベージュ●JIS A1323 A種合格品●沖縄・北海道・離島は別途送料かかります。
アズワン品番67-2385-20
1枚
¥22,880
税込¥25,168
5日以内出荷
溶接火花養生に最適。両面加工で使用勝手も良いです。両面使用も可能。火花の飛散が少なく、溶接作業時の安全性に優れています。ガラス繊維を使用しており、優れた耐火性耐熱性を発揮します。断熱性が高く、絶縁性に優れ、柔軟性もある為、作業性も良好です。シートに炎が触れても赤熱だけで、火花を貫通させにくく付着もしにくいです。
仕様●サイズ:1900mm×2920mm●材質:ガラス繊維両面加工●色:ベージュ●JIS A1323 A種合格品●沖縄・北海道・離島は別途送料かかります。
アズワン品番67-2385-21
1枚
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。
耐炎繊維生布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。
受けた火花・ノロをはじくタイプです。
アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
(ノンアスベスト)小さいサイズなので狭い場所での溶接や携帯にも便利です。
用途溶接火花受けシート、養生シートとして。
JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号
ハトメ数なし
トラスコ品番786-8871
材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工
長さ(mm)610
幅(mm)610
厚さ(mm)約1
質量(kg)0.3
1枚
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コートで非常に軽く柔らかいため扱いやすいです。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート、養生シートとして。
材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工
厚さ(mm)約0.7
JIS規格JIS A 1323 C種合格 第03A0142号
防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO030040
関連キーワード
1
2
3
次へ