重いポリタンクの移動に便利なキャスター付きです2つのキャスターにはストッパーが付いているので、安定して給油が行えますポリタンクを斜めにして置けるので、残り少ない灯油を最後まで使えますポンプを収納するポンプ受け付きです
用途ポリタンクを玄関先や室内で保管する時に便利
収納の目安幅190mm×奥行350mm以内のポリタンク
幅(mm)290
奥行(mm)520
高さ(mm)195
質量(g)890
トラスコ品番420-1396
材質ポリプロピレン(PP)
容量(L)80.9
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フタを給油タンク受けにすることができ、給油時の油漏れを防ぐことができ、スムーズな給油ができます。
フタ付なので、灯油のにおいがもれにくい構造です。
好みでキャスターの取り付けが可能で自由に持ち運びができます。
用途ポリタンクと給油ポンプを1台にまとめて収納。
適合市販ポリタンク20L×1個
トラスコ品番351-4226
質量(kg)1.52
有効内寸(mm)298×365×510
内容量(L)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×450×596
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
車内でのポリタンク収納に便利なポリタンクトレーです。裏面にすべり止め用のゴム脚が付いていますので、走行中でも横転しにくくなっています。
容量(L)90.1
奥行(mm)420
高さ(mm)140
質量(g)755
トラスコ品番420-0608
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
外寸(mm)420×420×140
内寸(mm)380×340×130
材質(脚部)熱可塑性エラストマー
収納の目安ポリタンク2本
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質ポリスチレン
大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)187
仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)37
タイプデラックスタイプ
肉厚(mm)1.6
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1250
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
用途灯油用
材質ポリエチレン
種類灯油用(第四類・第ニ石油類)
口数両口
ノズルなし
コックなし
関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
取手あり
KOプロミネンスバーナー用オイルタンク台は、オリジナル灯油バーナーである、KOプロミネンスバーナー用オイルタンクの専用台になります
折り畳みも可能です
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×650×1070
天板寸法(mm)390×390
質量(kg)約11.5
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
材質(本体)スチール
間口W×奥行D×高さH(mm)602×596×500
種別組立式
寸法(mm)(小物置台部)120
質量(kg)8.7
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
お庭や外壁に合わせやすい、ナチュラルで落ち着いたカラーのミニロッカーです。
灯油ポリタンク(18L)が3本収納できるほか、園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に便利です。
シャッターは、しなやかでスムーズに開閉します。盗難防止に市販の南京錠が使える金具付きです。
灯油用です。
2ウェイストレーナー付で、送油ゴムホース配管ができます。
本体の取付高さを150mm調整することができます。
壁に寄せて設置することもできます。
内容積(L)99
容量(L)89
付属品2ウェイストレーナー付き
材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
質量(kg)20
間口W×奥行D×高さH(mm)867×430×1173(1023)
板厚(mm)タンク本体:1.2
取出口RC3/8
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
給油速度が3L/10秒と速いため、短時間で給油ができます。
注ぎ口のフエルトで残油を吸収するので一切たれません。
新スライドノズル機構で手に灯油が付きません。
専用スタンドで力がいらず楽に給油ができます。
用途18Lポリタンク用(幅190mm、ねじ径Φ50)
材質コック本体:POM/スタンド:鉄(粉体塗装)
トラスコ品番792-0849
危険物の類別非危険物
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×440×650
1セット
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。
ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。
缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。
缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。
材質スチール(粉体塗装)
ストッパーあり
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.3MB)
仕様1段式給油はハンドルを傾けるだけキャスター付缶のセットはワンタッチで簡単です。ポリ蛇口付なので油などのこぼれ・たれもなく確実に容器に給油できます。
適合一斗缶18L用
寸法(mm)530(W)×460(D)×940(H)
組立方法移動組立式
アズワン品番64-7863-07
危険物の類別非危険物
1台
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
寸法(mm)490×290×770
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
盗難防止給油口キャップ付です。
内容積(L)220
容量(L)198
質量(kg)43.5
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×621×1645
こんなお得な商品も!

ポリエチレン缶 灯油用
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
JIS規格適合の灯油缶です。
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
材質ポリエチレン
種類灯油用(第四類第ニ石油類)
規格JIS Z1710合格
肉厚1.5mm以上
口数両口
ノズルなし
使用の目安日光の当たらない暗所で保管した場合は5年を目安に取り替えていただくのが安全です。
コックあり
関連資料灯油かんの安全・安心チェックポイント
取手あり
風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
用途屋内用灯油・軽油タンク
容量(L)39
セット内容ストレーナーバルブ、水抜きボルト、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)7.3
タイプミニタイプ
肉厚(mm)1
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)350×540×436
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
タンクから各階の暖房器への集中給油が可能で、灯油供給の自動化・省力化が図れます。
1台で灯油を最高10m(806タイプはBm)の高さまで自動給油が可能。
操作は簡単。自動給油によりわずらわしさから解放されます。
豊富な貯油量で、あふれ防止・空運転防止・特性同上 過熱防止装置付で安全対策も万全。
ペーンポンプ方式採用。
本体タンク灯油残量はランプ表示にて確認可能。
種別灯油自動供給装置
質量(kg)約3.5
容量(L)貯油槽:0.9(使用最大時0.53)
電源(V)AC100・50/60Hz
消費電力(W)14/13
能力吸い上げ:15L/h以上(揚程6m、全長30mのとき)
配管方法樹脂スリーブによる外径Φ8銅管(IN側及びOUT側)銅管継手(ジョイントナット)とOリングによる、外径Φ10mm銅管またはΦ9.52mm銅管接続(戻り管)
最大揚程(m)8(外径8mm銅管)
安全装置ダブルあふれ防止スイッチ、空運転防止装置、連続運転防止装置、過熱防止装置(温度ヒューズ)、電流ヒューズ(3A)
使用燃料灯油(JIS1号灯油)
1台
¥48,900
税込¥53,790
6日以内出荷
関連キーワード