カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(28)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • 清掃用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 測定用品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 保管用品(7)
  • 作業工具(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 切削工具(3)
  • 洗車・清掃(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「灯油 20l」の検索結果

124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
灯油缶 千曲化成灯油缶千曲化成(44件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
JIS規格適合の灯油缶です。 気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
材質ポリエチレン種類灯油用(第四類第ニ石油類)規格JIS Z1710合格肉厚1.5mm以上口数両口ノズルなし使用の目安日光の当たらない暗所で保管した場合は5年を目安に取り替えていただくのが安全です。関連資料灯油かんの安全・安心チェックポイント取手あり
ポリエチレン缶 灯油用 モノタロウポリエチレン缶 灯油用モノタロウ(47件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
用途灯油用材質ポリエチレン種類灯油用(第四類・第ニ石油類)口数両口ノズルなしコックなし関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)取手あり
20L灯油缶ワイド JISマーク付 北陸土井工業20L灯油缶ワイド JISマーク付北陸土井工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶
当日出荷
灯油の保管用ポリ缶。大容量で、安定感のあるワイドタイプ。JISマーク付きJIS(日本工業規格)適合商品。
容量(L)(約)22.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)350×256×333質量(kg)(約)1.3材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR
20L灯油缶スリム 適合マーク付 北陸土井工業20L灯油缶スリム 適合マーク付北陸土井工業
1,698税込1,868
1缶
当日出荷
灯油の保管用ポリ缶。大容量で、運びやすいスリムタイプ適合マーク付。消防法適合品。
容量(L)(約)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)330×188×423質量(kg)(約)1.2材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR
扁平缶(両口・取っ手付き・ノズルなし) 瑞穂化成工業扁平缶(両口・取っ手付き・ノズルなし)瑞穂化成工業(22件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等ノズルなし仕様パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口数両口耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A1(Φmm)44寸法A'(mm)44取手ありパッキンあり
ポリタンクトレーキャスター付 アイリスオーヤマポリタンクトレーキャスター付アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
重いポリタンクの移動に便利なキャスター付きです2つのキャスターにはストッパーが付いているので、安定して給油が行えますポリタンクを斜めにして置けるので、残り少ない灯油を最後まで使えますポンプを収納するポンプ受け付きです
用途ポリタンクを玄関先や室内で保管する時に便利収納の目安幅190mm×奥行350mm以内のポリタンク幅(mm)290奥行(mm)520高さ(mm)195質量(g)890トラスコ品番420-1396材質ポリプロピレン(PP)容量(L)80.9
灯油缶20L(ノズル無し) プラテック灯油缶20L(ノズル無し)プラテック
1,698税込1,868
1缶ほか
当日出荷から翌々日出荷
灯油用ポリ缶
容量(L)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×270×340材質ポリエチレン
ガソリン携行缶 横型 モノタロウガソリン携行缶 横型モノタロウ(495件のレビュー)
2,798税込3,078
1缶
当日出荷
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど付属品ノズル材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)表面処理粉体塗装材質(ねじ部)アルミ合金材質(ホース)PE材質(パッキン)ゴム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
20L ポリ灯油缶(4個) エスコ20L ポリ灯油缶(4個)エスコ
8,000税込8,800
1箱(4個)
翌々日出荷
容量(L)20エスコ品番EA991HA-1B危険物の類別非危険物
扁平缶20L カラー容器(ノズルなし) 瑞穂化成工業扁平缶20L カラー容器(ノズルなし)瑞穂化成工業(15件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
高品質のポリエチレン容器です。両口パッキン付きのカラー容器食品にも使用できます。キャンプ等にもご使用いただいております
用途液体の保存・保管等外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×178×416容量(L)20目盛なし
ガソリン携行缶 縦型 20L Meltec(大自工業)ガソリン携行缶 縦型 20LMeltec(大自工業)(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械・発電機等に最適です。 KHK認定マーク(危険物保安技術協会認定)を取得。 場所を取らない積み重ね仕様。 安心の鋼鈑の厚み0.8mm。 長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。 充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。 軽くてサビにくいアルミ合金キャップ。 ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等(第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができる。 底面取っ手付で注ぎやすい。
用途ガソリン携行缶容量(L)20付属品キャップ、エアー調整ネジ、給油ノズル、胴体モールディング材質亜鉛メッキ鋼板幅(mm)350厚さ(mm)(鋼板)0.8質量(kg)3.8グリーン高さ(mm)480タイプ縦型奥行(mm)180規格KHK、UN適合規格消防法適合:KHK・UN規格寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×480×180危険物の類別非危険物
ピストンポンプ オイル用 ロングホース 4L缶用 モノタロウピストンポンプ オイル用 ロングホース 4L缶用モノタロウ(78件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
4L缶用のオイルポンプです。 ホース長さが1.5Mとなっていますので取り回ししやすくなっています。
用途エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油などの給油作業に。適合容器4L缶適合エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油材質本体:スチール、ホース:PVC管径(Φmm)約25ホース長さ(m)1.5ホース径(Φmm)16.4吐出量(mL/ストローク)140使用粘度範囲ISO VG1000まで関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ 工進乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ工進(31件のレビュー)
1,298税込1,428
1本ほか
当日出荷
ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ! 自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に最大吐出量(L/min)12
洗い油添加剤 モノタロウ洗い油添加剤モノタロウ(26件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(1L)
当日出荷
灯油に溶かすだけで脱脂洗浄剤ができますので、とってもお得で経済的です! 本製品1Lと灯油18Lを混ぜれば19Lの脱脂洗浄剤ができ上がります。 濃縮タイプなので使用目的に応じて希釈率(10~20倍)を変えてください。 泡立ちが少なく、余分な水を使わずに洗い流せます。
用途工場の機械金属部材・床・壁等のオイル・グリースの脱脂洗浄用。洗い油調合の添加剤。成分ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテルpH値5%水溶液で5~7液性中性使用方法1.本製品1本に対して、灯油18Lの割合で混ぜてください。2.この脱脂洗浄用洗い油で被洗浄部材を浸透または塗布し、ブラッシング後にウエスなどで吹き上げるか、水で十分すすいでください。3.鉄製の部品は水ですすいだ後、水切り乾燥して、防錆油などで防錆対策をおこなってください。4.使用後は手肌を石鹸でよく洗ってください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状水溶性
ポリタンク 10L 白 W(ワイド缶) 千曲化成ポリタンク 10L 白 W(ワイド缶)千曲化成(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1缶
当日出荷
一般的な缶口部内径38mm、高さの低い安定ワイド型ポリタンクです。
用途薬品や廃液などの液体の保管、運搬にお使いいただけます。千曲化成製10L灯油缶と同じ型式で成形した丈夫で汎用性の高いポリタンクです。ノズルなし材質HDPE(高密度ポリエチレン)ナチュラル質量(g)800内径(Φmm)キャップ内径:50肉厚(mm)1.5(平均)目盛なし口内径(Φmm)38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×340×270口数両口コックなしRoHS指令(10物質対応)対応取手ありパッキンあり
デルデルポンプケース3手動・電動ポンプ用 土井金属化成デルデルポンプケース3手動・電動ポンプ用土井金属化成(10件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
手動・電動のどちらの灯油ポンプでも収納可能。灯油缶18L20L・ワイド缶どちらにも対応しております。
材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×65×350
キャップ パッキン付 ポリエチレン缶 灯油用 モノタロウキャップ パッキン付 ポリエチレン缶 灯油用モノタロウ(16件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
灯油缶のフタが割れたときの取り換え用として便利です。
用途モノタロウの灯油用ポリエチレンかん専用適合10L ・18L ・20L兼用外形(mm)59内径(mm)50
灯油缶用 キャップ 千曲化成灯油缶用 キャップ千曲化成(23件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
適合10L・18L・20L共用内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック携行缶 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)プラスチック携行缶YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から7日以内出荷
★消防法適合品UN試験確認の安全規格をクリア★軽量・コンパクトで持ち運びに便利(メーカー金属製携帯缶の約半分の重さ)★エアネジがある為、エア抜きが簡単で安全設計。給油時の排出時間が他社製と比べ約半分に。
用途ガソリン、軽油、灯油、混合油の携行に付属品ノズル、油種ステッカー、説明書材質HDPE規格UN規格危険物の類別非危険物
18L灯油缶 JISマーク付 北陸土井工業18L灯油缶 JISマーク付北陸土井工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1缶
当日出荷
灯油の保管用ポリ缶。一般的な容量で、運びやすいスリムタイプ。JISマーク付きJIS(日本工業規格)適合商品。
容量(L)(約)19.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)330×188×377質量(kg)(約)1.1材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR口数両口ノズルなしフタ寸法(mm)Φ50
ホームボックス JEJアステージホームボックスJEJアステージ(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ポリタンクと一緒に高さのある給油ポンプも立てたまま収納できます。壁際に置いたままフタカバーの開閉ができ、片手で簡単に開けられます。正面と後ろに市販の南京錠を取り付けられる鍵穴付きです。
質量(kg)約5.3ブラウン材質(本体)ポリプロピレン収納量(最大)72kg/18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個外寸法・幅(mm)920外寸法・高さ(mm)710外寸法・奥行(mm)500
密閉バックルストッカー アイリスオーヤマ密閉バックルストッカーアイリスオーヤマ(30件のレビュー)
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
密閉効果が高く、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。ベランダや軒下の多目的収納に最適です。フタのフランジ部分にはパッキン材を使用しているので、雨水やホコリの侵入を防ぎます。またゴミの仮置き時、灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことができます。大型バックルには市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時に安定感があります。
メタルクリーンα サンエスエンジニアリングメタルクリーンαサンエスエンジニアリング(7件のレビュー)
23,980税込26,378
1個(15kg)
当日出荷から翌々日出荷
従来の灯油、軽油に代る環境に優しい新しい洗油として開発された複合洗浄剤です。 エンジン内部のピストン・バルブ部分に付着しているカーボンを落とす洗浄剤です。エンジンリビルトには不可欠な洗浄剤です。 油汚れや排気ガスでのスス汚れなどにも効果的です。 従来の粉末アルカリ洗浄剤に比べて洗浄力が強く、シリンダーヘッド、シリンダーライナー、ピストンなどに付着したカーボン等もキレイに落とす事ができます。また、部品などに使われるほとんどの金属の洗浄が可能であり、洗い油や軽油、灯油が放つ臭いもありません。 メタルクリーンは、従来の洗油と異なり水に溶かして使用するため、引火や火災などの心配がありません。また、アルカリ度や公害性は、家庭用洗剤(衣料用洗剤)と同程度ですので、メタルクリーン自体の危険度もとても低くなっています。 一度に大量にご使用いただく場合などにおすすめ!
用途各種機械の手入れ、部品の洗浄。メッキ又は塗装前の処理剤。油汚れの床洗い。作業服の洗濯、ウエスの更正。エンジン内外部のオイル・カーボンを洗浄する専用洗剤成分非イオン系界面活性剤(20%)、炭酸塩、珪酸塩、ボウ硝危険物の類別非危険物
TENMA ベランダボックス ブルー TENMA(天馬)TENMA ベランダボックス ブルーTENMA(天馬)(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
耐久性に優れた頑丈なボディ設計です。盗難防止用鍵穴がついています。
ブルー/ホワイト耐荷重(kg)40
手動樹脂製ドラムポンプ ビックオート PPシリーズ 工進手動樹脂製ドラムポンプ ビックオート PPシリーズ工進
1,998税込2,198
1本
当日出荷
軽く、使いやすい 灯油・軽油など低粘度油や水に使用できます。 2段階に伸縮します。
ガソリン携行缶 積上げタイプ ブルー Meltec(大自工業)ガソリン携行缶 積上げタイプ ブルーMeltec(大自工業)(8件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
KHK認定マーク (危険物保安技術協会認定)を取得。 安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 給油まちがいを防止するために、携行缶の色で使い分けでき、暗所でも見分けることができます。 場所を取らない積み重ね仕様となっており、軽くてサビにくいアルミ合金キャップを使用。 安心の鋼鈑の厚み0.8mmで、長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。 充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。 ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等 (第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができる。 底面取っ手付で注ぎやすい。
用途ガソリン携行缶 草刈機、チェーンソー、小型発電機、自動車・オートバイ (モトクロス等)・船舶 (水上バイク等)・農業機械・発電機等ブルー危険物の類別非危険物
手廻しドラムポンプ ハイリッターポンプ 工進手廻しドラムポンプ ハイリッターポンプ工進(6件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
1回転1リットルの吐出量!200Lドラム缶1本をわずか2分で吸い上げます。A重油ご使用の際はメーカー・添加剤などで異なりますが、目安として、油温10℃以上で使用可能です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油の移送給油に最適です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油。吸入ストレーナー:60メッシュ
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品吐出ホース・バンドトラスコ品番112-2282種別手動ドラムポンプ吐出口径(Φmm)32吐出量(L/min)100(標準使用)ストレーナー60メッシュ(ポリエチレン)吸入パイプ32mm×1.6tホース長さ(mm)1275アズワン品番64-6358-26
灯油缶用 ノズルセット 千曲化成灯油缶用 ノズルセット千曲化成(22件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
適合10L・18L・20L共用RoHS指令(10物質対応)対応
太型マーキングチョーク「光明丹」 祥碩堂太型マーキングチョーク「光明丹」祥碩堂(32件のレビュー)
169税込186
1本ほか
当日出荷
太いので書きやすい、折れにくい。 軍手でも持ちやすい。 油性タイプで濡れても消えない。(消す時は灯油やベンジン等でこすって下さい。)
用途木材 鉄材アスファルト コンクリート ガラス 石等形状丸型外径×長さL(Φ×mm)20×106
ピストンポンプ オイル用 モノタロウピストンポンプ オイル用モノタロウ(23件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。 付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からオイル・灯油・軽油などを移し替える際に適合容器4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶全長(mm)約606(ホース除く)質量(kg)約1.2材質(本体)スチールクロムメッキ最大吐出量230mL/ストローク材質(ホース)PVC(吐出側)、PE(吸上側)ホース内径(Φmm)約12.7粘度SUS5000以下使用可能液体オイル・灯油・軽油ホース長さ(mm)約350(吐出側)、約550(吸上側)材質(パッキン)PEホース外径(Φmm)約15.5危険物の類別非危険物取扱説明書(6.8MB)
20Lポリタンク スタッキングタイプ 千曲化成20Lポリタンク スタッキングタイプ千曲化成
1,998税込2,198
1個
当日出荷
・高さが低く抜群の安定感で積み重ねがしやすく狭いスペースにも効率良く置け運搬もしやすい。・一般的な20L缶と比較した場合、積み重ね時の高さが圧倒的に低い。・側面は両面凹凸がなくフラットなのでラベル等が貼りやすい。・キャップは危険物容器の灯油缶にも使用される耐油性塩化ビニールパッキンを使用。・流通量の多い50mmキャップ、38mm口径を採用、ノズル、コックの使用も可。
材質ポリエチレン質量(g)1400容量(L)20内径(Φmm)キャップ:50口内径(Φmm)38外寸(mm)370×280×285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×280×285口数両口ノズルなし耐熱温度(℃)70コックなし(別売)取手あり
ホームボックス JEJアステージホームボックスJEJアステージ(15件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ベランダやウッドデッキ、玄関周りなどでの多目的に使える便利な大型収納ボックスです。灯油ポリタンクは勿論、ガーデニング用品やレジャー用品などの収納・保管に便利です。壁ぎわに置いたままフタカバーの開閉ができ、収納物の出し入れが可能です。ポリタンクと一緒に、高さのある給油ポンプも立てたまま収納できます。18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個収納可能です。ワイドな取っ手のフタカバーは片手で簡単に開閉できます。正面と後ろに南京錠(市販品)を取り付けられる鍵穴付きです。ゴミ袋の一時保管にも便利です。
質量(kg)約5.3ライトグレー材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)72材質(フタ)PP外寸法・幅(mm)920外寸法・高さ(mm)710RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)500有効内寸法・奥行(mm)355有効内寸法・高さ(mm)675有効内寸法・幅(mm)770
エクセルポンプ センタックエクセルポンプセンタック
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
スイッチを入れるだけで自動で給油できる灯油ポンプ。満タンになるとセンサーが感知して自動で給油がストップ。単1形乾電池2本で動く商品。※電池は付属していません。カートリッジ式のタンク専用の商品です。一体型のタンクには給油できません。フィルター付き及び内部に突起のあるカートリッジタンクでは誤作動し、自動停止する恐れがあります。深さ300mm以下(10Lタイプなど)のポリタンクには使用できません。灯油の戻し口がポリタンクから外に出るため、戻し口から出た油で床面を汚す恐れがあります。灯油専用です。水.ガソリン.軽油.重油.シンナーなどには絶対に使用しないでください。アルカリ乾電池専用です。マンガン乾電池では動きませんのでご注意ください。使用中はポンプのそばを離れないでください。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS容量(L)【対応ポリタンク】18/20タイプ直径(Φcm)【吸入口】31【給油口センサー部】18長さ(cm)【吸入管】40【給油ホース(ノズル含む)】60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×6×60
電動ドラムポンプ 工進電動ドラムポンプ工進
18,980税込20,878
1本
当日出荷
ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能
用途灯油・軽油の移送に付属品取扱説明書 1部質量(kg)1.7吸入口径(Φmm)55電源コード(m)4全長×全幅W×全高(mm)93×147×1089連続運転時間(h)0.5使用液灯油、軽油吐出口径(mm)25流量調整方式ガンノズル吐出ホース長(m)1.5液温(℃)0~40
収納ボックス モノタロウ収納ボックスモノタロウ(49件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
片開き式で開け閉め簡単で取り出しも便利です。 また積み重ねも可能なため省スペース保管も可能です。 南京錠(別売)など付けられる鍵穴付きです。
用途灯油缶の保管などベランダや軒下などの屋外収納に。折り畳み可否不可材質ポリプロピレン外寸法・高さ(mm)445関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
手廻しドラムポンプ SBシリーズ 工進手廻しドラムポンプ SBシリーズ工進(22件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
欠品中
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品吐出ホース・バンド種別手動ドラムポンプ材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)CKD
35,813税込39,394特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
29,663税込32,629特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
両油缶 タンゲ化学工業両油缶タンゲ化学工業
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
両方の油(軽油、灯油)試験を合格した缶です。消防法適合品
付属品ロングノズル、密閉キャップ、灯油、軽油シール×3材質ポリエチレン