ポリタンクと一緒に高さのある給油ポンプも立てたまま収納できます。壁際に置いたままフタカバーの開閉ができ、片手で簡単に開けられます。正面と後ろに市販の南京錠を取り付けられる鍵穴付きです。
質量(kg)約5.3
色ブラウン
材質(本体)ポリプロピレン
収納量(最大)72kg/18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個
外寸法・幅(mm)920
外寸法・高さ(mm)710
外寸法・奥行(mm)500
ベランダやウッドデッキ、玄関周りなどでの多目的に使える便利な大型収納ボックスです。灯油ポリタンクは勿論、ガーデニング用品やレジャー用品などの収納・保管に便利です。壁ぎわに置いたままフタカバーの開閉ができ、収納物の出し入れが可能です。ポリタンクと一緒に、高さのある給油ポンプも立てたまま収納できます。18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個収納可能です。ワイドな取っ手のフタカバーは片手で簡単に開閉できます。正面と後ろに南京錠(市販品)を取り付けられる鍵穴付きです。ゴミ袋の一時保管にも便利です。
質量(kg)約5.3
色ライトグレー
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)72
材質(フタ)PP
外寸法・幅(mm)920
外寸法・高さ(mm)710
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)500
有効内寸法・奥行(mm)355
有効内寸法・高さ(mm)675
有効内寸法・幅(mm)770
高流量マイクロダイアフラムポンプ. RS Proダイアフラム給油ポンプは、非常に優れた性能を発揮し、コンパクトなサイズで高流量及び高エネルギー効率を実現します。 機械加工のCNCアルミ合金製のため、頑丈かつ軽量です。 このダイアフラム給油ポンプには、高性能と長いサービス寿命を追求してブラシレスモータが採用され、G1/4ねじ込みポートが装着されています。. 特長と利点:. アダプタ取り付けが簡単なG1/8ねじポート コンパクトな寸法 ブラシレスモータ IP41等級 ノイズレベル ;20 dOB 10000時間MTBF. 用途. RS Proダイアフラムマイクロポンプは、医療機器、分析システム、ガス検出 / 監視、冷却システム、高精度流量計などのさまざまな設備で使用することができます。
仕様最大流量 = 2.7L/min供給電圧 = 2 → 6 V入力接続 = 4.2 mmホースニップル最大使用圧力 = -300 / 400 mbarボディ材質 = ABS樹脂, ポリカーボネイト(PC)カップリングタイプ = ダイレクト入力パワー = 0.9 → 1.7W最高液体温度 = +60℃入力接続サイズ = 2.4mm出力接続サイズ = 2.4mmウェット材質 = PC / ABSポリマー、ナイロン66、ニトリル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
ポンプタイプ = ダイアフラム。ドライブタイプ = 電気。最大流量 = 0.4L/min。最大使用圧力 = -500 / 800 mBar。入力接続 = 3.6 mmホースニップル。出力接続 = 2.4 mm IDセミフレキシブルチューブ。IP等級 = IP41。シリーズ = D250。最高液体温度 = +100℃。ボディ材質 = アルミニウム。供給電圧 = 2 → 4.5 V。入力パワー = 0.4 → 0.6W。ウェット材質 = 316ステンレススチール、FKM。出力接続サイズ = 2.4mm。。RS Pro ダイアフラム電動容積ポンプ、 380 ml/ 分、 11 psi 、 1.5 → 5 VRS Pro のこの容積式ポンプは、ガスの検出及び監視システムに使用できます。D200 シリーズの一部である電動ポンプはアルミ製です。 Durable ステンレススチールはチューブコネクタに使用されていて、ポンプのプッシュフィットコネクタは 2.4 mm ボアフレキシブルチューブ用に設計されています。気体と液体は、可変レートで装置を通過できます。また、消費電力が少ないため、ガソリン、漂白剤、灯油などの化学薬品からも保護します。インレットチューブまたはアウトレットチューブに簡単に接続できるように、ポンプヘッドを 4 つの位置のいずれかに再調整します。 バッテリや太陽光発電システム、冷却システム、正確な流量が必要な環境に適しており、この容積式ポンプは、工具、汚れ、水分の侵入に対する保護に関する規格として IP50 等級に適合しています。特長と利点.入力接続サイズ: 2.4 mm .出力接続サイズ: 2.4 mm . アルミボディ .最大動作圧力は 11 psi です .最大フルード温度は +100 ° C です .最大流量は 380 ml/min です . IP50 等級 .入力電力: 0.48 W .供給電圧は 1.5 ~ 5V ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
関連キーワード