仕様1/4Fナット付
寸法(mm)Φ3×1.8
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状ハーフユニオン
最高使用圧力(MPa)15
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
給油時に便利な足掛けステップ付です。
容量(L)436
内容積(L)485
質量(kg)81
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1490×865×1910(2020)
板厚(mm)【タンク】2.0
配管Φ8銅管、1/2鋼管仕様(HT-K490S)
流量(L/min)2.8
灯油用です。
2ウェイストレーナー付で、送油ゴムホース配管ができます。
本体の取付高さを150mm調整することができます。
壁に寄せて設置することもできます。
内容積(L)99
容量(L)89
付属品2ウェイストレーナー付き
材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
質量(kg)20
間口W×奥行D×高さH(mm)867×430×1173(1023)
板厚(mm)タンク本体:1.2
取出口RC3/8
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用
厚さ(mm)0.8
肉厚(mm)0.8
トラスコ品番116-5126
適合本体タンク:スチール製150~490型
質量(g)620
接続タンク:RC1/2(15A)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状チーズ
大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)192
仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)55
タイプ壁面設置タイプ
肉厚(mm)1.6
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1235×300×1551
1台
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
サービスポートからのゲージ圧の取出しに最適。
ムシ押し付の特殊構造です。
仕様振動防止ビニールチューブ付
取付ネジ径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押付)
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状フレヤードユニオン
最高使用圧力(MPa)15
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)15
使用流体油・蒸気・水
導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。
成分銅/99.9%以上
長さ(m)10
比重8.94
溶融点(℃)1083
伝導率70~90%IACS(20℃)
ハンディポンプと組合すことで吐出ホース・吸水ホース(ストレーナー付)のセットとなり、容器・タンクから液体移送が可能です。ハンディポンプと組合すことで耐油性のドラム缶セットになります。
用途ハンディポンプシリーズ専用灯油・軽油・オイル用ホースセットです。(ACH-20AL・AMH1-20FC・AMVH-20FC・EMH-20FC)灯油、軽油、オイルの移送に。
トラスコ品番820-2482
材質ホース:NBR
質量(kg)3
使用流体オイル、軽油
2018年トラスコ掲載ページ7 0760
1台
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
成分銅/99.9%以上
長さ(m)20
比重8.94
溶融点(℃)1083
伝導率70~90%IACS(20℃)
材質黄銅(C3604B)
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(フィルター)濾紙
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.1
材質(カップ部)PC
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
エアー抜きビス付。
最高許容圧力(MPa)0.1
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(フィルター)濾紙
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.1
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(フィルター)濾紙
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.1
材質(カップ部)PC
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(フィルター)濾紙
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.1
材質(カップ部)PC
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(フィルター)濾紙
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.1
材質(カップ部)PC
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(フィルター)濾紙
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.1
材質(カップ部)PC
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(フィルター)濾紙
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.1
材質(カップ部)PC
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
エアー抜きビス付。
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(フィルター)濾紙
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.1
材質(カップ部)ZDC2
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
エアー抜きビス付。
最高許容圧力(MPa)0.1
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
エアー抜きビス付。
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(フィルター)濾紙
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.1
材質(カップ部)ZDC2
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
エアー抜きビス付。
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(フィルター)濾紙
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.1
材質(カップ部)ZDC2
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
銅管Φ8用スリーブ、押えナット付属。
材質(カップ部)PC
材質(フィルター)濾紙
使用温度範囲(℃)-20~60
最高許容圧力(MPa)0.1
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
Φ8ホース付。
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(フィルター)ステンレス
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.1
材質(カップ部)PC
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
エアー抜きビス付。
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(フィルター)濾紙
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.1
材質(カップ部)ZDC2
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
ホースニップル(外径Φ7.2)付。
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(フィルター)濾紙
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.1
材質(カップ部)PC
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
エアー抜きビス付。
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(フィルター)濾紙
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.1
材質(カップ部)ZDC2
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
Φ8ホース付。
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(フィルター)ステンレス
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.1
材質(カップ部)PC
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
エアー抜きビス付。
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(フィルター)ステンレス
使用流体A重油、JIS1号灯油
最高許容圧力(MPa)0.1
材質(カップ部)ADC12
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
Φ8ホース、ドレン抜きビス、パイプ付。
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(フィルター)ステンレス
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.1
材質(カップ部)PC
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
銅管Φ8用スリーブ、押えナット、パイプ付属。
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(フィルター)濾紙
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.1
材質(カップ部)PC
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
適合タンク本体:スチール製150~490型
トラスコ品番116-5132
質量(g)560
ホース寸法(内径×外径)(mm)耐油:650(内径15、外径20)
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ