給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
給油時に便利な足掛けステップ付です。
内容積(L)485
容量(L)436
質量(kg)81
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×520×1922(2032)
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
内容積(L)485
容量(L)436
質量(kg)79
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×665×1580(1690)
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
容量(L)436
内容積(L)485
質量(kg)95
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
給油時に便利な足掛けステップ付です。
容量(L)436
内容積(L)485
質量(kg)81
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1490×865×1910(2020)
板厚(mm)【タンク】2.0
配管Φ8銅管、1/2鋼管仕様(HT-K490S)
流量(L/min)2.8
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)468
仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)
トラスコ品番833-8037
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)81
タイプジャンボタイプ
肉厚(mm)2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
給油時に便利な足掛けステップ付です。
内容積(L)485
容量(L)436
質量(kg)81
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×520×1910(2020)
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
壁際に寄せて設置することができます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
内容積(L)220
容量(L)198
質量(kg)49.5
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×402×1585(1695)
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
盗難防止給油口キャップ付です。
内容積(L)220
容量(L)198
質量(kg)43.5
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×621×1645
容量(L)22
トラスコ品番797-2946
材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
質量(kg)6
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・紛体塗装)
脚高(mm)265
タンク寸法(mm)497×335×210
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
3ウェイストレーナー付で、送油・小出し・水抜き機能が集約されています。
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
壁際に寄せて設置することができます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
容量(L)218
内容積(L)242
トラスコ品番111-3330
質量(kg)53
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×510×1840(1950)
流量(L/min)【ストレーナー・バルブ】2.8
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ポリエチレン缶 灯油用
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
JIS規格適合の灯油缶です。
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
材質ポリエチレン
種類灯油用(第四類第ニ石油類)
規格JIS Z1710合格
肉厚1.5mm以上
口数両口
ノズルなし
使用の目安日光の当たらない暗所で保管した場合は5年を目安に取り替えていただくのが安全です。
コックあり
関連資料灯油かんの安全・安心チェックポイント
取手あり
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
用途室内用の灯油タンク
内容積(L)233
容量(L)210
質量(kg)47
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×830×1900
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
盗難防止給油口キャップ付です。
容量(L)198
内容積(L)220
質量(kg)45
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1015×830×1900
板厚(mm)【タンク】1.6
取出口R1/2
屋外用灯油・軽油タンクです。
大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)192
内容積(L)213
仕様送油バルブの仕様はボールバルブ(1/2B)とストレーナバルブ(VK)の2タイプを用意
トラスコ品番761-2524
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)48
タイプ壁ピタ
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1224×360×1440
板厚(mm)1.6
1台
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途業務用灯油・重油・廃油タンク
容量(L)981
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、プラグ
材質熱間圧延鋼板
質量(kg)130
タイプ業務用
肉厚(mm)2.3
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)944×944×2102
1台
¥389,800
税込¥428,780
35日以内出荷
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
用途灯油用
材質ポリエチレン
種類灯油用(第四類・第ニ石油類)
口数両口
ノズルなし
コックなし
関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
取手あり
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
小家族や温暖地域でのご使用におすすめです。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)89
仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム
材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)
質量(kg)23
タイプステンレス壁ピタタイプ
肉厚(mm)1.2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×316×1110
1台
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)468
仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)83
タイプロングレッグタイプ
肉厚(mm)2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1908
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
灯油ホームタンクに溜まった水分を取り除いてトラブル防止!
ホームタンク内の水分を特殊溶剤の力により灯油中に溶解させて燃焼するので、点火不良・燃焼不良・タンク内のサビ・水分凍結による目詰まり等の様々な燃焼器具のトラブルを未然に防ぎ、長持ちさせます。
用途灯油を燃料とする燃焼器具の屋外・屋内ホームタンク、地下タンク。
RoHS指令(10物質対応)対応
灯油用です。
2ウェイストレーナー付で、送油ゴムホース配管ができます。
本体の取付高さを150mm調整することができます。
壁に寄せて設置することもできます。
内容積(L)99
容量(L)89
付属品2ウェイストレーナー付き
材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
質量(kg)20
間口W×奥行D×高さH(mm)867×430×1173(1023)
板厚(mm)タンク本体:1.2
取出口RC3/8
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連キーワード