7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホームタンクから灯油用ポリタンクの小出しに便利使いやすさを追求した機能的なデザインです。自動停止タイプです。灯油・軽油。AC-100V電源電源コード:5.8m
用途ホームタンクからポリ缶への小出しに トラスコ品番824-7826 電源(V)AC100 アズワン品番64-8313-92
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

電動ドラムポンプ ラクオート FPシリーズ 工進 動画あり
お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。 使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに タイプ電動 ねじ径M28(吐出部) 電源コード(m)4 ノズルガンタイプ 吐出口径(mm)25 ヒューズ筒型ヒューズ(4A) 吐出ホース長(m)1.5
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3] タンク容量(L)2 吐出口径M8×1 種類その他ポンプ 取付方式ガスケット取付形 有効内容量(L)1.5 入力(W)4以下(10rpm:5以下)
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
付属品吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計 トラスコ品番509-5638 材質本体:FC パッキン:NBR、FKM 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)5.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)19 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷

灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
付属品吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計 トラスコ品番509-5620 材質本体:FC パッキン:NBR、FKM 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)5.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)19 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷

灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。壁掛式(金属金具付)です。満タンになれば自動でストップし、ガンノズルを所定の位置に戻すことで電源が切れる安心設計。今まで置き場に困っていたガンノズルもコンパクトに収納できます。
用途灯油・軽油。 付属品吐出側【オートストップガンノズルノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計 トラスコ品番410-0409 材質本体:FC パッキン:NBR、FKM 型式壁掛式 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)5.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)19 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1台
279,800 税込307,780
9日以内出荷

ポンプと流量計を組み合わせた便利なシステム CUBE-70K(灯油・軽油用/壁掛) 灯油・軽油の計量給油 ガソリンスタンドのイメージで灯油・軽油を汲み出します。 ポンプと流量計がひとつのボックス 今まで置場に困っていたガンノズルをコンパクトに収納できます。 量を管理することにより、省エネにもつながります。 取り出した量が一目でわかる 使用量の管理ができる 小分け容器が満タン時、自動ストップで溢れる心配なし 連続運転可能 流量計やオートストップガン標準装備 ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる
付属品吐出ホース、耐油ゴムホース(Φ20×4m) 材質本体:FC パッキン:NBR、FKM 型式CUBE-70K 質量(kg)25 電流(A)5.5 電源(V)100 揚程(m)8(押上)2(吸込) 最大吐出量(L/min)70 ホース内径(Φmm)25(吸入・吐出) 電源コード(m)2 ホース長さ(m)2(吸入)4(吐出) 吐出圧力(MPa)0.13 計量方式プリセット式 設置方式壁掛式 使用可能液体灯油・軽油 ノズルタイプオートストップガン
1台
499,800 税込549,780
8日以内出荷