22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気・電池など使用せず、満タンを感知しオートストップします。給油時あふれる心配がありません。ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。
用途灯油・軽油などの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など) 質量(kg)1.5 材質本体:AL パッキン:NBR、FKM 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.2 使用流体灯油、軽油
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
使用温度範囲(℃)0~60
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合タンク本体:スチール製150~490型 トラスコ品番116-5132 質量(g)560 ホース寸法(内径×外径)(mm)耐油:650(内径15、外径20)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

IBCタンクの取り出し口に接続して、アドブルー・尿素水を自重落下で移送供給できます。ガンノズル付
対応(IBCタンク)コダマ、三甲、シュッツ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けに トラスコ品番494-2159 材質本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM 接続口径Rc3/4(スイベル付) 質量(kg)0.7 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.15 使用流体灯油、軽油、ガソリン、オイル
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

工進製FA-100取付用の専用アタッチメント付のオートストップガンノズルです。電気・電池などを使用せず、満タンを感知しオートストップします。供給時あふれる心配がありません。
用途灯油・軽油。灯油・軽油などの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など) 仕様工進製FA-100専用工進製ポンプFA-100用継手付 トラスコ品番410-0395 材質本体:AL パッキン:NBR、FKM 接続口径工進FA-100専用 質量(kg)1.5 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.2 使用流体灯油、軽油 流量範囲(L/min)30~80
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

GM・FS用ホースセットシリーズ 工進 動画あり
チェンジマスター GMシリーズ、FSポンプFSシリーズ用の吸入2m・吐出2mのホースセット。 ガンノズルタイプもございます。
用途油・海水の移送時に
1本ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

FQ-25 乾電池式ドラムポンプ ラクオート 工進 動画あり
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品ノズルフック トラスコ品番356-8521 全長(mm)864 質量(g)830(付属品重量含まず) 径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20 ねじ径M28(吐出部) 最大揚程(m)2.0 ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25 ノズル給油/ガンタイプ 電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 吐出口径(mm)25 アズワン品番64-8314-01
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

タービンデジタル方式の電池式流量計(TB-K24-MM)と手動ガンノズル(GN-AL25)のセットです。 灯油・軽油・の流量を計りながら給油できます。
用途灯油・軽油。 トラスコ品番410-0468 材質本体:AL、PP、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM 接続口径Rc1 質量(kg)1.3 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.15 使用流体灯油、軽油 流量範囲(L/min)6~120
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷


アクアシステムオートストップガン
満タンになれば自動でストップするガンノズル。ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。
材質本体:AL、PP、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM 質量(kg)2.1 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.2 使用流体灯油、軽油
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルタンクからポリ缶への給油が可能です。 送油径1/2B専用です。
用途小出しノズルセット ホース長さ(mm)500
1セット
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

ガンノズル式なので給油しやすいです。 オイル用なので、水や洗剤で使用すると内部部品が錆びて使用できなくなります。 乾電池式なので電源がないところでも使用可能。
適合軽油、灯油専用 エスコ品番EA990KB-11 質量(g)830 電源単1電池×4本(別売) 全長(m)本体:1.35、ホース:1.5 電池寿命1000L(揚程0m時) 吐出口径(mm)25 危険物の類別非危険物
1個
7,410 税込8,151
当日出荷

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けに トラスコ品番494-2167 材質本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM 接続口径Rc1(スイベル付) 質量(kg)0.7 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.15 使用流体灯油、軽油、ガソリン、オイル
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

簡易汚水用水中ポンプ 口径25ミリ SM―Xシリーズ 工進 動画あり
超硬度S|Cメカニカルシールの採用風呂水を洗濯機で再利用水まき等の散水に便利なワンタッチカップリング付き周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。
用途清水の移送に 仕様清水用(砂混じり) 付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)、(25×15)×各1個ワンタッチカップリング(25×15)×1個 型式非自動型 質量(kg)4.8 寸法(幅W×高さH)(mm)164×278 電源コード(m)4 連続使用時間8 残水位(mm)24 運転可能最低水位(mm)100
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アドブルー・水対応手動ガンノズルです。
用途アドブルーの移送や小分けに 材質本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR トラスコ品番828-9641 質量(kg)0.4 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.3 使用流体アドブルー
1個
22,980 税込25,278
当日出荷


空気圧で給油する電池のいらないエコ灯油ポンプです。10~20回ポンプを押した後、ガンを握って給油し、ガンレバーを離すと給油がピタッと止まる微量調整が可能です。JIS規格の灯油タンクの給油口、外径50、65mmに対応可能です。
用途灯油、軽油。水。(飲用水にはご使用できません) トラスコ品番195-5365 アズワン品番64-8639-89 危険物の類別非危険物
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

ポンプと流量計を組み合わせた便利なシステム CUBE-70K(灯油・軽油用/壁掛) 灯油・軽油の計量給油 ガソリンスタンドのイメージで灯油・軽油を汲み出します。 ポンプと流量計がひとつのボックス 今まで置場に困っていたガンノズルをコンパクトに収納できます。 量を管理することにより、省エネにもつながります。 取り出した量が一目でわかる 使用量の管理ができる 小分け容器が満タン時、自動ストップで溢れる心配なし 連続運転可能 流量計やオートストップガン標準装備 ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる
付属品吐出ホース、耐油ゴムホース(Φ20×4m) 材質本体:FC パッキン:NBR、FKM 型式CUBE-70K 質量(kg)25 電流(A)5.5 電源(V)100 揚程(m)8(押上)2(吸込) 最大吐出量(L/min)70 ホース内径(Φmm)25(吸入・吐出) 電源コード(m)2 ホース長さ(m)2(吸入)4(吐出) 吐出圧力(MPa)0.13 計量方式プリセット式 設置方式壁掛式 使用可能液体灯油・軽油 ノズルタイプオートストップガン
1台
499,800 税込549,780
8日以内出荷