作業現場や屋外や工場などの喫煙用吸殻缶です。
材質ブリキ
寸法(mm)約249×249×170
色赤
容量(L)約8
表面処理粉体塗装
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
使いやすさにこだわった機能が満載のプレミアム灰皿。片手で操作できるワンプッシュオープン。高輝度ブルーLED採用。ソーラー電源採用で電池交換不要。もみ消しやすい大型火消面。オートクリーニング構造で灰詰まり防止。本体水洗いOK。灰捨てが楽な大開口部。
寸法(mm)120×79×89
質量(g)150
夜間や暗い場所で便利なオートライトのブルーLED照明付き灰皿です。
Wワンプッシュ構造。
喫煙の際は上フタを、吸い殻を捨てる際は底フタをワンプッシュオープン。
消火穴自動クリーン機能付き。
カーボン柄。
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)128×68×78
仕様ブルーLED、ソーラー、ドリンクホルダーIN、オートライト、自然消火
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
簡易防滴構造により丸洗い可能。
タンブラー形状だから開口部が広く灰が捨てやすい。
タバコが揉み消しやすいスリバチ形状の火消し。
ワンプッシュオープンタイプ。
差し込むだけで消火できる1アクション火消し口を2個装備。(ツマリ防止機能付き)
パッキンを使用し、フタを閉じた際のタバコの煙やニオイ漏れを軽減。
フタを開けると周りの暗さに反応し、自動でブルーLEDが点灯。(明暗判別機能)
本体が上下分割できるので、たまった吸殻を捨てやすい。
水洗い可能。
ガラス入り難燃性樹脂使用。
明暗判別機能付き。
高輝度LED採用。
ソーラー蓄電式
使い捨てのポリエチレン製の腕カバーです。
水仕事や汚れやすい作業から、袖部分を保護します。
使い捨てタイプなので、衛生的です。
両側ゴム入りなので、ズレ落ちにくく着脱が簡単に行えます。
用途水回り作業や汚れ防止に
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.02
サイズフリー
幅(cm)約20
全長(cm)約40
プッシュイルミ機能(ホワイトLED点灯)が付いて、夜間も便利な加熱式タバコ専用の吸殻入れです。
開閉がラクなプッシュ式の蓋なので、素早く吸殻を捨てられて、臭いもカットします。
IQOSの吸殻を、蓋で挟んで引抜く簡単リリース機能付きです。
IQOSの吸殻が60本以上入る大容量です。
使用電池CR2032
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
スポーツテイストのブルーが映える灰皿。
消火穴の詰まりを解消するクリーニング機能付き。
スーパースリムの太さまで(5~8mm)対応の消火穴とタバコ置き。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)114×74×83
カフェアッシュ
用途ドリンクホルダーに入れてあっても違和感のない、カフェカップ型のかわいい灰皿です。
穴に入れるだけで消火してくれる自然消火タイプです。
フタが付いているので、タバコの匂いが漏れません。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×86×86
ドリンクホルダーにぴったり収納。夜間も見やすい高輝度ブルーLED採用。
色ブラック
軽くて丈夫な金属製スモーキングスタンド(灰皿)です。工事現場などに便利です。水抜き穴はありません。穴の空いた蓋付き灰皿缶。
材質フレーム/スチール焼付塗装、ボトル/スチールカラー鋼板
幅(mm)350
寸法(mm)(灰皿ボトル)240×240×128
質量(kg)1.8
高さ(mm)630
奥行(mm)350
容量(L)(灰皿ボトル)6
取扱説明書(0.69MB)
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
赤色に塗装をしているため、現場で目立ちます。
用途喫煙後の吸い殻の回収
材質スチール
色赤
容量(L)9
上径×下径×高さH(mm)224×205×282
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ドリンクホルダーに置いて使用する灰皿(一部使用できないドリンクホルダーがあります。画像をご確認ください)。フタを開けるとLEDランプが点灯し、フタを閉じるとLEDランプが消灯します。もみ消しやすい傾斜付き火消し面を採用。夜間も見やすいLEDランプ付(ソーラー電源タイプ)。フタが脱着可能なので「灰捨て」が簡単。スリムタバコにも対応した2種類のタバコ置き。フタは片手でワンプッシュオープン。お手入れ簡単な本体水洗い可能。高い耐火性のフェノール樹脂ボディを採用。スリムタバコにも対応した火消し穴。オートクリーニング構造の採用で詰まりにくい火消し穴
用途自動車用灰皿
質量(g)231
充電時間(時間)20(ソーラー電源、直射日光)
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間8時間(満充電時)
ポット型の灰皿で、ラーメン店に最適。
1個(31g)
¥189
税込¥208
当日出荷
突起形状等がないΦ66mmの円柱形状で、ドリンクホルダーにすっぽり入る。
挿し込むだけで消火できる1アクション火消し口を装備。
フタを閉じると火消しツマリ防止棒が火消し口に入り、灰のツマリを防止。
色ブラック
1個
¥629
税込¥692
欠品中
吸いがら以外は捨てられない専用フタ付灰皿です。
積重ね式の灰皿です。
用途工場の出入口や休憩所に
喫煙所に
材質缶:印刷鋼板、脚:スチールにポリエチレンコーティング
付属品蓋付
トラスコ品番817-3032
質量(kg)1.3
サイズΦ350×H655mm (缶:Φ225×Φ184×H290mm)
容量(L)8.2
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
吸殻の嫌なニオイを閉じ込める、密閉性に優れたロック機能付の灰皿。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)128×72×93
質量(g)210
関連キーワード