シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
電球の種類LED
光源高輝度白色LED(Φ5mm)×1個
LED寿命(時間)約40000
ランタンとして、手持ちの懐中電灯として、使用できる便利な2WAY。
本体底面に磁石があり、天井や壁面等に貼り付けて使用できます。
ランタンは、本体を伸ばすと点灯し、元に戻すと消灯します。
本体横のボタンを押すと、懐中電灯モード⇒非常灯(早い点滅)⇒非常灯(遅い点滅)、と切り替わります。
約260g(電池除く)の軽量でコンパクトなデザインです。
ハンドルは保管や設置に便利な折畳みタイプです。
用途停電・防災対策・夜間作業、キャンプ・登山・夜釣りなどのアウトドアにも最適
仕様底面:磁石(マグネット)付、非常灯点滅速度:2段階
材質ABS
色黒
質量(g)255(電池別)
外径×高さH(Φmm×mm)約90×137~198
光源LED
モード切替懐中電灯⇔非常灯
使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間約3.5時間
光束(Lm)200
取扱説明書(1.4MB)
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
火や電気、ガスなどを使用せずに、ポキっと軽く折り曲げるだけで光ります。熱を発せず、強風や水の中でも使用できる安全なライトです。
用途地震や停電、緊急の災害時
直径×長さL(Φmm×mm)15×180
発光時間(時間)10~12
メーカー商品コード6300004558
1セット(6本)
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
螺旋LEDで360度周囲を照らす。USB充電式スパイラルLEDランタン。自立スタンド付き。IPX6防水仕様。
用途LEDライト、スパイラルライトとして。Campers Collection/キャンパーズコレクション/キャンプ/アウトドア/USB充電/防災グッズ
材質ABS樹脂、ポリカーボネート
質量(g)92
使用時間1-10時間
充電入力電源(V)5/500mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(全体)12.5×12.5×16.5、(ランプ部)3.5×3.5×9
バッテリー容量(mAh)800
明るさ(Lm)10-80
取扱説明書(0.86MB)
最大電力(W)約3
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
頑丈なSOSモード付き防水ランタン頑丈なSOSモード付き防水ランタン。
充電可能USBチャージャー付き。本体は衝撃に強いポリカーボネイト樹脂製、さらにラバーコートで衝撃を吸収します。
カバーは取り外し可能で、360°広い領域を照らすことができます。
バッテリーインジケーターをスイッチに内蔵、電池残量に応じて緑→黄→赤→赤点滅の順に発光します。
直立または収納位置でロックするように設計された人間工学的ハンドル内蔵フックは、水平ロープ、ケーブルおよびパイプに掛けることができます。
底面に折りたたみ式のカラビナフックを内蔵。
水深1Mまでの防水対応(30分間)。
水に浮くので災害時にも役立ちます。
スマートフォンで最大4回、タブレットで最大2回充電可能。
明るさ(Lm)【白】1100(High)、550(Medium)、125(Low)、【赤】2.7(High)、1(Low)、2.7(SOS点滅)
付属品AC充電コード
電源充電式8800mAhリチウムイオンバッテリー
光源白色C4 LED×1、赤色LED×4
防水保護等級IPX7
連続点灯時間(時間)【白】5(High)、10.5(Medium)、35(Low)、【赤】110(High)、228(Low)、230(SOS点滅)
人感センサー付きLEDライトで、ACコンセントに挿した状態でも使用でき、手持ち用ライトとしても利用しやすい小型タイプです。
表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、明るさも十分です。
緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、手持ち用ハンドライトとして利用できます。
停電時には自動でLEDが点灯致します。
本製品は、屋内用タイプです。
連続使用時間(時間)約2.5
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)約0.7
全光束(Lm)フロントライト:約12、ヘッドライト:約50
センサー感知距離:約3m以内、感知角度:水平約100度
バッテリー容量(mAh)約300
動作温度(℃)-5~40
仕様●センサー感知後のLED照度時間:点灯後、約20秒後に消灯
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:50×22×110、ホルダー:48×47×51
バッテリーリチウムイオンバッテリー
センサー感知方式人感
光源色フロントライトは電球色、ヘッドライトは昼白色
充電時間(時間)約25~30(※お買い上げ時や長時間未使用の場合)
設置場所屋内
LED寿命(時間)約30000
電球の種類LED
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
手回し充電だけですぐに使用できる。ニッケル水素電池を使用しないので長期保管ができ、防災袋に入れても安心。ライト・スマートフォンへの充電も可能。
用途LEDライト、懐中電灯、ランタン、LEDランタン、照明、ライト、ハンドライト、ハンディライト、ワークライト、作業灯、充電器として。充電、携帯充電、スマホ充電、手回し充電、防災、震災、非常用、災害に。
セット内容microUSB・USBケーブル・携帯電話接続プラグ
質量(kg)0.1
色ホワイト
出力USB:DC5V/300~600mA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×29×141
LED高輝度白色LED5mm/1W
照度(Lux)スポットライト::約20(1m)
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
フック付きでどこにでも下げられます。底面磁石付きで作業時にも便利です。
用途アウトドアや災害時の備えに。
明るさ(Lm)COB:200、LED:60
使用電池単3アルカリ乾電池×3(別売)
寸法(mm)95×85×135
光源ランタンライト:COB3灯、懐中電灯:LED1灯、非常灯:LED8灯(赤)
電球の種類LED
1台
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
LED懐中電灯 強力ライト
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池単1形乾電池×4本(電池別売)
材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン
付属品ハンドストラップ
質量(g)約290(電池別)
本体寸法(mm)約175×110
全光束(Lm)約43
使用電球LED
連続点灯時間約50
LED13LED
光度(mcd)1100~1300×13
照射距離(m)約500m
電球の種類LED
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
周囲を照らす「ランタン」と、一方向を照らす「ハンディライト」の1台2役停電・災害時や夜間の移動に便利
全長(mm)179(最大値)
直径(Φmm)80(最大値)
光源白色COB LED×1灯
アズワン品番64-4373-98
1台
¥1,234
税込¥1,357
当日出荷
レジャーや夜間作業で両手を使いたいときに便利
LEDタイプなので球切れがなく、長時間使用可能です。
高輝度白色LEDとレンズ効果で、約10m先まで見通せます。(強時)
調節トップベルト付でしっかり装着でき、安心して両手が使えます。
防滴仕様(IPX1)なので釣りなどのアウトレジャーや夜間作業・災害時のライトとしても便利に使えます。
電球の種類LED
材質本体:ABS樹脂、カバー:合成ゴム
寸法(mm)64×59×49
質量(g)73
長さ(cm)45~62
保護等級IPX1
光源高輝度白色LED×3
使用電池単4形乾電池3個(別売)
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)約56(3灯)、約34(1灯)
ライト角度調整(°)90
防水性IPX1
照射距離(m)10
連続点灯時間(時間)約30(3灯、約90(1灯)
最大点灯時間約30時間(3灯)、約90時間(1灯)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
火や電気は不要です。ポキッと折るだけで光るので、難しい操作の必要はありません。水の入っているペットボトルに入れると、簡易照明としてもご使用いただけます。
トラスコ品番486-1291
セット内容発光体24本入
寸法(mm)【発光体】Φ14~18×190
箱寸法(mm)215×300×65
発光時間(時間)10~12
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)171(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:LED8個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
日本は災害大国と言われるほど大地震や台風など、毎年のように自然災害が起こっています。
ですが、万が一に備えて準備をしようと思っても、何から手を付けていいのかわからなかったり、手間に感じたりしてしまう人も多いのではないでしょうか。
そんな方におすすめしたいのが、災害時に重要な機能を8種も備えた「ダイナモラジオライト」です。
電源ダイナモハンドル充電
機能FMラジオ、LEDライド、携帯電話充電可
光源トップライト:白色LED×1/サイドライト:白色LED×10/非常灯点滅:赤色LED×10
明るさ(Lm)トップライト:120/サイドライト:60
バッテリー容量(mAh)2000
バッテリー電圧(V)DC3.7
充電時間(時間)約2
定格入力DC5V/2.1A
定格出力DC5V/1.2A
受信周波数76MHz~108MHz
寸法(mm)262×70×47
質量(g)約420
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
マグネット(180°回転)
フック付き
電球の種類LED
明るさ(Lm)COB LEDパネル 210、LEDトーチ 20
日常や災害時に活躍する充電式小型ライト。停電時に自動で点灯。ルームライトや常夜灯に。災害時の持ち出しライトに。電球色と昼白色の2色発光。2段階調光。底部にマグネット搭載。ニッケル水素電池搭載。
用途ルームライトに。非常時の持ち出しにも。 トップランド サポートライト 充電式 マグネット付き LEDライト 自動点灯 卓上 ベッドサイド 間接照明 非常用 シンプル スリム コンパクト 白 ホワイト 小型ライト ルームライト デスクライト
付属品充電スタンド、専用ACアダプター、USBケーブル
材質PC、ABS
質量(g)140
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.3×5.3×14
点灯時間(時間)弱 約48/強 約8
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
LED懐中電灯 強力ライト
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
広域を明るく照らします
3Wだから明るい(1m照度7800ルクス)
すぐ使える電池付き
LEDだから永く使用でき省エネルギー
連続点灯は約60時間
長さ(mm)200
色ホワイト
質量(g)約270(電池別)
最大径(Φmm)約114
連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約60、マンガン乾電池使用時:約14(使用状況により変わります)
光源Osram製LED3W×1個
使用電池単1形乾電池4本(マンガン乾電池付属)
照度(Lux)約7800(100cm)
明るさ(Lm)約240
防水性IPX4
電球の種類LED
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
明るさアップ・まぶしさアップ! 発光体のきれいな光をより美しく魅せるクリアなチューブを使用したarc(アーク)タイプ。
コンサートやスポーツ観戦などあらゆるシーンでご利用可能なルミカライトが従来品と比較して、より安全になりました。
液漏れしにくいスティックでどのシーンでも安心してご利用いただけます。
寸法(mm)Φ13×190
COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくく作業しやすい。
明るさ180Lm。
単一形乾電池4個で、連続約60時間使用可能。
夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。
用途夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。
材質PP
全長(mm)175
色イエロー
質量(g)263
本体寸法(mm)175×110×130
全光束(Lm)180
使用電球LED
使用電池単1形アルカリ乾電池×4本(電池別売)
連続点灯時間60h
照射距離(m)約100
取扱説明書(0.8MB)
電球の種類LED
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
人感センサー付きLEDライトで、ACコンセントに挿した状態でも使用でき、手持ち用ライトとしても利用できます。
表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、明るさも十分です。
緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、手持ち用ハンドライトとして利用できます。
停電時には自動でLEDが点灯致します。
本製品は、屋内用タイプです。
消費電力(W)0.9
仕様【センサー感知後のLED照度時間】点灯後、約20秒後に消灯
材質ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-20~40
電源(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
バッテリーリチウムイオンバッテリー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×16×146.5
センサー感知方式人感
充電時間(時間)約32~50
バッテリー容量(mAh)500
光束(Lm)ヘッドライト/65、フロントライト/30
LED寿命(時間)約30000
センサー感知範囲2m感知距離/約2m以内、感知角度/水平約100°
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
使用電池:単四形アルカリ乾電池x3本(別売)。連続点灯時間:HI 約7時間/LOW 約30時間。 ランタン使用時 白色 約10時間/暖色 約15時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色LED 暖色LED。明るさ:点灯時 HI 約200lm LOW 約50lm。 ランタン点灯時 白色 約150lm 暖色 約120lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外径寸法(約):直径55x全長185(mm)(最大値)。質量:約120g(電池、ストラップ除く)。付属品:ストラップ。本体カラー:GREIGE
用途持ってハンディ、置いて吊るしてランタンに。ちょっとした外出に。キャンプに。就寝前のベッドサイドに
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
使用電池:単四形アルカリ乾電池x3本(別売)。連続点灯時間:HI 約7時間/LOW 約30時間。 ランタン使用時 白色 約10時間/暖色 約15時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色LED 暖色LED。明るさ:点灯時 HI 約200lm LOW 約50lm。 ランタン点灯時 白色 約150lm 暖色 約120lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外径寸法(約):直径55x全長185(mm)(最大値)。質量:約120g(電池、ストラップ除く)。付属品:ストラップ。本体カラー:MOSS GREEN
用途持ってハンディ、置いて吊るしてランタンに。ちょっとした外出に。キャンプに。就寝前のベッドサイドに
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
使用電池:単四形アルカリ乾電池x3本(別売)。連続点灯時間:HI 約7時間/LOW 約30時間。 ランタン使用時 白色 約10時間/暖色 約15時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色LED 暖色LED。明るさ:点灯時 HI 約200lm LOW 約50lm。 ランタン点灯時 白色 約150lm 暖色 約120lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外径寸法(約):直径55x全長185(mm)(最大値)。質量:約120g(電池、ストラップ除く)。付属品:ストラップ。本体カラー:CORAL PINK
用途持ってハンディ、置いて吊るしてランタンに。ちょっとした外出に。キャンプに。就寝前のベッドサイドに
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
3つの使い方ができる、コンパクトな乾電池式のLEDライトです。
単4形乾電池が1本あれば使用することができるため、被災時などに防災グッズとして活躍します。
懐中電灯、LEDランタン、防災救助笛の3つの使い方ができる、コンパクトな乾電池式のLEDライトです。
本製品は日常時と非常時の区別をなくして、いつもの生活で使っているものが、非常時にも使えることをコンセプトに開発された製品です。防災製品の準備、点検をしなくても普段遣いの製品が非常時にも役立ちます。
被災時などは、LEDライトの光と防災救助笛の音の2つで自分の居場所を知らせることができます。
LEDライト側を水の入ったペットボトルに差し込むことで、簡易的なランタンとして使用することができます。
明るさは約35lmです。
防水・防塵等級IP44相当なので、アウトドアや、災害時などの環境でも安心してお使いいただけます。
ストラップホールを備えているため、付属のネックストラップを使用することで、より快適に保持することができます。
付属のネックストラップは、強い力でストラップを引っ張ると安全パーツが外れる仕組みになっています。使用時に、ストラップのひっかかりや巻き込みによる思わぬ事故を防止します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品単4形アルカリ乾電池×1本、ネックストラップ
質量(g)約37(本体のみ、乾電池含まず)
全光束(Lm)約35
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約27×29×128
保護等級IP44
連続使用時間(時間)約6
色温度(K)7000
使用乾電池単4形電池×1本
使用電池アルカリ乾電池、マンガン乾電池またはニッケル水素電池
保証期間1年間
光源寿命発光時間40000h(設計)※製品の寿命を保証するものではありません
LED使用数(個)【LED】1
動作温度範囲(℃)0~40
調光の可否なし
充電式。電源:リチウムイオン充電池。バッテリー容量:2000mAh。最高明るさ:1000lm。色温度:昼光色。付属品:USB type-Cケーブル・保証書・ストラップ
用途連続使用時間:約3.5時間。 充電時間:約2時間~7時間。 点灯モード:3種類(点灯強→点灯弱→点滅→電源OFF)
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
使用電池:単四形アルカリ乾電池×2本(別売)。連続点灯時間:HI約3時間/LOW約10時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色LED×1灯。明るさ:散光 HI約270lm/LOW約80lm。 集光 HI約90lm/LOW約25lm。 ※アルカリ乾電池初期時。 ※点灯から30秒後に最大値になります。外形寸法(約):直径16×全長133(mm)クリップ除く、最大値)。質量:約35g(電池除く)。防水仕様:IPX7(防浸形)
用途明るさ270lm(散光HI時)。水に浸かっても使用可能な防浸形(IPX7)。フォーカス機能付。光が均一で見やすい非球面レンズ
材質アルミ
直径×長さL(Φmm×mm)16×133
保護等級IPX7
使用電池単四形アルカリ乾電池×2本(別売)
明るさ(Lm)散光 HI約270/LOW約80、集光 HI約90/LOW約25※アルカリ乾電池初期時/点灯から30秒後に最大値になります
電球の種類白色LED×1灯
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
電気代、配線が不要。高輝度ライト4灯搭載。人が近づくと強点灯。暗くなったら弱点灯。玄関やガレージなどに手軽に設置できるモーションセンサー付き高輝度ライト。約8時間充電で、弱点灯の場合約10時間点灯可能。夜間の防犯対策や災害時におすすめ。
用途屋外、室内、玄関、お庭、クローゼット、インテリア、ガーデニング、テント、キャンプ、BBQ、ピクニック、花壇、野外、アクティビティ、リビング、ダイニング、寝室、子供部屋、階段、バルコニー、ベランダに。ガーデンライト照明、間接照明、門灯、照明器具として。
セット内容粘着シール×1枚、固定用ネジ×2本、ボードアンカー×2本
質量(g)140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×42×116
使用電源ソーラーパネル
防水仕様IP×3(屋外での使用OK)
使用場所屋外
明るさ(Lm)最大60
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ソーラー充電・手回し充電・携帯電話の充電・サイレン・LEDライト・AM/FMラジオの6種類の使用が可能。コンパクトなサイズなので持ち運びしやすく、緊急時にカンタンに使用可能。充電が無くなっても単4乾電池3本(別売り)で使用可能。携帯充電はUSB充電コードをつなげばカンタンに充電できる。
用途災害時のラジオ、LEDライトとして。防災グッズ、防災用品としても。
使用電池単4乾電池3本使用(別売)
内蔵電池内蔵リチウム電池:500mA/3.7V
質量(g)232
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×80×35
充電方式ソーラー充電、手回し充電、外部コンセント充電の3種類
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
車・バイクから大型トラック・建機・農機まで対応!安全・保護機能付(短絡・逆接・過負荷・過放電・逆電流)本体IP64防水・LEDライト装備(フラッシュ点滅機能付)USB出力(5V)・シガー出力端子(12V)装備で、スマホやタブレット、デジカメなど電子機器への充電も可能災害時などの簡易電源として備えておくのも有効です。
定格電圧(V)12/24
使用電池リチウムイオンバッテリー
質量(g)2250
使用温度範囲(℃)-20~60
本体寸法(mm)248×248×96
バッテリー容量(Ah)40000
コード長さ(cm)45
始動電流(A)1000
アズワン品番64-8899-92
ピーク電流(A)2000
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
【LUFT ジャンプスターター 12V 10400mAh】
。
【突然のバッテリー上がりに大活躍!】12Vの自動車やバイクのエンジンを再始動させる事が出来る強力なバッテリーを搭載しており、万が一の災害や緊急時にも安心です。
【スマートICケーブル】 ケーブルのみでバッテリー電圧の測定が可能に日々のバッテリーコンディションを手軽にチェックする事が可能になりました。
【多彩な急速充電機能】 業界初の入出力一体型のtype-cポートを搭載。本体への充電も機器への充電ポートひとつで可能になりました。さらに、Quick Charge3.0の急速充電ポートも追加されました。
【LEDライト機能】 夜間の作業や災害時に役立つ、点灯.点滅.SOS信号の切り替え機能付き。
用途突然のバッテリー上がり対策として役立つジャンプスターターです。
12Vバッテリーであれば自動車、バイク問わず様々な車種でご使用頂ける製品です。
寸法(mm)160×80×35
色ブラック
質量(g)400
出力(USB出力1) 5V / 3A 9V/2A 12V/1.5A、(USB出力2) 5V/2.1A、(type-c) 5V / 3A
最大電流(A)(ピーク)1000
充電時間約3~4時間(充電器の出力により異なる)
バッテリー容量(mAh)10400
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
マグネット
フック付き
電球の種類LED
明るさ(Lm)COB LEDパネル 210、LEDトーチ 110
1個
¥1,899
税込¥2,089
当日出荷
【LUFT スーパーキャパシタ搭載 ジャンプスターター 12V】。
【最先端技術スーパーキャパシタ搭載 】リチウム電池未使用の画期的な新技術であるスーパーキャパシタを搭載。従来のジャンプスターターとは異なり、事前充電は不要でバッテリー上がりの車から電力を蓄え増幅してエンジン始動を行います。
【LEDライト機能】 夜間の作業や災害時に役立つ、点灯.点滅.SOS信号の切り替え機能付き。
用途リチウム電池未使用のスーパーキャパシタを搭載したジャンプスターターです。
事前充電は不要で使用したい時に、蓄電するだけ。耐久年数も長寿命で車載したままでも安心してお使い頂けます。
寸法(mm)231×109×51
色ブラック
質量(g)1600
最大電流(A)(ピーク) 800
入力USB-C 5V / 2A DC12V/6A
蓄電時間(時間)12Vバッテリーから2-3分 シガーソケットから2-3分 USBから15-20分
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
10年保管可能コンデンサー採用、10年間ほったらかしでも充電できる。2分の手回しで約60分のラジオが可能。
用途災害時の手回し充電ラジオライトとして。防災グッズ、防災用品としても。
電源単3形乾電池×2個(別売)、内蔵蓄電池2.7V/20F
セット内容USBケーブル、携帯電話機接続プラグ、ストラップ、取扱説明書兼保証書
質量(g)220
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×40×76
保証期間お買い上げ日より1年
入力端子充電:USB microBタイプ(モバイルバッテリー用)
受信周波数AM(530-1600kHz)、FM(76-108kHz)
スピーカー出力(mW)80-100
アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ
出力端子音声:Φ3.5mmステレオミニジャック、充電:USB Aタイプ(スマートフォン/携帯電話用)
取扱説明書(8.99MB)
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
電源:リチウムポリマー。バッテリー容量:120mAh。充電時間:約1.5時間。点灯時間:約2.5時間(最大)。最高光束:約250lm。付属品:Type-Cケーブル、保証書
用途マグネット・スタンド・カラビナフックでどこでも簡単取り付け。 最高光束250lm(ブースターモード時)。 4段階切替(強・中・点滅)、長押しでブースターモード
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
充電式・防水 2つのライトで5種の点灯モード 手をかざすだけで操作可能
用途2つのライトで5種の点灯モード、アウトドア、夜釣りにも威力を発揮します。もしもの災害時にも活躍します。 趣味などで細かい作業する際に手元を照らしたり、車の整備など暗所を照らしたり、アウトドアや災害時などに最適です。
質量(g)約80
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
AM・ワイドFMラジオ、サイレン、LEDライト 災害時に役立つ機能が充実
セット内容本体×1
材質ABS
寸法(mm)約45×133×45
機能AM・ワイドFMラジオ、サイレン、LEDライト
光源LED(発光ダイオード)
包装形態化粧箱
使用電池単4電池3本使用(別売)
1個
¥2,700
税込¥2,970
3日以内出荷
電源:リチウムポリマー。バッテリー容量:120mAh。充電時間:約1.5時間。点灯時間:約2.5時間(最大)。最高光束:約250lm。付属品:Type-Cケーブル、保証書
用途マグネット・スタンド・カラビナフックでどこでも簡単取り付け。 最高光束250lm(ブースターモード時)。 4段階切替(強・中・点滅)、長押しでブースターモード
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
キャッチコピー:災害や緊急時に便利なライトとホイッスルのセット!。商品説明:高輝度LED使用で明るさ抜群!カラビナ付で携帯にも便利!アウトドアに!災害や緊急時のいざという時に!モニター用ボタン電池LR41×4個(付属)。
セット内容本体のみ
材質アルミニウム
全長(mm)123
梱包内容(1個)化粧箱入り
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
暗所での作業、ウォーキングやペットのお散歩などの日常使用に便利な手のひらサイズの小型マルチライトです。
アウトドアでも大活躍!災害時の非常用ライトとしても。
質量(g)39
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)21×58×69
使用電池リチウムイオン電池 ※交換不可
光束(Lm)強:約350(最大)、弱:約100
光色昼光色:6000K、電球色:3000k、赤色
電球の種類LED
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ