ご飯がこびりつかず釜洗いがら~くらく。とても便利な省エネネット。
材質テトロン
耐熱温度(℃)240
ご飯のがんこなこびりつきがなく、釜洗いがスピーディになります。
釜にご飯のこびりつきやこげつきがなくなるので、お米のロスが少なくなり経済的です。
釜洗いが簡単にすむので、作業時間が少なくなり水道料も経済的です。
ご飯の炊きあがりは従来よりもおいしく炊き上がります。
使用方法(1)はじめてお使いになるときは、鍋などで熱湯で5分くらい煮沸してください。(2)ご使用の前後にお湯あるいは水で簡単に洗ってください。(3)釜の内側にほっかほかネットを大きく広げてください。(4)広げたほっかほかネットの上にといだお米をいれて適量の水を加えます。余った部分のほっかほかネットはお米の上の釜の内側に折り曲げて寄せておきます。(5)お米が炊き上がりましたらほっかほかネットの折り曲げた部分のコーナーを軽く引いて、ジャーに移します。その際米を釜の中で軽くほぐして取り出します。(6)釜とほっかほかネットはご使用のたびに洗ってください。
材質ポリエステル(強力糸)100%
こびり付きません。
釜洗いの時間と労力を軽減します。
節水のお役に立ちます。
水洗いで繰り返し使えます。
材質ポリエステル100%
耐熱温度(℃)240
材質ポリエステル
ご飯がこびりつきにくく、ふっくらとおいしく炊けます。
材質ポリエステル(テフロン加工)
扱い易いソフトタイプ。
材質エステル(テトロン糸)
耐熱温度(℃)150~180
材質ポリエステル
耐熱温度(℃)融点:255
お釜にご飯がこびりつかないので、洗う際とても楽になります。
水洗いでくり返し使用できるので経済的。
材質ポリエステル
規格3~5升
1枚(1枚)
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
ネットにお米を入れたまま洗米、炊飯そしてそのまま電子ジャーへ移し替えが出来てこびりつきが少なく手入れが簡単。
材質テトロン
耐熱温度(℃)240
異物混入対策商品。万が一の際の糸くずも発見しやすいです。食品衛生法適合商品
材質ポリエステル
サイズ(cm)100×100
アズワン品番64-9073-29
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質ポリエステル
寸法(mm)1000×3×1000
1個
¥2,198
税込¥2,418
11日以内出荷
テトロン(ポリエステル)
材質テトロン
高さ(mm)400
混率(%)ポリエステル100
耐熱温度(℃)240
青色のラインナップで異物混入対策に適しています。
化学繊維で作った原着糸なので、色落ちしにくい。
材質ポリエステル
色青
耐熱温度(℃)250
お店も納得の丈夫なボディ、品質を兼ね備えた業務用炊飯器。
電気でおいしく炊いて、そのまま保温。
おこげがつきにくい「炊飯シート」つき。ごはんの無駄が少なくなります。
手元で電源操作「入・切」ができ、電源プラグの抜き差しの手間がありません。
丈夫で耐久性にすぐれたステンレスボディ
市販のタイマーが使えます。
材質ステンレス
質量(kg)7.9
サイズ1升5合炊き
消費電力(W)炊飯電力:1010/平均保温電力:50
電源単相100V専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×42.6×35.0
最大炊飯量2.7L
1台
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
大容量ジャー炊飯器
おこげがつきにくい炊飯シート付
丈夫で清潔に使えるステンレスボディ
炊きムラを抑える厚釜(なべ厚1.8mm)
色ステンレス
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ご飯の頑固なこびりつきがなく、釜洗いがスピーディになります。釜にご飯のこびりつきやこげがなくなるので、お米のロスが少なくなり経済的です。釜洗いが簡単に済むので、作業時間が少なくなり水道料も経済的です。ご飯の炊き上がりは従来よりもおいしく炊きあがります。
用途赤飯や、お餅を作る際に使用
適合厚生労働省食品衛生法適合第370号
使用方法釜に敷き、その上に米を入れ蒸す、蒸したら、ネットごと釜から移動ができる
炊飯バッグ・炊飯袋にお米を入れてとぐと、メッシュから不純物・割れ米や小粒の米を取り除くことができます。ネットに入れたまま水切り、そのまま炊飯器に入れてご飯が炊けます。お釜にこげや、こびり付きが少なく、水洗いが簡単なので、作業時間のロスが少なく水道代も経済的です。ご飯をネットに入れたままジャーに入れるとジャーのこびりつき無く水洗いが簡単です。四隅にタッグ・取り出し簡単・手に触れず衛生的です。上部をとじることでお米とネットの間に空間ができ、沸騰してもお米が流動しやすく、また熱まわりが良く、従来のネットよりおいしくご飯が炊けます。食品衛生法適合商品です
材質本体:ポリエステル(強力糸)100%、バイヤス:T/C、タッグ:ポリエステル、紐:ポリエステル
高さ(mm)400
関連キーワード