32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大容量でもおいしく炊ける「200Vの高火力IH」と2層まる厚釜(2.7mm)。 多彩な6つのメニュー「白米/無洗米/すしめし/おかゆ/炊き込み/玄米」 選べる3段階保温温度切替「71度/73度/75度」 約30分で炊き上がる「白米早炊き」
炊飯容量3升(1.8~5.4) 仕様(メニュー)白米、無洗米、すしめし、炊きこみ、おかゆ、玄米 材質本体ステンレス 消費電力(W)(炊飯)4570、(保温安定時平均)55 コード長さ(m)1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×500×410 機能ステンレスボディ・ふた、まる厚釜、時計式メモリータイマー(1メモリー)
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量ジャー炊飯器 おこげがつきにくい炊飯シート付 丈夫で清潔に使えるステンレスボディ 炊きムラを抑える厚釜(なべ厚1.8mm)
ステンレス
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おいしく炊飯、おいしく保温「マイコンタイプ」。釜全体に熱が伝わる「まる厚釜(20mm)」。「炊きこみ」「おかゆ」「玄米」「雑穀米」が炊ける専用メニューつき。炊飯・予約・メニューが簡単操作「ダイレクトボタン」。炊き上がり時間をセットできる「時計式2メモリータイマー」。忙しい時に便利な「白米急速」メニュー搭載。「無洗米」も炊けます。害虫抑制基板ケース。
炊飯容量1升~2升 ステンレス 消費電力(W)(炊飯時)1310 電源コード(m)1.5
1台
86,980 税込95,678
当日出荷

厨房の効率化をバックアップ。快適なお店づくりの実現をサポート。IHの火力がさらにパワーアップ底+側面下のIHに、側面上IHを追加し、焼きの効果をプラス。ごはんのはり・粘り・甘みがアップします。炊きムラを抑える「W対流」IHの強火をお米に伝えるため、2つの強い対流を発生させ、均一に炊き上げます。かまどの炊き技を再現。理想的な火加減吸水.むらしの各工程で微妙な火加減をコントロール。メリハリのきいた加熱でお米のおいしさを引き出します。早炊きもOK!浸漬した米を約30分で炊き上げます。業務用IH炊飯器<DSIL0><DSIL3><DSIL!>お好みの炊き加減に調節できる「マニュアル炊飯」前炊き・火力・温度・むらしの各工程のレベルを変えることで、お店独自のこだわりのごはんを。米の種類に応じて炊き方を変えたり、丼物・カレーメニューには「かため」など、お好みに合わせて調節できます。無洗米も上手に、6メニューを炊き上げ白米・無洗米・すしめし・炊き込み・おかゆ・玄米コース付。炊き上がり時刻がセット可能。洗ってすぐでも炊ける「前炊きあり/なし」選択スイッチ付。
炊飯容量10~30合 質量(kg)13.7 間口W×奥行D×高さH(mm)502×429×410 定格電圧(V)200 TKG品番9-0691-0201 TKG品番(2017)6-0611-0201
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

お店も納得の丈夫なボディ保温温度も選択できる業務用IH炊飯ジャー。 磁力線の作用で釜自体が発熱、ハイパワーで炊きあげるIH(電磁)加熱と火通りがよいステンレスとアルミの2層遠赤釜で、ごはんをふっくらおいしく炊きあげます。 水加減やお米の浸水時間を気にせずに楽においしく炊ける「無洗米コース」のほか、「白米・炊込み・すしめし・おかゆ・玄米」など多彩なコースが選べます。 炊飯工程の「前炊き・火力・温度・むらし」を、それぞれ調節できるのでお店オリジナルのごはんが炊けます。 約71℃、約73℃、約75℃の三段階の保温選択が可能です。
炊飯容量0.9L~3.6L ブラック 仕様厚釜(2.7mm厚)・IH・200V専用 タイプ2升炊き 温度(℃)【保温】約71・73・75 本体質量(kg)約14.4 加熱方式IH 最大消費電力(W)2700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50.2×42.9×34.4 材質(ボディ)ステンレス モード白米・無洗米・炊き込み・おかゆ・早炊き・雑穀・麦めし・麦がゆ・吸水米・クリーニング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

3升用(5.4L)。食品(ごはん)ロス削減に貢献。最長約16時間連続で真空保温ができます。3つのヒーターとマイコンによる細かい温度制御で大量のごはんも温度ムラを抑えて、酸化によるごはんの変色を防ぎます。真空ON/OFFボタンでわかりやすいです。
質量(kg)6.5 コード長さ(m)1.5 定格消費電力(W)100V-78 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)446×358×355
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷


2升炊き:5.6合~20.0合(1.0L~3.6L)。仕様 品番 ガス消費量kW ガス接続 点火方式 質量 LPガス(kg/h)都市ガス13A(kcal/h) (mm)PR-360SS/360SSF 3.14(0.23) 3.22(2、770) Φ9.5ゴム管 連続放電点火 9.5kg ・ガス消費量は13Aを一例に表示してありますが、ガス種別に より多少異なることがあります。内釜はごはんがこびりつきにくいフッ素樹脂加工。「涼厨○R」で厨房を涼しく快適に!・本体の外胴部を4層構造にしたことにより輻射熱を大幅に低減 することができ、胴体表面の温度を低く保ち、涼しく快適な 厨房環境を保ちます。万一、ご使用中に胴体に触ってもヤケド の心配がありません。スライド式火力調節つまみで、少量から満量炊飯まで自在に 火力を調整できますので、お好みの味を追求できます。対流型鋳物圧釜を採用。お米をしっかりと対流させて炊き上げ るので、ふっくらとムラの少ないご飯が出来上がります。Wの安全「立消え安全装置」「異常過熱防止装置」搭載で安心して お使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×381×372
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量のご飯をムラなく保温 ダブルヒーター方式 一目でわかる通電ランプ付 お店の雰囲気に合わせて木目調のデザイン
木目調
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ご飯がよそいやすく、米粒がつぶれにくい角型の電子ジャー 収納場所をとらない積み重ね収納OK コンセントを抜く手間が省ける手元でON/OFFできるスイッチ 丈夫で清潔に使えるステンレスボディ
ステンレス タイプ保温専用
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炊き上がったばかりのほかほかごはんを、電気でしっかり保温。 炊飯容量を考慮した余裕のサイズ 保温容量に余裕があるからフタを閉めても、ふっくらごはんが押しつぶされません。 移し替えや、混ぜるのが簡単な内容器 広浅の内なべは底まで届きやすいので、ごはんの移し替えがしやすく、混ぜやすいので負担が軽減できます。 防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」で簡単操作 ふた部分に防水性に配慮した電源スイッチがあるので、コンセントを抜くことなく手元で操作できます。 取っ手つきで軽いから持ち運びが簡単 軽量設計の内なべは取っ手がついているので、運びやすく洗いやすいです。 置き場所に困らない 「Ag+抗菌加工※1立つしゃもじ」 抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。 試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+ 抗菌の対象部分:しゃもじ 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)
電源(V)単相100専用
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイガー魔法瓶業務用炊飯器
お店も納得の丈夫なボディ、品質を兼ね備えた業務用炊飯器。 電気でおいしく炊いて、そのまま保温。 おこげがつきにくい「炊飯シート」つき。ごはんの無駄が少なくなります。 手元で電源操作「入・切」ができ、電源プラグの抜き差しの手間がありません。 丈夫で耐久性にすぐれたステンレスボディ 市販のタイマーが使えます。
材質ステンレス 質量(kg)7.9 サイズ1升5合炊き 消費電力(W)炊飯電力:1010/平均保温電力:50 電源単相100V専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×42.6×35.0 最大炊飯量2.7L
1台
46,980 税込51,678
7日以内出荷


連続炊飯でピークに合わせた炊きあがりで、ごはんが提供できる、食べきり1升タイプ。 高耐久仕様の「フック」と「ヒンジ」 持続性の高い防虫効果を発揮する防虫プリント配線板。 「白米急速」メニュー。
炊飯容量1升 仕様(メニュー)白米、炊きこみ、おかゆ、おこわ 材質本体ステンレス 質量(kg)5.5 消費電力(W)(炊飯)1290、(保温安定時平均)34 電源単相100V専用 電源コード(m)1.1(コードリール付き) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×370×250 機能ディンプルステンレス内ぶた、ステンレスボディ・ふた、まる厚釜、時計式メモリータイマー(2メモリー) TKG品番7-0649-0301 TKG品番(2017)6-0613-0101
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

ふっくらおいしいごはんが炊ける「黒遠赤厚釜(1.7mm)」採用。 遠赤効果の高い黒厚釜で炊きムラを抑え、ふっくらおいしいごはんを炊きあげます。 省スチーム30%カット「エコ炊きメニュー」。 便利な「調理メニュー」つき。 2メモリーの時計タイマーつき。
ホワイト 仕様(メニュー)エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理 電源コード(m)約1.2 加熱方式全面加熱(ふた、側面、底) 機能保温12時間、液晶、炊き上がり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2升炊:5.6合~20.0合(1.0L~3.6L)。仕様 品番 ガス消費量kW ガス接続 点火方式 質量 LPガス(kg/h)都市ガス13A(kcal/h) (mm)PR-360SS/360SSF 3.14(0.23) 3.22(2、770) Φ9.5ゴム管 連続放電点火 9.5kg ・ガス消費量は13Aを一例に表示してありますが、ガス種別に より多少異なることがあります。「涼厨○R」で厨房を涼しく快適に!・本体の外胴部を4層構造にしたことにより輻射熱を大幅に 低減することがで、胴体表面の温度を低く保ち、涼しく快適 な厨房環境を保ちます。万一、ご使用中に胴体に触っても ヤケドの心配がありません。スライド式火力調節つまみで、少量から満量炊飯まで自在に 火力を調整できますので、お好みの味を追求できます。対流型鋳物圧釜を採用。お米をしっかりと対流させて炊き上 げるので、ふっくらとムラの少ないご飯が出来上がります。Wの安全「立消え安全装置」「異常過熱防止装置」搭載で安心 してお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×381×372
1個
50,980 税込56,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほかほか「炊きたて」のおいしさを保つ、保温専用の電子ジャー。ダブルヒーター方式で大量保温OK。 「炊きたて」のおいしさを電気で保温、飲食店の定番アイテム。 ダブルヒーター方式で大量保温できます 通電ランプつき 丈夫で耐久性にすぐれたステンレスボディ
材質ステンレス 質量(kg)4.8 サイズ2升2合炊き 消費電力(W)35(平均保温電力) 電源単相100V専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.5×35.8×27.0 炊飯容量4L
1台
35,980 税込39,578
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)業務用IHジャー炊飯器 3升炊き
「おどり炊き」の加熱コントロールと「炊き分け」機能で簡単にごはんの差別化。
用途・IHの細かな火力、加熱箇所コントロールによる「おどり炊き」を搭載。お米一粒一粒をムラなく均一に加熱します。・3つの炊き分け選択(かため、ふつう、やわらか)により、好みの食感を簡単に実現可能。・無洗米でも美味しい。簡単にメニューと好みの食感を実現。・パネルを大きくしフラット且つ上向き傾斜させ、LED搭載により、視認性UP。・工程表示と、音量や音のパターン調整機能搭載により、作業者へのお知らせを徹底。・保温機能により保温ジャーへの移し替えの重労働を抑制し、浸水、むらし時間を炊飯器におまかせする事で省力化に貢献。 その他【内窯】旨火ダイヤモンド釜 消費電力(W)炊飯時/3510、保温時/1115(保温安定時:56 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×42.9×39.0(蓋を開けた時:79.7) 電源コード1.5m(アース極付プラグ) 炊飯容量5.4L(1~3升)
1個
189,800 税込208,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1升~3升まで対応 立体円形状 材質:東レテトロン(ポリエステル)100%耐熱温度:200℃。業務用IHジャー炊飯器専用の炊飯ネットです。炊きあがりも美しく、釜洗いが楽になります。
材質テトロン サイズ1~3升用 外寸(mm)480 寸法(縦×横)(mm)480×480
1個
5,098 税込5,608
翌々日出荷

対応容量1~3升(1.5~4.5kg)。ご飯の頑固なこびりつきを防ぎ、お釜洗いが簡単・スピーディーに!
材質ポリエステル100% 寸法(cm)75×75
1枚
939 税込1,033
当日出荷

お釜の中にネットを敷いて炊くだけで、ご飯のこびり付きを防ぎお釜洗いが簡単・スピーディーに。耐久性があり経済的です。耐熱軟化温度238℃
容量(升)3~5(対応) 材質ポリエステル100% 寸法(mm)1000×1000
1枚
899 税込989
当日出荷

吉田織物炊飯ネット
炊き上がりも美味しく、釜洗いが楽になります。
材質ポリエステル100%(テトロンR) 耐熱温度(℃)240
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炊飯バッグ・炊飯袋にお米を入れてとぐと、メッシュから不純物・割れ米や小粒の米を取り除くことができます。ネットに入れたまま水切り、そのまま炊飯器に入れてご飯が炊けます。お釜にこげや、こびり付きが少なく、水洗いが簡単なので、作業時間のロスが少なく水道代も経済的です。ご飯をネットに入れたままジャーに入れるとジャーのこびりつき無く水洗いが簡単です。四隅にタッグ・取り出し簡単・手に触れず衛生的です。上部をとじることでお米とネットの間に空間ができ、沸騰してもお米が流動しやすく、また熱まわりが良く、従来のネットよりおいしくご飯が炊けます。食品衛生法適合商品です
材質本体:ポリエステル(強力糸)100%、バイヤス:T/C、タッグ:ポリエステル、紐:ポリエステル 高さ(mm)400
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パロマPR-6ESS
エコ商品
6L・3.3升
用途固定取手・セパレート式・ダイヤル式火力調整・連続スパーク点火・立ち消え安全装置・乾電池単3が1つ必要 グリーン購入法適合
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パロマPR-6ESS(F)
エコ商品
6L・3.3升(フッ素釜)
用途固定取手・セパレート式・ダイヤル式火力調整・連続スパーク点火・立ち消え安全装置・乾電池単3が1つ必要 規格都市ガス用 グリーン購入法適合
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷

ごはんがたっぷり保温できる大容量。ごはんがすくいやすい、広くて浅い内容器炊飯ジャーからの移しかえがはかどり、ごはんが手早くよそえます。 ふた部分に防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」つき。便利なとっ手つきの内容器で、出し入れが簡単です。Ag+抗菌加工 立つしゃもじ付。
質量(kg)5.5 容量(L)6.0(約3.3升) 消費電力(W)77 コード長さ(m)1.5 サイズ(mm)460(W)×380(D)×320(H)
1台
45,500 税込50,050
翌日出荷

1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雅うるし工芸江戸びつ(サワラ)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

つぎめのない一体式ですから、丸洗いOKです。断熱材を使用していますので、保温効果もバツグンです。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:455(取手含む)×Φ365×H290mm●容量:3升(約6L)●保温効力:77℃以上●材質:ステンレス●コード番号:AD1259 アズワン品番67-2477-86
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

1台
7,598 税込8,358
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)