29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別炎感知器,紫外線式スポット型 仕様ベース別売り 適合(ベース)BVK4010など 材質(本体)ポリカーボネート、(端子)ステンレス鋼板、りん青銅板 グレー 質量(g)90 種類屋内型 使用温度範囲(℃)‐10~50 定格DC24V・100mA 番号(国家検定型式)感第4~30号 使用電圧範囲(V)DC15~30
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

小さな炎も瞬時に感知します。2cm程度の炎なら約5mの距離から最短0.5秒で感知します。太陽光の紫外線との分離技術により、性能を落とさず野外での使用が可能です。
用途防水・防塵:IP64相当 アズワン品番3-7609-01
1個
47,000 税込51,700
12日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスコ品番EA864CJ-1 種別熱式 寸法(mm)直径120×40 電源単3電池2本(付属) 指向角(°)約120 検知エリア(m)10(約7cmの炎) 音量(dB)【ブザー】80
1式
28,100 税込30,910
翌日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)炎センサー
7cmの炎を10m先でも瞬時にキャッチする炎センサーです。
種別紫外線検出方式 使用場所屋内用
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様●受光方向:正面●暗黒特性:暗黒中(0Lx)において24μA以下(測定条件:電源電圧5V、負荷抵抗20kΩ、常温/常湿) 材質本体/フランジ:6ナイロン(青色) 取付フランジ 質量(g)約25 タイプトップビュー 保存温度(℃)-20~70 ケーブル耐熱ビニルコード平形0.75mm2、黒色(F端子)、白色(G端子) 耐振動複振幅4.9m/s2、周波数10~55Hz、X/Y/Z方向各2時間 許容湿度(%)90RH以下(結露なきこと、40℃ ) 関連資料寸法、仕様情報(7.19MB)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)炎センサ送信機
10m先の炎を瞬時にキャッチし電波で送信!炎検知時、ブザー音と表示灯で報知します! 炎に含まれる紫外線をすばやく検知し電波を送信する小電力ワイヤレスシステムの送信機です。 4種類の周波数に切り替えできるため、さらに信頼性を向上できます。専用リチウム電池駆動のため、電源の配線も不要です。
材質樹脂 質量(g)約310(電池を含む) 出力10mW以下 電源専用リチウム電池CR17450E‐R‐2‐CM2(3V・付属品)または専用ACアダプター(オプション品) 機能検知感度切替機能・検知タイマー切替機能・警報音切替機能・表示灯切替機能・送信周波数切替機能・定期送信機能・タンパー送信機能・電池切れ報知機能・機器異常報知機能 周波数帯域(MHz)426 使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと) 電池寿命約5年(常温時、待機中) 検知方式紫外線検出方式(検出波長185~260nm) 設置場所屋内(天井面、壁面) 表示灯(赤色)検知:点滅(約0.3秒に1回)、電池切れ:点滅(約5秒に1回)、機器異常:点滅(約5秒に1回) 電波到達距離(m)100(見通し距離) 検知エリア(m)検知距離:10m(正面でライター炎7cm)、検知指向角:約120°の円錐状、角度調整:水平方向:25°(ベース取付穴にて)、垂直方向:30°、4段階(センサーヘッドにて)
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。 感知方式 付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ 質量(g)約130(電池含む) 外形寸法(mm)Φ100×40.5 電源専用リチウム電池DC3V 定格DC3V・300mA 感度光電式2種 使用環境温度(℃)0~+40 電池寿命約10年 色(本体)ホワイト 音量(dB)70以上(1mにて) 音声10
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)屋外用炎センサ送信機
30m先の炎を瞬時にキャッチし電波で送信!屋外設置可能な炎センサ送信機です。 炎に含まれる紫外線をすばやく検知し電波で報知する小電力ワイヤレスセキュリティシステムの送信機です。
検出方式紫外線検出方式(検出波長:185~260nm) 検知エリア(m)【検知指向角】垂直方向:約75°(センサ正面より 上方:約15°,下方:約60°)水平方向:約100°、【角度調整】垂直方向:下方90°(水平~垂直) 水平方向:180° 検知距離(m)10m:(正面にてライターの炎:炎高約7cm)、30m:(正面にて15cm角のノルマルヘプタン火皿の炎:炎高約60cm) 電源CR17450E-R-2-CM2(リチウム電池):DC3V、DC-0330-C(ACアダプター:オプション):DC3V 電池寿命約5年(定期送信含む待機状態にて) 動作【送信信号】警報信号:センサ検知時/繰り返し送信、定期送信信号:定期的に送信/ワンショット送信、電池切れ信号:電池電圧低下時/検知・定期送信に送出 動作表示灯検知時/送信時:点灯(赤色LED)、電池切れ:電池切れ信号送信後、点滅(約5秒に1回) 質量(g)約550(電池含まず) 設置場所屋内・屋外(防雨構造) IP43相当
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途熱感知器 感知方式熱式 適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810 取付露出 質量(g)100 種類差動式 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)DC30 電流(mA)100 型式検定番号感第60~21号
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

付属品取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも 材質難燃性樹脂 型式電池方式(DC3V、300mA)、自動試験機能付 ホワイトアイボリー 質量(g)約100 電源リチウム電池式 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41.5(取付ベース含) 機能警報停止、自動試験機能 取付場所天井面、壁面 使用電池PanasonicCR-2/3AZ 使用周囲温度(℃)0~+40 電池寿命約10年 警報音・音量1メートルにて70dB以上 感知方式熱式 警報種類火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)炎センサー
日本語/英語/中国語/韓国語/スペイン語の5ヶ国語メッセージを搭載しています。また、メッセージは「禁煙報知」、「火気厳禁報知」から選択でき、警報音の設定も可能です。 日本語/英語/中国語/韓国語/スペイン語の内、必要な国の言語のみを選択して鳴動させることが可能です。 メッセージ鳴動回数が1回または2回から選択できます。 あらゆる誤動作要因を想定して、最適な検知感度が得られるよう、感度調整2段階(H・L)、検知タイマー設定4段階(1秒・3秒・6秒・15秒)を設けました。合計8段階の設定により、環境に応じた使用ができます。 電源は単3形アルカリ乾電池2本(付属)またはDC10~30Vの2WAYです。また、オプションの専用リチウム電池も使用できます。 警報出力(a/b接点切替式)及び、タンパー出力(b接点)を搭載しています。
材質樹脂 ホワイト 質量(g)約230(付属電池約50g含む) 電源単3型アルカリ乾電池(LR6) 2本/3V(標準付属品)、専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個/3V(オプション)、外部電源 DC10~30V(極性あり) 検出方式紫外線検出方式(検出波長185~260nm) 配線接続分離式ベースに端子接続(M3セルフアップ端子) 使用周囲温度(℃)-10~+60(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります) 接点方式【検知出力】無電圧接点(a接点、b接点切替式) ※電池動作時は機能設定スイッチの設定にかかわらずa接点出力、【タンパー出力】無電圧b接点 検知距離(m)10(正面でライター炎7cm) 電池寿命単3型アルカリ乾電池:約2年(待機状態にて)、専用リチウム電池:約5年(待機状態にて) 動作表示灯表示:赤色LED、検知時:音声出力に同期して点滅、電池切れ報知時:約5秒毎に約0.1秒間点灯、メモリー時:発報時より50分点灯(DC電源使用時のみ) 感度調整検知感度:2段階(H[100%]、L[50%])、検知タイマー:4段階(1秒、3秒、6秒、15秒) 設置場所屋内(天井面、壁面) 警報音・音量警報音『ピピピピ…』、メッセ-ジ長:’全文’/’短文’切替式、鳴動回数:1回/2回切替式、音量:ボリュ-ム可変式 0~約80dB(センサ-正面1mにおいて) 接点容量【検知出力】DC30V・0.25A[抵抗負荷]、【タンパー出力】AC/DC30V・0.1A[抵抗負荷] 音声音声種類:5ヶ国語メッセージ×2種類+警報音1種類。<禁煙報知>1.日本語『ここは禁煙です。お煙草はご遠慮ください。』・2.英語・3.中国語・4.韓国語・5.スペイン語、<火気厳禁報知>1.日本語『ここは火気厳禁です。火気の使用はお断りいたします。』・2.英語・3.中国語・4.韓国語・5.スペイン語 動作接点【検知出力】検知時間+オフディレイ動作(約5秒)、【タンパー出力】本体をベースよりはずした際に開 音声出力動作:炎検知時に報知 検知エリア約120°の円錐状(前方立体角)
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

ネジベース(B3-A)付
カバー【塗代】JIS C8340 中形四角丸孔カバー 外径(Φmm)104 主要材質SPCC 適合ボックスJIS C8340 中形四角アウトレットボックス浅形
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

小さな炎も瞬時に感知します。 2cm程度の炎なら約5mの距離から最短0.5秒で感知します。 太陽光の紫外線との分離技術により、性能を落とさず野外での使用が可能です。 工場火災の原因は主に工場内部に設置された配電盤・制御盤の内部の高電流開閉機器から発生するスパークや過電流によるものです。火災の発生を少しでも早く発見、消火出来れば自社資産焼失を最小限に抑える事が可能になります。配電盤・制御盤に着目し、専用のセンサーとして開発しました商品がこのSKH089です。 取付が簡単配電盤や制御盤に多く使用されていますDINレールにそのまま取り付ける事ができます。 小型軽量横35.8×縦89.6×高さ58.0mmの小型ボディーに能力を集約、重さもわずか80gです。 C接点によるリレー出力取扱いに便利なリレー接点出力です。出力は機器の直接駆動やシーケンサーのI/Oポートに直接接続が可能です。 広範囲な使用電源DC12V~30Vまで使用可能です。更に、SKH089PWをご使用になればAC100~AC220Vの範囲でご使用になれます。
仕様●検出方式:紫外線検出方式(波長 185~260nm)●検出能力:2cmの炎を5m離れた位置●検知タイマー:0.5、1、2、4、8、16秒 6段階●電源電圧:DC12V~DC30V●消費電流:待機時/25mA、動作時/90mA(DC12V 供給時)●警報出力:1cリレー接点(AC125V 0.5A DC24V 1A)動作時 ON、30秒間維持●表示灯:動作時点灯(赤色 LED)、30秒間維持●入出力:ネジ式端子台●設置場所:制御・配電盤が内蔵された収納BOX(DIN レールによる固定)●温度範囲:-10~+60℃(但し、結露・氷結無き事)●外観:ABS樹脂(ホワイト)●外形寸法:幅35×長さ90×高さ58mm アズワン品番67-4747-24
1個
57,980 税込63,778
6日以内出荷

定温式スポット型感知器1種70℃確認灯付防水型
用途熱感知器 感知方式熱式 質量(g)75 種類定温式 防水型/3線式/高温度型/1種70℃確認灯付 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)DC30 深さ(mm)42 縦(mm)95 横(mm)95 電流(mA)100 型式検定番号感第1~56号
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様タンパー出力:接点方式:無電圧b接点、接点動作:本体をベースよりはずした際に開、接点容量:AC/DC30V・0.1A[抵抗負荷]感度設定:検知感度2段階(H[100%]、L[50%])、検知タイマー4段階(1秒、3秒、6秒、15秒)検知指向角:約120°の円錐状(前方立体角)検知出力:接点方式:無電圧接点(a接点、b接点切替式)、※電池動作時は機能設定スイッチの設定にかかわらずa接点出力、接点動作:検知時間+オフディレイ動作(約5秒)、接点容量:DC30V・0.25A[抵抗負荷] 寸法(mm)Φ120×45 質量(g)230(電池含む) 電源単3型アルカリ乾電池(LR6)×2本/3V(付属)、専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個/3V(別売)、外部電源 DC10~30V(極性あり) 検出方式紫外線検出方式(検出波長185~260nm) 使用周囲温度(℃)-10~+60(結露、氷結なきこと)、(0以下、あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合があります) 検知距離(m)10(正面でライター炎7c) 設置場所屋内(天井面、壁面) アズワン品番64-7941-87 電池寿命(年)単3型アルカリ乾電池:約2(待機状態にて)、専用リチウム電池:約5(待機状態にて)、※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。
1個
38,500 税込42,350
翌日出荷

用途炎感知器 材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ) 寸法(mm)150×150
1枚
1,498 税込1,648
6日以内出荷

用途炎感知器による保護区域 材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ) 寸法(mm)150×150
1枚
1,498 税込1,648
6日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)炎センサー
電源は単3形アルカリ電池2本、または用途や設置場所に応じて、別売の専用ACアダプターやリチウム電池の使用も可能です。 外部出力端子付で警告音声、警報音を発すると同時に警報信号(オープンコレクタ出力)を取り出すことができます。受信機等との組合せにより、防災システムとして複数台の遠隔監視や報知機器の駆動用などに利用できます。(DC30V・50mAまで) 禁煙報知、火気厳禁報知の2種類の音声及び警報音の中からモードセレクターにより選択が可能です。さらに本体裏面のボリュームにより、音声出力の音量を調整することができます。 警報動作は、設定したタイマー時間以上、炎(紫外線)が継続した場合のみ行います。検知タイマーは、使用状況に応じて4段階から選択が可能です。〈1秒、3秒、6秒、15秒〉本体裏面のモードセレクターで簡単に設定ができます。 ベース分離型のコンパクトなデザインは各種設置場所にマッチ。施工やメンテナンスも簡単に行えます。 電池切れ報知。電池電源使用時に電池の消耗を表示灯の点滅(約0.1秒点灯/約5秒)でお知らせします。 始動報知。電源が投入された時に、3回の断続音で報知します。無音の場合は電源電圧のチェックが必要となります。
材質樹脂 ブラウン 質量(g)約230(付属電池約50g含む) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6) 2個/3V(標準付属品)、専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個/3V(オプション)、専用ACアダプター(DC-0330) /3V(オプション) 検出方式紫外線検出方式(検出波長帯域185~260nm) 配線接続外部出力:端子式、外部電源:ジャック式(専用ACアダプター用) 音量音量ボリュームで調整可(無音~最大) 使用周囲温度(℃)-10~+60(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合あり) 接点方式NPNオープンコレクタ出力 出力時間音声出力時間に同期 検知距離(m)10(正面でライター炎7cm) 電池寿命単3形アルカリ乾電池使用時:約2年(待機状態にて)、専用リチウム電池使用時:約5年(待機状態にて) 音圧レベル(dB)約80(ボリューム最大でセンサ正面1mにおいて) 感度調整検知感度:2段階(H [100%]、L [50%])、検知タイマー:4段階(1秒、3秒、6秒、15秒) 設置場所屋内:天井面・壁面 警報の表示赤色LED、警報時:音声出力に同期して点滅、電池切れ報知時:約5秒毎に約0.1秒間点灯 消費電流待機時:70μA 以下(電池動作時、ACアダプター動作時)、警報時:300mA 以下(音声最大出力時) 接点容量DC30V・50mA 音声音声報知2種、警報音1種よりディップスイッチで選択。禁煙報知(出力時間:約6秒)「(ポーン)ここは禁煙になっております。お煙草はどうぞご遠慮ください。」、火気厳禁報知(出力時間:約7秒)「(ポーン)ここは火気厳禁です。所定場所以外の火気の使用は固くお断りいたします。」、警報音(出力時間:約10秒)「(ピピピピ…)」 動作接点ワンショット動作(出力時:ON) 音声出力動作:炎検知時に音声報知 検知エリア検知指向角:約120°の円錐状(前方立体角)
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

定格電圧(V)DC24 主要材質本体:難燃性樹脂受熱板:アルミニウム材 アルマイト処理
1台
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)炎センサー
5ヶ国語メッセージ内蔵の炎センサーです。電池で駆動、防雨構造で屋外の電源が無い場所でも放火対策が可能です! 防雨構造(lP33相当)で屋外設置が可能、一体型スピーカーよりクリアな音質でメッセージ及び警報音を報知できます。 電池で駆動しますので、電源がないところなど様々な場所で使用方戸可能です。 日本語/英語/中国語/韓国語/スペイン語の5ヶ国語メッセージを搭載。 メッセージは「禁煙報知」「火気厳禁報知」から選択でき、警報音も設定可能。 屋外でもクリアな音質でメッセージ及び警報音を報知する大型スピーカーを採用。 音量はメッセージ「0~95dB」/警報音「0~90dB」で調整可能。 メッセージは特注メッセージに書換え可能(オプション) 日本語/英語/中国語/韓国語/スペイン語の内、必要な国の言語のみを選択して鳴動させることが可能です。 メッセージ鳴動回数が1回または2回から選択できます。 4段階の検知タイマー設定と感度ボリュームによる感度調整(40%~100%)を併用することにより、現場に応じた最適な検知感度が得られます。さらに付属のエリアマスクシールを使って不要な検知エリアを削除することもできます。 検知出力(a接点)を搭載していますので、カメラシステムなど他システムとの連動が可能です。
材質樹脂 ブラック 質量(g)約1200(付属電池約50g含む) 電源専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個/3V 検出方式紫外線検出方式(検出波長185~260nm) 配線接続端子接続 使用周囲温度(℃)-20~+50(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下することがあります) 接点方式【検知出力】無電圧半導体接点(a接点) 検知距離(m)10(正面にてライターの炎:炎高約7cm)、30(正面にて15cm角のノルマルヘプタン火皿の炎:炎高約60cm)※おおよその値であり、かなり変動します 電池寿命専用リチウム電池:約5年(待機状態にて) 感度調整検知感度:L(40%)~H(100%)〔ボリュームにて〕、検知タイマー:1秒、3秒、6秒、15秒、4段階〔スイッチにて〕 設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP:33相当) 表示灯表示:赤色LED、検知時:音声出力に同期して点滅、電池切れ報知時::約5秒毎に約0.1秒間点灯 動作炎検知時に音声出力 警報音・音量警報音『ピピピピ…』、メッセ-ジ長:’全文’/’短文’切替式、鳴動回数:1回/2回切替式、音量:ボリュームにて可変式(音声時0~約95dB(センサ-正面1mにおいて)・警報音時0~約90dB) 接点容量【検知出力】DC30V・0.25A以下(抵抗負荷) 音声音声種類:5ヶ国語メッセージ×2種類+警報音1種類。<禁煙報知>1.日本語『ここは禁煙です。お煙草はご遠慮ください。』・2.英語・3.中国語・4.韓国語・5.スペイン語、<火気厳禁報知>1.日本語『ここは火気厳禁です。火気の使用はお断りいたします。』・2.英語・3.中国語・4.韓国語・5.スペイン語 動作接点【検知出力】検知時間+オフディレイ動作(約2秒) 検知エリア【検知指向角】垂直方向:約75°(センサー正面より 上方:約15°、下方:約60°)、水平方向:約100°、【角度調整】垂直方向:下方90°(水平~鉛直)、水平方向:180°
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

1個
35,980 税込39,578
65日以内出荷

ピュアステンレスごとく。コンパクトごとくにはSUS304を使用したピュアステンレスを採用。耐久性に優れ、見た目も美しいのが特長です。*ピュアステンレスは加熱により変色します。予めご了承下さい。パールクリスタルトッププレート。【カフェベージュ】。汚れが落ちやすく、美しいパールの光沢感が特長。衝撃にも強さを持つトッププレートです。ワンピーストップ【一体型トッププレート】。 バーナーリングをトッププレートと一体(ワンピース)に。バーナー周りのスキマがなくなり、コンロ内部への煮こぼれ浸入を防ぎます。しる受け皿がないから、お手入れはごとくをはずしてトッププレートの汚れをサッと拭くだけ。ココットプレート【付属品】。グリルはお手入れが大変…」そんなお客様の声をもとに、お手入れが圧倒的にラクになる”ココットプレート”が新登場。調理中の油ハネを抑えて、グリル庫内の汚れを「99.9%*カット!庫内に残るニオイも解消します。*試験方法: 「焼き網」「ココットプレート」にてさんま2尾を調理し、調理後グリル扉を閉めたまま30秒間放置。グリル庫内各お手入れ部品(焼き網・ココットプレートは除く)への飛び散り量を5回測定し平均値を算出。焼き網はオートグリル[姿焼き標準モード]ココットプレートは[ココットプレート焼き魚モード(強め)]で調理。(リンナイ(株)調べ)。水なし両面焼きグリル。グリル皿に水を入れる必要がなく、食材を裏返す手間もいりません。炎を見張る安心機能【Siセンサーコンロ】。調理油過熱防止装置: 温度センサーが鍋底の温度を感知し、過熱による油の発火を防ぎます。高温自動温度調節機能: 炒めものなどの場合、鍋底が高温になると自動で火力を調節し、温度を調節します。あぶり・高温炒めモード: 約290℃で自動温度調節。あぶり料理や圧力鍋の調理時におすすめです。コンロ消し忘れ消火機能: うっかり火を消し忘れても、約2時間で自動消火します。焦げつき消火機能: 煮物などで焦げついた場合、鍋を傷める前に自動で消火します。*鍋の材質、調理物の種類、火力によって焦げの程度は異なります。立消え安全装置: 煮こぼれや風などで火が消えると、自動でガスを止めます。【ご注意】。ご使用中にSiセンサーコンロの安全機能がはたらいて火力が小さくなったり消火することがありますが、機器の故障ではありません。
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

ピュアステンレスごとく。コンパクトごとくにはSUS304を使用したピュアステンレスを採用。耐久性に優れ、見た目も美しいのが特長です。*ピュアステンレスは加熱により変色します。予めご了承下さい。パールクリスタルトッププレート。【カフェベージュ】。汚れが落ちやすく、美しいパールの光沢感が特長。衝撃にも強さを持つトッププレートです。ワンピーストップ【一体型トッププレート】。 バーナーリングをトッププレートと一体(ワンピース)に。バーナー周りのスキマがなくなり、コンロ内部への煮こぼれ浸入を防ぎます。しる受け皿がないから、お手入れはごとくをはずしてトッププレートの汚れをサッと拭くだけ。ココットプレート【付属品】。グリルはお手入れが大変…」そんなお客様の声をもとに、お手入れが圧倒的にラクになる”ココットプレート”が新登場。調理中の油ハネを抑えて、グリル庫内の汚れを「99.9%*カット!庫内に残るニオイも解消します。*試験方法: 「焼き網」「ココットプレート」にてさんま2尾を調理し、調理後グリル扉を閉めたまま30秒間放置。グリル庫内各お手入れ部品(焼き網・ココットプレートは除く)への飛び散り量を5回測定し平均値を算出。焼き網はオートグリル[姿焼き標準モード]ココットプレートは[ココットプレート焼き魚モード(強め)]で調理。(リンナイ(株)調べ)。水なし両面焼きグリル。グリル皿に水を入れる必要がなく、食材を裏返す手間もいりません。炎を見張る安心機能【Siセンサーコンロ】。調理油過熱防止装置: 温度センサーが鍋底の温度を感知し、過熱による油の発火を防ぎます。高温自動温度調節機能: 炒めものなどの場合、鍋底が高温になると自動で火力を調節し、温度を調節します。あぶり・高温炒めモード: 約290℃で自動温度調節。あぶり料理や圧力鍋の調理時におすすめです。コンロ消し忘れ消火機能: うっかり火を消し忘れても、約2時間で自動消火します。焦げつき消火機能: 煮物などで焦げついた場合、鍋を傷める前に自動で消火します。*鍋の材質、調理物の種類、火力によって焦げの程度は異なります。立消え安全装置: 煮こぼれや風などで火が消えると、自動でガスを止めます。【ご注意】。ご使用中にSiセンサーコンロの安全機能がはたらいて火力が小さくなったり消火することがありますが、機器の故障ではありません。
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

ピュアステンレスごとく。コンパクトごとくにはSUS304を使用したピュアステンレスを採用。耐久性に優れ、見た目も美しいのが特長です。*ピュアステンレスは加熱により変色します。予めご了承下さい。パールクリスタルトッププレート。【カフェベージュ】。汚れが落ちやすく、美しいパールの光沢感が特長。衝撃にも強さを持つトッププレートです。ワンピーストップ【一体型トッププレート】。 バーナーリングをトッププレートと一体(ワンピース)に。バーナー周りのスキマがなくなり、コンロ内部への煮こぼれ浸入を防ぎます。しる受け皿がないから、お手入れはごとくをはずしてトッププレートの汚れをサッと拭くだけ。ココットプレート【付属品】。グリルはお手入れが大変…」そんなお客様の声をもとに、お手入れが圧倒的にラクになる”ココットプレート”が新登場。調理中の油ハネを抑えて、グリル庫内の汚れを「99.9%*カット!庫内に残るニオイも解消します。*試験方法: 「焼き網」「ココットプレート」にてさんま2尾を調理し、調理後グリル扉を閉めたまま30秒間放置。グリル庫内各お手入れ部品(焼き網・ココットプレートは除く)への飛び散り量を5回測定し平均値を算出。焼き網はオートグリル[姿焼き標準モード]ココットプレートは[ココットプレート焼き魚モード(強め)]で調理。(リンナイ(株)調べ)。水なし両面焼きグリル。グリル皿に水を入れる必要がなく、食材を裏返す手間もいりません。炎を見張る安心機能【Siセンサーコンロ】。調理油過熱防止装置: 温度センサーが鍋底の温度を感知し、過熱による油の発火を防ぎます。高温自動温度調節機能: 炒めものなどの場合、鍋底が高温になると自動で火力を調節し、温度を調節します。あぶり・高温炒めモード: 約290℃で自動温度調節。あぶり料理や圧力鍋の調理時におすすめです。コンロ消し忘れ消火機能: うっかり火を消し忘れても、約2時間で自動消火します。焦げつき消火機能: 煮物などで焦げついた場合、鍋を傷める前に自動で消火します。*鍋の材質、調理物の種類、火力によって焦げの程度は異なります。立消え安全装置: 煮こぼれや風などで火が消えると、自動でガスを止めます。【ご注意】。ご使用中にSiセンサーコンロの安全機能がはたらいて火力が小さくなったり消火することがありますが、機器の故障ではありません。
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

ピュアステンレスごとく。コンパクトごとくにはSUS304を使用したピュアステンレスを採用。耐久性に優れ、見た目も美しいのが特長です。*ピュアステンレスは加熱により変色します。予めご了承下さい。パールクリスタルトッププレート。【カフェベージュ】。汚れが落ちやすく、美しいパールの光沢感が特長。衝撃にも強さを持つトッププレートです。ワンピーストップ【一体型トッププレート】。 バーナーリングをトッププレートと一体(ワンピース)に。バーナー周りのスキマがなくなり、コンロ内部への煮こぼれ浸入を防ぎます。しる受け皿がないから、お手入れはごとくをはずしてトッププレートの汚れをサッと拭くだけ。ココットプレート【付属品】。グリルはお手入れが大変…」そんなお客様の声をもとに、お手入れが圧倒的にラクになる”ココットプレート”が新登場。調理中の油ハネを抑えて、グリル庫内の汚れを「99.9%*カット!庫内に残るニオイも解消します。*試験方法: 「焼き網」「ココットプレート」にてさんま2尾を調理し、調理後グリル扉を閉めたまま30秒間放置。グリル庫内各お手入れ部品(焼き網・ココットプレートは除く)への飛び散り量を5回測定し平均値を算出。焼き網はオートグリル[姿焼き標準モード]ココットプレートは[ココットプレート焼き魚モード(強め)]で調理。(リンナイ(株)調べ)。水なし両面焼きグリル。グリル皿に水を入れる必要がなく、食材を裏返す手間もいりません。炎を見張る安心機能【Siセンサーコンロ】。調理油過熱防止装置: 温度センサーが鍋底の温度を感知し、過熱による油の発火を防ぎます。高温自動温度調節機能: 炒めものなどの場合、鍋底が高温になると自動で火力を調節し、温度を調節します。あぶり・高温炒めモード: 約290℃で自動温度調節。あぶり料理や圧力鍋の調理時におすすめです。コンロ消し忘れ消火機能: うっかり火を消し忘れても、約2時間で自動消火します。焦げつき消火機能: 煮物などで焦げついた場合、鍋を傷める前に自動で消火します。*鍋の材質、調理物の種類、火力によって焦げの程度は異なります。立消え安全装置: 煮こぼれや風などで火が消えると、自動でガスを止めます。【ご注意】。ご使用中にSiセンサーコンロの安全機能がはたらいて火力が小さくなったり消火することがありますが、機器の故障ではありません。
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

150℃の蒸気で樹脂洗浄や除菌、減菌洗浄に最適。 小水量のため、噴射水の撥ねや飛散が少ない。 無給水で15~40分の連続使用可能。 耐久性抜群のステンレスコイルを採用し、錆なし。 小型軽量で抜群の機動性。 噴射量が少なく、撥ねや飛散が少ないため、ドライフロアー等での使用や、電装系に近いエンジン回りの洗浄にも最適。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)555×645×795 質量(kg)約90 吐出圧力(MPa)0.7 電源(V)単相AC00 電源コード(m)(2スケ)5、3芯プラグ付 ポンププランジャーポンプ スチーム温度(℃)150 使用燃料白灯油(JIS1号灯油) 燃料タンク容量(L)10(有効8) 燃料消費量(L/h)約2 安全装置炎感知装置、温度調節器、過熱防止サーモ、圧力スイッチ、自己保持回路、サーマルリレー、漏電遮断機、30mA調節弁・安全弁 付属品洗浄ガンノーマルガン1/4×200、1/4×6mスチーム用高圧ホース、給水口タケノコ・エアカプラー
1台
799,800 税込879,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)