31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様抗菌仕様、ねじ込み式、スタビライザー付き(安定台) 点火方式圧電 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カセットガス料理用トーチバーナー。・点火レバーを握ると点火、離すと瞬時に消火する新構造。・使用しない時に点火レバーを固定するロックつまみ搭載。・点火レバーを後方に配置し、力の入りやすい手のひらで握って点火するデザイン。・ガスの開閉つまみを無くし、ワンアクションで点火できます。・炎調節つまみで炎の形状を自在に変えることができます。・日本ガス機器検査協会認証品。
仕様●容器脱着方式:押込半回転方式●発熱量(kW):最大1.9 材質本体: ナイロン、バーナー火口: ステンレス、点火レバー:ナイロン+ガラス繊維、ロックつまみ:ABS樹脂 質量(g)約201 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×160×98 点火方式圧電点火方式 火炎温度(℃)最大1400 連続燃焼時間(分)約110(イワタニカセットガス使用時)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

トラスコ品番434-5011 全長(mm)660 質量(g)1000 ガス圧力(MPa)酸素:0.4、LPG:0.02
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

新富士バーナー炙りマスター Pro
エコ商品
軽量で頑丈なプロ向き料理用バーナーです。点火ボタンは操作しやすいトリガー式。 スタビライザー(安定台)、オリジナルレシピ付。
火炎温度(℃)1500~1700 直径(Φmm)(火口)16 質量(g)130(本体のみ) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50 点火方式圧電点火 発熱量(kW[kcal/h])KC-860_使用時:2.7(2300)、KC-870_使用時:2.3(2000) ガス消費量(g/h)(KC-860_使用時)194、(KC-870_使用時)169 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼時間(時間)(KC-860_1本使用時)約1時間30分、(KC-870_1本使用時)約2時間10分
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

トラスコ品番434-4715 全長(mm)930 質量(g)1250 ガス圧力(MPa)酸素:0.5、LPG:0.04
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷

1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 火炎形状スパイラル集中炎 火炎温度(℃)1500~1700 最高温度(℃)1700 仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能 付属品ボンベ(RZ-850)×1本 質量(g)130(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火口径(mm)16 燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

1本
87,980 税込96,778
5日以内出荷

日本工業規格JIS B 6801該当品
火口No.200・No.225・No.250・No.315・No.400・No.450・No.500 付属品火口:7本 種別中型溶接器(B形01号) ・低圧式 全長(mm)435 質量(g)吹管:490/火口:25 使用ガスアセチレン 火口径(mm)No.200:Φ1.2No.225:Φ1.3No.250:Φ1.4No.315:Φ1.5No.400:Φ1.6No.450:Φ1.7No.500:Φ1.8 ガス圧力(MPa)酸素:0.3/アセチレン:0.03 使用吹管中型、グリッタMW型
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

新富士バーナー炙りマスター プロ
プロ仕様のフラッグシップモデル!片手操作で安全&効率改善
質量(g)140 外形寸法(mm)150×25×H100 点火方式圧電点火方式 火炎温度(℃)最高:1400~1600 最低:1000 燃焼時間(分)KC-860 1本使用時:約70分 KC-870 1本使用時:約100分 発熱量(kW[kcal/h])KC-860使用時:3.5(3000) KC-870使用時:2.8(2400) ガス消費量(g/h)KC-860使用時:253 KC-870使用時:203 火口径(Φmm)20
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。 トラスコ品番376-9399 質量(g)130 点火方式電子着火式 火炎温度(℃)1400 発熱量(kcal/h)2200 燃焼時間(分)80 火炎形状スパイラル集中炎 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

RZ-840 パワートーチ(業務用パワーガスRZ-860 1本付) 新富士バーナー 動画あり
ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。大容量220g業務用パワーガスRZ-860 1本付。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。 火炎形状集中炎~ソフト炎 火炎温度(℃)1000~1600 最高温度(℃)1600 付属品業務用パワーガスRZ-860 1本付 トラスコ品番355-8762 質量(g)140(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火口径(mm)Φ20 燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

1本
63,980 税込70,378
5日以内出荷

新富士バーナー炙りマスター プチ
安全・手軽に使える充てん式トーチ。本格的な炙り料理からスイーツまで幅広く使えます。
仕様ガス充てん量:約7g、ガス消費量:0.7(g/分) 質量(g)202 外形寸法(mm)100×70×H162 点火方式圧電着火方式 火炎温度(℃)800~1300 発熱量(kW[kcal/h])0.58(500) 火口径(Φmm)20
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1台
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式ねじ込み式 成分液化プロパン、液化ブタン 質量(g)410(1本あたり) 容量(g)220(1本あたり) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり) 主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新富士バーナー炙りマスター プロ
軽量で頑丈なプロ向きモデル
質量(g)130 外形寸法(mm)150×25×H50 点火方式圧電点火方式 火炎温度(℃)1500~1700 燃焼時間(分)KC-860 1本使用時:約90分 KC-870 1本使用時:約130分 発熱量(kW[kcal/h])KC-860使用時:2.7(2300) KC-870使用時:2.3(2000) ガス消費量(g/h)KC-860使用時:194 KC-870使用時:169 火口径(Φmm)16
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

直火を使わず、赤熱させた輻射板の熱で焼くので、ムラなくおいしく焼けます。 強火から弱火まで火力調節がOK。食材に合わせた焼き方ができます。 魚介類やお肉、野菜に干物にお餅まで。いろんな材料を炙って楽しめます。 ご家庭の卓上で七輪のような炙り焼き・炉ばた焼きが楽しめます。
材質本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、点火せんつまみ/ABS樹脂 寸法(mm)焼網/約280×180 質量(kg)約2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×214×134 安全装置圧力感知安全装置、他 使用ガスイワタニカセットガス 点火方式圧電点火方式 発熱量(kW[kcal/h])2.3「2000] ガス消費量(g/h)約169 着脱方式マグネット方式 連続燃焼時間(分)約90
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

新富士バーナー炙りマスター プロ
プロの作業向き高出力のスタンダードモデル
質量(g)210 外形寸法(mm)160×30×H60 点火方式圧電点火方式 火炎温度(℃)1400~1600 燃焼時間(分)KC-860 1本使用時:約80分 KC-870 1本使用時:約110分 発熱量(kW[kcal/h])KC-860使用時:3.3(2800) KC-870使用時:2.4(2100) ガス消費量(g/h)KC-860使用時:236 KC-870使用時:177 火口径(Φmm)22
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

新富士バーナー炙りマスター プチ
手軽に使える、小型料理バーナー。
用途点火、消火はワンアクション。用途に応じて炎温度、炎形状も調整できます。ガスは充てん式。カセットガスから充てん可能です。 仕様(発熱量)0.23kW 点火方式圧電着火方式 充填量(ガス)約7g
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

拡散タイプのため、高範囲に加熱できます。
用途鋼板の歪取りなどに。 加工可能板厚(mm)5~40、5~50 トラスコ品番434-4481 全長(mm)1565(火口除く) 質量(kg)2.5 材質(本体)真鍮 使用圧力(MPa)(LPG)0.08 火口(適合)7500、10000 標準流量(酸素)30、40m3/h、(LPG)7500、10000L/h
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷

新富士バーナーSOTO 業務用パワーガス
250gの大容量!プロパン配合による強火力!生ガスが発生しにくく、炙り料理に適しています。点火後すぐに傾けても生火が出ずに安心!
成分液化ブタン、液化プロパン 質量(g)460 外形寸法(mm)Φ66×H243 内容量(g)250
1個
769 税込846
4日以内出荷

高森コーキトーチバーナー
コンパクトで扱いやすく、様々な用途に使える強火力バーナー!1300℃のジェット炎で風に強く繰り返し使えるガス充填式です。
用途アウトドアでのご使用や炙り料理、簡単な金属加工など様々な用途にご使用いただけます。 仕様ガス充填式 質量(g)154 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×55×230 火炎温度(℃)1300 炎の種類ジェット炎
1個
1,988 税込2,187
当日出荷

最大火力1,300℃。炭の火起こしかお菓子作りや炙り料理など幅広くお使い頂けます。
材質・本体 ポリプロピレン、AS・ABS樹脂 ネイビー 高さ(mm)50 質量(g)126 縦(mm)145 横(mm)100
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。 火炎形状強力集中炎/ソフト炎 トラスコ品番376-9411 質量(g)140(本体のみ) 最高温度(℃)1600℃ 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)最高/1400~1600、最低/1000 火口径(mm)Φ20 燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです ガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ソフトな炙り火から強火まで、無段階調節可能。逆さでも使用可能。脱着が容易なワンタッチホルダー採用。点火が楽なレバー(トリガー)方式
仕様●メーカー:東邦金属工業●型番:TFB-2●火炎温度:1,100~1,200℃●火口サイズ:約21mm●使用ガス:プロパン、ブタン混合ガス●燃焼時間:100分(標準付属ボンベ使用時)●火力:1900kcal/h(標準付属ボンベ使用時)●重量(g):170●材質:SUS304 66ナイロン●使用時サイズ(W×D×H)mm:190×70×250〈ボンベ込み)●収納時サイズ(W×D×H)mm:190×40×70●使用ボンベ:EA913BC-210、-220 アズワン品番65-9248-32
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

炙りや専用の網を通常付属1枚にプラス4枚をセットした商品。お餅、野菜、お肉などいろいろな食材を網で焼いたり、炙ったりして楽しめます。
材質本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、点火せんつまみ/ABS樹脂 寸法(mm)焼網/約280×180 質量(kg)約2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×214×134 安全装置圧力感知安全装置、他 使用ガスイワタニカセットガス 点火方式圧電点火方式 発熱量(kW[kcal/h])2.3「2000] ガス消費量(g/h)約169 着脱方式マグネット方式 連続燃焼時間(分)約90
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

アウトドアから料理・DIYまで、さまざまな用途で大活躍!!炭の火起こしに、炙り料理に、ホビー・手工芸や模型に 燃料は、カセットガス!仕事場や家庭での使用が可能です。 ワンタッチ自動点火。逆さにしても使用できます。※約2分間の、プレヒート(ウォームアップ)が必要です。
用途カセットバーナーとして 材質ステンレス・耐熱ABS グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×75×45
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

カセットガス式でありながら点火直後に逆さ使用しても生火が出ない。カセットガス式トーチの常識を変える「瞬間気化方式」を採用。点火直後で炎が安定し、女性でも使いやすい。空気調整機能付きで1300℃の強力集中炎から900℃のソフトな炎まで用途に応じて調整可能。あぶり料理にも炭の火起しにも適する。
用途バーナーとして。キャンプ、アウトドア、バーベキューグリル、BBQ、着火、火起こし、炙り、寿司に。 セット内容専用容器(ボンベ)1本 質量(g)153 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×122×66 火口径(mm)直径22 発熱量(kW/h)1.8(1,550kcal)(ST-700使用時) ※5分間の燃焼データを1時間に換算 燃焼時間(時間)2(ST-700使用時)(※30分の連続燃焼データより換算)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

日酸TANAKA火口 6820
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン 呼称2溶アセチレン用火口 取付ねじW12~W20 使用吹管2号溶接器 火口全長(mm)52
1個ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付 火炎形状集中炎 付属品ボンベ(RZ-860)×1本 トラスコ品番355-8754 質量(g)210(本体のみ) 最高温度(℃)1600 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×30×60(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)1400~1600 火口径(mm)22 燃焼時間(分)80(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](RZ-860使用時)2.4[2100](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)236(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。 別売火口EA300BD-1/-8が使用可能です。 ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。
使用ガスアセチレン・サンソ エスコ品番EA300-2 全長(mm)350 質量(g)390 ねじ径【火口部】M6×1.0 溶接火口#140(EA300BD-4)×2個付属
1個
20,600 税込22,660
翌日出荷