炭消臭剤入り&転倒防止重り入り。高級感のある本革調。底面に滑り止めの両面テープ付。
用途車のゴミ箱
色ブラック
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
こわけ置き!気になる所をすみずみ脱臭!(置き方自由設計)
独自のゼリー状・炭(備長炭+活性炭)がしっかり脱臭!
ミネラル抗菌パワー(ミネラル系抗菌剤配合)※ゼリー面に付着した菌の活動を抑える効果です。
交換時期が分かる!(小さくなるゼリー状の炭)
シリーズ脱臭炭
備長炭パワー!下駄箱すみずみ脱臭!。備長炭+活性炭とそれぞれの場所の悪臭に効果的なミネラル成分でイヤな臭いを強力に脱臭します。ゼリー状の炭が小さくなるので、交換時期がはっきりわかります。邪魔にならないコーナー置きタイプで、立てても横にしても使用できます。ミネラル抗菌パワー(ミネラル系抗菌剤配合)。
用途下駄箱用
シリーズ脱臭炭
車内のニオイを強力脱臭。(備長炭+活性炭)
タバコ臭、エアコン臭、汗臭、揚げ物臭などに効く!
ゼリー状の炭が小さくなるので、交換時期がはっきり分かります。
成分活性炭・備長炭・無機系脱臭剤
使用期間通常1~2ヵ月
取付シート下
シリーズ脱臭炭
大面積の備長炭ゼリーでクローゼットや押入れなどの大収納空間の気になるニオイを強力脱臭。
ゼリーが小さくなるので、使い終わりがわかりやすい。
隙間に置いても邪魔にならず、しっかり脱臭できる、形状・揮散方式を採用。
使用場所クローゼット
シリーズ脱臭炭
強力脱臭 ツンとくる臭いにも効く(強化備長炭+活性炭)ミネラル抗菌パワー(ミネラル系抗菌剤配合)※ゼリー面に付着した菌の活動を抑える効果です。交換時期が分かる(メーカー独自の小さくなるゼリー状の炭)
シリーズ脱臭炭
炭消臭剤入り&転倒防止重り入り。高級感のある本革調。底面に滑り止めの両面テープ付。
用途車のゴミ箱
色ブラック
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
備長炭の8倍のパワーの活性炭を配合して冷蔵庫用脱臭剤
魚や漬物などキツイ臭いでもしっかり消します。
効き目は6ヶ月しっかり持続します。
炭入りゼリーで取替え時期が一目でわかります。
成分ヤシ殻活性炭、造粒活性炭、両性界面活性剤系消臭剤
タイプジャイアント
有効期間開封後約5~6ヶ月間(使用環境、設置場所などにより異なります)
アズワン品番64-1134-41
危険物の類別非危険物
1個(162g)
¥359
税込¥395
当日出荷
0.1μm微粒子の除去率は約99.97%&除菌率は約99.99%で20畳まで対応する、Levoit Core 300 Plasma 空気清浄機。5層ろ過・2層除菌で、空気の悩みから解放。花粉・ウイルス・菌・ホコリ・カビ・アレルゲン・PM2.5・たばこ・ペット臭・抜け毛除去を重視した、一体型高性能フィルターを採用しています。0.1μmの微粒子の除去率は約99.97%まで、除菌率はさらに約99.99%に登ります。強力にすばやく清浄! 20畳まで対応可能。特許のVortexAir3.0技術と11個の遠心ファンにより、吸引力がアップされ、風量を最大にすれば8畳をわずか約13分で浄化できます。空気清浄能力は20畳まで対応しているため、寝室・ベビー室・一人暮らしなどの小スペースは勿論、リビングやオフィスなどの広い空間でも活躍します。小型で省スペースのシンプルスタイル。iFデザインアワード2020とレッドドット・デザインアワード2019を受賞したデザインで、和風にも洋風にもなじみます。 360°吸収の設計のため、置く場所に悩まないのも魅力です。※モニターの発色具合により実物とお色味が異なる場合がございます。タイマーとチャイルドロック機能で、生活の利便性をアップ。2h・4h・6h・8hのタイマー機能が搭載され、操作パネルも分かりやすい仕様。また、赤ちゃんやペットの誤操作を防止できるチャイルドロックは安全安心にお部屋の空気を守ります。
セット内容本体、True HEPA 4層プレミアムフィルター(セット済)、取扱説明書、クイックスタートガイド
色ホワイト
消費電力(W)約7.0~39.0
本体質量(kg)約3.5
電源コード(m)約1.83
運転音(dB)約24~49
適合床面積20畳(33m2)まで
定格電源AC100V、50/60Hz
寸法(縦×横×高さH)(cm)約22.0×22.0×36.0
清浄時間(分)8畳/約13(CADR値:260m3/h)
PM2.5対応○
花粉モード○
脱臭機能○
タバコモード○
タイマー機能○
1台
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
15年保存可能。日常に調和する防災グッズ壁掛けアートやスタンドアートとして使える、2WAYタイプ。飾れるアートの非常用トイレセットです。災害時に一番困る非常用トイレをおしゃれに飾って保管。災害時に備えます。壁に飾るだけで簡単に保管できるので、とても便利。いざという時役立つアートになります。アートポスターはAタイプとBタイプからお選びいただけます。凝固剤には銀を配合しているので抗菌作用があり、感染症の原因となる大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。また、ヤシ殻活性炭配合により消臭効果があり快適に使用できます。
用途防災・減災、災害時や緊急時の対策に、非常用トイレ、抗菌・消臭、
仕様消臭・抗菌
セット内容飾るアートフレーム、アートポスター12種類、AG抗菌活性炭入り凝固剤10袋、排泄袋45L黒10袋、持運び袋5袋、粘着フック1個
フレーム(mm)約235×341
保存期間(年)15
使用可能回数10回分
使用場所ゴミ箱
商品タイプ本体
材質石炭灰、粘土(カオリナイト)
長さ(mm)8
幅(mm)100
高さ(mm)80
アズワン品番65-0336-83
危険物の類別非危険物
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
ゴミ箱のフタに貼るタイプの消臭剤。腐敗抑制効果で、生ゴミの腐敗を抑え、ニオイの発生を防ぐ。ハーモナイズド消臭香料の働きで、悪臭を取り込み、消臭。消臭効果のあるさわやかなミントの香り。炭&銅イオン配合シートでいやなニオイを吸着脱臭!赤ちゃん、大人、ペット等のおむつゴミのニオイ対策にも。
用途有効期間は約30日(使用環境により異なります)
香りミントの香り
アズワン品番64-1136-25
危険物の類別非危険物
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
炭の力でイヤな臭いをスッキリ!冷蔵庫用。
材質精製水、ゲル化剤、備長炭、活性炭
寸法(mm)135×34×97
使用場所冷蔵庫
危険物の類別非危険物
1個
¥239
税込¥263
5日以内出荷
炭の力でイヤな臭いをスッキリ!下駄箱用。お買い得増量タイプ。
材質精製水、ゲル化剤、備長炭、活性炭
寸法(mm)135×34×97
使用場所下駄箱
危険物の類別非危険物
1個
¥239
税込¥263
7日以内出荷
レーザ加工機用集塵機PiHシリーズ用の脱臭剤です。レーザ加工時の臭いを効果的に脱臭します。
トラスコ品番466-2469
材質破砕活性炭
1袋
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
炭の力でイヤな臭いをスッキリ!下駄箱用。
材質精製水、ゲル化剤、備長炭、活性炭
寸法(mm)135×34×97
使用場所下駄箱
危険物の類別非危険物
1個
¥239
税込¥263
7日以内出荷
炭の力でイヤな臭いをスッキリ!野菜室用。
材質精製水、ゲル化剤、備長炭、活性炭
寸法(mm)135×34×97
使用場所野菜室
危険物の類別非危険物
1個
¥239
税込¥263
7日以内出荷
冷蔵庫用の脱臭剤。炭の力でイヤな臭いをスッキリ。強力脱臭。有効期間:効果は通常1~2ケ月(冷蔵庫の内容積や環境により異なります)
材質成分:精製水、ゲル化剤、備長炭、活性炭
危険物の類別非危険物
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
炭の力でイヤな臭いをスッキリ!下駄箱用。
材質精製水、ゲル化剤、備長炭、活性炭
寸法(mm)120×35×95
使用場所下駄箱
危険物の類別非危険物
1個
¥219
税込¥241
7日以内出荷
炭の力でイヤな臭いをスッキリ!冷蔵庫用。お買い得増量タイプ。
材質精製水、ゲル化剤、備長炭、活性炭
寸法(mm)135×34×97
使用場所冷蔵庫
危険物の類別非危険物
1個
¥239
税込¥263
7日以内出荷
炭の力でイヤな臭いをスッキリ!野菜室用。お買い得増量タイプ。
材質精製水、ゲル化剤、備長炭、活性炭
寸法(mm)135×34×97
使用場所野菜室
危険物の類別非危険物
1個
¥239
税込¥263
7日以内出荷
炭の力でイヤな臭いをスッキリ!野菜室用。
材質精製水、ゲル化剤、備長炭、活性炭
寸法(mm)120×35×95
使用場所野菜室
危険物の類別非危険物
1個
¥219
税込¥241
7日以内出荷
材質石炭灰、粘土(カオリナイト)
長さ(mm)8
幅(mm)100
高さ(mm)80
アズワン品番65-0336-84
危険物の類別非危険物
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
シューズ消臭剤1足分でコップ約1杯分の水分を吸収します。
効力が弱くなれば、時々天日で乾かすと吸水力が復元し、繰り返し使え大変経済的です。
用途乾燥、脱臭、カビ、型崩れ防止に
成分B型シリカゲル:95%、活性炭
エスコ品番EA910ZZ-1
サイズフリー
1個
¥945
税込¥1,040
当日出荷
鯛焼きそっくりな形をした除湿脱臭剤です。4大悪臭と呼ばれるアンモニア・トリメチルアミン・硫化水素・メチルメルカプタンをシリカゲルと活性炭でほぼ完全に脱臭します。冷蔵庫内や食器棚での脱臭剤として、下駄箱やロッカーなどのニオイの気になる場所の除湿脱臭剤としてご使用になれます。食品に触れても安心な素材(厚労省食品添加物基準370号)をクリア。取り付けに便利な吸盤と取り付けひも付き。
危険物の類別非危険物
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
天然植物より抽出した消臭成分パンシルを配合した消臭剤です。 パンシルが悪臭を包みこんで分解し、消臭効果を発揮します。 天然成分配合で、食品にも使用できます。 消臭能力は活性炭の数倍です。 内容積約20Lに2個程度入れると、蒸気滅菌時の悪臭を除去します。
1本(110錠)
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
さらなる靴のニオイ効果に!こもってつらい靴ムレ臭などを強力消臭。
ギューギューづめの下駄箱にも、ジャマにならずに置ける3個のこわけタイプ。
交換時期まる見え!ゼリー状の炭が小さくなったらお取り替えのサインです。
炭の力で、ニオイの気にならない快適な下駄箱に保ちます。
使用場所下駄箱
商品タイプ本体
シリーズ脱臭炭
サイズ大型
アズワン品番64-1232-08
危険物の類別非危険物
1個(100g×3個)
¥599
税込¥659
当日出荷
プーポット(おむつペール)交換用消臭剤効果の異なる2種類の専用消臭剤が内側にこもった臭いをグングン吸収!
消臭剤の効果は約2~3ヶ月持続します。消臭剤は未開封であれば、特に使用期限はございません。
成分消臭剤(添着活性炭)
寸法(mm)210×160×142
質量(g)32
タイプ取り替え用
危険物の類別非危険物
1個
¥398
税込¥438
当日出荷
準HEPAフィルターで空気をキレイに花粉やPM2.5はもちろん、0.3µmの微細な粒子も99.7%以上集塵します!
質量(kg)3.4
色ホワイト
消費電力(W)(強/中/弱/おやすみ)43/19/7/2
電源AC100V
風量(m3/min)50Hz/60Hz(強/中/弱/おやすみ)6.2/4.4/2.7/0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×473
電源コード(m)1.8
適合面積(m2)50(30畳)
運転音(dB)(強/中/弱/おやすみ)54/47/35/18
適合床面積30畳
運転モード強(3)、中(2)、弱(1)、おやすみ
PM2.5対応○
花粉モード○
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
薬品庫や悪臭の場所に設置するだけで、脱臭効果を発揮します。ハニカム構造の活性炭の表面に光触媒(TiO2)をコーティングした脱臭剤です。太陽光に照らせば繰り返し使えるエコ(省エネ)商品です。電源不要!。ハニカム構造で、太陽光でも内部まで光が照射され、再生速度が速いです。付属のマグネットシートを貼ることで、天面・側面に取り付け可能です。脱臭速度が速く、多様なにおい成分を脱臭し繰り返し使用可能です。
付属品マグネットシール
材質脱臭剤/活性炭・二酸化チタン、ケース/PE
寸法(mm)約123×127×34
質量(kg)0.2
有効期間約5年間※1
アズワン品番4-6127-01
1個
¥4,790
税込¥5,269
翌々日出荷
ダニやカビの発生を防ぎ臭いも消臭。昆虫マットに混ぜるだけ!!。天然鉱物のゼオライト(その微細孔の富む構造により、消臭剤や土壌改良剤として注目されている)と、ヤシガラ活性炭(脱臭・調湿・防虫・遠赤外線効果などで幅広く利用されている)を、ブレンドしているので、昆虫マットに混ぜるだけで、ダニを忌避し、いやな臭いや汚れを抑えてくれる優れもの。
材質ゼオライト ヤシガラ活性炭
対象生体:カブトムシ・クワガタムシ
1袋(150g)
¥179
税込¥197
4日以内出荷
炭素繊維がニオイの粒子を吸い込み、ゴミ臭(特に生ゴミ臭、腐敗臭)を強力にカットします。ゴミペールなどのフタの内側に貼るだけで簡単に消臭できます。
仕様●成分:脱臭用活性炭不織布・炭素繊維・ポリエステル●標準使用量:15~45L用ゴミ箱に1個●有効期限:開封後約1ヶ月●両面テープ付き
内容量約20~32Lに対して、パンシル錠2錠程度入れるだけでオートクレーブ時の悪臭を除去します。植物から抽出した天然成分が活性炭の数倍の消臭力を発揮します。
1セット(110錠)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
内容積約20~32Lにつきパンシル錠を2コ程度入れるだけで、高圧蒸気滅菌時の悪臭を除去します。
植物から抽出した天然消臭液を配合し、活性炭の数倍の消臭力を持ちます。
松吉医科器械コード23-6568-00
1式(110錠)
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
使い方は簡単、固めてポイ!非常時に水のいらない簡易トイレ。
袋のまま入れるだけ!水に溶けて固まります。20回分セット。
断水時や防災準備として!
使用可能回数20回分
仕様凝固・脱臭剤20個、トイレ袋20枚
材質凝固・脱臭剤:高分子ポリマー、ヤシ殻活性炭、水溶紙、トイレ袋:ポリプロピレン
質量(g)700
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
高容量フィルター。
コロフィルターは、ストーマ袋の外側に貼って使用する、使い捨て式の活性炭フィルターです。
厚さ(mm)2
直径(Φmm)30
1袋
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
活性炭と消臭ゲルのW効果で冷蔵庫を悪臭から守ります。
すぐれた脱臭力で、庫内のイヤなニオイを持続的に脱臭します。
魚・漬物などの強いニオイもしっかり脱臭します。
消臭ゲル部分は小さくなり、取り替え時期をお知らせします。
※冷凍室では使用しないでください。
仕様●内容量:活性炭22g+活性炭ゼリー140g●対応サイズ:600Lまで(大型冷蔵庫用)●有効期間:開封後約5~6ヶ月(使用環境、設置場所などにより異なります)●成分:ヤシ殻活性炭、造粒活性炭、両性界面活性剤系消臭剤、エタノール●用途:冷蔵庫用
アズワン品番78-1142-77
1個
¥375
税込¥413
3日以内出荷
洋式トイレおよびポータブルトイレにトイレ袋をセットし、排泄後に水溶紙にパックされた凝固・脱臭剤を入れるだけで使用できます。(小便に使用時)。脱臭性に優れたヤシ殻活性炭「活力炭」と抗菌剤の配合で悪臭の発生を抑えます。未開封の状態で約7年の長期保存が可能です。小便の使用時:袋が水分で自然に溶けてポリマー剤が固まります。大便には袋を破り直接振りかけてください。いざという時の為に備えておく、ブック型ダンボール個装箱です。
トラスコ品番480-3124
セット内容凝固剤30個・汚物袋30枚・処理袋3枚
材質高分子ポリマー(凝固剤)、銀添着ヤシ殻活性炭(抗菌・脱臭剤)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(30セット)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ