用途・お店の広さに合わせて選べる、コンパクトサイズから大型サイズまで揃った本格派ガス焼き台。ガス直火式で、焼鳥はもちろん、どんな素材でも美しく焼き上げるガス焼き台です。
高さ(mm)175
卓上タイプ。水冷三重遮断構造。サンマも焼けるロングタイプ。
用途バーベキューコンロとして。キャンプ、アウトドアなどに。海/川/山/花見/BBQ/芋煮/コンロ/炭/炭火
材質鋼板
質量(kg)3.5
網サイズ(mm)405×205
使用の目安2~4人用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×24.5×17
1台
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
付属品ワイド焼アミ・火ばさみ・ステンレス火皿2枚付
質量(kg)6.3
高さ(mm)180
外形寸法(mm)410×235
EBM品番5869300
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
木柄鉄ジャンボ火起し<DHO08>にセットして使用できます。えんとつをセットする事により、火起しが短時間にて行なえます。
材質ステン
シンプルな角型シチリン。燃焼室が2つに分かれているので、焼き分けもできます。空気取り入れ口もありm火力直性もラクラク。燃多孔質で断熱性に優れた珪藻土(けいそうど)を採用。火ばさみ・敷台・角アミ付きなので幅広い料理に対応可能。
用途七輪、シチリン、バーベキューコンロ、卓上、キャンプ用品として。
高さ(mm)170
寸法(幅W×奥行D)(mm)410×240
材質本体:珪藻土 敷台:鉄線
質量(kg)7.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×240×170
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
バーナーカバーから発する遠赤外線により食材の内部までじっくり熱を通します。
火力調整は器具栓つまみで左右半分ずつ操作可能です。
高さ(mm)200
奥行(mm)200
材質本体・ふた:陶器
質量(kg)約1.0
寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ160×130
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
木炭コンロは、炭火の遠赤外線効果により食材の旨味を逃さず、最も美味しい状態で一気に焼き上げることができます。
付属品ロストル×1、鉄久×2本
材質外側/ステンレス、内側/耐火断熱レンガ貼り
スチールなのに熱くならない!付属品:焼きアミ(255×405)×1枚団炭の特長・ナカゴは取り外しが出来ますので灰の後始末もカンタン。 また水洗いもOK!・通風の良い火種層を広く確保し、面倒な火おこしがカン タン。空冷断熱方式を取り入れ、プラスチックテーブル、 レジャーシートの上でも使用可能。 (脚部耐熱プラスチック使用)本体側面、底面は、触っても熱くなりません。アミの高さが設定できます。
材質スチール
質量(kg)5.6
間口W×奥行D×高さH(mm)450×300×196
TKG品番9-1021-0101
TKG品番(2017)6-0900-0101
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
用途・お店の広さに合わせて選べる、コンパクトサイズから大型サイズまで揃った本格派ガス焼き台。ガス直火式で、焼鳥はもちろん、どんな素材でも美しく焼き上げるガス焼き台です。
高さ(mm)175
直火を使わず、赤熱させた輻射板の熱で焼くので、ムラなくおいしく焼けます。
強火から弱火まで火力調節がOK。食材に合わせた焼き方ができます。
魚介類やお肉、野菜に干物にお餅まで。いろんな材料を炙って楽しめます。
ご家庭の卓上で七輪のような炙り焼き・炉ばた焼きが楽しめます。
材質本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、点火せんつまみ/ABS樹脂
寸法(mm)焼網/約280×180
質量(kg)約2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×214×134
安全装置圧力感知安全装置、他
使用ガスイワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])2.3「2000]
ガス消費量(g/h)約169
着脱方式マグネット方式
連続燃焼時間(分)約90
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
材質:けいそう土
材質三河土
食卓に置いても邪魔にならない省スペースで便利。
収納場所にも困りません。
焼き加減調整用レバー付で、お好みの焼き加減にできます。
高さ(mm)105
寸法(幅W×奥行D)(mm)225×145
材質(本体)フェーノール樹脂、鉄
消費電力(W)650
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×145×105
TKG品番9-1019-0701
TKG品番(2017)6-0898-1201
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
薄型ボディのコンパクト仕様。卓上に置いて使用しても焼き面の高さが低い為、焼きやすくなっています。
また、断熱構造+遮熱板により熱を通しにくいため、テーブルの上でも使えます。
本体がコンパクトで製品重量1.7kgと軽量化、収納や持ち運びがカンタンです。
夏のアウトドアは勿論、花見や秋の行楽シーズンなど四季を通じて色々な炭火焼きが楽しめます。
材質スチール、ロストル:亜鉛メッキ鋼板、網:スチール(クロムメッキ)、脚:ナイロン樹脂
仕様網1枚付き
質量(kg)約1.7
外形寸法(mm)215×365×150
火種コンロ代替え品:焼肉チェーン店も使用!頑丈な火種コンロをお探しの方におすすめの商品です。
耐火石を使用しているので頑丈!耐火石を使用しているので、かなり頑丈に作られております。強い衝撃を与えなければ、半永久的に使用可能
長年使用するとかなりお買い得!火種コンロがかなり高騰しているので、珪藻土素材よりも耐火石+鉄製の製品商品の方がお買い得です
火消し&火付け可能!火消しも火種コンロよりも安全する事が可能です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×310×450
1台
¥250,000
税込¥275,000
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
タイプ四角棒
サービス分類オーダー・加工
ナカゴは取り外しが出来ますので灰の後始末も簡単。また水洗いもOK!
テーブル等、卓上でも使用できます。
高さ(mm)196
寸法(幅W×奥行D)(mm)390×250
付属品焼きアミ(351×211)×1枚取っ手×4個
材質本体/スチール焼付塗装、ナカゴ/スチール
質量(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×196
TKG品番9-2131-1901
TKG品番(2017)6-1965-2001
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
脚を差し込むだけの組み立て簡単なバーベキューグリル。高さが3段階に調節が可能です。
材質本体:鉄(シリコン樹脂塗装)、脚・脚受け:鉄(焼付塗装)、バーベキューアミ:鉄(クロムめっき)、目皿・ハンドル:鉄(亜鉛めっき)、キャップ:ポリエチレン
色ブラック
関連キーワード