『活力炭(R)』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。
ニオイや有害物資の除去など浄化分野で優れた機能を発揮します。
微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。
特にVOC等の小さな分子の吸着に優れています。
重金属類は含まれておりません。
用途脱臭。各種製品の活性炭加工用。
木片を炭化させた土壌改良材。
保水・通気・保肥力に効果がある。
用土に10%位混ぜ込む。
仕様厳選素材
容量(L)15
寸法(縦×横×高さH)(cm)54×37×9
1袋(15L)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
天然木を高温焼成した木炭です。植物の生育に必要な有効ミネラルを含み、土壌の透水性の改善に効果があります。
用途根ぐされ、水ぐされの防止に。
仕様土壌浄化剤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×250×30
名称無し
登録保証無し
1袋(500g)
¥499
税込¥549
当日出荷
活性炭の粒径のうち、最も標準的なものです。
1Lのポリ容器入りで、使い勝手が良く保管にも適しています。
材質粒状活性炭
放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。
水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。
有害な重金属類は含まれていません。
用途脱臭、浄化用
エスコ品番EA939AA-21
材質ヤシ殻活性炭
粒度4×8メッシュ
効果消臭
1個
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
各種複合材のフィラーとして、導電性・摺動性・耐熱性・耐摩耗性の向上に寄与します。摩擦材料・オイルシール・導電材・潤滑剤・粉末金・離型剤等の用途に適しています。
危険物の類別非危険物
加炭材として樹脂やゴムへの熱伝導性、導電性の付与。また金属に添加することで耐摩耗性向上に。
イネのもみがらを蒸し焼きにして炭化させたもの。1.多孔質なので土に混ぜて通気性を改善したり、有用微生物の繁殖を促す効果。2.植物の根張りを良くする効果。3.有用なケイ酸分とカリを含んでいるので、植物を丈夫に育てる。4.水の浄化作用。木炭よりも細かい穴が多い。5.古い土の再生時に混ぜる。6.土の表面をくん炭でマルチングすることにより、土の跳ね返りが原因になる病気を防ぐ。
名称もみ殻くん炭
1袋(10L)
¥679
税込¥747
当日出荷
放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。
水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。
有害な重金属類は含まれていません。
用途浄水用
エスコ品番EA939AA-22
材質ヤシ殻活性炭
粒度20×50メッシュ
効果消臭
1個
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
もみ殻を炭化させたもの。
通気性・保水性、保温効果がある。
仕様軽い素材
『活力炭R』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高温賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。ニオイや有害物資の除去など、排水や排気の浄化分野で優れた機能を発揮します。
微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。
用途脱臭。
排ガス対策。
放流基準に達しない排水処理。
使用場所トイレ
仕様大粒タイプ
トラスコ品番337-9027
質量(kg)20.5
メッシュ4×8
1箱(5kg×4袋)
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
『活力炭(R)』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。
ニオイや有害物資の除去など浄化分野で優れた機能を発揮します。
微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。
特にVOC等の小さな分子の吸着に優れています。
重金属類は含まれておりません。
用途j浄水、脱臭に
トラスコ品番111-3356
材質ヤシ殻活性炭(スリランカ産硬質ヤシ殻使用)
タイプ顆粒
メッシュ20×50
危険物の類別非危険物
1個(25kg)
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
水の浄化作用やニオイ・特質の吸着作用に。保水性、通気性、排水性に優れています。
雑菌抑制に優れており、最適な土壌改良ができます。
水のろ過に最適な特殊活性炭です。水のにごり・悪臭を取り除いてきれいな水にします。 塩素(カルキ)・アンモニア・不純有機物も吸着・除去します。
容量(g)70(米粒サイズ)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
植物由来スクラブ&もこもこ泡で、毛穴の黒ずみ・古い角質をスッキリ落とす植物生まれのスクラブ洗顔。炭粉末・クルミ殻粒(洗浄補助成分)配合の泡でお肌をやさしくマッサージし皮脂を吸着しながら毛穴の汚れや古い角質をきれいに落としてすっきり清潔な素肌に。
シリーズエブリッシュ
性別女性用
商品タイプ本体
洗顔タイプチューブ
1個(135g)
¥499
税込¥549
8日以内出荷
シート表面のフィルムに備長炭粉末を特殊加工し、本体のポリエチレンに消臭・抗菌・カビ効果を施しています。
流し台下の汚れやニオイを防ぎ、清潔に保ちます。
床面のキズ防止にも。
流し台下のほか、引出しや棚の中など、幅広くご使用頂けます。
使用場所のサイズに合わせてハサミでカットしてお使い下さい。
材質ポリエチレン、木炭
寸法(cm)60×180
1個
¥579
税込¥637
5日以内出荷
竹炭粉末を配合した収納シート消臭・抗菌・防カビ。シート表面に消臭抗菌加工を、裏面に防カビ加工を施しています。不快な臭いを消し、シート表面の雑菌や裏面のカビ繁殖を防ぎます。下からの湿気、汚れを防ぎ、しょう油等をこぼしても、棚板面に流れ込むのを防ぎ、汚れは水拭きで簡単に落ちます。竹炭はフィルムに練り込まれていますので、炭の粉が落ちたり、炭による汚れはありません。サイズはハサミで自由にカットできます。ソフトなクッション性でグラスや食器を守ります。
材質ポリエチレン
寸法(cm)約30×500
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷
ヤシ殻活性炭の微細孔の引力によりニオイやVOCを吸着除去します。
1gあたり1000平米を超える比表面積と自重の約30%の吸湿率です。
粉じんの発生を抑えた活性炭と包装材料を使用しています。
用途脱臭、ガス吸着、調湿、結露防止、商品梱包、保存箱、展示ケースなど密閉空間に。
仕様脱臭剤、ガス吸着剤
材質高賦活ヤシ殻活性炭、耐水耐油紙(強化繊維ラミネート構造)
危険物の類別非危険物
生石炭を化合させた白色粉末で、アルカリ分65%以上を含む土壌中和剤。
タイプ粉末
適度な糖分とナトリウムを含むため水より優れた水分補給。1袋当たり1L作れます。
成分【(1袋(粉末48g)当たり)】エネルギー186kcal、脂質0g、食塩相当量1.0g、炭水化物46g、たんぱく質0.5g、カリウム100mg、アルギニン267mg、イソロイシン10mg、バリン10mg、ロイシン5mg
シリーズアクエリアス
容量(g)48/袋
容器袋
原材料糖類(砂糖(国内製造)、ぶどう糖)、食塩/クエン酸、クエン酸Na、香料、アルギニン、塩化K、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、イソロイシン、バリン、ロイシン
アレルギー特定原材料:なし
1箱(48g×30袋)
¥3,598
税込¥3,886
当日出荷
大豆に竹炭の粉末を練りこんだ生地を巻き、醤油味に仕上げました。動物性原材料を一切使わずに、べジプロジェクトジャパンのヴィーガン認証を取得した、国内初の豆菓子です。
タイプ常温
入数1セット(12個入)
1ケース(82g×12個)
¥4,198
税込¥4,534
3日以内出荷
粉末活性炭を基材としたシートをハニカム構造にしたケミカルフィルターです。高吸着性能と低圧力損失に加え、長寿命化を実現しました。高性能な粉末活性炭を使用することにより、空気中のppbレベルのケミカルコンタミネーションを効率よく吸着除去します。
用途【PureACT/ピュアアクト】高性能粉末活性炭により、ppbレベルのケミカルコンタミネーションを効率よく吸着・除去できる長寿命ハニカム構造ケミカルフィルター。
幅(mm)610
高さ(mm)610
構造ハニカム構造(下流側にガスケット付属)
バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより(1)カビの発生を防止します。(2)油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があります。(3)食品の変色・脱色を防ぎます。防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。
用途農産加工品:ごま、ピーナッツ、アーモンド、小豆、乾燥果実、玄米粉、切り干し大根、かんぴょう、乾燥野菜、干椎茸、山くらげ、凍豆腐、麩、きし麺、素麺、うどん、そば、どくだみ茶、生姜砂糖漬など
水産加工品: 海産珍味(剣先、スルメ、鮭、蛸、鱈)、塩干類、とろろ昆布、削り節、煮干し、ちりめんくさや、青のり、乾燥わかめなど
畜肉加工品: 干し肉など
和洋菓子、甘納豆、バターピーナッツ、カステラ、バームクーヘン、チョコレート、飴、和洋菓子の集積包装、せんべい、ビスケット、フライ豆、どら焼き、まんじゅう、モナカなど
調味料: 乾燥貝、乾燥だし、お茶漬けの素、粉末ジュースなど
その他の用途:ペットフード(ジャーキーなど)、乾燥剤、備長炭など
種類合掌袋
入数(枚)100
排出口付のスタンダードタイプ 。内面コーティング付き 。100mm幅の強力なベルト
用途使用に適した内容物 各種内容物 (粉末活性炭)
仕様吊り方:2点ベルト
材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状丸型
質量(kg)2.5
色ベージュ
高さ(mm)1100
タイプワンウェイタイプ
容量(L)1000
寸法(Φ×mm)排出口:500×550
投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×800
外径(mm)Φ1100
最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
良質のヤシガラ粒状活性炭をコンパクトなカードリッジタイプに成形した高性能な活性炭新ろ材です。
吸着スピードが速く、また吸着容量が大きいためライフが長く、さらに活性炭微粒子のリーク(漏れ)は有りません。他方、コンパクトな軽量なことから、粉末活性炭に比較して、取り替え作業が極めて容易となり、作業環境の改善が図れます。
用途残留塩素の除去
有機物および色度成分の除去
適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15)
ろ過精度(μm)10
内径×外径(Φmm)25×63
全長(mm)248
材質(ろ材)ポリプロピレン・ポリエチレン、(コア)ポリプロピレン、(バインダー)アクリル、(エンドキャップ)TPE
使用温度(℃)60以下
アズワン品番1-3134-14
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
粒状や粉末の活性炭に比べて外表面積が大きく、吸着量・吸着速度に優れた繊維状活性炭を使用しています。 ●脱塩素・脱臭・脱色に効果を発揮します。
ろ過精度(μm)10相当
寸法(mm)Φ70×250
ろ過材の種類粒状活性炭
採水量30000L
標準流量(L/min)3~4
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
水分補給とあわせて手軽に1日分のマルチビタミンが摂れます
成分【(1袋(粉末51g)当たり)】エネルギー180kcal、脂質0g、食塩相当量1.47g、炭水化物45g、たんぱく質0g、ビタミンC2000mg、ナイアシン16mg、ビタミンB64mg、クエン酸800mg
シリーズアクエリアス
容量(g)51
容器袋
原材料糖類(砂糖(国内製造)、ぶどう糖)、食塩/ビタミンC、クエン酸、クエン酸Na、香料、塩化K、乳酸Ca、ナイアシン、甘味料(アセスルファムK)、マリーゴールド色素、ビタミンB6
アレルギー特定原材料:なし
1箱(51g×30個)
¥3,998
税込¥4,318
翌日出荷
ラベルを剥がすプチストレスがない。ラベルレスボトルで家での飲用にぴったり。
仕様ラベルレス
成分【(1袋(粉末51g)当たり)】エネルギー0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0g、ナトリウム(北海道札幌市清田区清田)0.69mg、ナトリウム(岩手県花巻市太田)1.0mg、ナトリウム(富山県砺波市東保)0.86mg、ナトリウム(山梨県北杜市白州町)1.1mg、ナトリウム(鳥取県西伯郡伯耆町)1.1mg、ナトリウム(熊本県熊本市南区南高江)2.7mg
容量(L)2
シリーズいろはす
本数8本
原材料水(鉱水)
アレルギー特定原材料:なし
1箱(2L×8本)
¥2,198
税込¥2,374
翌日出荷
タバコ煙などに含まれるニコチン、タールの脱臭性能に優れております。洗うことができ、再利用が可能。洗剤で洗える活性炭を使用した脱臭フィルター。吸着速度が大きい。均一な粒度の粉末活性炭を使用し、被吸着物質との接触面積が広くなっているため、大きな吸着速度を持ち、即効性があります。活性炭の脱落、微粉の発生がない。活性炭を極めて強固な接着処理をしていますので、使用時に活性炭の脱落および微粉の発生がありません。通気性があり、集塵効果も良好。多孔質のウレタンフォームや不織布を使用しているため、通気性、集塵効果共に良好なので、エアーフィルターや各種ガスフィルター用の素材として有効です。
活性炭入りフィルターで嫌なにおいもカットします。悪臭を伴う作業、金属粉・薬剤粉末・ミスト・煙・花粉などの発生する作業に最適です。
呼吸が楽にできる構造になっています。視野が広く、着用時はソフトな肌ざわりです。フィルター交換式タイプで経済的です。
用途土木・建築・木工・農業・園芸・鉄工・石工作業などの粉塵の発生しやすい作業での防じん。
種別取替式防じん
仕様活性炭入フィルター式
形状立体型
色白
入数(枚)1
対象防臭・一般粉塵用
ひもタイプオーバーヘッド
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
シールレス機構でシンプルな構造バルブ、バルブシールのないシンプル構造なので、液漏れの心配がありません。優れた自吸力最大真空度は986hPa、自吸揚程は水柱9.5mまで可能です。強力な圧送力。卓越した耐久性他の形式のポンプと比べて耐久性に優れています。またTOMOSADAポンプは特に耐久性に留意した設計でタフなことでは定評があります。ポンプの正転、逆転が可能正回転で圧送後、逆回転でチューブ内の残液を回収することが可能です。(標準品本体には切替機能無し)。メンテナンスも簡単チューブの交換が容易です。広範囲な用途固形物、高濃度スラリー、スラッジはチューブ径の1/4まで圧送可能。繊維物を含む流体は長繊維でも巻き付かずに移送が可能。柔らかいものでも壊さずに移送、たとえばみかんのつぶなども安心。空気と流体が混じって吸入された気水運転も可能。ポンプ配管内の洗浄・清掃ラクラクスポンジ1つで配管内を洗浄することができます。
用途化学薬品(アルカリ液・酸・苛性ソーダ・せっけん液・インキ・ペイント・染顔料・各種ペースト・研磨液 ラテックス・接着剤・アルコール・酢酸・重炭酸・PAC・高分子凝縮剤・消石灰・スラリーメッキ液・各種エマルジョン)。(畜産排泄・水産加工排水・食品排水・汚泥水・粉末活性炭イオン交換樹脂)。建築土木(生コンクリート・モルタル・セメントミルク・粘土・ベンナイト・石膏スラリー・鉱石スラリー・セラミックスラリー・建設塗装剤・珪藻土・ヘドロ・スラッジ)。その他(金魚・養魚・パルプチップ・古紙・製紙スラッジ・繊維スラッジ・金属スラリー)
質量(kg)35
出力0.4kw×200V(三相)
直径×長さL(Φmm×mm)【ポンピングチューブ】25×650
吐出量(L/min)8
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)358×350×497
1台
¥539,800
税込¥593,780
翌日出荷
シールレス機構でシンプルな構造バルブ、バルブシールのないシンプル構造なので、液漏れの心配がありません。優れた自吸力最大真空度は986hPa、自吸揚程は水柱9.5mまで可能です。強力な圧送力。卓越した耐久性他の形式のポンプと比べて耐久性に優れています。またTOMOSADAポンプは特に耐久性に留意した設計でタフなことでは定評があります。ポンプの正転、逆転が可能正回転で圧送後、逆回転でチューブ内の残液を回収することが可能です。(標準品本体には切替機能無し)。メンテナンスも簡単チューブの交換が容易です。広範囲な用途固形物、高濃度スラリー、スラッジはチューブ径の1/4まで圧送可能。繊維物を含む流体は長繊維でも巻き付かずに移送が可能。柔らかいものでも壊さずに移送、たとえばみかんのつぶなども安心。空気と流体が混じって吸入された気水運転も可能。ポンプ配管内の洗浄・清掃ラクラクスポンジ1つで配管内を洗浄することができます。
用途化学薬品(アルカリ液・酸・苛性ソーダ・せっけん液・インキ・ペイント・染顔料・各種ペースト・研磨液 ラテックス・接着剤・アルコール・酢酸・重炭酸・PAC・高分子凝縮剤・消石灰・スラリーメッキ液・各種エマルジョン)。排水処理(畜産排泄・水産加工排水・食品排水・汚泥水・粉末活性炭イオン交換樹脂)。建築土木(生コンクリート・モルタル・セメントミルク・粘土・ベンナイト・石膏スラリー・鉱石スラリー・セラミックスラリー・建設塗装剤・珪藻土・ヘドロ・スラッジ)。その他(金魚・養魚・パルプチップ・古紙・製紙スラッジ・繊維スラッジ・金属スラリー)
シートの下からしっかりと消臭。タバコ臭、エアコン臭、カビ臭、ペット臭を強力消臭。こぼれにくいゲルタイプ。消臭効果は約2ヶ月間(夏場)3ヶ月間(冬場)持続します※使用条件により異なります。ゴミが少なく環境に優しいエコパック仕様
用途車内の置型消臭剤
形状ゲル状
質量(g)470
RoHS指令(10物質対応)対応
赤血球を作るのに必要な栄養素。
鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養素です。非ヘム鉄に比べ体内に吸収されやすいヘム鉄に葉酸、ビタミンB12を配合しました。
栄養成分(1日1粒あたり)エネルギー:1.38kcal、たんぱく質:0.11g、脂質:0.01~0.03g、炭水化物:0.19g、ナトリウム:0.2~0.8mg、鉄:3mg、ビタミンB12:2μg、葉酸:200μg、プルーンエキス粉末:7mg
1個(30粒)
¥779
税込¥841
5日以内出荷
システムキッチンの汚れを防ぐキッチンシート。
フィルムに備長炭粉末、消臭抗菌剤を加工したシート。
クッション性がありキズつきを防ぐ。
裏面はズレにくい厚さ2mmの発泡タイプ。
シートを固定するシール入り。
材質ポリエチレン
関連キーワード
1
2
次へ