炭酸の爽快感を保存するキャップ。
用途炭酸飲料500mL~1.5Lまで対応
材質ポリアセタール、エラストマー
寸法(mm)45×72×50
色ブルー
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ポンプを押して加圧、空気の圧力で炭酸飲料・炭酸水の炭酸抜けを防ぎシュワシュワ感をキープします。
材質ポリアセタール、エラストマー
色ピンク
質量(g)30.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×72×50
品名・タイプボトルストッパー
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
全長(mm)95
品名・タイプポーラー
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
炭酸保存がこれ1個で出来る!
凸部をプッシュしてシャンパンボトル内に空気を送り込み、炭酸抜けを防ぎます。
材質ABS樹脂、シリコンゴム、ステンレス
品名・タイプボトルストッパー
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約35.5×47.5×72
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
方向・角度が調節できる可動式のテレホンスタンド
デスクスペースを有効活用できる可動式の電話台。使用時以外は高位置で保持するリフトタイプ。(上下左右に可動)
アームの角度調節にもフレキシブルに対応。可動時もブレの少ない丈夫な構造です。
クランプは上側からねじを締める上部設置方式なので、天板への取付が簡単です。
色ライトグレー
材質R-ABS
タイプリフトタイプ
天板寸法(mm)厚15~40以下、出っ張り36以上、設置可能
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)電話機/170×200(最小)~240(最大)
トレー有効寸法(幅W×奥行D)(mm)170×240
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
全長(mm)580
刃長(mm)235
トラスコ品番115-7305
材質高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)
質量(kg)1
適合替刃94505/94506
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
抜栓したシャンパンボトルにセットし、レバーを上下させるだけで簡単に開閉できるので飲みきれなかったシャンパンの炭酸が抜けるのを防ぎます。
材質ABS・合成ゴム・亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×47×75
品名・タイプボトルストッパー
TKG品番9-1935-0201
TKG品番(2017)6-1732-0901
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
この1セットで、ワインの味わいもシャンパンの泡もフレッシュにキープ。
ワイン保存には・・ボトル内を真空にしてワインの酸化や風味の劣化を防ぎます。
シャンパン保存には・・・ボトルにポンプで空気を送り込み、瓶内の空気圧を上げることで炭酸抜けを防ぎます。
ワイン栓はスクリューキャップボトル対応になりました。
セット内容ポンプ×1個、ワイン用栓×1個、シャンパン用栓×1個
材質ABS樹脂、シリコンゴム
寸法(mm)(ポンプ)持ち手幅64、Φ41×160、(ワイン用栓)Φ46×46.5、(シャンパン用栓)Φ45×54
品名・タイプボトルストッパー
1セット
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。
用途生垣や植え込みの葉刈りに
全長(mm)653
刃長(mm)180
切断目安(Φmm)生木6以下
仕様打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式
トラスコ品番440-0372
材質高炭素刃物鋼
質量(g)780
表面処理ハードクローム仕上げ
使用目的葉刈り
切断対象植え込み、生垣
適合替刃KR-1000-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
こんなお得な商品も!

巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプ
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。
メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付
シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。
ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和
ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室
空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース
握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用
テープ幅(mm)13
テープ厚さ(mm)0.55
JIS規格1級
テープ先端には引っ掛け金具付で、一人での測定が可能です。グラスファイバー製テープなので耐久性抜群で水洗いも可能です。
用途長さ測定に。
テープ幅(mm)13
仕様張力:20N、455ピッチ:無
種類両面cm目盛
ピッチ(mm)目盛:表上段2、裏下段10
全長(m)テープ:30
寸法(mm×m)13×30
色(本体)オレンジ
マグネット無
長さ許容差(mm)±(1.2+0.82L)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。
コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
用途距離や長さの測定に。
目盛両面2mm単位
テープ幅(mm)13
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.5
材質(テープ)ガラス繊維
カジュアルな雰囲気のシャンブレー生地を使用した掛け布団カバーです。丈夫で速乾性に優れています。洗濯可能で、洗っても縮みにくく、シワになりにくいです。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。ファスナーは長辺の片側が端まで開くので、掛けふとんが出し入れしやすくなっています。ズレ防止のひも付きです。
(シャンブレー生地とは、経糸と緯糸が均一に織られた平織り生地の一種です。経糸に色糸、緯糸に白糸を使用するため、白糸が表面にも交互に出てきて、霜降りのように見えるのが特徴です。)
仕様カバー取り付けひも:6か所
材質ポリエステル100%
サイズシングル
質量(g)630
寸法(幅W×奥行D)(mm)1500×2100
目付(g/m2)約90
適合寸法(mm)【ふとん】約1500×2100
材質キャップカバー/ザマックニッケルメッキ レバー/スチールニッケルメッキ ジョイント/合成ゴム
品名・タイプボトルストッパー
直径×高さ(mm)38×56
TKG品番9-1935-0601
TKG品番(2017)6-1732-1501
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
用途電気・鉄道工事・一般測量用
テープ幅(mm)12.5
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.47
JIS規格1級
標準張力(N/℃)20/20
材質(テープ)ガラス繊維
サテン生地を使用している掛け布団カバーです。美しい光沢感でなめらかな肌触りです。ファスナーは長辺の片側が端まで開くので、掛けふとんが出し入れしやすくなっています。ズレ防止のひも付きです。(サテン生地とは、繻子織(しゅすおり)という織り方で織られた生地です。ホテルシーツやネクタイにも使用されています。)
混率(%)綿100
目付(g/m2)115
炭酸ガスダストブロワー。脱フロンスプレー。ボンベを交換できるカートリッジ式で繰り返し使用可能
内容量(g)67
危険物の類別非危険物
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
モダンな寝室にマッチするシンプルな無地カバー。
表裏でカラーの違う、リバーシブルタイプの敷きふとんカバー。
洋服を着替えるようにベッドリネンも自分流にコーディネートできる敷き布団カバー 全開ファスナーで端から端まで開くので出し入れが簡単。
取っ手が2コついているので上下に開いて便利です。
材質綿100%(抗菌加工 防縮加工)
サイズシングル
長さ(m)30
テープ幅(mm)10
材質(テープ)スチール
トラスコ品番851-1200
質量(g)415
精度JIS1級
テープ厚さ(mm)0.18
標準張力(N/℃)20
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
やわらかな微炭酸にフルーツがほんのり香るフレッシュな炭酸飲料です。
仕様常温
容量350ml
容器ペットボトル
保存環境常温
入数1セット(24個入)
入数(本)24
1セット(350mL×24個)
¥4,998
税込¥5,398
3日以内出荷
カジュアルな雰囲気のシャンブレー生地を使用した掛け布団カバーです。丈夫で速乾性に優れています。洗濯可能で、洗っても縮みにくく、シワになりにくいです。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。ファスナーは長辺の片側が端まで開くので、掛けふとんが出し入れしやすくなっています。ズレ防止のひも付きです。
(シャンブレー生地とは、経糸と緯糸が均一に織られた平織り生地の一種です。経糸に色糸、緯糸に白糸を使用するため、白糸が表面にも交互に出てきて、霜降りのように見えるのが特徴です。)
仕様カバー取り付けひも:6か所
材質ポリエステル100%
サイズセミダブル
質量(g)720
寸法(幅W×奥行D)(mm)1700×2100
目付(g/m2)約90
適合寸法(mm)【ふとん】約1700×2100
やわらかな微炭酸にフルーツがほんのり香るフレッシュな炭酸飲料です。
仕様常温
容量350ml
容器ペットボトル
保存環境常温
入数1セット(24個入)
入数(本)24
1セット(350mL×24個)
¥4,998
税込¥5,398
3日以内出荷
やわらかな微炭酸にフルーツがほんのり香るフレッシュな炭酸飲料です。
仕様常温
容量350ml
容器ペットボトル
保存環境常温
入数1セット(24個入)
入数(本)24
1セット(350mL×24個)
¥4,998
税込¥5,398
3日以内出荷
噛んで食べれるチューイングキャンデーです。コーラの炭酸感がフレッシュ! 弾力があって軟らかい食感が美味しいコーラ味にガブリとかぶりつきます。
保存環境常温
入数1セット(20個入)
1セット(20本)
¥669
税込¥723
3日以内出荷
あっさりとまろやかな味わい!焙煎時の温度を20点に渡って管理が可能な、高性能焙煎機により、厳選した豆を常に一定した味わいに煎り上げます。いつも変わることのなし、豊かな香りをお届けします。袋の正面に付いているフレッシュバルブは煎りたて、挽きたてのコーヒーのおいしさをそのままに保つために、コーヒー豆から発生する炭酸ガスを自動放出するとともに、外気の進入を防ぎますので、長時間、新鮮なコーヒーの香り、味を守ります。
用途開封前は直射日光、高温多湿をさけ、涼しい所に保管してください。
だるい足腰などの疲れをスーッと軽く*1。●体をあたため、ほぐす作用のある生薬有効成分「センキュウ末」を新配合●高濃度*2炭酸とW生薬(センキュウ末・ジンジャー末)の温熱・血行促進作用により、筋肉をほぐし、長時間の立ち仕事やデスクワークによる足腰のだるさなどの疲労をケア【香り】フレッシュなハーブの香り【湯色】オレンジ(透明タイプ)*1温浴効果を高め疲労回復*2きき湯食塩炭酸湯比
種類ほぐしオフ
医薬品医療機器等法医薬部外品
オーラルケアの新習慣。エリスリトール配合の炭酸冷感歯磨きパウダーでシュワッとスッキリ!口臭ケア美容。口の中にパウダーを入れた瞬間、シュワッと広がる歯磨きパウダー。炭酸配合の冷感パウダーが歯や歯茎の隙間にアプローチ。口臭の元になるねばつきもなくなり、磨き終わりもスッキリ爽快!。歯茎から口腔ケアする歯磨きパウダーで、自宅で手軽に口腔ケア。[シュワッと引き締め、口臭予防に。]。冷感ハミガキパウダーで炭酸ケア。-5℃の冷却効果で歯茎をキュッと引き締め、炭酸ケア。口内すみずみに行き渡り、口臭の元になる渇きやネバつきをスッキリ除去します。粉にすることで、発泡成分とエリスリトールを2倍に凝縮。口に入れた瞬間に炭酸+冷感が広がり瞬間ケア。また、酸化や品質の劣化を防ぐため、防腐剤フリーが叶いました。研磨剤フリー・エタノールフリー・鉱物油フリー。ムシ歯を防ぐ・歯を白くする・歯垢を除去する・口中を浄化する・口臭を防ぐ・歯のヤニをとる・歯石の沈着を防ぐ ※ブラッシング効果による。フレッシュ感広がるピーチミントの香り。炭酸水素Na(清掃剤)配合
成分エリスリトール、炭酸水素Na、ピロリン酸2Ca、クエン酸、結晶セルロース、サッカリンNa、ジグリセリン、ローマカミツレ花エキス、グリセリン、ヒアルロン酸Na、水、メントール、BG、クエン酸Ca、酢酸トコフェロール、香料
内容量(g)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×6×2.6
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
密封容器の中の酸素を吸収して脱酸素状態をつくり、酸素に起因する食品の変質を防ぎます。食品の鮮度とおいしさを保ち長期保存を可能にします。Cタイプは酸素と同時に焙煎コーヒーから発生する炭酸ガスを吸収します。サイズは炭酸ガスの吸収量を指し、同時に1/10の酸素を吸収します。※主に焙煎コーヒーに利用されますが、焙煎方法や豆の種類によってエバーフレッシュの適用サイズが変わるため、まず実装試験をしてからご使用されることをおすすめします。焙煎コーヒー使用の目安:300~500g
寸法(mm)幅60×ピッチ80
吸収量【炭酸ガス】1000cc
主成分鉄粉、無機材、塩分
1箱(50個×20袋)
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
密封容器の中の酸素を吸収して脱酸素状態をつくり、酸素に起因する食品の変質を防ぎます。食品の鮮度とおいしさを保ち長期保存を可能にします。Cタイプは酸素と同時に焙煎コーヒーから発生する炭酸ガスを吸収します。サイズは炭酸ガスの吸収量を指し、同時に1/10の酸素を吸収します。※主に焙煎コーヒーに利用されますが、焙煎方法や豆の種類によってエバーフレッシュの適用サイズが変わるため、まず実装試験をしてからご使用されることをおすすめします。焙煎コーヒー使用の目安:150~250g
寸法(mm)幅60×ピッチ60
吸収量【炭酸ガス】500cc
主成分鉄粉、無機材、塩分
1箱(80個×25袋)
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
密封容器の中の酸素を吸収して脱酸素状態をつくり、酸素に起因する食品の変質を防ぎます。食品の鮮度とおいしさを保ち長期保存を可能にします。Cタイプは酸素と同時に焙煎コーヒーから発生する炭酸ガスを吸収します。サイズは炭酸ガスの吸収量を指し、同時に1/10の酸素を吸収します。※主に焙煎コーヒーに利用されますが、焙煎方法や豆の種類によってエバーフレッシュの適用サイズが変わるため、まず実装試験をしてからご使用されることをおすすめします。焙煎コーヒー使用の目安:80~120g
寸法(mm)幅50×ピッチ60
吸収量【炭酸ガス】250cc
主成分鉄粉、無機材、塩分
1箱(100個×24袋)
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
関連キーワード