「炭酸塩ph標準液 10」の検索結果
用途pH計測定前の校正用
pH値10.01
適合PH計キャリブレーション用
容量500ml
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025
使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
仕様●仕様:pH10.01 炭酸塩標準液●内容量:35ml
アズワン品番65-2217-35
1袋(35mL×5袋)
¥3,650
税込¥4,015
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

pH標準液
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
精度(pH)±0.02
こんなお得な商品も!

pH標準液
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ガラス電極法によるpH測定においては、メータ精度、電極性能、そして標準液精度が 一体となり初めて信頼されるデータが得られます。pH測定前に行う標準液によるメータの 校正によって測定精度が決定します。 このように校正に使用するpH標準液の精度は、そのままデータの信頼性を左右する重要な ファクターです。TOKO pH標準液は、JIS(日本工業規格)に基づいた高精度な 標準液ですから安心してご使用いただけます。
3 in 1 センサ。内部液KCLは補充できません。ハンディー型pH計SK-620PHⅡ, 卓上型pH計SK-650PH用センサです。
適合ハンディ型pH計SK-620PH
アズワン品番2-5973-11
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途pH計測定前の校正用
pH値4.01、6.86、10.01
適合PH計キャリブレーション用
セット内容フタル酸塩、中性りん酸、炭酸塩各標準液(pH 4.01/6.86/10.01)
容量(mL)各500
1セット(3本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途pH計測定前の校正用
pH値4.01
適合PH計キャリブレーション用
容量500ml
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
pH値は1袋を500mLの純水に溶解したときの値です。
各1袋の分量は500mL用。
工場現場用。
精度(pH)±0.05
原液のまま使用。標準液と内部液が同梱されたセットです。
pH値(+25℃)(中性リン酸塩標準液)6.86、(フタル酸塩標準液)4.01、(ホウ酸塩標準液)9.18、(比較電極内部液(♯300))-
容量(mL)(中性リン酸塩標準液)500、(フタル酸塩標準液)250、(ホウ酸塩標準液)250、(比較電極内部液(♯300))250
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。
防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
用途水質調査など
測定範囲(pH)0.00~14.00
付属品取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
寸法(mm)Φ37.5×H170
質量(g)約87(電池含む)
電源CR2032リチウム電池×2個
サンプリング3回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。
防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。
SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。
電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。
測定範囲(pH)2.0~12.0
材質指示計/ABS樹脂センサ/ガラス製
質量(g)約65 (電池含む)
電源アルカリ電池 LR44 4個
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×25×150
付属品取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個
わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。
小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。
LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚
測定範囲pH0~14
質量(g)約50(電池を除く)
使用温度範囲(℃)5~40
外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)
電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個
測定項目pH
表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示
使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)
測定原理ガラス電極法
試料容量(mL)0.1以上
主材質ABS樹脂
こんなお得な商品も!

pH標準液
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
タイプボトル入り
RoHS指令(10物質対応)対応
用途pH計測定前の校正用
pH値6.86
適合PH計キャリブレーション用
容量500ml
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)。pH標準液は別売です。表示固定HOLD, オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。取引証明などの用途にはご使用できません。
測定範囲(pH)2~12
校正証明書一般校正(英語)
手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。
防水規格JISC0920IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。
精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)
※pH標準液は別売です。
表示固定HOLD,オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。
※取引証明などの用途にはご使用できません。
仕様(コード番号)6416-00
材質指示計/ABS樹脂、センサ電極:ガラス
寸法(mm)150×36×25
測定項目pH
測定範囲(pH)2.0~12.0
測定精度±0.6pH
センサーガラス電極
分解能0.1pH
電池LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)
防塵防水性能IPX4に準拠
アズワン品番1-9183-01-20
内部液KCl(無補充型)
校正証明書一般校正
1台
¥26,980
税込¥29,678
14日以内出荷
手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)。pH標準液は別売です。表示固定HOLD, オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。取引証明などの用途にはご使用できません。
測定範囲(pH)2~12
校正証明書一般校正(中国語)