本製品はコンクリートを基材とし、表面層を無機質の顔料で着色した二層一体化構造のプレキャスト製品です。
無機質の顔料を使用しているため退色、変色が起こりにくい。
表面着色層は顔料の練り込み成形のため摩耗によって地肌の露出などによる色むらが起こりにくい。
材質コンクリート
使用場所屋外/屋内
こんなお得な商品も!

点字パネル
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップします。
促進耐候試験(約3年を想定)では、色飛び・色抜けがほとんどなく、安心してご使用いただけます。
裏面が全面粘着テープ付きで設置が簡単です。JIS規格適合製品です。
材質再生エラストマー樹脂
色黄
総厚(mm)8
合成ゴムを使用しているので、耐寒性・耐候性に優れています。
表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。
裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
取付け方法粘着テープ(はくり紙付)
材質合成ゴム
仕様屋内・屋外兼用
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×10
本製品は屋外に適する合成ゴムにより成形したもので、製造段階において裹面に無溶剤性の特殊なゴム系粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のフライマー剤て床材面を処理して直接に貼着するタイフです。本製品は屋外用なので屋内でのご使用はお避けください。従来の接着剤を使用する製品と比較し、接着剤を使用しないため施工が簡単で養生時間も短縮され作業効率が大幅に向上される。耐候性、耐磨耗性、耐熱性などに優れている。全面を粗面仕上げとチェッカ-加工による防滑性を考慮し、また四隅を面取り加工して剥離防止を考慮した屋外用の製品です。本製品はIS09002・14001規格認証取得工場で制作しています。
仕様ER-6
材質合成ゴム
厚さ(mm)2
寸法(mm)300×300
取付貼付けタイプ
タイプ警告(点状)
使用場所屋外用
合成ゴムなので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。位置を見つけやすい黄色タイプです。歩行者用警告マットです。
用途歩行者用警告マット
タイプ警告
仕様屋内用
材質合成ゴム(EPDM+SBR)
こんなお得な商品も!

点字パネル
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
合成ゴムなので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。位置を見つけやすい黄色タイプです。歩行者用誘導マットです。
用途歩行者用誘導マット
高さ(mm)突起部分:3.5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×6
材質合成ゴム(EPDM+SBR)
質量(g)556
タイプ誘導
仕様屋内用
トラスコ品番382-4357
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
合成ゴム+EVA素材なので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。
位置を見つけやすい黄色タイプです。
取付は接着剤(別売)をご使用ください。
用途屋内用歩行者警告マットとして
総厚(mm)約7
材質合成ゴム、EVA
色黄
寸法(mm)300×300
規格JIS T9251-2001
接着テープ付で簡単施工・点字タイルの定番!
環境にやさしく、人にやさしい商品です。
ポリウレタン樹脂使用で屋内にご使用いただけます。
リブ構造によるクッション性を高めた、ノンスリップ仕様の滑らないデザインです。
材質ポリウレタン樹脂
厚さ(mm)シート厚2+鋲厚5+接着テープ厚1
寸法(mm)300×300×8
JIS規格対応
設置場所屋内用
本製品は特殊な配合等による合成ゴムで成形したもので、防滑性能に優れた屋外専用の製品です。また、製造段階において裹面に無溶剤姓の特殊なゴム系粘着剤を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のフライマ-剤で床材面を処理して直接に貼着するタイフてす。東京都建設局「視覚障害者誘導用プロック等のすべり抵抗に関する基準」をクリアした製品です。(本製品は表面に防滑剤等を塗市(処理)したものではありません。)。本製品は屋外専用なのて屋内でのご使用はお避けください。施工が簡単で養生時間も短く作業効率が良い。本製品はIS09001・14001規格認証取得工場で制作しています。
仕様ER-6
材質合成ゴム
厚さ(mm)2
寸法(mm)300×300
取付貼付けタイプ
タイプ警告(点状)
加工ハイブリッド
使用場所屋外用
本製品は表面層に屋外に適する合成ゴムを使用し、裏面層にコンクリートを裏打ちした二層構造の製品です。
屋外用なので屋内でのご使用はお避け下さい!
一般用の舗装材として広く使用されているテラゾー平板などとの施工取り合わせにおいてレベル調整が容易で美観的調和も良い。
表面がゴム製であるため耐摩耗性に優れている。全面を粗面仕上げとチェッカー加工による防滑性を考慮した屋外専用製品です。
ISO9002・14003規格認定工場で製作しております。
材質合成ゴム+コンクリート
厚さ(mm)30
使用場所屋外
点字パネルとゴムマットの一体型。工事現場での仮設用として設置できます。
表面は全面が滑りにくいノンスリップ形状。
接着は両面テープ、釘などで固定してください。
寸法(mm)600×1800
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
厚さ(mm)10
質量(kg)7
色黄
1巻
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
質量(kg)0.8
使用の目安300角=約30枚分、400角=約15枚分、ホームタイプ=約20枚分
1缶(0.8kg)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
本製品はスチレン系工ラストマーをインジェクション製法により成型したもので、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なコム糸粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤て仕上け床材面を処理して直接貼着するタイプてす。本製品は屋内・屋外用です。裏面の特殊なゴム系粘着材は長年実績のある合成ゴム製と同じ仕様です。四隅を面取り加工して剥離防止を考慮しています。本製品はIS09001・14001規格認証取得工場で製作しています。
材質エラストマー
厚さ(mm)2
寸法(mm)300×300
取付貼付けタイプ
タイプ警告(点状)
使用場所屋内/屋外兼用
合成ゴムを使用した、滑りにくいタイルです。
柔軟性があり下地の形状にも対応しやすくなっています。
専用粘着シートにより施工も簡単で、作業効率も上がります。
施工直後に通行することが出来ます。
安全交通試験研究センター製「のり付点字タイル」専用の下地処理プライマーです。1缶(1L)で300×300mmの点字タイルを約30枚対応可能です。
1缶(1L)
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
昼・夜間工事での短期使用に最適です。
一時的な仕様でブチルテープあとを残したくない時におすすめ。
カッターなどで簡単にお好みの形状にカットできます。
折りたたみ式なので、まき癖の心配がなく簡単に設置できます。
色黄
関連キーワード