30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーテック[学校教材・教育玩具]ペン付点描フレーム
コピーした紙の上に点描用半透明用紙を置いてミリペンを使って、点描画を描きます油性ミリペン付
セット内容メタリックフレーム×1、点描用半透明用紙×1、画用紙×1、油性ミリペン×1
1個
700 税込770
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セットほか
510 税込561
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]油性ミリペン 0.4mm
点描に最適
質量(g)7 寸法(Φ×mm)10×140 包装形態袋入 入数1本 商品タイプ使い切り本体
1本
110 税込121
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
210 税込231
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]点描フレーム正方形
コピーした紙の上に透明板を置いて油性ペンを使って、点描画を描きます。実用的な時計ができるセットです。コピーした紙の上に透明板を置いて油性ペンを使って、点描画をします。
セット内容画紙用透明板 150×150×0.2mm×1、画用紙 150×150mm×1、メタリックフレーム 150×150mm 穴あき×1、白ひも×1、透明板×1、透明板(穴あき)×1
1セット
600 税込660
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]3色点描アートウォールボード
透明板に直接、点描していくので、下絵を書き写す時間が短縮されます。3色の油性ミリペン付。混色表現も簡単にできるので、カラフルで映える作品ができます。。
セット内容アートウォールボード×1 (Φ2mm 穴2か所 200×150mm)、くさり 200mm×1、Sカン Φ1.6mm×2、白上質紙タックシート(B5 182×257mm)×1、油性ミリペン 0.4mm 3色(赤、青、黄)×1セット 寸法(mm)点描アートウォールボード:285×220×10、油性ミリペン赤青黄:170×40×10 質量(g)点描アートウォールボード:71、油性ミリペン赤青黄:8
1セット
746 税込821
3日以内出荷

充電式タッチペン(P-TPACSTAP05シリーズ)専用の交換用ペン先です。約1.2mmのペン先で細部まで書き込めて細かい作業に最適。接地点と実際に描画される位置とのズレを軽減し、パームリジェクションに対応しています。必要な時にすぐに替えられる3個入りです。充電式タッチペン(P-TPACSTAP05シリーズ)専用の交換ペン先です。滑りがよくスムーズに書け、約1.2mmのペン先で細部まで書き込めるペン先です。ペン先の接地点と実際に描画される位置とのズレを軽減しているので、狙ったところに書き込みやすいです。※完全にズレを感じなくなるわけではありません。パームリジェクション対応なので、液晶画面に手が触れていても誤動作せずに使用できます。3個入りです。※液晶保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。
材質ペン先:POM 対応機種P-TPACSTAP05シリーズ 入数3個
1個
989 税込1,088
翌々日出荷

工作等で、文字・模様を描くのに最適です。
質量(g)6 タイプ点付筆 毛材馬毛・山羊毛 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]点描フレーム時計
コピーした紙の上に透明板を置いて油性ペンを使って、点描画を描きます。実用的な時計ができるセットです。
セット内容画紙用透明板 150×150×0.2mm 穴あき×1、画用紙 150×150mm 穴あき×1、メタリックフレーム 150×150mm 穴あき×1、クォーツ時計Aセット×1、白ひも×1、透明板×1、透明板(穴あき)×1
1個
1,028 税込1,131
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]点描アートウォールボード
点描に最適なボードです。ペン付点描アートフォールボードのセットから油性ミリペンをぬいたセットです。
セット内容本体×1 寸法(mm)200×150 質量(g)72
1セット
473 税込520
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]3色点描フレーム
赤・青・黄と3色の油性ミリペン付。混色表現も簡単にできるので、カラフルで映える作品ができます。透明板に直接、点描していくので、下絵を書き写す時間が短縮されます。
1セット
782 税込860
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ペン付点描アートウォールボード
オリジナルの点描ボードができるセットです。透明板に直接、点描していくので、下絵を書き写す時間が短縮されます。
セット内容アートウォールボード (Φ2mm 穴2か所 200×150mm)×1、くさり 200mm×1、Sカン Φ1.6mm×2、白上質紙タックシート(B5 182×257mm)×1、油性ミリペン0.4mm 黒×1 寸法(mm)アートウォールボード:200×150、くさり:200、白上質紙タックシート:B5/182×257 質量(g)71 穴径(Φmm)アートウォールボード:2 寸法(Φmm)Sカン:1.6 穴数2
1セット
582 税込640
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]油性ミリペン
点描に最適
寸法(mm)0.4 質量(g)11
1個
110 税込121
3日以内出荷

1箱(10本)
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ハートビル工業J点字鋲
点字鋲の定番モデル
JIS規格対応 設置方式埋込方式
1個
特価
269 税込296
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽量タイプ。軽くて持ち運びが簡単な発泡樹脂製で湿気、水に強い画板。肩掛けヒモ、名前シール付き。
質量(g)395 品種4つ切り用 本体寸法(mm)583×420×11
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

細いため、細密描写等の極細線が描ける/点描画やカケアミに最適
幅(mm)24 質量(g)91 寸法(縦×横)(mm)48×122
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]メタリックフレーム
タテ・ヨコどちらでも使えます。
1個
482 税込530
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水性顔料インキのドローイングペン。ペン先も潰れにくく、滑らかな書き味。
用途製図、コミック・デザインワークに最適。 インク色 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体
1本
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

板状なので、つまようじ点描画の土台にしやすいサイズです。このサイズでつまようじ1276本必要です。
寸法(mm)450×300×30
1個
646 税込711
当日出荷

下地に穴をあけて埋込み、接着剤で固定するタイプです。取付け用の専用穴あけ定規、ドリルビットをご用意しております。
用途埋込み用樹脂製視覚障がい者用マーカー 材質ステンレス+樹脂製 イエロー JIS規格JIS T9251準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチペン スタイラスペン 充電式 USB Type-C 充電 樹脂ペン先交換可(ペン先2個付属) エレコム 動画あり
滑りがよくスムーズに書ける、iPad専用充電式タッチペンです。 約1.2mmのペン先で細部まで書き込めて細かい作業に最適なペン先です。 ペン先の接地点と実際に描画される位置とのズレを軽減しているので、狙ったところに書き込みやすいです。 パームリジェクション対応なので、液晶画面に手が触れていても誤動作せずに使用できます。 タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに接着ができるので紛失を防ぎます。 マグネット面はフラットになっていて、テーブルに置いても転がりにくく、iPadにぴったりと接着しやすい形状です。 ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。 電源ボタンを2回タッチしてオン/オフをするので誤作動を防ぎます。 操作しない状態が5分間続くとオートスリープ機能が働き、電源の消し忘れを防ぎます。 3色のLEDランプで電源のオン/オフや充電の状態が分かります。 充電コネクターは、USB Type-C(TM)です。 USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。交換用のペン先が2個付属しています。 別売りの「充電式タッチペン用専用交換ペン先(P-TIPACSTAP05)」と交換できます。
材質ペン先:POM、本体:アルミニウム 全長(mm)約165 ホワイト 直径(Φmm)約9 質量(g)約15 対応機種2018年以降のすべてのiPadに対応 連続使用時間(時間)約13 電池リチウムイオン電池 保証期間1年間 充電時間(時間)約1 先端径(Φmm)約1.2 商品タイプ本体
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Apple Pencil (第2世代)のようにiPad本体に付けて充電できる、iPad専用ワイヤレス充電式タッチペンです。 。タッチペンをiPadの側面に磁気吸着することで、ワイヤレス充電が可能です。 。不使用時はiPadに付けているだけで充電ができるので、タッチペンの電池切れを気にせず使用できます。 。マグネット面はフラットになっていて、テーブルに置いても転がりにくく、iPadにぴったりと吸着しやすい形状です。 。iPadに装着するケースによっては、iPad本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。 。約1mmのペン先で細部まで書き込めて細かい作業に最適なペン先です。 。ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。 。ペン先の接地点と実際に描画される位置とのズレを軽減しているので、狙ったところに書き込みやすいです。 。完全にズレを感じなくなるわけではありません。 。パームリジェクション対応なので、画面に手が触れていても誤動作せずに使用できます。 。ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。 。電源ボタンを3秒間長押ししてオン/オフをするので誤作動を防ぎます。 。操作しない状態が5分間続くとオートスリープ機能が働き、電源の消し忘れを防ぎます。 。ペン上部のLEDランプで、オン/オフの状態が一目で分かります。 。約10時間の連続使用が可能です。 。ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。 。ペン先は、Apple Pencil純正ペン先(第1・第2世代)やメーカー製品のP-TIPAPシリーズと交換が可能で、お好みの書き味に合わせて替えることができます。 。iPadの画面を傷付ける恐れがあるため、必ず画面保護フィルムを貼ってご使用ください。 。画面保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。
仕様筆圧感知:非対応 材質ペン先:POM、本体:ABS ホワイト 質量(g)約13 外形寸法(mm)全長:約165、直径:約9、ペン先:約1.0 対応機種Apple Pencil (第2世代)に対応したiPad。 ※2023年11月現在※iOS 12.2以降に更新する必要があります。対応確認済み機種の一覧はこちらをご覧ください。 対応パームリジェクション、ワイヤレス充電、傾き検知 使用時間約10時間 ※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。 充電時間約2時間 ※使用状況や環境により変化します。 電池リチウムイオン電池 保証期間1年間 商品タイプ本体
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

エクセル感覚で簡単に操作でき、画面上に測点やデータ形状を鮮明に描画、配置された線分や文字を印刷可能。 エクセルデータから座標をコピーし簡単に座標値として登録可能。(コピー&ペースト)
用途PCでの測量計算 仕様計算+簡易CAD メモリー512MB以上※データによっては増設が必要 解像度1024×768以上 使用CPUintelPentiumIII600MHz以上 OSWindowsVista/7/8 マイゾックスコード218300
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

・ハンドヘルトタイプ大粒径対応モデル 粒径30μmの大粒子を測定でき、ハンドヘルドタイプの特性を活かしクリティカルポイント直下、 直近でのストレートサンプリングが可能です。 ・個数濃度とPM濃度表示 粒径間差分および、合計の粒子個数濃度、概算質量濃度を同時に測定、表示、出力。 ・IMS(Instruments Management Software)により、リアルタイムグラフィック&リモートコントロール IMS(ダウンロードソフトウェア)により、USBケーブル、Ethemetなどでパソコンから本体の遠隔コントロールを行ない、 測定モードの設定、データの収集、リアルタイムグラフ描画、小規模多点監視などが可能。 NET環境化で、メーカによる機器のファームウェアのアップデートが可能、遠隔診断も可能。
型式側方光散乱方式微粒子計測器 光源半導体レーザ 測定レンジ0.5μm~30.0μm チャンネル数6段階(ユーザによる可変設定) 粒径(μm)出荷時:0.5、1.0、5.0、10.0、20.0、30.0以上 吸引流量0.1CFM(2.83LPM)、内蔵フローセンサのフィードバックにて流量自動調整 仕様最大可測濃度:4000000個/ft3 @ 5% 計数損失、計数効率:0.5μm PSLにて50%±20% @ 0.5μm 0.75μm PSLにて100%±10% @ 0.5μm、アラーム&ビープ:count またはconcentrationにて1~9999999counts、各粒径別に任意設定、ロケーション設定:1000ロケーション(20文字インデックス入力)を設定、コミュニケーション:USB 偽計数1カウント5分間(<2カウント / ft3) モードAutomatic、manual、reat-time meter、cumulative/differential、Mass concentration(μg/m3) メモリー45000サンプルレコード(パーティクルデータ、その他データを含む) ディスプレイ4.3 in WQVGA(480×272)カラータッチスクリーン 電源リチウムイオン電池 Model EE80003A 55Wh 連続10時間、再充電時間4時間(本体装着時) セット内容本体、等速吸引用プローブ、温湿度センサープローブ、ACアダプター、ゼロフィルタセット、USBケーブル、通信ソフト(IMS ユーティリティ)、取扱説明書(P8 Series Handheld Particle Counters User&#x27;s Manual)、取扱説明書(エアリーテクノロジー社製機器管理ソフトウェア IMS ユーティリティ)、収納ケース サービス分類レンタル
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「ぷにっ」とした弾力が楽しいドット芯と、0.5mmの細書きのツインタイプマーカーです。イラスト・レタリング・塗り絵・点描画など、さまざまな作品にお使いいただけます。
用途筆記具 タイプツイン 線幅(mm)0.5 インク水性顔料 ペン先0.5mm/ドット芯
1セット(4色)ほか
659 税込725
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]サークルクロック 点描セット
オリジナルの時計を制作してみよう。コピーした紙の上に透明板を置いて油性ペンを使って、点描画をします。
寸法(Φ×mm)170×40 質量(g)129
1セット
1,428 税込1,571
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芯先の「ぷにっ」とした弾力が楽しいカラーマーカーの6色セットです。ドット芯は、最大径約5mmから最小径約1mmのドットを描くことができるだけでなく、その弾力を生かしてしずく型を描くこともできます。また、水性顔料インキなので、他の色と重ねて描いても色がにじみにくいです。イラスト・レタリング・塗り絵・点描画など、さまざまな作品にお使いいただけます。
用途キャップ式水性マーカー タイプシングル/キャップ式 色数6色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1本)13×13×153 質量(g)(1本)9 インク水性顔料 種別芯:ドット 材質(ペン)PP・PA/(ケース)PP/(台紙)紙 最大径(Φmm)約5 最小径(Φmm)約1
1セット(6色)
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製のペン先でシャープペンシルのような書き心地の、iPad用アクティブタッチペンです。約1mmのペン先で細部まで書き込めて細かい作業に最適。ペンの傾き具合で線の太さを変えられる機能や、パームリジェクションにも対応しています。USB Type-C(TM) ? USB Type-C(TM)ケーブルで充電ができ、4段階に光るLEDランプでバッテリーの残量が分かります。ペン先は、Apple Pencil (第1世代)、(第2世代)、(USB-C)、Apple Pencil Proやメーカー製交換ペン先(P-TIPAP05・PWTIPAP05)と交換が可能で、お好みの書き味に合わせて替えることができます。
用途金属製のペン先でシャープペンシルのような書き心地の、iPad用アクティブタッチペンです。 。約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。 。約1mmのペン先で細部まで書き込めて細かい作業に最適なペン先です。 。ペン先は摩耗しにくい高感度の銅製素材を採用しています。 。ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。 。ペン先の接地点と実際に描画される位置とのズレを軽減しているので、狙ったところに書き込みやすいです。 。※完全にズレを感じなくなるわけではありません。 。手のひらが画面に接触した状態でも、ペンを認識して誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。 。タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに吸着ができるので紛失を防ぎます。 。※iPadに装着するケースによってはiPad本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。 。マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。 。USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM)ケーブルで充電でき、約9時間の連続使用が可能です。 。※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。 。4段階に光るLEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。 。操作しない状態が5分間続くとオートスリープ機能が働き、電源の消し忘れを防ぎます。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 。タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行えます。 。※iPadの画面を傷付けるおそれがあるため、必ず画面保護フィルムを貼ってご使用ください。 。※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 。交換用のペン先を2個と、USB Type-Cケーブルを付属しています。 。※本製品にACアダプター(AC充電器など)は付属していないため、出力5V/1A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。ペン先は、Apple Pencil (第1世代)、(第2世代)、(USB-C)、(Apple Pencil Pro)や、メーカー製交換ペン先(P-TIPAP05・PWTIPAP05)と交換が可能で、お好みの書き味に合わせて替えることができます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 仕様●パームリジェクション:○●ワイヤレスレンジ:最大30m(環境により異なります)●傾き検知:○●筆圧感知:× 付属品USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM)ケーブル、交換用ペン先2個 材質ペン先:ポリカーボネート・銅、本体:アルミニウム・マグネット ホワイト 質量(g)約13 備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。 外形寸法(mm)全長:約166、直径:約8.8、ペン先:約1 対応機種2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。※2024年発売のiPad mini、2018年以前発売のiPadには対応しません。※2024年12月現在。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/p711" target="_blank">こちら</a>をご覧ください。 使用時間約9時間 ※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。 電池リチウムイオン電池 保証期間1年間 充電時間(分)約20 ※使用状況や環境により変化します。
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

アンチグレアと静電容量方式10点マルチタッチ対応15.6型4K UHD(3840×2160)のIPSパネル。ProArt Penは、Wacom EMRテクノロジーを搭載し、紙にペンで書くかのような書き込みや描画体験を提供します。100% sRGB,Calman認証取得(Calman Verified)。工場出荷前のプレキャリブレーションによる優れた色再現精度 (△E < 2)。ASUS Dial とバーチャルコントロールパネルは、対応するクリエイティブソフトウェア用の生産性向上ショートカットとプログラマブルなホットキーを提供します。USB-C(DP Altモード搭載)およびHDMIを含む幅広いI/O接続性により、さまざまなデバイスとの互換性が確保できます。
仕様【液晶パネル】バックライト LED、画素ピッチ 0.09 mm、視野角 水平178°、垂直178°、最大輝度 500 cd/m(HDR on)、応答速度 (グレー→グレー) 10ms(GTG)、最大表示色 約1億737万、タッチ機能 搭載、フリッカーフリー 搭載 付属品キャリブレーションレポート、HDMI ケーブル、電源アダプター、ProArt ペン(Wacom EMR)、ProArt キャリーバッグ、クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書 質量(kg)約1.07、約2.95(本体・パッケージ込) 消費電力(W)使用時15以下、スタンバイ時0.5以下 電源AC100-240V 表面処理ノングレア 機能ProArtPreset搭載、TraceFreeテクノロジー搭載、QuickFit機能搭載、PIP/PBPTechnology搭載、GamePlus機能-、ブルーライトフィルター搭載、HDCP搭載 コントラスト比1200:1 解像度3840×2160 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカー1W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 29~160 KHz (H) / 40~60Hz (V)、USB-C: 29~160 KHz (H) / 40~60Hz (V) 入出力端子デジタル入力 USB-C×1 (DP Alt Mode)、HDMI(v2.0)×1、USB-C Power Delivery : 15W 本体寸法(cm)37.0 ×23.7 ×1.2 (スタンド含む) モニターサイズ15.6ワイド パネル駆動方式IPS
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷