取付方式裏面テープ取付
材質(本体)アクリル、(裏面)スチール、(数字ピース)マグネット
仕様裏面接着テープ付
観客にも得点が見やすい両面表示得点板。 多種目使用可能タイプ 数字板サイズ:(大)11×13.5cm(小)6×9cm
材質本体:PP、数字板:紙(PPコーティング)
質量(g)720
タイプ折りたたみ式、卓上タイプ
寸法(cm)数字板:(大)11×13.5、(小)6×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×23.5×22(折りたたみ時:40×5×20)
アズワン品番64-9508-82
1台
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
万一破損した時の交換用パーツもご用意
材質ポリアミド樹脂
本体裏面に両面テープ付き
用途人数、得点板、試験までのカウントダウン、件数のカウントなど
仕様記号なし、背景色は記号により異なります。
質量(g)約25(クリアペット含む)
寸法(幅W×高さH)(mm)約99×150(カードのみ)クリアペットを含むと高さは178mmになります。
軽量・伸縮タイプの普及版
足場の伸縮は、約5cmのピッチで調整できるピンレバー方式。
軽量且つ持ち運びに便利な持ち手付。
材質アルミ
各種球技スポーツに最適な得点板
質量(g)950
タイプ折りたたみ式、卓上タイプ
寸法(cm)数字板:6×23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×20×22
アズワン品番64-9532-38
主材質軟質塩ビ
1台
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
用途安全掲示板マグネット
商品タイプ数字
文字種別数字
両面表示で得点が見やすいソフトテニス専用スコアボード 数字板サイズ:(大)11×13.5cm(小)6×9cm デュース・アドバンテージ表示
質量(g)540
タイプ折りたたみ式、卓上タイプ
寸法(cm)数字板:(大)11×13.5、(小)6×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×23.5×22(折りたたみ時:40×5×20)
主材質本体:PP、数字板:紙(PPコーティング)
1台
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
材質アルミステッカー
取付方式ステッカー
マグネット式
寸法(mm)220×150
屋内外使用可能です。通り芯表示板としても使用可能番号管理に便利です。
寸法(mm)420×420
材質塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)1
質量(g)200
取付方式ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)
屋内外使用可能です。
番号管理に便利です。
材質/仕上塩化ビニール(PVC)
取付け方法粘着シール
縦(mm)100
横(mm)100
タイプ貼付タイプ
全高を抑えたホワイトボード付き得点板
仕様キャスター5cm(ストッパー付2個)マグネット取付可能
材質スチール、数字板:エステルターポリン
質量(kg)11
寸法(cm)【数字板】大(黄)15×32・中(白)13×32・小(白)7×32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)95.5×55×120、ホワイトボード(45×90)
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート
直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)
平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
『めくるん』に大きいサイズが登場しました
めくりやすさはそのまま。
文字サイズが約2倍になり、遠くから見ても文字がはっきりと見えます。
得点板や告知板などの広い空間での使用や、沢山の人に見てもらいたい時に最適。
用途得点板、試験までのカウントダウン、件数のカウントなど
その他クリアペットの裏面に両面テープ付。約Φ8mmの引っかけ穴が開いています。
質量(g)約116(クリアペット含む)
寸法(幅W×高さH)(mm)約200×300(カードのみ)※クリアペットを含むと高さは330mmになります。【参考:カードの部分は、ほぼA4サイズ】
文字色黒
カード数字:0~9
背景色白色
ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。
色黒
材質66ナイロン
難燃性UL94V-2※
特性難燃
広い範囲の板厚に対応するファーツリーマウント形状のため、部品点数の削減に貢献します。パネル穴への差込み、固定する際、電線を取付穴の真上で固定できるオンセットタイプです。REL30SDP6はアウトサイドセレーションのため、被覆の薄い電線結束に適しています。
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法L(mm)170
寸法A(mm)5
寸法D(Φmm)22
寸法T(mm)1.5
結束径(Φmm)最小1.5~最大31
寸法G(mm)12.5
取付穴径(Φmm)6.3-7.1
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])135(13.77)
適合パネル厚さ(mm)7
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
適用板厚が広く、製品の部品点数削減に貢献します。
溶接レスでの構造体組み立てに最適です。
用途電気盤・筐体。
車両・架橋トラックなどの振動部接合。
はしご・脚立。
ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。
寸法L(mm)383
最大結束径(Φmm)100
色黒
適合メネジ/貫通穴専用
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+105
寸法A(mm)17.4
寸法B(mm)11.5
寸法T(mm)1.5
寸法W(mm)4.8
ΦC16
取付穴径(Φmm)7.7-8.0
難燃性UL94V-2※
ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)
適合パネル厚さ(mm)最小0.8~最大6.0
特性難燃
1袋(50本)
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
リベット式なので板厚に関係なく固定できます。ねじ止めの必要がないので部品点数を削減できます。
用途結束バンド、束線の固定。
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
固定方法リベット
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内用
電線支えの軽量化、作業工数・部品点数の削減に効果的です。プラスチック製のため、従来の金属製の電線支え具よりも大幅に軽量化することができます。電線束の径に合わせた部品の用意が不要で、電線支え具または電線束にゴム板やビニールテープを巻く必要がなく、部品点数の削減に貢献します。リベット止め、ビス止めの両方に対応しています。L 字型ケーブルサポートは、2 点止めで固定後の回転やズレを防止します。また、金属製の L 字ブラケットでは難しい並行配線が可能で、ノイズ対策としてスペースを空けて並行配線ができます。
仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2
材質66ナイロン
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+110
全長A(mm)200
幅B(mm)25
寸法D(mm)11
グレード耐候、耐熱
寸法E(mm)180
寸法C(mm)25
使用可能リベット(Φmm)4.8
寸法F(Φmm)4.9
適合ビスM4
1袋(25本)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
リベット式なので板厚に関係なく固定できます。ねじ止めの必要がないので部品点数を削減できます。
用途結束バンド、束線の固定。
トラスコ品番477-4574
材質ナイロン66
幅(mm)18.7
色赤
高さ(mm)3
穴径(Φmm)ねじ:なし
奥行(mm)13.5
ねじ寸法なし
最大結束径(Φmm)なし
バンド幅(mm)使用結束バンド:2.3~4.8
縦(mm)18.7
横(mm)12.4
固定方法リベット
穴径(mm)Φ3.7
1箱(10袋×100個)
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
プラスチック製のため、従来の金属製の電線支え具よりも大幅に軽量化することができます。
電線束の径に合わせた部品の用意が不要で、電線支え具または電線束にゴム板やビニールテープを巻く必要がなく、部品点数の削減に貢献します。
リベット止め、ビス止めの両方に対応しています。
L 字型ケーブルサポートは、2 点止めで固定後の回転やズレを防止します。また、金属製の L 字ブラケットでは難しい並行配線が可能で、ノイズ対策としてスペースを空けて並行配線ができます。
色黒
グレード耐候・耐熱
適合ビスM4
適合リベット径(Φmm)4.8
1袋(25個)
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
仕様●ふたを開いたときの高さ(cm):44.8●予約炊飯:2メモリー●側面ヒーター:35W●内釜:黒厚鉄窯●抗菌:フックボタン●操作部液晶:グレー液晶(バックライトなし)●水位線:おこのみ水位線と大きな合数文字●洗浄部品点数:3点●省エネ法関連の仕様一覧:区分名:B、省エネ基準達成率 %:104、年間消費電力量 kWh/年:83.0、最大炊飯容量 L:1.0、炊飯時消費電力量(1回当たり) Wh:164、保温時消費電力量(1時間当たり) Wh:15.4●蒸気カット/蒸気セーブ:蒸気セーブ
付属品コンパクトしゃもじ(自立式)、計量カップ
質量(kg)約5.4
消費電力(W)炊飯:1400
圧力最高1.3気圧
ヒーター底面IHヒーター、側面ヒーター、ふたヒーター
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.8×30.2×23.2
消費電力量(Wh)【白米炊飯時】エコ炊飯:出荷時164/回、【白米炊飯時】もちもち:最大175/回
炊飯容量1.0L(5.5合)、0.09~1.0L
保温時間(h)(「保温低」設定時):24
「本炭釜」を採用した高級モデル。本炭釜。電気と相性がいい「炭」が丸ごと発熱体となり、内釜全体が一気に発熱。「炭」ならではの、粒立つ!「もち×あま」。熱密封かまど構造。ふきこぼれるほどの大火力で炊き上げる「かまど」をお手本にした炊き方と構造。銘柄芳潤炊き。全国のお米10銘柄それぞれの個性を引き出す専用モード。低温調理。炊飯以外もできるようになりました!。ライフスタイルに合わせた炊飯。仕事帰りの夕飯も、一人だけの食事でも、いつでもおいしく召し上がれます。健康を気遣う豊富なメニュー。炊飯がむずかしいとされる玄米や麦飯なども、簡単においしく炊けます。お手入れ。洗い物は内釜と内ぶたのたった2点。毎日使うものだから使いやすさ・品質にもこだわりました。
仕様【おいしさ】[吸水]本炭吸水、[火力]連続沸騰、ヒーター(全面加熱):8重、かまど炊飯構造:熱密封かまど構造(上部空間+熱密封リング)、断熱:断熱 2層(断熱材2)、ダイレクトセンサー、[炊き分け、炊飯モード]炊飯メニュー詳細:白米・無洗米・長粒米・玄米・炊込み(白米/無洗米/長粒米/玄米)・雑穀米(白米/無洗米/玄米)・おかゆ・中華粥(長粒米/白米/無洗米)・おこわ・すし(白米/無洗米)・麦飯(白米/無洗米)・炒飯、芳潤炊き(白米・無洗米):銘柄芳潤炊き(10銘柄)、芳潤炊き(玄米)、少量名人(白米・無洗米)、冷凍用、炒飯、エコ炊飯(白米・無洗米)、長粒米:ふつう、炊込み、炒飯、おかゆ、うま早(白米・無洗米)、お急ぎ(白米・無洗米)、金のいぶき(玄米)、低温調理:65℃~75℃、[炭]内面(フッ素)コート:100万回洗米ハードコート、外面コート:炭、胴周り炭コート、放熱板(内ぶた)炭コート、[選べる保温]保温切、たべごろ保温、一定保温、●お手入れラクラク:洗う部品点数:2点(内釜、内ぶた)、SIAA認定抗菌:ふた開きボタン●使いやすさ:特大液晶&デカ文字:バックライト、ブラック液晶、音声ナビ、計量カップ:合ピタカップ、自立式しゃもじ、Vピタ目盛、予約1・予約2、かんたん予約●炭:内釜厚さ(cm):10(釜底中央部)
質量(kg)約5.1
区分B
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)237×293×227/ふた開け時高さ439
最大消費電力(W)1380
消費電力量(Wh)【炊飯時(1回当たり)】188.2(白米 ふつう)、【保温時(1回当たり)】17.1
ダブル備長炭コート「熾火おきび」のスタンダードモデル。
仕様【おいしさ】[吸水]超音波吸水:可変、[火力]連続沸騰、ヒーター(全面加熱):7重、断熱:断熱 1層(断熱材1)、ダイレクトセンサー、[炊き分け、炊飯モード]炊飯メニュー詳細:白米・無洗米・発芽米・玄米・炊込み(白米/無洗米/発芽米/玄米)・雑穀米(白米/無洗米/発芽米/玄米)・おかゆ・おこわ・すし(白米/無洗米)・麦飯(白米/無洗米)・炒飯、芳潤炊き(白米・無洗米)、冷凍用、エコ炊飯(白米・無洗米)、炒飯、うま早(白米・無洗米)、お急ぎ(白米・無洗米)、[炭]内面(フッ素)コート:100万回洗米ハードコート、外面コート:ダブル備長炭コート 熾火、胴周り炭コート、放熱板(内ぶた)炭コート、[選べる保温]保温切、たべごろ保温、一定保温、●お手入れラクラク:洗う部品点数:2点(内釜、内ぶた)、SIAA認定抗菌:ふた開きボタン●使いやすさ:特大液晶&デカ文字:グレー、計量カップ:合ピタカップ、自立式しゃもじ、Vピタ目盛、予約1・予約2、かんたん予約●炭:内釜厚さ(cm):2
質量(kg)約5.1
関連キーワード