開閉カバー付のため取付ビスの頭が見えません。
樹脂製ですから錆、腐食のおそれはありません。
用途天井や壁の点検口枠に使用
材質塩ビ
色オフホワイト
枠見付幅が10mmと極細で目立たない下地枠組不要の壁専用点検口枠です。
極細の見付幅ですっきりとしたデザインです。
ビス留めなしで、石こうボードに直接はめ込み取り付ける簡単施工です。
内蓋(合板)を同梱していますので、作業上手間のかかる内蓋作りが不要です。
色オフホワイト
ボード厚さ(mm)12.5
ワンタッチで開閉可能、保守点検作業が容易です。
プラスターボード厚9.5mm・12.5mmいずれにも対応。
色オフホワイト
カンタンに内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。すっきりしたデザインの点検口枠(見付15mm>です。枠は正面からのビス固定なのでスピーディーに施工できます。点検時の内蓋の取外しが簡単に行えます。見付15mmのスリムタイプです。
色オフホワイト
ボード厚さ(mm)12.5
断熱性の高いビーズ法ポリスチレンフォーム製で天井の高断熱化に最適です。
天井点検口を開き、断熱蓋を押し上げるだけで小屋裏を点検でき、メンテナンス性に優れています。
寸法(mm)450×450
熱伝導率(W/mk)0.034以下
熱抵抗値(m2K/W)4.1
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
浴室にも使用可能な点検口枠。フクビバスパネルに対応。
枠支持アームはステンレス製枠の開閉用締め具を樹脂製の浴室対応点検口枠。
気密試験の最上級であるA-4等級をクリアー。
アルミ製バスパネルのバスパネル不燃・準不燃、不燃スパンドレルにマッチする色揃えです。
内・外の2重枠ですが、内枠しか見えないすっきりしたデザインです(外枠の上に内枠をかぶせます)。
室内の湿気の影響によって下地の腐食の恐れがある浴室などの水回り空間へのご使用に適しますが、それ以外にも気密を必要とする場所にご使用いただけます。
気密性に優れた天井用のアルミ点検口枠。
省エネルギー住宅や長期優良住宅に最適です。
材質アルミニウム
開口寸法(mm)456×456
寸法・規格(mm)454×454
取付施工簡単・ワンタッチで開閉!。一体成型により割れにくく、つなぎ目がありません。プラスターボード9.5mm・12.5mmいずれも対応できます。すっきり形状でつなぎ目もなく、サッとひと拭きでいつまでも美しく保てます。環境にやさしいABS樹脂使用。
開口寸法(mm)225×225
付属品9.5mm用ボード押え部材×4個12.5mm用ボード押え部材×4個
適合プラスターボード9.5mm、12.5mm
色オフホワイト
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
カンタンに内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。すっきりしたデザインの点検口枠(見付15mm>です。枠は正面からのビス固定なのでスピーディーに施工できます。点検時の内蓋の取外しが簡単に行えます。見付15mmのスリムタイプです。
色オフホワイト
ボード厚さ(mm)15
UR都市再生機構の仕様に準じた壁点検口
額縁タイプ・・・1枠タイプで壁仕上材から木下地に向けてのネジ止め施工。ネジを取り外しての開閉
枠ボード材の固定方法・・・ボード押さえワイヤーによる簡単施工と、木材を使用した取付が選択可能
用途壁用
材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(ボード押さえワイヤー)ピアノ線:電気亜鉛メッキ、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ
色ホワイト
「天井点検口枠スリム18」・「天井アルミ点検口枠N」・「気密点検口枠Y」にご使用いただけます。
適合天井点検口枠スリム18、天井アルミ点検口枠、天井アルミ気密点検口枠K、バスパネル用気密点検口枠Y
1箱(15台)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。
内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC
付属品ボード押え×4
スプリングによるスピーディーな開閉方式です。
用途壁内の配線、配管などの点検用
仕様屋内壁専用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト
仕上枠材/陽極酸化塗装複合皮膜
省石油で、かつCO2排出量削減効果の優れた環境配慮型ハイブリッドPVC『neo-V』配合の製品です。
開閉カバー付きのため取付ビスの頭が見えません。
樹脂製ですから、サビ・腐食のおそれはありません。
寸法は点検口枠の内寸法です。
開口寸法(mm)300×300
寸法(mm)250×250
色オフホワイト
ボード厚さ(mm)12.5
1箱(25台)
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
下地不要の簡単施工の室内用壁点検口です。
外枠・内枠共、工具を使わない かんたん施工!!
外枠は壁仕上げ材の厚み 5~26mm、内枠は 5~14mmまで対応できます。
内枠開錠は、安全設計でイタズラを抑止でき安心してお使いいただけます。
用途壁内の点検や、給水管や配水管の接続部やバルブなどの点検用としてご使用いただけます。
主材質高衝撃ABS樹脂
色オフホワイト
2mm段差でバリアフリー対応。断熱性能も省エネ基準に対応。
一般タイプと断熱材を用いた断熱タイプをそれぞれ設定しています。
枠はアルミ製で、床の色と合せやすいブロンズ・シルバー2色を用意しています。
取っ手部分はプッシュ式取っ手を採用。
寸法(mm)619×619×38
2mm段差でバリアフリー対応。断熱性能も省エネ基準に対応。
一般タイプと断熱材を用いた断熱タイプをそれぞれ設定しています。
枠はアルミ製で、床の色と合せやすいブロンズ・シルバー2色を用意しています。
取っ手部分はプッシュ式取っ手を採用。
寸法(mm)619×619×143
省石油で、かつCO2排出量削減効果の優れた環境配慮型ハイブリッドPVC『neo-V』配合の製品です。
開閉カバー付きのため取付ビスの頭が見えません。
樹脂製ですから、サビ・腐食のおそれはありません。
寸法は点検口枠の内寸法です。
開口寸法(mm)300×300
寸法(mm)250×250
色オフホワイト
ボード厚さ(mm)9.5
1箱(25台)
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
省石油で、かつCO2排出量削減効果の優れた環境配慮型ハイブリッドPVC『neo-V』配合の製品です。
開閉カバー付きのため取付ビスの頭が見えません。
樹脂製ですから、サビ・腐食のおそれはありません。
寸法は点検口枠の内寸法です。
色オフホワイト
ボード厚さ(mm)5
極力見えてくる枠の見つけ面積を小さくしたスリムタイプ。
木下地だけでなく軽量鉄骨下地にも対応可能です。
天井厚みは最大25mmまで対応可能です。
色オフホワイト
施工性の良い額縁タイプ。内枠脱着もワンタッチ。
現場での取付もスムーズです。
錠もコインなどで解錠・施錠のできるシンプル構造。
色シルバー
カンタンに内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。すっきりしたデザインの点検口枠(見付15mm>です。枠は正面からのビス固定なのでスピーディーに施工できます。点検時の内蓋の取外しが簡単に行えます。見付15mmのスリムタイプです。
色オフホワイト
ボード厚さ(mm)9.5
枠見付幅が10mmと極細で目立たない下地枠組不要の壁専用点検口枠です。
極細の見付幅ですっきりとしたデザインです。
ビス留めなしで、石こうボードに直接はめ込み取り付ける簡単施工です。
内蓋(合板)を同梱していますので、作業上手間のかかる内蓋作りが不要です。
色オフホワイト
ボード厚さ(mm)9.5
簡単に内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。
すっきりしたデザインの点検口枠(見付15mm)です。
材質PVC
色オフホワイト
目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。
外枠4面に内枠取付可能です。
ヒンジの位置を後から決めることができます。
フリーハンガーの採用で取付位置自由です。
スピードホルダーにより施工時間を短縮できます(3型のみ)。
用途屋内専用のアルミ製天井点検口。
枠材外額縁・内額縁
付属品スピードホルダー×4、ハンガー×4
材質(外枠・内枠)A6063S-T5
こんなお得な商品も!

天井点検口
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
屋内専用の天井点検口です。
規格は支持金具仕様。天井材押さえ枠ビス止め式です。
付属品外枠×1、内枠×1、押さえ金具×4、ビス×4、取付金具×4
タイプ額縁タイプ
UR都市再生機構の仕様に準じた天井点検口
額縁タイプ・・・1枠タイプで木下地にネジ止め可能。枠ボード材を持ち上げて開閉
用途天井用
材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ
付属品タッピンネジ(3Φ×20):4本
色ホワイト
セット内容外枠・内枠、コーナー金具、コインロック、軸受け樹脂、ボード押え金具、ハンガー本体、ハンガーボルト、ねじ(M4×5)
材質外枠・内枠:アルミニウム合金、コーナー金具:SPCC、ハンガー本体:SPCC、ロック:亜鉛ダイカスト、軸受け樹脂:ポリアセタール、ボード押え金具:SPCC、ハンガーボルト:Q195、ねじ:鋼製
寸法(mm)465×465×30
色シルバー
適合板厚(mm)20~28
仕上外枠・内枠:アルマイト処理、コーナー金具・ボード押え金具・ハンガー本体・ハンガーボルト・ねじ:電気亜鉛めっき
天井施工開口寸法(mm)454×454
内枠ボード材切断寸法(mm)412×412
取扱説明書(1.1MB)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード