点検用昇降ステップ
先付/後付
ローレット加工
材質SUS304
仕上サテンバフ研磨・ヘアーライン
丸棒(無垢)を縦横桟に使用しています。
点検用昇降ステップ
材質SUS304
パイプを縦桟に使用しています。
点検用昇降ステップ
先付/後付
ローレット加工
材質SUS304
仕上サテンバフ研磨・ヘアーライン
材質SUS304
寸法B(mm)150
仕上バフ研磨#400
太さ(Φmm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
公団仕様のはしごです。
非常に軽量なので、持ち運びが簡単にできます。
内側フック内径:Φ21
外側フック内径:Φ28
用途集合住宅・マンション・ビルの屋上設置用の仮設はしごとして。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)300
正面踏ざん有効幅(mm)204
材質アルミ合金
ステンレス製の点検用昇降ステップ(はしごタラップ)の耐食性を高めたい場合は、表面をフッ素不動態化すると高い防錆効果を発揮いたします。
ステンレス鋼の表面にフッ素が結合させることで、高い防錆効果が期待されます。
フッ素配合の中性塩電解溶液を使用し、素材の表面を電解処理するだけで、フッ素が酸化クロム層へ浸透します。
もらい錆びや汚れが除去され、安全・安心・無害に不動態化します。
塩素を寄せ付けないため、沿岸地域で使用する際は、この「フッ素不動態化」をお勧めいたします。
ステンレス鋼の腐食事例の6割強である孔食や応力腐食割れを著しく抑制できます。
SUS304の耐塩素孔食性をSUS316並に向上させることができます。(SUS316にフッ素不動態化をしますと、より高い防錆効果が期待できます)
材質SUS304
仕上ピーリング
後付
ユニット二分割式
材質アルミ
寸法(mm)1800×675
質量(kg)9
仕上アルマイトシルバー
取付け方法(1)2つ割りにされた本体を取付金具にM6ビスを通し各段ごとに取付け、固定してください。(2)安全ガードを梯子フレームに取付けてください。※フレームの下穴はブラケットの位置にあわせてΦ9下穴をあけてください。(貫通)
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
KUステップ27専用の」落下防止柵です。
オールステンレス製で海岸地方でも十分腐食に耐えられます。
材質SUS304
寸法(mm)3000×700
仕上ヘアーライン
マンホール等に吊り下げて使用します。
軽くてコンパクトに収納することができるので持ち運びにも便利です。
付属の角パイプをマンホールなどの開口部に掛け渡し、フックをはめ込み、吊り下げて使用します。
壁面に接触し、揺れを軽減させ、足元を確保するための突子がついています。
収納時はロープをひっぱれば収納できます。
吊り金具標準装備(長さ1000mm)
用途マンホール、ビル建築現場、食品・薬品タンク、水槽等の点検・メンテナンスに。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金製/アルマイト仕上
耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。
ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。
最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。
本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。
規格品には、中間ジョイントはセットされていますが、取付ブラケットはセットされていません。別途ご注文ください。
付属品エンドキャップ1組、SUSオールアンカーM10×80
別売付属品ブラケット2組
材質SUS304
仕上FB/ヘアーライン丸棒/ピーリング
寸法(mm)芯/Φ19
寸法(Φmm)19
耐荷重(kg)220
壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。
粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)353
材質アルミ
使用角度(°)75
規格製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品
外寸横幅(mm)430
固着力が強いエポキシ樹脂を使用しますので、ガッチリと固定され、抜け出す心配がありません。埋め込み穴は樹脂により完全に埋められますので、水の浸透する恐れはありません。PP(ポリプロピレン)被覆の黄色着色により、マンホール内のステップ位置が判別しやすくなっています。
寸法Φ1(mm)19
点検用昇降ステップ
材質SUS304
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1800×500×300
本体質量(g)6800
仕上研磨
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。
昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。
昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。
3重パッキンで高気密化の天井点検ハシゴ 住宅の断熱性能・気密性能を損なわずに小屋裏空間の保守点検や室内空間の有効活用が容易になる、はしご付小屋裏点検口です。断熱材が74mmあり断熱性能が抜群です。また、パッキンの3重構造で空気の漏れを防ぎ気密性を確保します。
用途断熱・気密天井点検ハシゴ
材質断熱材…ビーズ法ポリスチレンフォーム(EPS)/天板…HDF/はしご…SPF
厚さ(mm)【断熱材】74
開口寸法(mm)【天井】600×1200
適合高さ(mm)【天井】2400~2800
色調ホワイト
入数1台
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
折りたたみ式のはしご部は軽量で操作しやすいアルミ製。
使用可能天井高は2300~2500mm用の8尺タイプと2500~2700mm用の9尺タイプを設定。
改正省エネルギー基準(平成25年基準)に適した気密性(A-4等級相当)
枠部外観は天井点検口と同じデザインで、意匠性の良い納まりを実現しました。
点検口蓋は付属の開閉棒でワンプッシュするだけでロック解除され、調整機能付バネにより簡単に開閉可能。
はしごの折りたたみ部は、指を挟みにくい安全機構。
蓋材の開閉アシストによるバネは、蓋材の重さに対して簡単に調整可能。
角度(°)(のぼり)62~72
許容荷重(kg)150
材質(点検口部)A6063S-T5/ホワイト粉体塗装、(気密材)EPDM発泡体、(バネ)SWP/電気亜鉛めっき、(はしご)A6063S-T5/陽極酸化塗装複合被膜、(指挟み防止樹脂)AES樹脂、(はしご用手すり)A6063S-T5/陽極酸化被膜、(各金具)SPCC/電気亜鉛めっき、(開閉棒)A6063BE-T5
天井裏を収納スペースとして活用する際の出入口に最適です。折りたたみ式のはしご部は軽量で操作しやすいアルミ製です。
改正省エネルギー基準に適した気密性能です(A-4等級相当)
枠部外観は天井点検口と同じデザインで意匠性の良い納まりを実現しました。点検口蓋は、付属の開閉棒でワンプッシュするだけでロック解除され調整機能付きスプリングにより、簡単に開閉可能です。
はしごの折りたたみ部は、指を挟みにくい安全機構です。
はしごの片側には、手すりを標準装備しました(オプションにて増設可能)
適合高さ(mm)(天井)2100~2300
開口寸法(mm)700×1200
外形寸法(mm)(施工後)712×1212×370
角度(°)(のぼり)62~72
許容荷重(kg)150
材質(点検口部・はしご部・はしご用てすり)アルミ製、(各金具)鋼製
1セット
¥71,980
税込¥79,178
22日以内出荷
材質芯材/SWCH12R、ポリプロピレン
仕上PP圧着
径(Φmm)(芯材)19
関連キーワード