LEDピックアップツール&点検ミラーセットSOROAD当日出荷
今までにない3D機能がマグネット吸着時も明るく照らしてくれます。
マグネット付き着脱式の点検ミラーは使い方色々。見えにくかった箇所も解決!
先端部は超強力マグネットで落とした物を楽々ピックアップ!
手の届かない狭い場所に落ちた部品等を取り出すのに便利です。LEDライト付きなので暗い場所でもよく見えます。
収納時はペンライトとして使用できます。
先端マグネットで点検ミラーとの装着が簡単・点検に便利です。
点検ミラーは着脱式で別々でも使用できます。
今までにない3D機能が対象物を吸着している時も明るく照らしてくれます。
日本製高輝度LEDを搭載!
ミラーもマグネット付き
材質本体:アルミ、シャフト部:スチール、点検ミラー:ABS+鏡+スチール寸法(mm)Φ21×175質量(g)約129吸着力2.5kg寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:215×100×40伸縮範囲(mm)約175~550使用電池ボタン電池(LR44×4)照度(Lux)50cm・約800LED寿命(時間)約50000連続点灯時間(時間)6~9(電池によって異なります)