136件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
点検鏡 LEDライト付き モノタロウ 動画あり
見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。 LEDライトで明るく照らせます。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。 材質(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック 全長(mm)285~880 質量(g)88 電源コイン電池CR2032×2個(別売) 本体寸法(mm)52×84 ミラー寸法(mm)42×64 光度(mcd)1400
1本
999 税込1,099
当日出荷

1)鏡の部分を360度、角度を自由に変えれるため。見にくい機器の裏側なども確認できます!。2)持ち手は伸縮式なので手の届きにくい場所もしっかり見えます!。3)鏡は四角形をしているので見える部分が広く、より確認しやすくなっています!。4)LEDライト付きのため暗い場所でも点検箇所を明るく照らすことが可能です!
用途メンテナンス、工業等の点検作業用ミラー。見えにくい機器の裏側、奥深いところ等の死角を確認できます。 仕様Inspection-mirror 付属品リチウム電池CR2032×2枚(テスト電池付属) 質量(g)89 寸法(cm)持ち手部分:約12、通常時:約18、最長時:約77 寸法(縦×横)(cm)【鏡】約8.3×約5.3、
1本
779 税込857
3日以内出荷

高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd) ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。 暗い場所で点検個所を明るく照らします。 携帯しやすいコンパクトサイズです。
アンテナサイズ(mm)約160~530 電源アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属) 仕様ライト付 材質(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂 光度(mcd)30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK(新潟精機)LEDライト付点検鏡
RoHS
見えにくい裏側や奥まったところの確認に便利な点検鏡です。
用途機械内部の検査、修理、点検作業に 電源単3形乾電池x2(別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

60~100倍ズームが可能なLEDライト付き小型顕微鏡。 コンパクトなサイズなので携帯に便利です。 倒立像タイプ。
付属品専用ケース トラスコ品番805-2035 サイズ49×86×20mm 質量(g)54 倍率60~100倍(ズーム) 使用電池LR1130×3個(付属)
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

土管、配管内の検査から建築工事、自動車整備など見えにくい機器の内部や裏側の点検に! 伸縮タイプなので持ち運びにも便利です。 小型LEDライト付きなのでミラーに反射させて目標物を照らします。 簡易防水型なので、水場の作業も安心です。 手元は、手の疲れや滑りを軽減するスポンジグリップ採用!
用途土管、配管内の検査、建築工事、自動車整備等 付属品専用ナイロンケース、小型LEDライト、単4乾電池×3本(テスト用) 電源LEDライト/単4乾電池×3本 連続使用時間(時間)LEDライト/18(アルカリ電池使用)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて割れない、アクリル製ミラー。緩め易いつまみネジで、ミラーの位置を簡単固定。滑りにくいエラストマグリップ使用。アクリル製ミラーは、ガラス製と比べ軽いので作業が楽で、疲れにくい。3段伸縮で用途に合った長さに微調整できます。
用途下水管・マンホール・天井裏・車や機械の下の点検。
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,150 税込3,465
当日出荷


見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
24,200 税込26,620
翌日出荷

1個
3,990 税込4,389
当日出荷


LEDライト付のインスペクションミラー。ライトは取り外して単体としても使える。ライトの電池寿命は約150時間。
全長(mm)310-750 質量(g)235 ミラー径(Φmm)55
1個
33,980 税込37,378
翌日出荷

1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

検査鏡 エンジニア 動画あり
FAX・コピー機の点検から機械内部や裏側、車のエンジン周りの狭くて見えにくい所を反射させて点検チェック可能。 ロッドは全長180mmから530mmまで伸縮できます。 反射鏡はΦ35mmの自在角度型ワイドミラー。
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライト付きで暗い場所でも点検個所を明るく照らします。5段階伸縮で29.5cmから88.5cmまで伸縮自在です。携帯に便利なクリップ付きです。角度調整可能なLEDライトです。
用途見えにくい、狭い、暗い箇所の点検・観察に使用するライト付点検鏡。 伸縮範囲(mm)295~885 ミラー寸法(mm)46×66 使用電池CR2032×2個 ミラー形状角型
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

伸縮式ポールの先にミラーが付いており、下水管の奥まで見やすい
仕様シャフト取付LEDライト マイゾックスコード221266
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

LED付き且つ、フレキシブル仕様なので、狭所や奥まった個所の点検の際に便利です。
仕様LED付き、保護ケース付き単三電池×2本(別売) 長さ(mm)フレキシブルロッド:560
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。
用途手元を拡大する作業や照明器具に レンズ倍率(大)3/(小)10 質量(g)1150 電源USB コード長さ(m)1.2 アーム長さ(mm)360 光源LED×38個 材質(レンズ)ガラス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見えにくい機器の裏など反射させて点検することができます。
柄長さ(mm)150
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポケットに入れてどこにでも持ち運べる、Carson マイクロブライト20-40倍LEDライト付ポケット顕微鏡。全米で大人気!手軽に持ち運べる!お子様の知的好奇心を育むマイクロ顕微鏡。倍率20-40xのポケット顕微鏡。LEDライトの鮮明な視野に加え、最大40倍までのズームで目に見えないディテールが見えます。拡大したいものに直接乗せるか、付属のスライドとステージを使用して視察できます。
付属品LR-44ボタン電池3個、スライド2枚、ステージ 材質ABS、アクリル、鉄 質量(g)約56 倍率(倍)20~40 適合年齢(歳)6以上 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約5.3×3×10.2
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

LEDライト2灯付(LR621x4※テスト用電池付属)・付属品:ハードケース・特徴:暗所で役立つLEDライト付老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。夜釣りの仕掛けづくり、餌つけに便利。携帯に便利なハードケースをお付けしてお届けします。
用途店舗用などに 寸法(mm)(フレーム)横:約140、(レンズ)横:約52×縦:約33、(鼻幅)約18、(テンプル)約140 ブラック 質量(g)約29 レンズ非球面アクリルレンズ 材質(フレーム)プラ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00232000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

細かい作業など様々な場面で活躍するLEDライト付きスタンドルーペ。両手が使えるスタンドタイプのルーペです。細かい作業に便利。細かい作業の手芸・プラモデル作成・彩色作業・電子工作・読書などの様々な場面で大活躍!LED24灯で明るく鮮明に見えます。3段階調光センサー式。時計回りに回して自分にピッタリの明るさに調整できます。使う場所を選ばないスッキリ3WAY電源!
倍率(倍)2 トラスコ品番855-2653 材質レンズ:ガラス 幅(mm)160 質量(g)920 奥行(mm)160 電源単3乾電池×4本(別売)、家庭用電源、USB給電 アーム長さ(mm)約250 光源LED×24個 レンズサイズ(mm)Φ100
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

軽量コンパクトで持ち運びに便利なLEDライト付携帯顕微鏡です。LEDライトにより高倍率を鮮明に観察でき、倍率も60倍~100倍のズーム調節が可能。低価格で本格的な観察が出来る人気商品です。
用途印刷物の検査・不純物確認・鉱物鑑定に 寸法(mm)33×19×84 質量(g)32 倍率(倍)60~100(倒立像) 光源LEDライト 使用電池LR1130×3(付属) 材質(レンズ)ガラス アズワン品番64-5274-62
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷

LEDライト2灯付(LR621x4※テスト用電池付属)・付属品:ハードケース・特徴:暗所で役立つLEDライト付老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。夜釣りの仕掛けづくり、餌つけに便利。携帯に便利なハードケースをお付けしてお届けします。
用途店舗用などに 寸法(mm)(フレーム)横:約140、(レンズ)横:約52×縦:約33、(鼻幅)約18、(テンプル)約140 ブラウン 質量(g)約29 レンズ非球面アクリルレンズ 材質(フレーム)プラ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00232000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トリプレットレンズを採用したスケールルーペです。LEDライトの搭載で手元が明るい状態で作業を行えます。鏡筒の長さを調節でき、焦点距離や結像点を調節することができます。MG7173(1-4317-01)のスケールを使用可能です。LEDライトで視認性UP!
倍率10× レンズ径(Φmm)30 光源白色LED×6個 電源LR936ボタン電池×4個(テスト用付属) サイズΦ45×55mm 質量(g)225 付属品スケールNo.13N(1-4317-05)、革製ケース アズワン品番4-2548-01
1個
9,405 税込10,346
当日出荷

デジタル顕微鏡 モノタロウ 動画あり
対象物を4.3インチのモニタで観察できます。 USB電源に接続して使用可能です。 LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様お客様組み立て品 電源USB DC 5V 倍率(倍)約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時 LED色ホワイト ディスプレイ4.3インチLCDディスプレイ 解像度1080P、720P、VGA 焦点距離(mm)10~40 照度(Lux)0~30000 言語表示日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語 LED使用数(個)8 調整機能明るさ(手動) ピクセル2.0メガピクセル 対応microSDカード2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライト付き アクリルレンズ 3.5倍 レンズ径35mm
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

SBS15 工業用内視鏡 ボアスコープ SK11 動画あり
床下、天井裏など手が届かない場所やパイプの中、壁の中など目の届かない場所の様子をモニターで確認できます。microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。光量調整可能なLEDライト付です。
用途目で直接確認できない場所をスコープを通して確認。 仕様光量調整可能LEDライト付 直径(Φmm)8 電源単三アルカリ電池×4本 液晶モニターカラー2.3インチ液晶 防水仕様IP67X チューブ長さ(mm)約990
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
9,150 税込10,065
翌日出荷

LEDライト付き アクリルレンズ 3.5倍 レンズ径35mm
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

1個
15,000 税込16,500
当日出荷

I.L.K(池田レンズ工業)顕微鏡兼用遠近両用単眼鏡
倒立像でなく正立像なので見たままの映像を見ることができます。 遠近両用の単眼鏡としても使用できます。 解像度抜群の単眼鏡(付属)・マイクロスコープです。 LEDライト付です。
用途宝石の鑑定、精密部品の検査などに。 仕様正立像タイプ 電源コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED照明付きのスタンドミラーです。LEDが埋め込まれており、明るく照らしてメイクができます。USBケーブル接続で電池いらず!電池使用でコードレスにして使えます。コスメ小物、指輪などが置けるトレー付きで、鏡を見ながらメイクやアクセサリーをつけられます。鏡の部分は使いやすい角度に調節ができます。
付属品マイクロUSBケーブル 材質本体:ガラス・ABS樹脂 寸法(mm)約270×120×170 質量(g)約610 電源USB接続・単3乾電池×4本使用(別売) 光源LED16灯
1個
2,990 税込3,289
4日以内出荷

1個
24,200 税込26,620
翌日出荷

SK(新潟精機)アーム式LED拡大鏡
RoHS
高寿命、省電力なLEDライト付です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に 倍率(倍)4 消費電力(W)15 定格電圧(V)AC100 クランプ範囲(mm)10-60 範囲(mm)レンズ可視:Φ140 電源コード(m)1.8 アーム長さ(mm)870 色温度(K)5000 照度(Lx)5500 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)84
1個
33,980 税込37,378
当日出荷