分解できるチューブクランプです。
オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。
親指操作で、締めたりゆるめたりできます。
特殊構造で流量変化を抑えています。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
内部のローラーを指で回転スライドさせる事により流量が調節できます。内部のローラーは簡単に取り外せるので配管済のチューブラインに自由に着脱できます。材質はPBT製で耐久性、耐薬品性があり、耐熱連続使用温度は200℃です。
ローラーのスライド回転でOPENからCLOSEまで無段階で流量が調節できます。肉薄チューブの場合は、ほぼ流量停止まで対応します。軟質チューブ用でローラー部は取り外しできますが、設置済チューブに後からは着脱できません。材質表示が示すPSはポリスチレン、PPはポリプロピレン、HDPEは高密度ポリエチレン、POMはポリアセタール、ABSはABS樹脂です。
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。
オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
輸液セットを差し替えることなく、衛生的に輸液を連続投与することができます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000030
チューブ長さ(mm)450
医薬品医療機器等法一般医療機器
親指で軽く押すだけでチューブの締め具合が調節できます。
材質PP(ポリプロピレン)
大型クレンメ採用。静脈注射用医薬品を静脈内に点滴投与するために使用します。
材質チューブ=ポリ塩化ビニール
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15900BZZ00954000
松吉医科器械コード24-8568-03
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50本)
¥8,498
税込¥9,348
10日以内出荷
流量の微調整目盛が付いて、設定の再現が容易にできます。
流体と非接触で、漏れや汚染がありません。
バルブは取り外して簡単に付け替えができます。
材質アセタール・ホモポリマー
植木鉢、プランターなどの花や木の潅水に便利。土が流れ出ることもありません。
用途エンド用滴下式水やりパーツ
材質POM
バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用
付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個
容量(L)2
取扱説明書(1.9MB)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
親指で押すだけでCLOSEまで12段階の流量調節ができます。
液下確認用LEDランプ(緑)が本体とセンサー部で点滅し、点滴の滴下状態の目視に役立ちます。
セット内容本体×1台、点滴筒ホルダー×1個、20滴用アダプター(ツバ付き×2種・ツバ無し×1種)×各1個
材質ABS樹脂(点滴筒ホルダー(センサー部)・アダプターのみ抗菌加工)
寸法(mm)【本体】75×35×135【点滴筒ホルダー(センサー部)】60×32×30
質量(g)本体/250(電池含む)、点滴筒ホルダー(センサー部)/30
電源単3乾電池×3本(テスト用付属)
方式【輸液】自然落下方式
アズワン品番64-8881-06
1個
¥56,980
税込¥62,678
43日以内出荷
タンク容量(L)0.5
トラスコ品番810-5069
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
大型クレンメ採用。静脈注射用医薬品を静脈内に点滴投与するために使用します。
材質チューブ=ポリ塩化ビニール
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15900BZZ00954000
松吉医科器械コード24-8568-02
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50本)
¥8,998
税込¥9,898
10日以内出荷
大型クレンメ採用。静脈注射用医薬品を静脈内に点滴投与するために使用します。
材質チューブ=ポリ塩化ビニール
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15900BZZ00954000
松吉医科器械コード24-8568-00
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50本)
¥6,798
税込¥7,478
10日以内出荷
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ
質量(g)135
適合ホース内径(Φmm)12~15
水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
大型クレンメ採用。静脈注射用医薬品を静脈内に点滴投与するために使用します。
材質チューブ=ポリ塩化ビニール
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15900BZZ00954000
松吉医科器械コード24-8568-01
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50本)
¥6,798
税込¥7,478
10日以内出荷
輸液終了および点滴チューブが閉塞して滴下が10秒以上止まっているとアラームとLED点灯(赤)でお知らせします。液下確認用LEDランプ(緑)が本体とセンサー部で点滅し、点滴の滴下状態の目視に役立ちます。品番:TS-2はクレンメ全開(流液状態)でも輸液を正常に検知でき再び点滴状態に戻せます。
材質ABS樹脂(点滴筒ホルダー(センサー部)・アダプターのみ抗菌加工)
サイズ本体/75×35×135mm、点滴筒ホルダー(センサー部)/60×32×30mm
質量(g)本体/250(電池含む)、点滴筒ホルダー(センサー部)/30
電源単3乾電池×3本(テスト用付属)
関連キーワード