フック2本架
仕様組み立て式(要工具)
材質本体/アルミニウム合金(アルマイト加工)、脚部/PP(ポリプロピレン)・プラスチック
質量(kg)2.7
サイズ約Φ550×1230~2160mm
キャスターΦ50mm(ストッパー無し)
パイプ径(Φmm)上段/20、下段/24
スタッキング機構で収納スペースを大幅に省力化。6脚ベースと機能キャスターにより、静かで安定した移動ができます。ハンガー部はワンタッチで簡単に高さ調節が可能。
材質ポール/ステンレス、ベース/スチール(粉体塗装)
質量(kg)約5.5
高さ(mm)1510~2045
キャスター径(Φmm)75
ベース幅(mm)451×431
安定性・静粛性・操作性に安心感をプラス。ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂
寸法(mm)Φ534×1120~2030
キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)
支柱径(Φmm)上部/16、下部/25
台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として
材質支柱/スチール、台部/鋳鉄
シャフト径(Φmm)10
低重心タイプで、安定性に優れています。フック部分はコンパクトですので、移動の妨げになりません。ハンドルは縦横どちらの向きにも取り付けることができます。ハンドルは持ちやすく、ポーチなどを掛けることができ便利です。
材質支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン)
サイズ460×460×1200~2000mm
キャスターΦ50mmPP(ポリプロピレン)製
パイプ径(Φmm)上部/Φ22.2、下部/Φ27.0
ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg)1.2
材質ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂
耐荷重(kg)2
アーム寸法(mm)Φ6×200
組立寸法(mm)700×600×1070~1900
収納寸法(mm)(ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
握りやすいグリップで簡単に高さ調節できます。
組み立て式(要工具)。
キャスターΦ50mmナイロン製
1個
¥16,200
税込¥17,820
7日以内出荷
厚み最大8mmまではさめます。
クリップ式なので取り付け簡単。
材質スチールクロームメッキ
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
こんなお得な商品も!
スタンド 三足 スチール製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状三ツ足
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
カーテンなどに引っかかりにくいフック形状。水平にスタッキングでき、省スペースに収納できます。
松吉医科器械コード23-6921-01
1パック(2個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
点滴ボトルやイルリガートルなどの準備や、一時保管に最適。
キャスター径(Φmm)50
仕様ボトルハンガー×9個(上段5個・下段4個)
材質ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×1500
松吉医科器械コード23-6018-00
1個
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状H形
6つのキャスターが付いており、安定性能に優れています。
2方向グリップで体勢に合わせてしっかりと掴むことができます。
フリーロックストッパーで、ワンタッチ操作で高さ調整が行えます。
便利フック付き組み立て式(要工具)。
フック2本架
材質支柱/ステンレス(SUS304)、脚部/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)480×490×1595~2130
質量(kg)約5.8
材質(キャスター)ウレタン
パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25
キャスター径(Φmm)75
●オリジナルカラーの点滴スタンドが新登場
材質本体/アルミニウム、ポール/アルミニウム、ベース/ポリプロピレン
質量(kg)2.6
サイズW550×D550×H1230~2170mm
キャスター直径50mm
新発想!単に着脱できる酸素ボンベホルダー。RTS-101.104.201.204.U302.U304用オプション。着脱作業が早くて簡単!。支柱を傷つけない新設計!。ボンベ挿入後は外れない安全ストッパー構造!。汎用品としての装着性も配慮したゴム足設置設
用途ボンベ内容積3.4L(通称500mL)外形102mm規格用
材質本体/スチール(粉体焼付塗装)、ゴム足/EPDM、ノブ/PA
耐荷重(kg)7
本体質量(kg)1.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×163×383
支柱径(Φmm)【装着】25
アズワン品番64-6401-81
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
支柱はクランク構造を採用。搭載した輸液やシリンジポンプなどの重さが中心に集まるため、転倒しにくい安心設計です。体重をかけて歩いても安定した歩行ができます。車いす用ジョイントフックが付いているので、患者の脚を上げることなくワンタッチで車いすとの連結が可能です。スタッキングが可能です。
材質ポール/ステンレス、ベース/スチール
高さ(mm)1510~1960
キャスター径(Φmm)75
ベース幅(mm)560×480
松吉医科器械コード24-3230-10
1個
¥87,280
税込¥96,008
6日以内出荷
イルリガートル台に吸引器が簡単に装着できる!。RTS-101.104.201.204専用オプション。ノブ付きボルトで取り付け調整も簡単!
材質固定金具・架台/スチール(粉体焼付塗装)、ノブ/ABS
耐荷重(kg)14
本体質量(kg)【上部固定金具】0.4/【下部架台】1.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上部固定金具】143×131×53(支柱取付時)/【下部架台】452×262×47.5
アズワン品番64-6401-64
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
1個
¥14,020
税込¥15,422
7日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
カーテンなどに引っかかりにくいフック形状。水平にスタッキングでき、省スペースに収納できます。
松吉医科器械コード23-6921-03
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
スタンド脚部は密集させて収納できるネスティングタイプです。省スペースで収納できる、使いやすい輸液スタンドです。
仕様NR-14/15予備用脱着式クランプ
適合パイプ径(Φmm)25~25.4
アズワン品番7-6759-24
1本
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
イルリガートル台に吸引器が簡単に装着できる!。RTS-101.104.201.204専用オプション。つまみネジ付きで取り付け調整も簡単!
材質【固定金具・架台】スチール(粉体焼付塗装)、【つまみ部】ABS
質量(kg)0.3(上部固定金具)、1.1(下部架台)
耐荷重(kg)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上部固定金具】約110×88×39(支柱取付時)、【下部架台】約262×279×77
アズワン品番64-6401-07
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
車椅子・歩行器等と、点滴スタンド(輸液ポンプ装着時も可)を繋ぐユニバーサルジョイントです。患者の早期離床の補助に役立ちます。ワンタッチクランプは、より容易かつ確実な取り付け・取り外しが可能になりました。別売り(7-6759-13)グッジョブフォトンジョイントを使用して、ストレッチャーにも連結可能です!
仕様ワンタッチ式フレキシブルタイプ
付属品予備用脱着式クランプ×1個
全長(mm)470
質量(g)1250
適合パイプ径(Φmm)25~25.4
アズワン品番7-6759-32
1本
¥61,798
税込¥67,978
4日以内出荷
ストレッチャー・車椅子・歩行器等と、点滴スタンド(輸液ポンプ装着時も可)を繋ぐユニバーサルジョイントです。患者の早期離床の補助に役立ちます。ワンタッチクランプは、より容易かつ確実な取り付け・取り外しが可能になりました。
仕様ワンタッチ式ストレートアーム
全長(mm)530
質量(g)1190
適合パイプ径(Φmm)25~25.4
アズワン品番7-6759-31
1本
¥57,898
税込¥63,688
4日以内出荷
ストレッチャー・車椅子・歩行器等と、点滴スタンド(輸液ポンプ装着時も可)を繋ぐユニバーサルジョイントです。患者の早期離床の補助に役立ちます。
仕様グッジョブフォトンライト+25
種別点滴スタンド転倒予防連結用具
全長(mm)555
質量(g)1200
適合パイプ径(Φmm)25~25.4
アズワン品番7-6759-22
1本
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
ストレッチャー・車椅子・歩行器等と、点滴スタンド(輸液ポンプ装着時も可)を繋ぐユニバーサルジョイントです。患者の早期離床の補助に役立ちます。容易に取り付け可能な仕様です。
仕様グッジョブフォトンミニ+25
付属品予備用脱着式クランプ×1個
種別点滴スタンド転倒予防連結用具
全長(mm)465
質量(g)955
適合パイプ径(Φmm)25~25.4
アズワン品番7-6759-23
1本
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
ストレッチャー・車椅子・歩行器などと、点滴スタンド(輸液ポンプ装着時も可)を繋ぐユニバーサルジョイントです。患者の早期離床の補助に役立ちます。フォトンシリーズをストレッチャーのIVポール取付穴に差し込んで繋ぐためのオプションパーツです。点滴スタンドの転倒防止に
付属品ゴムチューブ×2個
外径(Φmm)【取付穴対応】15
全長(mm)235
質量(g)420
仕様ストレッチャー連結用
アズワン品番7-6759-13
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
ストレッチャー・車椅子・歩行器などと、点滴スタンド(輸液ポンプ装着時も可)を繋ぐユニバーサルジョイントです。患者の早期離床の補助に役立ちます。車椅子やベッドに取り付けでき、床・タイヤに触れずに尿バックなどを衛生保持します。点滴スタンドの転倒防止に
質量(g)420
全長(mm)235
耐荷重(kg)3
適合パイプ径(Φmm)(丸パイプ)15~30/(角パイプ)10~21
仕様安全・感染予防フック
アズワン品番7-6759-14
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
ネスティング機構による収納性が省スペース化を図ることができます。10色による豊富なカラーバリエーションで病棟、外来等で使い分けができます。キャスターが6輪あるので安定性が抜群です。
用途患者の歩行、輸液管理等に使用する支柱台
フック2本架
質量(kg)約4
全高(mm)約1300~2300
キャスター径(Φmm)75
脚長さ(mm)494×奥行き420(最大)
車イス移動時に看護師も患者も点滴スタンドを持つ必要がなくなります。
車イスへの取り付けが容易に行えます。連結が可能です。
セット内容上部連結金具×1個、下部連結金具×1、Φ19mmアーム用スペーサー
材質本体/スチール、固定部/ナイロン
適合サイズ(mm)点滴ポール径/Φ25~Φ29、車椅子アーム径/Φ19またはΦ22
アズワン品番7-4184-01
1個
¥22,980
税込¥25,278
24日以内出荷
4点フック標準装備品も受注対応します。高さ調整がワンタッチで出来るフリーロック機能付!。院内の省スペース化に役立つスタッキング機能付!。フリーロックストッパー!。ワンタッチ操作で高さ調整。キズ防止グリップ留め機能!。支柱に締め付け傷をつけない構造。ウロバッグ用フック付!。ウロバッグ掛けフックを標準装備。スタッキング機能!。院内の省スペース化に努めます。低床構造ベース(つまづき防止!)。看護時の安全と患者への配慮。
高さ(mm)【ハンガー部】1510~2045
寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース脚部】451×431
キャスター径(Φmm)75
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×431×1531~2066
組立方法お客様組立
関連キーワード
1
2
次へ