24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
点滴筒は操作しやすく安定した滴数が得られます。中央部に適度な溝が設けてあり、ローラーは指にフィットしますので微調整が容易です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 形状プラスチック、びん針(中間チューブ付き)、ロック端子 一般的名称自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21500BZZ00562000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50本)
8,798 税込9,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。 材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス 危険物の類別非危険物
1個(27mL)ほか
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
990 税込1,089
10日以内出荷

PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
1個
1,287 税込1,416
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

輸液セットを差し替えることなく、衛生的に輸液を連続投与することができます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000030 チューブ長さ(mm)450 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用 付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個 容量(L)2 取扱説明書(1.9MB)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷


内部のローラーを指で回転スライドさせる事により流量が調節できます。内部のローラーは簡単に取り外せるので配管済のチューブラインに自由に着脱できます。材質はPBT製で耐久性、耐薬品性があり、耐熱連続使用温度は200℃です。
1個
509 税込560
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA991CV-12 材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス 胴径(Φmm)50 危険物の類別非危険物 ねじサイズG1/8
1個(65mL)
3,770 税込4,147
当日出荷


ごく微量のオイルを冷たいミストにして吹き付けますので、廃油を出さずに、ワークの洗浄処理が軽減されます。
1個ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

輸液終了および点滴チューブが閉塞して滴下が10秒以上止まっているとアラームとLED点灯(赤)でお知らせします。液下確認用LEDランプ(緑)が本体とセンサー部で点滅し、点滴の滴下状態の目視に役立ちます。品番:TS-2はクレンメ全開(流液状態)でも輸液を正常に検知でき再び点滴状態に戻せます。
材質ABS樹脂(点滴筒ホルダー(センサー部)・アダプターのみ抗菌加工) サイズ本体/75×35×135mm、点滴筒ホルダー(センサー部)/60×32×30mm 質量(g)本体/250(電池含む)、点滴筒ホルダー(センサー部)/30 電源単3乾電池×3本(テスト用付属)
1個ほか
26,700 税込29,370
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解できるチューブクランプです。 オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。 親指操作で、締めたりゆるめたりできます。 特殊構造で流量変化を抑えています。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STN-1015 点滴ノズル セフティー3 動画あり
水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ 質量(g)135 適合ホース内径(Φmm)12~15 水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
4,198 税込4,618
当日出荷

植木鉢、プランターなどの花や木の潅水に便利。土が流れ出ることもありません。
用途滴下式水やりパーツ 材質POM
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10本)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ品番EA991CV-21 材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス 胴径(Φmm)38 危険物の類別非危険物 ねじサイズG1/4
1個(27mL)
2,790 税込3,069
当日出荷

親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。 オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
1袋(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,900 税込3,190
5日以内出荷

逆血の確認により、苦手な留置針の練習ができます。穿刺後、注射針の刺さり具合や血液漏れの有無を容易に目視確認できます。真空採血バックを使用することで連続採血が可能です。点滴静脈注射、生食ロックの練習ができます
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×119×55 商品タイプ本体 質量(g)約252 セット内容キット本体、模擬皮膚カバー(KCC-B19-030)、模擬皮下組織シート(KCC-B19-070) アズワン品番8-8440-31
1個
62,980 税込69,278
10日以内出荷

ニトムズキノセルフ
皮膚・頭髪や衣類には接着しません。 どんな部位にもしっかりと巻くことができます。 複雑な形状の部位や丸い部位にも簡単に巻け、動いても、ずれたりはがれたりしません。継ぎ足しも簡単です。 圧迫調節が自在にできます。 患部に必要な圧迫度合いを自在に調節でき、また、巻き直しも簡単にできます。 通気性・吸湿性にすぐれています。 ラテックス粒子が付着しているのは表面積全体の1~2%なので、基布本来の風合いや通気性・吸湿性は損なわれません。 経済的です。 一巻きごとにしっかりと接着されるので、従来の包帯の1/2~1/3の量で済みます。
用途股関節疾患におけるスピードトラックの下肢固定 頭部保護 点滴時における注射針の固定 下肢断端部の圧迫固定 包帯種類粘着包帯
1ケース(6個×6個)ほか
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

医療用アセテートクロスサージカルテープ。
用途気管内麻酔挿入管の固定、硬膜外麻酔時のチューブ固定、酸素チューブ・マーゲンゾンデの固定、カテーテル・注射針・穿刺針の固定、点滴・輸液チューブの固定、副木の固定、術後の圧迫固定、肋骨・鎖骨・四肢骨の骨折時の矯正・牽引・圧迫固定。 材質アセテートクロス テープ長さ(m)9
1式(12巻)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液下確認用LEDランプ(緑)が本体とセンサー部で点滅し、点滴の滴下状態の目視に役立ちます。
セット内容本体×1台、点滴筒ホルダー×1個、20滴用アダプター(ツバ付き×2種・ツバ無し×1種)×各1個 材質ABS樹脂(点滴筒ホルダー(センサー部)・アダプターのみ抗菌加工) 寸法(mm)【本体】75×35×135【点滴筒ホルダー(センサー部)】60×32×30 質量(g)本体/250(電池含む)、点滴筒ホルダー(センサー部)/30 電源単3乾電池×3本(テスト用付属) 方式【輸液】自然落下方式 アズワン品番64-8881-06
1個
56,980 税込62,678
43日以内出荷