21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用 付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個 容量(L)2 取扱説明書(1.9MB)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

STN-1015 点滴ノズル セフティー3 動画あり
水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ 質量(g)135 適合ホース内径(Φmm)12~15 水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

SAW-1 自動水やり器 セフティー3 動画あり
芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
用途芝生から鉢植え、畑などの水やり 仕様水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間) 適合園芸用耐圧ホース 質量(g)1138 電源:DC6V 単3電池4本(別売) 適合ホース外径(Φmm)16~20 流量(L/min)3~15 適合ホース内径(Φmm)13~15 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)250×120×80
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

親指で軽く押すだけでチューブの締め具合が調節できます。
材質PP(ポリプロピレン)
1箱(10個)
1,140 税込1,254
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分解できるチューブクランプです。 オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。 親指操作で、締めたりゆるめたりできます。 特殊構造で流量変化を抑えています。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。 オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
1袋(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オレンジとイエロータイプに、3サイズをラインナップ。 オレンジとイエロータイプには、体重や投与の状況に応じた選択が可能な3サイズがそろっています。 大型のフックが付いた100mL、600mLタイプは輸液スタンドに掛けやすく、フタの開閉も容易です。 600mLタイプは、300mLのラインまで10mL間隔で目盛が入っており、小児領域での使用にも適しています。 1000mLタイプは着脱可能なスタンド付き。自立させたまま栄養剤を充填でき、そのまま輸液スタンドに掛けての投与も可能です。
オレンジ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000030 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(5個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
1個
1,287 税込1,416
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
セット内容タンク(2L)×1、ガソリンコック付ホース(Φ6×Φ10×1,000mm)×1、ホースクリップ×2 危険物の類別非危険物
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷

材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
1袋(50本)
2,336 税込2,570
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微調整が容易で扱いやすく、流量を正確に調節できます。
材質チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂) 材質(針)びん針:スリムプラスチック型 全長(mm)1320 一般的名称自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット 半透明 仕様点滴数:20滴≒1mL、針なし アズワン品番8-1763-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15900BZZ00954000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50本)
5,998 税込6,598
8日以内出荷

点滴筒は操作しやすく安定した滴数が得られます。中央部に適度な溝が設けてあり、ローラーは指にフィットしますので微調整が容易です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 形状プラスチック、びん針(中間チューブ付き)、ロック端子 一般的名称自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21500BZZ00562000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50本)
5,498 税込6,048
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

輸液セットを差し替えることなく、衛生的に輸液を連続投与することができます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000030 チューブ長さ(mm)450 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

SMKS-13 マイクロ灌水ミニバルブ セフティー3 動画あり
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。チューブ途中でも水量調節ができます。点滴ノズルとしても使用可能。
用途マイクロ潅水システム用パーツ 質量(g)2 使用圧力(MPa)0.2以下 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×42×20 適合ホース内径(Φmm)4
1パック(3個)
769 税込846
当日出荷


植木鉢、プランターなどの花や木の潅水に便利。土が流れ出ることもありません。
用途滴下式水やりパーツ 材質POM
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オオサキメディカルSFプチシーネ
MRI検査時に付け替え不要の小児用点滴固定シーネ・カバーです。 体への負担が少ない体圧分散仕様!医療機器関連圧迫創傷(MDRPU)の予防に! MRI検査に対応 体圧分散性の向上 軽量・薄型で長期間の装着も快適 安全に優れた素材 使い捨てのため常に清潔
1式(10個)ほか
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連キーワード