カテゴリ

  • 溶接用品(121)
    • 点火用ライター(27)
    • ガスマッチ(12)
    • バーナー(60)
  • バイク部品(75)
    • スパークプラグ(2)
    • バイク用イグニッションコイル(1)
  • 自動車補修部品(35)
    • ノーマルプラグ(2)
    • 車用イグニッションコイル(16)
    • 高性能プラグ(5)
  • 店舗什器・備品(74)
    • ガストーチ・ライター(24)
  • 制御機器(11)
    • コネクタ専用工具(1)
  • 農業機械(320)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(121)
  • 厨房用品(77)
  • 住設機器(50)
  • エンジン工具(37)
  • 卓上消耗品(28)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 測定用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 安全標識(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 防災用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「点火」の検索結果

1,089件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューツインフレームバーナー 東邦金属工業ニューツインフレームバーナー東邦金属工業
3,298税込3,628
1台
6日以内出荷
カセットボンベを使用するタイプのバーナーです。ソフトな炙~強まで火力が無段階で調節可能なため用途に併せた火力で使用できます。点火後1分経過すると、逆さでの使用も可能です。点火が楽なレバー(トリガー)方式です。ホワイト/オレンジのボディでキッチンでも違和感のないデザインです。
仕様国による安全規則:PSLPGマーク精度対象製品、火力:最大2.3kW(2000kcal/h)ボディ:ホワイト/オレンジ質量(g)170温度(℃)火力:約800~1200外寸(mm)長さ170×高さ65×幅38使用時間約1時間30分/ボンベ1本25℃(強炎連続燃焼)火力調節無段階調節可
汎用エンジン(GXシリーズ) GX160T2-R1P0 ホンダ汎用エンジン(GXシリーズ) GX160T2-R1P0ホンダ
97,980税込107,778
1台
11日以内出荷
高耐久性:プロ仕様の重作業用構造高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア
その他【点火装置】トランジスタマグネト形式【エアクリーナー】セミドライ、デュアル、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント内径(Φmm)68最大トルク(N・m)10.3 (ネット:1.05 kgf・m)@2500 rpm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×362×337燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力(kW)【連続】2.9 (3.9 HP)@3600 rpm燃料消費量(L/h)【連続定格出力時】1.4 @3600 rpm乾燥質量(kg)15.1燃料タンク容量(L)3.1潤滑方式飛沫式エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン始動方式リコイルスターター(オプション:セルフスターター)行程(mm)45最大出力(kW)3.6 (ネット:4.8 HP)@3600 rpm比率【圧縮】9:1オイル量(L)0.58排気量(cm3)163
バーナコントローラ azbil(旧:山武)バーナコントローラazbil(旧:山武)
119,800税込131,780
1個
29日以内出荷
工業炉や燃焼装置の安全制御。ガス・オイルバーナを正しい順序で自動点火し、火炎監視を行います。
質量(g)540RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン背負動力噴霧機 BIGM(丸山製作所)エンジン背負動力噴霧機BIGM(丸山製作所)
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
水田、畑、果樹園、牧場などにおける薬剤・消毒剤・殺虫剤などの散布、散水作業を目的とした製品です。一頭口ノズル付。除草剤ノズル付。
質量(kg)5.8種類エンジン式タンク容量(L)15最高圧力(MPa)0.8使用燃料混合燃料(FC、FD級2サイクルオイル50:1)吸水量(L/min)0.5~6.0点火プラグチャンピオンCJ8Y相当運転時間(分)約50
ロックライター 正英産業ロックライター正英産業
529税込582
1個
翌々日出荷
あらゆるガスの点火に!
用途点火用ライター
ウェルディングパック ヤマト産業ウェルディングパックヤマト産業
149,800税込164,780
1セット
31日以内出荷
冷暖房機器の取付工事、造船、土木軽量建築工事、水道衛生の配管、ネオンの取付工事、その他あらゆる出張作業現場において、加熱・溶接・切断作業を施工するのに必要な装置を、携帯用に組み込んでおります。重量が軽く、車輪が付いていますので緊急用に便利ですし、悪条件の作業場でも能率的にご使用いただけます。容器・調整器・ホース吹管など取付けた状態で格納、運搬出来るため、使用にあたっては、バルブ操作のみにて即使用できます。
仕様●アセチレン調整器:ウェルディングパック用クイックジュニア(アセチレン用)●ホース:酸素、アセチレンホース:ツイン4mホース(ナット式:HN-04N)●酸素調整器:ウェルディングパック用クイックジュニア(酸素用)付属品酸素調整器、アセチレン調整器×各1、酸素・アセチレンツインホース4m×1、中型両用器(切断・溶接可能)×1、溶接用・切断用火口(#200・#450)×各1、点火用ライター×1、開閉ハンドル×1、調整器取付用スパナ×1、作業用遮光メガネ×1、モンキー(200mm)×1質量(kg)17(容器質除く)関連資料(0.98MB)
ガス赤外線式ストーブ リンナイガス赤外線式ストーブリンナイ
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
グリーン購入法適合グリーンマーク認定
モリコート モリコートモリコートモリコート
21,980税込24,178
1個(150g)
6日以内出荷
・高い絶縁耐力と優れた電気絶縁特性・金属、エラストマー、ポリマー、セラミックを含む、多くの材料への優れた粘着性・半流動性で、複雑な形状にも塗布が可能・優れた耐湿性と撥水性・低揮発性、低蒸発量・高い酸化安定性・優れた低温性能と広い使用温度範囲 (-54℃ to 200℃)・NSF51および61の認証、21 CFR 175.30に適合、コーシャ パレーブ、ハラール認証・ポリテトラフルオロエチレン、パー及びポリフルオロアルキル化合物(PFAS)を意図的に使用していませ
用途ケーブルコネクタ、バッテリー端子、ゴム製シール、エラストマーおよびポリマー製O-リング、また様々な金属とポリマー、および金属とゴムの組合せの組立てに、潤滑剤およびシールとして使用されます。半流動性のシール材料が求められる自動車部品や工業製品の防湿シール。たとえば半流動性粘度を持つ材料が適した点火システム、防水コネクター、ディスコネクトジャンクションやターミナルなど。仕様稠度(未混和):200-250、338(絶縁耐力、50mil V/mi)薄灰色から半透明白色危険等級その他のもの離油度(%)4.4(204℃/30h)蒸発量(%)1.1(200℃/25h )危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性合格
カセットボンベ式発電機 京セラカセットボンベ式発電機京セラ
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
用意する燃料はイワタニカセットガス(オレンジ)のみ、停電などの非常時や手軽に使いたい時に適したひずみの少ない良質な電気が供給可能なカセットボンベ式エンジン発電機です。家電製品にも安心の純正弦波(インバーター)でひずみの少ない良質な電気を供給するので照明機器のちらつきが発生しないのとパソコンや電子制御を行う電子機器も問題無く使用可能です。用意する燃料は入手や長期保管が容易なカセットボンベのみで起動が簡単です(準備や保管が面倒なエンジンオイルを標準付属しております)。超低騒音マーク取得の静音設計です。グリーン購入法災害備蓄用品適合です(発電機本体へのラベル貼付はありません)。アイドリング中の燃料消費を抑える省エネモード付、使用する電気機器の負荷に合わせてエンジン回転数を制御機能付、USB機器が充電できるUSB出力付です。
用途趣味やレジャー・ビジネス・非常時、手軽に使用する場合での電気の安定供給、電源のない場所での電気機器作業、自治体や公共施設などの防災用仕様エンジンオイル:4サイクル専用オイルAPI分類SE級以上SAE 15W-40または10W-30,5W-30付属品エンジンオイル(250mL)×1・プラグレンチ×1・プラスドライバー×1・オイルジョウゴ×1質量(g)12600形式フルカバードタイプ回転数(min-1[r.p.m])【最大トルク時】4200【無負荷時】3600定格電圧(V)単相100(交流)定格電流(A)9(交流)定格周波数(Hz)50/60(交流)排気量(mL)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×410×462使用燃料液化ブタン(カセットボンベ)/2本(取り付け本数)騒音値(dB)【7m/1/4負荷】74【7m/定格負荷】76連続運転時間(h)【カセットボンベ2本/1/4負荷/省エネモード】2.2【カセットボンベ2本/定格負荷】1点火方式CDI始動方式リコイルスターター(手動)使用環境温度(℃)5~40定格出力(kVA)0.9(交流)出力端子【直流/USB Type-A】5/3、9/2、12/1.5(V/A)【直流/USB Type-C】5/3、9/3、12/2.5(V/A)【直流/同時出力時最大】5/3(V/A)【交流】アース付きコンセント点火プラグA5RTC (TORCH)またはCR5HSB (NGK)調整方式電力:インバーター式取扱説明書(8.75MB)エンジンオイル量(L)0.27発電方式多極界磁回転型原動機空冷4ストローク単気筒OHVグリーンマーク認定
寒冷地用大型ストーブ Vシリーズ 煙突式輻射 コロナ寒冷地用大型ストーブ Vシリーズ 煙突式輻射コロナ
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
スピード点火で快適、エコモードで節約 高品質クイックパルスバーナ:スピード点火・消火・再点火ですぐ快適。 省エネ:エコモード搭載。かしこく快適にワンタッチで省エネ。 別置タンク式(別売)
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。質量(kg)17ホワイトタイプ天板が熱くなります消費電力(W)待機時:2.0暖房出力(kW)4.50~1.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×29.6×60暖房の目安木造(戸建)12畳、コンクリート(集合)19畳
石油ストーブ 石油コンロ 石油こんろ サロンヒーター 煮炊き対応 おしゃれ コロナ石油ストーブ 石油コンロ 石油こんろ サロンヒーター 煮炊き対応 おしゃれコロナ
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
信頼のコロナ日本製!煮炊き可能 石油ストーブ サロンヒーター タンク一体式 単一乾電池×2個使用(別売り) カラー点火つまみ 対震自動消火装置 煮炊きができて停電時や災害時にも便利
用途冬の寒さ対策に。コンロ こんろ 石油ヒーター 灯油 後継品 石油暖房 暖房器具 暖房機器 防災アイテム 防災グッズ おしゃれ質量(kg)8.3タンク容量(L)4.9燃料消費量(L/h)0.155暖房出力(kW)1.59保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×49×32高さ(cm)【上面板まで】31燃焼継続時間(h)約32
石油ファンヒーター ヒーター 灯油 コロナ 小型 VXシリーズ (木造10畳まで/コンクリート13畳まで) コロナ石油ファンヒーター ヒーター 灯油 コロナ 小型 VXシリーズ (木造10畳まで/コンクリート13畳まで)コロナ
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
信頼のコロナ日本製!石油ファンヒーター VXシリーズ 暖房の目安:木造10畳まで コンクリート13畳まで 燃焼継続時間目安(時間):(弱燃焼時)約126時間、(強燃焼時)約21時間 消臭シャッター&新においとり触媒のW消臭でニオイ低減 エコモード搭載(室温20度キープ) 7秒速タイマー&7秒速点火 よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい
用途冬の寒さ対策に。石油ヒーター 石油暖房 灯油 加湿 乾燥対策 コロナ CORONA 日本製質量(kg)12消費電力(W)(弱燃焼時)4.5、(強燃焼時)9.5、(待機時消費電力)0.8タンク容量(L)7.2運転音(dB)(弱)21、(強)36暖房出力(kW)3.60-0.59寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.8×33.4×46.6
石油ファンヒーター STシリーズ コロナ石油ファンヒーター STシリーズコロナ
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
大型操作パネル搭載。使いやすいハイスタンダードモデル。 低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。 省エネ・ecoモード:ワンタッチで省エネ運転。ecoモードでかしこく節約。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。パールホワイトタンク容量(L)7.2
石油ファンヒーター ヒーター VXシリーズ (木造12畳まで/コンクリート17畳まで) コロナ石油ファンヒーター ヒーター VXシリーズ (木造12畳まで/コンクリート17畳まで)コロナ
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
信頼のコロナ日本製!石油ファンヒーター VXシリーズ 暖房の目安:木造12畳まで コンクリート17畳まで 燃焼継続時間目安(時間):(弱燃焼時)約103時間、(強燃焼時)約16時間 消臭シャッター&新においとり触媒のW消臭でニオイ低減 エコモード搭載(室温20度キープ) 7秒速タイマー&7秒速点火 よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい
用途冬の寒さ対策に。石油ヒーター 石油暖房 灯油 加湿 乾燥対策 コロナ CORONA 日本製質量(kg)12.9消費電力(W)(弱燃焼時)4、(強燃焼時)9.5、(待機時消費電力)0.8タンク容量(L)7.2運転音(dB)(弱)23、(強)38暖房出力(kW)4.62-0.72寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×33.4×46.6
石油ファンヒーター  VXシリーズ コロナ石油ファンヒーター VXシリーズコロナ
60,980税込67,078
1台
6日以内出荷
消臭シャッター&新機能プレミアム消臭「極」プラス搭載。シンプルなシルエットとマット質感にこだわった高性能スタイリッシュモデル。 SIMPLE DESIGN:シンプルなシルエットとマットな質感で、どんなスタイルにもしっくり溶け込む。 低消費電力No.1:2つのDCモーター搭載により業界No.1の低消費電力を実現。 ダブルフロー&ターボモード搭載:ダブルフロー&ターボモード搭載:2層の気流で足もとから温める。さらに換気後のお部屋の温度をすばやく回復。 低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。 プレミアム消臭「極」プラス:コロナ史上No.1の消臭性能。点火時、消火時のニオイをしっかり抑える。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。質量(kg)14.5ホワイトタンク容量(L)7.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×33.4×48.6
ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ ワイド 電子点火タイプ (木造9畳まで/コンクリート13畳まで) コロナストーブ 石油ストーブ SXシリーズ ワイド 電子点火タイプ (木造9畳まで/コンクリート13畳まで)コロナ
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
信頼のコロナ日本製!電子点火石油ストーブ 暖房の目安:木造9畳まで コンクリート13畳まで 単二型乾電池×4個使用(別売) よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい ニオイカット消火 給油サイン 黒色メッシュガード 燃焼リング付バーナ 電子点火 カラー点火/消火ボタン ポジションマーク 給油時自動消火 電源(100V)不要な暖房機!停電・防災時の備えとして!
用途冬の寒さ対策に。ポータブル石油ストーブ 石油ヒーター 石油暖房 灯油質量(kg)9.8タンク容量(L)5暖房出力(kW)3.47-2.42保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61.8×32.4×46.7
寒冷地用大型ストーブ PK・PRシリーズ FF式輻射 床暖 コロナ寒冷地用大型ストーブ PK・PRシリーズ FF式輻射 床暖コロナ
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
高品質クイックパルスバーナー搭載 床暖房:エコの時代にぴったりの床暖房ストーブ。足もとからしっかり温まる。 高品質クイックパルスバーナ:スピード点火・消火・再点火ですぐ快適。 誰にでも使いやすい:大きな文字サイズで表示が見やすい。快適機能も満載。 省エネ:エコモード搭載。かしこく快適に。ワンタッチで省エネ。 別置タンク式(別売)
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。質量(kg)34タイプ天板が熱くなります容量(L)【シスターン】2暖房出力(kW)床暖房併用:6.95~1.90、ストーブ単独:6.80~1.77寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×35.4×59暖房の目安木造(戸建)18畳、コンクリート(集合)29畳適用畳数【床暖】最小燃焼時:3畳、最大燃焼時:10畳
石油ファンヒーター ヒーター ミニシリーズ (木造7畳まで/コンクリート9畳まで) メーカー3年保証 コロナ石油ファンヒーター ヒーター ミニシリーズ (木造7畳まで/コンクリート9畳まで) メーカー3年保証コロナ
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
信頼のコロナ日本製!石油ファンヒーターミニシリーズ 暖房の目安:木造7畳まで コンクリート9畳まで 通常点火:55秒 燃焼継続時間(強-弱):14.8-56.3時間 消臭制御/ニオイカットメカ オレンジ液 お知らせサイン(2色) よごれま栓
用途冬の寒さ対策に。ファンヒーター 石油暖房 暖房機器 冬物 灯油 加湿 乾燥対策 ミニタイプ質量(kg)7.9消費電力(W)(弱燃焼時)9.5、(強燃焼時)14、(待機時消費電力)0.9タンク容量(L)3.6運転音(dB)(弱)21、(強)33暖房出力(kW)2.50-0.66保証期間3年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.2×30.7×39
ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ (木造7畳まで/コンクリート9畳まで) コロナストーブ 石油ストーブ SXシリーズ (木造7畳まで/コンクリート9畳まで)コロナ
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
信頼のコロナ日本製!石油ストーブ SXシリーズ 暖房の目安:木造7畳まで コンクリート9畳まで 単一型乾電池×2個使用(別売) よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい ニオイカット消火 給油サイン 燃焼リング付バーナ カラー点火/消火ボタン ポジションマーク 給油時自動消 電源(100V)不要な暖房機!停電・防災時の備えとして!
用途冬の寒さ対策に。ポータブル石油ストーブ 石油ヒーター 石油暖房 灯油 ヒーター 暖房器具 暖房機器 防災アイテム 防災グッズ質量(kg)7.6タンク容量(L)4暖房出力(kW)2.42-1.93保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.2×32.4×51
石油ファンヒーター SRタイプ コロナ石油ファンヒーター SRタイプコロナ
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
ご年配の方にも使いやすいおもいやり設計。リモコン付きで大きな操作パネルの高機能モデル。 低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。質量(kg)9.6消費電力(W)待機時:0.8、弱燃焼時:11、強燃焼時:21、秒速点火ON:平均約80タンク容量(L)5運転音(dB)弱燃焼時21・強燃焼時35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.4×32.4×42.6
寒冷地用大型ストーブ PK・PRシリーズ 煙突式輻射 コロナ寒冷地用大型ストーブ PK・PRシリーズ 煙突式輻射コロナ
142,980税込157,278
1台
4日以内出荷
スピード点火で快適、エコモードで節約 高品質クイックパルスバーナ:スピード点火・消火・再点火ですぐ快適。 誰にでも使いやすい:大きな文字サイズで表示が見やすい。快適機能も満載。 省エネ:エコモード搭載。かしこく快適にワンタッチで省エネ。 遠赤ブレード:遠赤ブレードを搭載。遠赤外線量約20%アップ!(PKシリーズ)
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。質量(kg)23タイプ天板が熱くなります暖房出力(kW)7.00~1.52寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×35.4×59暖房の目安木造(戸建)18畳、コンクリート(集合)29畳
ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ (木造10畳まで/コンクリート13畳まで) コロナストーブ 石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ (木造10畳まで/コンクリート13畳まで)コロナ
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
信頼のコロナ日本製!電子点火石油ストーブ 暖房の目安:木造10畳まで コンクリート13畳まで 単二型乾電池×4個使用(別売) よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい ニオイカット消火 給油サイン 黒色メッシュガード 燃焼リング付バーナ 電子点火 カラー点火/消火ボタン ポジションマーク 給油時自動消火 電源(100V)不要な暖房機!停電・防災時の備えとして!
用途冬の寒さ対策に。ポータブル石油ストーブ 石油ヒーター 石油暖房 灯油質量(kg)8.4タンク容量(L)4暖房出力(kW)3.65-2.92保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.2×32.4×51
ポータブル石油ストーブ SLシリーズ コロナポータブル石油ストーブ SLシリーズコロナ
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
レトロスタイルが魅力のインテリア暖房 タンク一体式 遠赤外線 カラー点火つまみ 対震自動消火装置
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。ホワイト電池[乾電池別売]単一形/2個使用
ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ (木造8畳まで/コンクリート10畳まで) コロナストーブ 石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ (木造8畳まで/コンクリート10畳まで)コロナ
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
信頼のコロナ日本製!石油ストーブ SXシリーズ 暖房の目安:木造8畳まで コンクリート10畳まで 単二型乾電池×4個使用(別売) よごれま栓 火力調節幅25% においとり クリーン燃焼 ニオイカット消火 給油サイン 黒色メッシュガード 電子点火 カラー点火/消火ボタン ポジションマーク 給油時自動消火 遠赤外線で暖かさが違う 3つの機能で強力消臭(触媒燃焼においとり&ニオイカット消火&クリーン燃焼) 電源(100V)不要な暖房機!停電・防災時の備えとして!
用途冬の寒さ対策に。ポータブル石油ストーブ 石油ヒーター 石油暖房 灯油質量(kg)8.4タンク容量(L)4暖房出力(kW)2.87-2.15保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.2×32.4×51
寒冷地用大型ストーブ PK・PRシリーズ 煙突式輻射 床暖 コロナ寒冷地用大型ストーブ PK・PRシリーズ 煙突式輻射 床暖コロナ
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
排気熱を利用したエコな床暖房 床暖房:エコの時代にぴったりの床暖房ストーブ。足もとからしっかり温まる。 高品質クイックパルスバーナ:スピード点火・消火・再点火ですぐ快適。 誰にでも使いやすい:大きな文字サイズで表示が見やすい。快適機能も満載。 省エネ:エコモード搭載。かしこく快適にワンタッチで省エネ。 別置タンク式(別売)
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。質量(kg)30タイプ天板が熱くなります容量(L)【シスターン】2暖房出力(kW)床暖房併用:7.66~1.86、ストーブ単独:6.71~1.52寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×35.4×59暖房の目安木造(戸建)20畳、コンクリート(集合)32畳適用畳数【床暖】最小燃焼時:3畳、最大燃焼時:12畳
寒冷地用大型ストーブ ミニパル Vシリーズ FF式輻射 ラウンドタイプ コロナ寒冷地用大型ストーブ ミニパル Vシリーズ FF式輻射 ラウンドタイプコロナ
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
クイックパルスバーナ搭載でお部屋をスピーディに暖めます。 高品質クイックパルスバーナ:スピード点火・消火・再点火ですぐ快適。 誰にでも使いやすい:ラクラク操作。日々のお掃除も簡単。 省エネ:ecoモード搭載。家計にやさしい省エネ設計。 別置タンク式(別売)
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。質量(kg)17.5ホワイト消費電力(W)待機時:0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.8×35.6×60
ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ ワイド 電子点火タイプ (木造8畳まで/コンクリート10畳まで) コロナストーブ 石油ストーブ SXシリーズ ワイド 電子点火タイプ (木造8畳まで/コンクリート10畳まで)コロナ
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
信頼のコロナ日本製!電子点火石油ストーブ 暖房の目安:木造8畳まで コンクリート10畳まで 単二型乾電池×4個使用(別売) よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい ニオイカット消火 給油サイン 電子点火 カラー点火/消火ボタン ポジションマーク 給油時自動消火 電源(100V)不要な暖房機!停電・防災時の備えとして!
用途冬の寒さ対策に。ポータブル石油ストーブ 石油ヒーター 石油暖房 灯油 ヒーター 暖房器具質量(kg)9.3タンク容量(L)5暖房出力(kW)2.87-2.29保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61.8×32.4×46.7
ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ (木造8畳まで/コンクリート10畳まで) コロナストーブ 石油ストーブ SXシリーズ (木造8畳まで/コンクリート10畳まで)コロナ
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
信頼のコロナ日本製!石油ストーブ SXシリーズ 暖房の目安:木造8畳まで コンクリート10畳まで 単一型乾電池×2個使用(別売) よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい ニオイカット消火 給油サイン 燃焼リング付バーナ カラー点火/消火ボタン ポジションマーク 給油時自動消 電源(100V)不要な暖房機!停電・防災時の備えとして!
用途冬の寒さ対策に。ポータブル石油ストーブ 石油ヒーター 石油暖房 灯油 ヒーター 遠赤外線ヒーター 暖房器具 防災 おしゃれ質量(kg)7.7タンク容量(L)4暖房出力(kW)2.83-2.26保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.2×32.4×51
石油ファンヒーター ヒーター VXシリーズ (木造15畳まで/コンクリート20畳まで) コロナ石油ファンヒーター ヒーター VXシリーズ (木造15畳まで/コンクリート20畳まで)コロナ
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
信頼のコロナ日本製!石油ファンヒーター VXシリーズ 暖房の目安:木造15畳まで コンクリート20畳まで 燃焼継続時間目安(時間):(弱燃焼時)約83時間、(強燃焼時)約13時間 エコモード搭載(室温20度キープ) 7秒速タイマー&7秒速点火 よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい
用途冬の寒さ対策に。石油ヒーター 石油暖房 灯油 加湿 乾燥対策 CORONA 日本製質量(kg)12.9消費電力(W)(弱燃焼時)4、(強燃焼時)10.5、(待機時消費電力)0.8タンク容量(L)7.2運転音(dB)(弱)23、(強)40暖房出力(kW)5.65-0.80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×33.4×46.6
フィールドチャッカー 新富士バーナーフィールドチャッカー新富士バーナー
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
日本製 パワートーチ ガスバーナー レギュラーガス ST-700付属PSLPG適合品 プレヒート約10秒で炎が安定火口径:直径22mm火炎温度:1300度発熱量:1.6kW (1400kcal/h)※ST-700使用時燃焼時間:2.1時間 ※ST-700使用時点火方式:圧電点火方式使用ボンベ:ST-760、ST-700、ST-712、ST-711、RZ-760、GT-760、GT-700プレヒート(予備加熱)約10秒で炎が安定するため生火が出ず、安全にご使用いただけます専用容器(ボンベ)1本付
用途ガスバーナーとして。カセットガス式 CB缶 逆さ使用可能付属品レギュラーガスボンベ(ST-700)×1質量(g)157寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×4×7
CORONA 石油ファンヒーター WZシリーズ 木造10畳/コンクリート13畳 コロナCORONA 石油ファンヒーター WZシリーズ 木造10畳/コンクリート13畳コロナ
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
低消費電力No.1トリプルエコ&DCモーター搭載で灯油代も電気代もさらにおトク!快適温風足もとが寒い!そんな悩みを解決。さらに換気後のお部屋の温度をすばやく回復。NEWプレミアム消臭「極」プラスコロナ史上No.1の消臭性能。点火時、消火時のニオイをしっかり抑える。見やすく、使いやすい見やすさにこだわった大型表示パネルと使いやすい親切設計。CORONA石油ファンヒーター4つのメリット低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。
質量(kg)11.8グランブラックタンク容量(L)7.2消費電力【弱燃焼時】4W【強燃焼時】9.5W、秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。暖房の目安(コンクリート)(集合)13畳まで(21.5(m2))暖房の目安(木造)(戸建)10畳まで(16.5(m2))外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)466×458×338運転音(dB)【弱燃焼時】19【強燃焼時】36暖房出力(kW)3.60~0.59待機時消費電力(W)0.8
CORONA 石油ファンヒーター WZシリーズ 木造12畳/コンクリート17畳 コロナCORONA 石油ファンヒーター WZシリーズ 木造12畳/コンクリート17畳コロナ
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
低消費電力No.1トリプルエコ&DCモーター搭載で灯油代も電気代もさらにおトク!快適温風足もとが寒い!そんな悩みを解決。さらに換気後のお部屋の温度をすばやく回復。NEWプレミアム消臭「極」プラスコロナ史上No.1の消臭性能。点火時、消火時のニオイをしっかり抑える。見やすく、使いやすい見やすさにこだわった大型表示パネルと使いやすい親切設計。CORONA石油ファンヒーター4つのメリット低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。
質量(kg)12.6グランブラックタンク容量(L)7.2消費電力【弱燃焼時】4W【強燃焼時】9.5W、秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。暖房の目安(コンクリート)(集合)17畳まで(28.0(m2))暖房の目安(木造)(戸建)12畳まで(20.0(m2))外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)466×520×338運転音(dB)【弱燃焼時】20【強燃焼時】38暖房出力(kW)4.62~0.72待機時消費電力(W)0.8
CORONA 石油ファンヒーター WZシリーズ 木造15畳/コンクリート20畳 コロナCORONA 石油ファンヒーター WZシリーズ 木造15畳/コンクリート20畳コロナ
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
低消費電力No.1トリプルエコ&DCモーター搭載で灯油代も電気代もさらにおトク!快適温風足もとが寒い!そんな悩みを解決。さらに換気後のお部屋の温度をすばやく回復。NEWプレミアム消臭「極」プラスコロナ史上No.1の消臭性能。点火時、消火時のニオイをしっかり抑える。見やすく、使いやすい見やすさにこだわった大型表示パネルと使いやすい親切設計。CORONA石油ファンヒーター4つのメリット低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。
質量(kg)12.6グランブラックタンク容量(L)7.2消費電力【弱燃焼時】4W【強燃焼時】10.5W、秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。暖房の目安(コンクリート)(集合)20畳まで(33.0(m2))暖房の目安(木造)(戸建)15畳まで(25.0(m2))外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)466×520×338運転音(dB)【弱燃焼時】20【強燃焼時】40暖房出力(kW)5.65~0.80待機時消費電力(W)0.8
暖房炉のパイロットバーナ― ロバートショウ暖房炉のパイロットバーナ―ロバートショウ
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
天然ガス用パイロットバーナー(点火装置付き)
用途機器、システムの温度管理備考5SL-2 パイロット .018 天然ガス用 5SL-2 スパーク電極 18
ユニバーサルパイロット用取付式点火センサー ロバートショウユニバーサルパイロット用取付式点火センサーロバートショウ
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
Robertshaw(R)汎用パイロットマウント点火装置センサーは、主に712シリーズ間欠パイロット点火Uni-Kit(R)とともに使用されます。この点火装置およびセンサーのアセンブリには、取り付けブラケット、取り付けハードウェア、および24インチのリードが含まれています。 *取り付けに必要なすべての部品が含まれています*クイック交換部品
用途機器、システムの温度管理
暖房炉のパイロットバーナ― ロバートショウ暖房炉のパイロットバーナ―ロバートショウ
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
点火装置付きパイロットバーナー組立品
用途機器、システムの温度管理備考6SW14-21E (22 天然ガス用)
6S30-6 パイロットアセンブリ ロバートショウ6S30-6 パイロットアセンブリロバートショウ
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
点火装置付きパイロットバーナー組立品
用途機器、システムの温度管理備考6S30-6 パイロット 26N 30インチ パイロット組立品
1950シリーズサーモパイル ロバートショウ1950シリーズサーモパイルロバートショウ
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)1950および1951シリーズサーモパイルは、ガス器具の用途で業界をリードしています。その主な機能は、スタンディングパイロットライトが作動し、熱が要求されるとメインバーナーガスが適切に点火されるようにすることです。サーモパイルは、バーナーへの潜在的なガスの流れを遮断することにより、安全目的で炎の存在を検出するためにガスアプリケーションに配置されます。サーモパイルは、ミリボルトの出力を増やすために多くの熱電対を組み立てることです。Robertshawサーモパイルには、同軸スペードコネクタと2線式スペードコネクタの2種類の接続があります。1950シリーズサーモパイルは、TP75とも呼ばれ、2線式スペードコネクタです。1951シリーズサーモパイルは、CP2(250~750ミリボルト)とも呼ばれ、同軸コネクタです。1950年および1951年のシリーズサーモパイル(パイロット発電機)は、自己発電式ガス制御システムで使用するために設計されています。これらは、同様の競合デバイスを置き換えるために使用できます。PG9パイロットアダプターが含まれています。付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現短絡状態から絶縁するマイカワッシャーTinnermanクリップ付属さまざまな長さで複数の用途に対応
用途機器、システムの温度管理定格250mV - 750mV AC接続2リード長さ(inch)【リード】36
1950シリーズサーモパイル ロバートショウ1950シリーズサーモパイルロバートショウ
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)のサーモパイルは、ガス器具アプリケーションの業界リーダーです。その主な機能は、スタンディングパイロットライトが作動し、熱が要求されるとメインバーナーガスが適切に点火されるようにすることです。サーモパイルは、バーナーへの潜在的なガスの流れを遮断することにより、安全目的で炎の存在を検出するためにガスアプリケーションに配置されます。サーモパイルは、ミリボルトの出力を増やすために多くの熱電対を組み立てることです。Robertshawサーモパイルには、同軸スペードコネクタと2線式スペードコネクタの2種類の接続があります。1950年のサーモパイルは、TP75とも呼ばれ、2線式スペードコネクタです。1951年のサーモパイルは、CP2(500~600ミリボルト)とも呼ばれ、同軸コネクタです。1950年および1951年のシリーズサーモパイル(パイロット発電機)は、自己発電式ガス制御システムで使用するために設計されています。これらは、同様の競合デバイスを置き換えるために使用できます。付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現短絡状態から絶縁するマイカワッシャーさまざまな長さで複数の用途に対応
用途機器、システムの温度管理接続2リード
1951シリーズサーモパイル ロバートショウ1951シリーズサーモパイルロバートショウ
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)のサーモパイルは、ガス器具アプリケーションの業界リーダーです。その主な機能は、スタンディングパイロットライトが作動し、熱が要求されるとメインバーナーガスが適切に点火されるようにすることです。サーモパイルは、バーナーへの潜在的なガスの流れを遮断することにより、安全目的で炎の存在を検出するためにガスアプリケーションに配置されます。サーモパイルは、ミリボルトの出力を増やすために多くの熱電対を組み立てることです。Robertshawサーモパイルには、同軸スペードコネクタと2線式スペードコネクタの2種類の接続があります。1950年のサーモパイルは、TP75とも呼ばれ、2線式スペードコネクタです。1951年のサーモパイルは、CP2(500~600ミリボルト)とも呼ばれ、同軸コネクタです。1950年および1951年のシリーズサーモパイル(パイロット発電機)は、自己発電式ガス制御システムで使用するために設計されています。これらは、同様の競合デバイスを置き換えるために使用できます。付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現短絡状態から絶縁するマイカワッシャーさまざまな長さで複数の用途に対応
用途機器、システムの温度管理定格250mV - 750mV AC接続同軸長さ(inch)【リード】36
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら