10本入り少数包装の鼻用スプレー式噴霧点鼻容器。1回の噴霧量は0.13cc(±0.05cc)。
材質本体/ポリプロピレン、ノズル/ポリプロピレン、LDPE、ステンレス、パッキン/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン
色半透明
10mLで噴霧式の点鼻容器。最小10本よりご購入頂けます。点鼻容器用のラベルをサービスでおつけ致します。
色(本体)乳白
色(キャップ)白
材質(本体)PE
材質(キャップ)PE
容量(mL)10
精度の高いスプレー式噴霧点鼻容器です。
材質(本体・キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリプロピレン、低密度ポリエチレン、ステンレス、(パッキン)ポリエチレン
10本入り少数包装の鼻用スプレー式噴霧点鼻容器。1回の噴霧量は0.13cc(±0.05cc)。
容量(mL)20
材質本体/ポリプロピレンPET、ノズル/ポリプロピレン、LDPE、ステンレス、パッキン/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン
色透明
松吉医科器械コード24-6287-02
1パック(10本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
精度の高いスプレー式噴霧点鼻容器です。
材質(本体・キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリプロピレン、低密度ポリエチレン、ステンレス、(パッキン)ポリエチレン
細かい噴霧が可能です。
仕様ミストボトル・未滅菌
材質本体・トップキャップ/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PP(ポリプロピレン)・LDPE(低密度ポリエチレン)・ステンレス(SUS304M)、パッキン/PE(ポリエチレン)
スプレー式に噴霧可能な点鼻容器。20mLと30mLの容量をご用意致しました。本体色は、20mLは3色(透明・半透明・乳白)、30mLは2色(半透明・乳白)のラインナップがございます。ミスト状に細かい噴霧が可能な点鼻瓶です。10本(1袋)よりご購入頂けます。1ショットあたりの平均噴霧量(水)は約0.13mL(±0.05mL)です。ピストン式のノズルで、安定した細かい噴霧が可能です。トップキャップ付きです。
材質(キャップ)PP
安価なポリプロピレン(PP)と透明度が高いTPX樹脂の2種類です。
用途アルコールの小分けに
材質PET(本体)、PP(フタ)
寸法(mm)Φ24×100(キャップ付)
容量(mL)25
1個
¥137
税込¥151
当日出荷
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE
使用流体水
少量容器のノズルがねじ式タイプになります。
材質(キャップ)PEHD
材質(ノズル)PEHD
ソフトな素材で恐怖感を与えないので、小児への使用に適しています。
霧粒が細かく広範囲に粘膜を覆いますので、経鼻投与材に適しています。
3mLシリンジ付き単回使用ラテックスフリー。
材質シリンジ/PP(ポリプロピレン)、押子/PP(ポリプロピレン)・合成ゴム、アトマイザー/PC(ポリカーボネート)・PVC(塩化ビニル樹脂)
アズワン品番7-3515-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00093000303
先端ノズル径(Φmm)4
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(25個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
43℃、5ミクロンの霧でやさしく温め、潤して、のど・鼻が スッキリ!
超音波振動によって水を霧化するので、やけどの心配がありません。
生理食塩水が使え、スムースに吸入することができます。
本体と水タンク部が分かれるセパレート型だから、給排水、お手入れが簡単です。
のどの加湿に。風邪・花粉の季節の新習慣に。
超音波温熱方式だからミストが違う。
付属品吸入マスク、マスクカバー、計量スプーン、吸入ノズルセット、口ノズル、鼻ノズル、霧化カバー、ヒーターガード、吸入液カップ、本体保護カバー、取扱説明書、クイックガイド
質量(g)約1100
電源AC100V 50/60Hz、消費電力約90W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×188×286
霧化能力[強]約1.8mL/分 [弱]約1.2L/分
タイマー1回約5分間
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AHBZX00022000
霧化粒径(μm)約5
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
容量(mL)500
仕様(1回の噴霧量)約1.1mL
材質PP ・PE ・LLDPE(本体)
高さ(mm)235
目盛50mL単位
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質一級硬質ガラス(H32)
目盛あり
関連キーワード