23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAPTAIN STAG焚火 シート
フィールドを火の粉から守る耐火シート。 耐熱温度700℃のグラスファイバー。
材質グラスファイバー 質量(g)350 寸法(cm)80×80 寸法(幅W×奥行D)(mm)800×800
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

ペグ固定用穴付き。収納袋付き。耐熱グラスファイバー素材使用
用途焚き火台使用時の地面やテーブルの保護に/直火禁止のキャンプ場に 材質(収納袋)ポリエステル+ポリウレタンコーティング 材質(本体)グラスファイバー繊維 /(ハトメ部)ステンレス 耐熱温度(℃)550 本体寸法(cm)120×96
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。 素材の持つ軽さで、作業性に優れています。
用途資材や建材のカバー。 室内養生シートとして。 形状折りたたみタイプ 材質(シート)ポリエチレン 材質(ハトメ)アルミ ハトメ内径(Φmm)12
1枚
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大阪製作所スパッタシート #4001S
RoHS
スパッタシート #4001Sは、綾織りの炭化繊維織物にシリコンを片面コーティングしたシートです。重量が軽く、柔軟性があり、取扱いが容易です。低コスト商品で価格を低く設定しています。
用途軽いスパッタ用の溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン JIS規格JIS A 1323 C種 材質炭化繊維片面シリコン 厚さ(mm)0.8 表:濃グレー/裏:ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スパッタシート ライト モノタロウ 動画あり
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン JIS規格JIS A 1323 C種適合品 材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング) 厚さ(mm)0.7 ハトメ内径(mm)12
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。 形状折りたたみタイプ シート厚さ(mm)約0.25 材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工 質量(g/m2)約280 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(mm)12 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ハトメアルミハトメ
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽くて、作業性に優れた火花除けシートです。床に対して垂直な向きでの使用となるカーテンやフェンスとしてお使いください。 床置きには適しておりません。 両面にシリコンをコーティングしています。
用途溶接・溶断の垂直方向使用での火花除け。 材質ガラス繊維基布+両面シリコン樹脂加工 厚さ(mm)約0.35 JIS規格JIS A 1323 C種合格 ハトメ内径(mm)Φ12 幅(mm)約920
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードタイプ。耐炎性、耐熱性に優れています。受けた火花をはじきます。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート・防火カーテン。養生シート・ダクトカバー。 厚さ(mm)1 仕様A種合格品 材質/仕上パイロメックス(R)短繊維織物/シリコン両面加工 JIS規格JIS A 1323A種合格 第32171号 ハトメ内径(mm)12
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラフ焚火シート。ソロキャンツーライダーに丁度いい。「足るを知る」大人のためのジャストサイズ&ジャストスペック焚火シート。数多ある焚火シートの中でも、焚火好きなソロキャンツーライダーに丁度いいサイズと品質で、軽量コンパクトな扱いやすいアイテムを目指し企画しました。ベースには薄くしなやかで扱いやすい耐熱400℃のグラスファイバーを採用し、表面は特殊アルミシートでコーティング、四辺を折り込んでグラスファイバーのチクチクする嫌な感覚を低減。表面は汚れが拭き取りやすくメンテナンスも簡単。イタズラに炎を大きくせず静かにゆっくり焚火を嗜む、大人のための焚火シートの登場です。品番: RR5959。品名: ラフ焚火シート。COLOR: シルバー。SIZE: 60x60cm。収納袋SIZE: 24x19cm。重量: 0.16kg(収納袋込み)。素材:グラスファイバー(耐熱400℃)特殊アルミシートコート 、金属ハトメ。[付属品]。・収納袋
用途品番: RR5959。品名: ラフ焚火シート。COLOR: シルバー。SIZE: 60x60cm。収納袋SIZE: 24x19cm。重量: 0.16kg(収納袋込み)。素材:グラスファイバー(耐熱400℃)特殊アルミシートコート 、金属ハトメ。[付属品]。・収納袋 材質グラスファイバー(耐熱400℃)特殊アルミシートコート 、金属ハトメ 質量(kg)0.16 シルバー 寸法(cm)60×60、(収納袋)24×19
1枚
2,798 税込3,078
4日以内出荷

(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート 仕様加工タイプ:両面シリコン 厚さ(mm)約1 材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティング タイプA種合格品 JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号 目付(g/m2)720 ハトメ内径(mm)12
1枚ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS A 1323 A種適合品です。 耐炎繊維の両面シリコンコーティング品です。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類 材質耐炎繊維+両面シリコンコーティング 厚さ(mm)1 グレー JIS規格JIS A 1323 A種適合品
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マツモト産業カーボンシート
従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工 厚さ(mm)2 JIS規格A 1323 難燃性A種合格品 連続使用温度(℃)250 質量(g/m2)400 瞬間耐熱温度(℃)1350
1枚
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。 織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。 カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) 仕様A種合格品 幅(mm)1000 混率(%)耐炎繊維100
1枚ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シート JIS規格JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号 仕様C種合格品 厚さ(mm)0.7 材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工 シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラック ハトメ内径(mm)12
1枚
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で作業性に優れています。オレンジ色で目立つため、火花養生・防炎養生として最適です。火花をはじくタイプです。ノンアスベストの安全な製品です。
規格JIS A 1323 C種合格品、(財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品 材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:片面塩ビ樹脂(表/オレンジ・裏/ホワイト) 幅(mm)920 厚さ(mm)0.21
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炭素繊維杉綾織りに両面シリコン加工。綾織りでひっぱりに強く、自由にカットしても生地がほつれません。 アスベストのような有害繊維やガラス繊維にある皮膚刺激がありません。
材質炭素繊維杉綾織 瞬間使用温度(℃)1300 ハトメピッチ(mm)450 仕様A種合格品 厚さ(mm)1.23 JIS規格JIS A 1323A種試験 合格品 連続使用温度(℃)250~300
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。 耐炎繊維生布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。 受けた火花・ノロをはじくタイプです。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。 (ノンアスベスト)小さいサイズなので狭い場所での溶接や携帯にも便利です。
用途溶接火花受けシート、養生シートとして。 JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号 ハトメ数なし トラスコ品番786-8871 材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工 長さ(mm)610 幅(mm)610 厚さ(mm)約1 質量(kg)0.3
1枚
4,598 税込5,058
当日出荷

A級革を厳選!プロ仕様の牛本革背縫い手袋!!水に濡れたあとも柔らかさが持続すうソフトオイル加工を施しているから洗って繰り返し使える。
用途鉄工・金属業・土木・建築・鉄筋・仮枠・荷役・運送・重機運転・農業・林業・日曜大工・ガーデニング・野外キャンプ
1双
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性の高いシリカ繊維の織物で、軽量かつ柔らかいため、扱いやすく、凸凹な面にも柔軟になじみます。屋外山などでもなじみやすい迷彩柄で、キャンプなどの焚き火シートとしてもお使いいただけます。ガラス繊維によっての皮膚刺激を軽減する「ヒート処理」を施しています。安心安全のノンアスベストノンセラミック製品です。
用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防火シートとして。自動車板金溶接などでの車体保護として。キャンプ用品の焚き火シートとして。 材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
1枚
8,998 税込9,898
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

焚き火をより快適に。両面シリコーンコーティングにより灰や汚れの拭き取りが簡単に。ガラス繊維の毛羽立ちを軽減。シートの縁を立ち上げられるホック仕様で炭や灰がこぼれ落ちにくく、灰の処理も簡単。
材質グラスファイバー(耐熱温度700℃) 表面:シリコン(耐熱温度200℃) 寸法(mm)(使用時)650×750 質量(g)350 寸法(幅W×奥行D)(mm)約780×900
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

火花や高温に関わるプロが工場や現場などで使用する素材で構成されています。溶接火花を受けるシートとしての公的な試験(JIS A1323)に合格したシートを素材とし地面への熱の影響を軽減するための断熱層として厚手の中材を挟み込んだ3層構造です。ペグを打てるハトメ付きです。表面は撥水性があり、お手入れはサッと拭くだけ。
材質ガラス繊維織物両面シリコンコーティング/中材:ガラス繊維厚手織物 厚さ(mm)約2 質量(g/m2)約1200
1セット(10枚)
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ライターなどで簡単着火。バーベキューや焚火の着火に。 3つに分かれるシートが5枚入り。合計15片で使える。薄型収納。 高い防水性で濡れても使える。
材質パルプ ステアリン含有(植物油) 質量(g)2300 燃焼時間(分)5(1枚の1/3) (燃焼条件により異なります。) 製品サイズ(mm)95×195×2(1枚)
1袋
399 税込439
翌々日出荷

混紡率と厚みにこだわった頼もしいウールブランケット。鉄道で支給されていたブランケットをモチーフに、混紡率と厚みにこだわったウールブランケット。表裏で異なるベースカラーに、シンプルなラインが渋く彩りを添えた重厚なデザインです。中央に配したコーポレートロゴが年代物の雰囲気を醸し出します。ウールの混紡率はこだわりの77%で、焚き火耐性も十分。グランドシートとして使えば一辺190cmの面積があらゆる小を兼ね、半分に折り畳めば一層心地良い安心感が得られます。気分やロケーションによって敷いて、羽織って、掛けて使える万能で頼もしい一枚です。
用途グランドシートや毛布として 材質ウール77%、ポリエステル23% 質量(kg)2.5 サイズ(mm)1900×1900
1個
13,880 税込15,268
8日以内出荷