9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

三菱電機FW-Sシリーズ・UPS
エコ商品
AC85~144Vという幅広い入力電圧に対応し、電圧変動などによるバックアップ動作を減少。不要なバッテリ電力の消費を抑制すると共に、停電や瞬低発生時には無瞬断でバックアップに移行します。入力電源の電圧や周波数に影響されることなく、ユーザ設定の電圧(100~120V)・周波数(50/60Hz)で出力することができます。またUPS起動時に出力電圧を徐々に上げながら負荷に印加することで、突入電流の抑制が可能です。※UPS設定ソフト「UPSSET」で簡単に設定できます。入力電源からの高調波、サージ・ノイズ等を含む乱れた電圧波形を、クリーンな正弦波にします。FW-S10(C)-0.7K、1.0K、1.5Kは商用起動に、その他容量帯や耐環境仕様品は商用・バッテリ起動双方に対応。バッテリ寿命や、商用電源有無に左右されることなくUPSを起動できます。【商用起動】。バッテリが容量低下・劣化している状態でも商用給電がある場合は起動できます。【バッテリ起動】。商用電源が無い場合でもバッテリにより給電し、停電時の非常電源に活用できます。豊富な外部入出力信号によるUPS管理・負荷の状態監視が可能。UPSの運転状態(停電によるUPSのバックアップ・バイパス運転・警報など)を外部に信号出力します。また、バッテリの容量が低下したときなどにも信号出力することで、UPSや負荷の管理に活用できます。瞬低の警報と履歴機能を搭載していますので、別途UPS設定ソフトを用いることで、瞬低電圧の時間設定や読み出しが可能です。操作パネルのボタン操作のみならず、外部からUPSに信号入力することで、運転状態の切替やブレーカと連動した動作が可能となり、効率的な運用を実現します。【業界初のブレーカ連動機能】。ブレーカの警報スイッチ(AL)と補助スイッチ(AX)をUPSに接続することで「停電やブレーカトリップ時は電源供給を続ける」あるいは「ブレーカOFF時はUPSを停止する」といったブレーカに連動したUPS操作が可能です。【リモートON/OFF】。盤面などからリモートスイッチの操作で、UPSの運転開始や停止が可能です。【バイパス切換機能】。操作パネルのボタン操作だけでなく、外部信号によってもUPS運転状態からバイパス運転に切り換えることが可能です。【UPSシャットダウン機能】。バックアップ運転時に入力するとUPSをシャットダウンできます。※UPSの操作用スイッチは、セレクタスイッチ、押しボタンスイッチ、非常停止スイッチによる多様な操作が可能です。【非常停止機能】。外部信号による非常時のUPS出力停止機能を搭載。SEMI規格の対応装置への組み込み用として最適です。
仕様電圧波形歪率:3%以下(定格抵抗負荷)、電圧波形:正弦波 質量(kg)約108 タイプ(製品)端子台・コンセント仕様 電圧(V)(交流入力)AC85~144、(交流出力)100~120±2% 入力容量5.0kVA 出力(100Vコンセント)2P15Aアース付 NEMA 5-15R 4個(1系統、4出力) 起動形式商用起動/バッテリ起動 運転方式常時インバータ給電方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×672×600 周波数(交流入力)47.5Hz~63Hz、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期、固定モード:50/60Hz±0.5%(50Hz/60Hzの選択が任意に設定可能)、(工場出荷時同期モード) 騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性) 冷却方式強制風冷(長寿命ファン採用:交換不要) インターフェース(外部)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ):○ シャットダウン用(FREQSHIP for Windows、FREQSHIP-mini for Windows)、(外部信号)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力(放電終止予告・バイパス運転信号・バックアップ運転信号・設定負荷超過・瞬低警報 等)、差込端子台:フォトカプラ入力(UPSシャットダウン信号・バイパス切替・非常停止信号・ブレーカ連動信号・リモートON/OFF信号 等)、オプションボード用スロット:○ 出力容量5.0kVA/4.0kW 相数(交流入力・交流出力)単相2線式 相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと) 塗装色グレー 力率入力:0.95以上(定格負荷時) 端子台(交流入力・交流出力)M6端子台 周囲温度(℃)0~40(推奨20~30 発熱量(W)390 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 過負荷保護110% 30秒/140% 3秒 据付方式タワー/ラック兼用 バックアップ切換時間無瞬断 交流出力(インバータ許容ピーク電流)定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)
1台
1,298,000 税込1,427,800
5日以内出荷

GSユアサインフラシステムズ単相入力UPS SAU-Aシリーズ
常時インバータ給電方式UPS。端子台 UPS 信頼性の高い常時インバータ給電方式UPSです。入出力 端子台に対応
出力電圧100V(±2%)※105V選択可 運転方式商用同期常時インバータ給電方式 入力電圧100V(-10%,+15%)
1個
479,800 税込527,780
60日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GSユアサインフラシステムズ単相入力UPS SMU-HFシリーズ
200V系高効率常時インバータ給電方式UPS。常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)UPS サンケン電気独自の給電方式により、省エネ・高効率運転と 高品位電力を同時実現。バッテリもお客様にて交換できます。
出力電圧200V/208V/220V/230V/240V(精度±2%) 定格入力電圧(V)200、208、220、230、240(設定電圧-20%~288) 運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング) 出力周波数(Hz)50/60 入力周波数(Hz)50/60 設置方式タワー型/ラック型 兼用 定格出力電圧(V)200、208、220、230、240 入力電圧200V/208V/220V/230V/240V(設定電圧-20%~288V) 周波数許容範囲(%)±1、3、5、14より選択
1個
349,800 税込384,780
9日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

omron(オムロン)BUシリーズ UPS本体
エコ商品
寸法(mm)430×700×130.5 質量(kg)57 消費電力(W)無負荷時通常時55/最大時225定格負荷時 通常時345/最大時520 本体質量(g)55000 定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240 定格出力電流(A)25 運転方式常時インバータ給電方式 冷却方式強制空冷(FAN有) 機能バイパス機能標準装備 コンセント出力NEMA L6-30R×2個/端子台 出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5% バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×700×130.5 出力容量5000/4500 保証期間3年 入力周波数(Hz)50/60±5 安全規格UL1778取得 定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100 バックアップ時間5分(4500W) アズワン品番64-3207-42 RoHS指令(10物質対応)対応 給電方式常時インバータ給電
1個
819,800 税込901,780
5日以内出荷

omron(オムロン)BUMシリーズ UPS本体+無償保証
エコ商品
寸法(mm)430×700×130.5 質量(kg)84 本体質量(g)55000 冷却方式強制空冷(FAN有) 機能バイパス機能標準装備 バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×700×130.5 出力容量5000/4500 安全規格UL1778取得 RoHS指令(10物質対応)対応 給電方式常時インバータ給電
1個
629,800 税込692,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

omron(オムロン)BUMシリーズ UPS本体+オンサイト保守
エコ商品
寸法(mm)430×700×130.5 質量(kg)84 本体質量(g)55000 冷却方式強制空冷(FAN有) 機能バイパス機能標準装備 バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×700×130.5 出力容量5000/4500 安全規格UL1778取得 RoHS指令(10物質対応)対応 給電方式常時インバータ給電
1個
959,800 税込1,055,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

omron(オムロン)BUシリーズ UPS本体+オンサイト保守
エコ商品
寸法(mm)430×700×130.5 質量(kg)57 消費電力(W)無負荷時通常時55/最大時225定格負荷時 通常時345/最大時520 本体質量(g)55000 定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240 定格出力電流(A)25 運転方式常時インバータ給電方式 冷却方式強制空冷(FAN有) 機能バイパス機能標準装備 コンセント出力NEMA L6-30R×2個/端子台 出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5% バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×700×130.5 出力容量5000/4500 入力周波数(Hz)50/60±5 安全規格UL1778取得 定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100 バックアップ時間5分(4500W) RoHS指令(10物質対応)対応 給電方式常時インバータ給電
1個
1,698,000 税込1,867,800
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

omron(オムロン)BUシリーズ UPS本体+無償保証
エコ商品
寸法(mm)430×700×130.5 質量(kg)57 消費電力(W)無負荷時通常時55/最大時225定格負荷時 通常時345/最大時520 本体質量(g)55000 定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240 定格出力電流(A)25 運転方式常時インバータ給電方式 冷却方式強制空冷(FAN有) 機能バイパス機能標準装備 コンセント出力NEMA L6-30R×2個/端子台 出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5% バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×700×130.5 出力容量5000/4500 入力周波数(Hz)50/60±5 安全規格UL1778取得 定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100 バックアップ時間5分(4500W) RoHS指令(10物質対応)対応 給電方式常時インバータ給電
1個
999,800 税込1,099,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)