「無傷引張クランプ」の検索結果
鉄骨・橋梁用高張力鋼・圧力容器・ステンレス鋼等くわえ部のかみ込みによる傷あとを残さない無傷引張クランプです。
寸法E(mm)40
鉄骨・橋梁用高張力鋼・圧力容器・ステンレス鋼等 くわえ部のかみ込みによる傷あとを残さない無傷引張クランプです。 吊上作業にも使用できます。
用途チェーンブロック、レバーブロックなどの併用により部材の横吊り・引張・その他作業用途によって多目的に利用できます
引張り専用全方向無傷軽量型クランプ。
独自の球面アゴ式締め付け機構(全方向性式)、球面アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例。
回転式つり環付き(360度全方向)。特殊合金鋼製精密鍛造本体。
用途引張り、組立、固定、肌付け、溶接、位置決め、目違い修正
寸法P(mm)150
ワンタッチ操作で軽量です。
万一の脱落を防止するストッパーカムです。
作業性抜群の無傷クランプです。
用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨などの縦吊り作業に
仕様無傷・安全確認用マーク付つり環・誤動作防止機構付
トラスコ品番104-1221
材質高抗張力鋼
質量(kg)2.3
使用荷重(kg)(最小~最大)40~200
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
円形ダブルカムロック方式のため、より強い締付力が発生し安全な作業ができます。
2個の吊り穴で全方向の作業ができます。
Iビームなどの勾配のある吊り荷にも使用できます。
業界一軽量なねじクランプです。
用途吊り上げ、運搬作業用に。電気チェーンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
普通鋼板、高張力鋼板や橋梁、製缶及び加工板、高圧タンク類等、幅広い用途の中で、吊上物の表面にきずをつけずにクランプできます。ステンレス鋼板、アルミ板その他非鉄金属板等で、マグネット使用が出来ない竪吊作業に使用できます。
鉄骨と単管をつなぐためのクランプです。
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交と固定タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。
用途鉄骨と単管接合用
材質(本体)熱間鍛造品(有色クロメートメッキ)/(ボルト)高張力ボルト
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6
単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め仕様です。
トラスコ品番761-1323
材質スチール
タイプ自在型
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。
球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。
ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。
多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。
スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。
締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。
特殊合金鋼製鍛造本体。
特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。
亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。
寸法P(mm)150
使用する位置へ90°移動するだけですぐに使える簡単操作
キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性に優れた熱間鍛造品。
(社)仮設工業会認定品。
用途H鋼と単管を接続する際に使用します。通常のキャッチクランプをワンタッチで垂直、水平の切り替えができるよう改良された製品となります。
材質スチール
質量(g)1000
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。
当たり面が広く深い安定のいいリブ付。
独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。
ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
規格(社)仮設工業会認定品
仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板
適合つかみ幅(mm)0~40
形鋼・アングル材等への単管の取り付けに使用します。
適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。
型式N型
こんなお得な商品も!

レバーホイスト 荷重リミッター付
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。
合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。
事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
荷鎖等級V
小型軽量で使いやすくロック装置は確実に効くラッチ式です。
スプリング式締め付け機構です。
用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。
仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
小型・軽量:キトー独自の技術が今までにない小型・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。
ニッケルメッキチェーン採用:キトー独自の研究開発により1000N/mm2の高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐磨耗性も併せ持っています。
高強度フレーム採用:機械構造用炭素鋼のフレームを一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。
作業場所を選ばない全方向性倍力シャックル付きスクリュークランプです。
用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡版・パイプ・造船用トランス材等
仕様使用荷重(最小~最大)320~1600
トラスコ品番851-6205
材質高抗張力鋼
質量(kg)4.3
有効寸法(mm)3~25
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
鋼板等の立吊りを主としたクランプで、吊り方向を拡げた軽量型。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靱かつ抜群の耐久性。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。
用途平板の立吊。形鋼の吊上げ。平板の反転。パイプの吊上げ
種別立吊
キトー独自の遊転装置
超小形・軽量
メンテナンス性が向上
ニッケルメッキチェーンを採用。
はずれ防止付きフックラッチ
用途荷締め、緊張、巻上・巻下、固定、位置合わせ、ゆがみ取り、引き寄せ、その他各種作業に
吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適な軽量コンパクトタイプ。
スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。
本体は特殊合金鋼の一体形の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。
カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。
本体は焼き付け塗装仕上。
材質特殊合金鋼