22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トクヤマエムテックグラウトミックスセメント
耐震補強工事をはじめ機械基礎、逆討ち充填、鉄骨ベース等、様々な分野における高精度のプレミックスタイプの無収縮グラウト材です。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×500×100 危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

使用目安:1kg袋でST-610Gを4本取付可能、ST-500Aを6本取付可能
用途アスファルトやウレタン塗装下地には接着材の効かないタイプがあります。 とくに工事後一週間以内の油分の揮発していない現場では、接着剤を避け、グラウト施工をおすすめいたします。
1袋(1kg)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノンブリージング性と無収縮性に優れたセメント系グラウト材です。 流動性が良く、充填ケ所の隅々まで行き渡り、拘束ケ所(躯体と後付構造物の隙間)に 充填した場合の無収縮性に優れ、鋼構造物の荷重を躯体コンクリートへ緊密に伝えます。 所定のコンシステンシーで練り混ぜた場合、安定した無収縮性を示します。 (無収縮とは拘束ヶ所での膨張収縮が収縮でないことをいいます。 セメントモルタルの宿命としてモルタルが乾燥することによって収縮します。) 強度の発現が早く初期強度に優れると共に、長期強度にも優れています。
用途柱脚グラウト(鉄骨柱ベース下充填モルタル)、機械グラウト、アンカーボルト定着、鉄製耐震壁グラウト、鋼板巻き立てグラウト 仕様加える水の量:4.0~4.3L/袋 容積練上り:13L/袋 標準使用量77袋/m3 圧縮強度(N/mm2)39.2(3日)、70.2(28日) 危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
2,498 税込2,748
翌日出荷

細骨材と結合材(セメント+特殊混和材)を 1:1重量比で混合したベースモルタルに、 石灰系膨張材「太平洋エクスパン」を配合したプレミックス型のセメント系無収縮モルタルです。 プレミックス製品である為、現場で所定量の水と練り混ぜるだけで、無収縮モルタルを得ることができ、 コンクリート構造物との隙間や鋼構造物との間隙への充填に適しています。
用途コンクリート構造物間や鋼製構造物等との接合部や隙間への間詰め充填として。橋梁沓座・鉄骨ベース部等。建築耐震補強(増設壁・柱上部・鉄骨ブレース) タイププレミックス型 温度範囲(℃)5~35 危険物の類別非危険物 混水量(L/袋)4.5 練り量(L)13
1袋(25kg)
3,898 税込4,288
3日以内出荷

タイト・グラスターはプレミックスの超速硬無収縮グラウト材です。収縮が無く流動性に優れており、早期に高強度が得られます。20分~30分で硬化し、60分で実用強度が得られる為、早期の開放が可能です。2時間で20N/mm2を超え、28日で日本下水道事業団の45N/mm2をクリアする高強度です。ブリージングがなく流動性が高いので僅かな隙間への充填が可能です。ファイバーが混入されている為、クラックの発生が低減されます。
用途マンホール嵩上げ改修、フェンスや手摺り・門扉の基礎、ポール・支柱の固定、管工事の充填・固着、復旧工事・補修工事、各種緊急工事 セメント色 仕様プレミックス粉体 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1袋(25kg)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。6~12時間で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です
用途流動性・コンクリート充填補修材 硬化時間6~12時間 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗布面積(cm/袋)約5×30×30
1袋(10kg)
2,098 税込2,308
当日出荷

施工が容易です。構造物との一体化が図れます。十分な耐力を有します。 高温・低温においても品質保持されます。経済的です。
セメント系灰白色 使用温度範囲(℃)10~35 危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
5,698 税込6,268
4日以内出荷

きめの細かい無収縮モルタルですからセメント類のヒビ割れ、スキ間等の充填補修に最適です。
仕様無収縮、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、膨張剤、その他 寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×150×40 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚5×縦400×横500mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1.5kg)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非金属骨材系無収縮グラウト材です。流動性にすぐれた高強度無収縮モルタルです。軽量で経済的です。
用途鉄骨・機械基礎のベースグラウトに。耐震(ブレース)補強・増設壁の圧入に。その他建築・土木工事の各種充填に。 トラスコ品番851-2190 材質ポルトランドセメント 容量(kg)25 危険物の類別非危険物
1袋
3,798 税込4,178
当日出荷

陽光物産NBモルタル
ノンブリージング性と無収縮性に優れたセメント系パッド材です。 所定の水量で練り混ぜたモルタルは安定した無収縮性を示します。 (無収縮とは材令7日に於ける膨張収縮が収縮を示さないことをいいます。 セメントモルタルの宿命である乾燥収縮による収縮は避けられません。) 強度の発現が早く初期強度に優れると共に、長期強度にも優れています。 成形性に優れ、施工したままの形を保って硬化します。性能は勿論、荷扱い、保管、施工性まで、あらゆる作業性に優れています。
用途柱脚グラウト(鉄骨柱ベース下充填モルタル)、機械グラウト、アンカーボルト定着、鉄製耐震壁グラウト、鋼板巻き立てグラウト 仕様加える水の量:4.0~4.3L/袋 容積練上り:13L/袋 標準使用量96袋/m3 圧縮強度(N/mm2)25(24時間)、38.9(3日)、46.4(7日)、46.4(28日) 危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
2,498 税込2,748
翌日出荷

従来スピード工事用の急硬セメントの持つ欠点であった(ワレやダレ、収縮、接着不良)等の全てを改良した全く新しい画期的な製品で冬場の施工に最適です。 約5m/m程度の薄塗りでも、割れたりヒビ割れしません。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 急を要する補修に最適。 無収縮タイプ。
用途モルタル塗り(下地塗り、中塗、仕上げ塗り)、土間、ベランダ、屋上、道路、一般工場床、 樹脂モルタルの下地、床工事の下地など。 硬化時間(分)60 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)440×380×50 危険物の類別非危険物 施工面積10mm厚 約1000×400mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1箱(10kg×2袋)
3,598 税込3,958
当日出荷

接着強度、硬化後曲げ、圧縮強度、セルフレベリング性、無収縮性、急結性に優れており、作業性、流動性も良好です。
用途コンクリートの床や壁などの亀裂の補修。機械の据え付け、鉄骨柱、ポール、フェンス等構造物の基礎部分。 グレー 硬化時間(分)120 仕様速乾、無収縮、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料界面活性剤界面活性剤等 寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×40 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚176×縦100×横100mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(4kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速硬型のため数十分で硬化し、早期に強度を発現します。このため、緊急工事・寒冷期での工事に適してます。 流動性に優れ、小さな間隙に充填が可能上、施工も簡単です。 初期(短時間)から長期にわたり安定した強度発現性を示します。 ノンブリーディングであり、無収縮性を有するので部材の一体化が図れます。
用途緊急工事、短時間施工、寒冷期工事、逆打ち工法、機械基礎、鉄骨ベース、機械据付、橋梁支承、アンカー固定、各種耐震補強、改修工事、各種土木建築工事 タイププレミックス型 温度範囲(℃)5~35 危険物の類別非危険物 混水量(L/袋)4.4 練り量(L)13
1袋(25kg)
5,498 税込6,048
4日以内出荷

施工性・成型性に優れたパッド用モルタルです。 初期から長期にわたり安定した強度発現性を示します。 無収縮性を有するため施工後の沈下がありません。
用途機械据付時のパッド・鉄骨ベースのパッド作製 各種ライナープレート・パイプ周囲・アンカー固定 部分断面補修等、各種コンクリート接合部、各種土木建築工事 危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
4,498 税込4,948
3日以内出荷

1袋(5kg)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。約30~60分で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です。
用途流動性・コンクリート充填補修材 硬化時間30~60分 危険物の類別非危険物 塗布面積(cm/袋)約6×10×10
1袋(1.3kg)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

当製品は無収縮グラウト材です。
用途コンクリートひび割れ補修 容量(g)500 危険物の類別非危険物 硬化時間24 施工面積(m2)幅0.3mm×深さ40mm×長さ25m
1セット
6,698 税込7,368
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

当製品は無収縮グラウト材です。
用途コンクリートひび割れ補修 容量(g)500 危険物の類別非危険物 硬化時間24 施工面積(m2)幅0.3mm×深さ40mm×長さ25m
1袋
5,598 税込6,158
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 接着性に優れ圧縮強度に優れる。 無収縮タイプ。
用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×240×25 圧縮強度(N/mm2)52.5(材齢28日) 硬化時間(時間)2 危険物の類別非危険物 施工面積10mm厚 約300×330mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1.8kg)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電源不要で切粉や火花が出ない 美しいカット面でバリ取り不要 手早く切断でき、作業効率アップ 軽量、持ち運び簡単、安全作業 サイズ…全長940mm 質量…7100g本体使用できるアングルのサイズレースウェイ40×30×1.6mm、ダクター40×30×2.0mm
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷

菊水化学工業JSグラウト(一般用)
コンクリート構造物の基礎部分や接合部充填等に使用可能。 高強度・高流動性・無収縮の性能を有しています。 プレミックスモルタルなので、取扱いが容易です。 公共建築協会 無収縮モルタルの品質規格に適合しています。
用途耐震補強工事 機械・構造物基礎・橋梁支承 アンカーボルト固定・鉄板撒き立て 逆打ち・逆巻工法 種類セメント系 標準使用量1立方メートル当たり:約74袋 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:注入/充填、施工器具:ポンプ圧送等 所要量(kg/m2)単位容積質量:約2.15kg/L、練り上り容量:約13.5L
1個(25kg)
5,398 税込5,938
4日以内出荷

太平洋マテリアル太平洋プレユーロックスGC
「太平洋プレユーロックス GC」は低発熱型無収縮モルタルをベースに豆砂利及び各種混和材を配合した簡易無収縮グラウトコンクリートです。 水和に伴う温度上昇が低い為、温度応力を軽減できる事から部材厚さが比較的厚い箇所や施工容量が大きな箇所への充填に適しており、狭小部や小規模なコンクリート打設の代わりに使用できます。プレミックスタイプ。プレミックスタイプのため、 いつも均一な品質性能が得られます。 現場で所定水量と練り混ぜるだけで高品質な簡易無収縮グラウトコンクリートが得られます。高流動性。優れた流動性を発揮しますので、スムーズに充てんすることができ、 作業性 成型性に優れます。無收縮性。ノンブリーディングであり、かつ適量配合された石灰系膨張材の作用により、 拘束条件下で無収縮性が発揮でき、部材との一体化が図れます。早強性・高強度。初期強度が高く早強性を有するとともに、 長期的にも安定した強度発現性が得られます。優れた施工性。ハンドミキサ等の機械練りができ、 モルタルポンプでの圧送が可能です。低発熱性。ベースとなる低発熱型無収縮モルタルに豆砂利 (粗骨材の最大寸法 6mm) を配合している事から、一般の低発熱型無収縮モルタルに比べ、 水和に伴う温度上昇が低いため、比較的部材厚の大きな箇所に適用できます。
規格プレミックス型 危険物の類別非危険物
1個(25kg)
4,998 税込5,498
5日以内出荷