カテゴリ

  • 接着剤・補修材(25)
  • 塗料(16)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 学童・教育用品(1)

「無機顔料」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジルコニアボール トレセラム(R) 10kg入 伊藤製作所(粉砕機)ジルコニアボール トレセラム(R) 10kg入伊藤製作所(粉砕機)
259,800税込285,780
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。
用途電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料粒径(μm)平均結晶:0.3~0.4曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度6.0g/cm3内容量(kg)10ヤング率(GPa)210~220
ジルコニアボール トレセラム (R) 伊藤製作所(粉砕機)ジルコニアボール トレセラム (R)伊藤製作所(粉砕機)
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。コンタミネーションの原因となるSiO2、Fe2O3、MgOなどがほとんどありません。
用途電子部品材料電子材料ファインセラミックスなどの無機粉末磁性塗料インク・顔料・塗料感熱材料。仕様Φ0.05mm 1kg直径(Φmm)0.05硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200粒径(μm)平均結晶:0.3~0.4曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度6.0g/cm3内容量(kg)1アズワン品番2-9191-18ヤング率(GPa)210~220
ジルコニアボール トレセラム (R) TORAY(東レ)ジルコニアボール トレセラム (R)TORAY(東レ)
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。コンタミネーションの原因となるSiO2、Fe2O3、MgOなどがほとんどありません。トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。用途:電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料。
仕様●ヤング率:210~220GPa●曲げ強さ:1000MPa●硬度(ビッカース硬さ):HV1150-1200●平均結晶粒径(μm):0.3~0.4材質ジルコニア直径(Φmm)0.05化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度(g/cm3)6内容量(kg)1アズワン品番2-9191-18
蛍光磁性粉 ナリカ蛍光磁性粉ナリカ
4,800税込5,280
1個(100g)
3日以内出荷
磁石につく蛍光粉四三酸化鉄粉に蛍光顔料をコーティングしたものです。ブラックライト(紫外線)を当てると蛍光色を発します。磁石を近づけての観察実験・薄いグリセリンに混ぜて磁石を近づけ立体的な磁界の観察・スライム作りで蛍光磁性粉を混ぜて遊ぶなどに利用できます。
成分酸化鉄粉、有機蛍光顔料、合成樹脂、無機体質顔料容量(g)粉末100発光色黄緑
200mL コンクリートひび割れ補修材 エスコ200mL コンクリートひび割れ補修材エスコ
765税込842
1個
翌日出荷
補修箇所の表面をヘラでなめらかにします。硬化後、サンドペーパー(♯180~♯280)をかけると表面がより平滑になります。
用途屋内外のコンクリートモルタルレンガ岩石などのひび割れの補修材です材質アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水使用温度範囲(℃)約5~35内容量(mL)200液性弱アルカリ性耐熱温度(℃)範囲:約-10~60完全硬化時間約2日硬化時間(時間)【実用硬化】夏期:約4時間 冬期:約6時間危険物の類別非危険物施工量約5.4m(6mm幅でmm深さのひび割れ補修時)用具種別必要:ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、スクレーパー、ヘラ、マスキングテープ、カッターナイフなど。
配管穴埋めパテ 家庭化学配管穴埋めパテ家庭化学
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
エアコンの配管部のスキ間処理に!柔軟性を保持する安心・安全な充填剤です。しっくい・木・金属・モルタル・コンクリートなど、どんな材質にも良く着きます。手にベトつかず、簡単に作業出来ます。油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。耐候性、防水性に優れています。コンクリート壁・モルタル壁の穴埋めに使用箇所のホコリ、ゴミ、油を取り除き良く乾かしてから作業して下さい。残ったパテは、密封し子供の手の届かない場所に保管して下さい。高熱発生部(給湯管・ストーブの排気口・風呂釜等)へは、使用しないで下さい。ガスや水もれ防止パテではありません。
危険物の類別非危険物
ワンタッチ 床用ひび割れ補修材(コンクリート用) アサヒペンワンタッチ 床用ひび割れ補修材(コンクリート用)アサヒペン(2件のレビュー)
1,079税込1,187
1個(350mL)ほか
当日出荷
手絞りできるワンタッチ式!ひび割れに流しこむだけ仕上げヘラ付き雑草の生え抑制に水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
用途コンクリートの補修に材質アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水グレー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ 床用ひび割れ補修材(アスファルト用) アサヒペンワンタッチ 床用ひび割れ補修材(アスファルト用)アサヒペン
1,079税込1,187
1個(350mL)ほか
当日出荷
手絞りできるワンタッチ式!ひび割れに流しこむだけ仕上げヘラ付き雑草の生え抑制に水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
用途アスファルトの補修に材質アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水ブラック危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
チップクリーン ZF1 タセトチップクリーン ZF1タセト
2,998税込3,298
1本
予約販売
噴射ガスに炭酸ガスを使用従来品よりノズル内への噴射は1プッシュで塗布でき、広い面に塗布される場合は、短時間で従来と同じ面積を塗布する事ができ作業効率アップ。
用途溶接トーチ専用スパッタ付着防止剤成分耐熱顔料、無機粉末、界面活性剤、その他質量(g)498内容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量126mL危険物の性状水溶性
調色 豆つぶし専用トナー 豆カラーセット(黄・青・茶・黒・白色) マツモト産業調色 豆つぶし専用トナー 豆カラーセット(黄・青・茶・黒・白色)マツモト産業
8,998税込9,898
1箱(5kg)
5日以内出荷
耐アルカリ性と耐天候性に優れた無機顔料の調色トナーです。しごき塗りでも顔料の糸引きがしにくいです。
用途豆つぶし専用調色トナー黄・青・茶・黒・白色危険物の類別非危険物
調色 豆つぶし専用トナー 豆カラー(白色) マツモト産業調色 豆つぶし専用トナー 豆カラー(白色)マツモト産業
2,198税込2,418
1袋(1kg)
3日以内出荷
耐アルカリ性と耐天候性に優れた無機顔料の調色トナーです。しごき塗りでも顔料の糸引きがしにくいです。
用途豆つぶし専用調色トナー白色危険物の類別非危険物
調色 豆つぶし専用トナー 豆カラー(黒色) マツモト産業調色 豆つぶし専用トナー 豆カラー(黒色)マツモト産業
2,198税込2,418
1袋(1kg)
3日以内出荷
耐アルカリ性と耐天候性に優れた無機顔料の調色トナーです。しごき塗りでも顔料の糸引きがしにくいです。
用途豆つぶし専用調色トナー黒色危険物の類別非危険物
調色 豆つぶし専用トナー 豆カラー(茶色) マツモト産業調色 豆つぶし専用トナー 豆カラー(茶色)マツモト産業
2,198税込2,418
1袋(1kg)
3日以内出荷
耐アルカリ性と耐天候性に優れた無機顔料の調色トナーです。しごき塗りでも顔料の糸引きがしにくいです。
用途豆つぶし専用調色トナー茶色危険物の類別非危険物
調色 豆つぶし専用トナー 豆カラー(青色) マツモト産業調色 豆つぶし専用トナー 豆カラー(青色)マツモト産業
2,198税込2,418
1袋(1kg)
3日以内出荷
耐アルカリ性と耐天候性に優れた無機顔料の調色トナーです。しごき塗りでも顔料の糸引きがしにくいです。
用途豆つぶし専用調色トナー青色危険物の類別非危険物
調色 豆つぶし専用トナー 豆カラー(黄色) マツモト産業調色 豆つぶし専用トナー 豆カラー(黄色)マツモト産業
2,198税込2,418
1袋(1kg)
3日以内出荷
耐アルカリ性と耐天候性に優れた無機顔料の調色トナーです。しごき塗りでも顔料の糸引きがしにくいです。
用途豆つぶし専用調色トナー黄色危険物の類別非危険物
簡単しっくい 家庭化学簡単しっくい家庭化学
2,798税込3,078
1袋(2.8kg)ほか
翌々日出荷
水を混ぜるだけで簡単にしっくい壁が出来上がります。
用途人と環境に優しい室内用壁材です。乾燥時間24~48適応下地ビニールクロス、石こうボード、モルタル、コンクリート、スレート、繊維壁、聚楽壁成分消石灰、無機系固化剤、無機体質顔料、EVA系樹脂、有機繊維など仕様樹脂入りしっくい危険物の類別非危険物
土色着色剤(顔料) 壁カラー土色500g ホームテイスト土色着色剤(顔料) 壁カラー土色500gホームテイスト
5,398税込5,938
1袋
3日以内出荷
土色を濃く出したい場合に混ぜる粉末顔料、土色顔料はここにしかない商品です。壁カラー土色は、塗り壁専用に開発した無機系顔料で、その壁カラーシリーズとして、メーカーオリジナルの【土色:5色】が誕生しました。土壁にこだわるメーカーにしか出来ない土色カラーにもこだわり、オリジナルの土壁を作りたいと思う方にお勧めです。自然の土の色を楽しむのも良いですが、現在は自然の色土が採取できる山が次々と閉山し、手に入らなくなった色土もたくさんあります。手に入らなくなった色土を、この土色の顔料を利用すること再現することもできます。土壁では定番となる5色を厳選し、使いやすい500g入りでご用意致しました。
容量(g)500成分無機顔料褐色仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
土色着色剤(顔料) 壁カラー土色500g ホームテイスト土色着色剤(顔料) 壁カラー土色500gホームテイスト
5,398税込5,938
1袋
3日以内出荷
土色を濃く出したい場合に混ぜる粉末顔料、土色顔料はここにしかない商品です。壁カラー土色は、塗り壁専用に開発した無機系顔料で、その壁カラーシリーズとして、メーカーオリジナルの【土色:5色】が誕生しました。土壁にこだわるメーカーにしか出来ない土色カラーにもこだわり、オリジナルの土壁を作りたいと思う方にお勧めです。自然の土の色を楽しむのも良いですが、現在は自然の色土が採取できる山が次々と閉山し、手に入らなくなった色土もたくさんあります。手に入らなくなった色土を、この土色の顔料を利用すること再現することもできます。土壁では定番となる5色を厳選し、使いやすい500g入りでご用意致しました。
容量(g)500成分無機顔料仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
塗り壁着色用顔料 壁カラーオリジナル色 ホームテイスト塗り壁着色用顔料 壁カラーオリジナル色ホームテイスト
4,598税込5,058
1袋
3日以内出荷
壁材専用の顔料(色粉)として漆喰、土、モルタルまで様々なものにご利用いただけます。耐アルカリ性で漆喰などの強アルカリでの変色もなく、外部の紫外線への耐光性もあり安心です。特殊添加剤配合とメーカー独自の配合で製造することにより、混練時の分散性が良く混ざりやすいのが特長です。 淡いパステル調の色彩になるオリジナル色はメーカーにしかない、オリジナルカラーです。
容量(g)500成分無機顔料仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
塗り壁着色用顔料 壁カラーオリジナル色 ホームテイスト塗り壁着色用顔料 壁カラーオリジナル色ホームテイスト
4,598税込5,058
1袋
3日以内出荷
壁材専用の顔料(色粉)として漆喰、土、モルタルまで様々なものにご利用いただけます。耐アルカリ性で漆喰などの強アルカリでの変色もなく、外部の紫外線への耐光性もあり安心です。特殊添加剤配合とメーカー独自の配合で製造することにより、混練時の分散性が良く混ざりやすいのが特長です。 淡いパステル調の色彩になるオリジナル色はメーカーにしかない、オリジナルカラーです。
用途(1)下地のビニールクロスの確認(2)ビニールクロスの補強(3)タッカー打ち(止め)でより完璧に!(4)島かべプライマーでアク止め処理(5)島かべプライマーを塗った後に確認!(6)漆喰専用下地材!ボードベースLight塗り(7)島かべカラー漆喰塗り容量(g)500成分無機顔料ピンク仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
壁カラー基本色500g ホームテイスト壁カラー基本色500gホームテイスト
4,298税込4,728
1袋
3日以内出荷
壁材専用の顔料(色粉)として漆喰、土、モルタルまで様々なものにご利用いただけます。耐アルカリ性で漆喰などの強アルカリでの変色もなく、外部の紫外線への耐光性もあり安心です。特殊添加剤配合とメーカー独自の配合で製造することにより、混練時の分散性が良く混ざりやすいのが特長です。
容量(g)500成分無機顔料仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
壁カラー基本色500g ホームテイスト壁カラー基本色500gホームテイスト
4,298税込4,728
1袋
3日以内出荷
壁材専用の顔料(色粉)として漆喰、土、モルタルまで様々なものにご利用いただけます。耐アルカリ性で漆喰などの強アルカリでの変色もなく、外部の紫外線への耐光性もあり安心です。特殊添加剤配合とメーカー独自の配合で製造することにより、混練時の分散性が良く混ざりやすいのが特長です。
容量(g)500成分無機顔料仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
壁カラー基本色500g ホームテイスト壁カラー基本色500gホームテイスト
4,298税込4,728
1袋
3日以内出荷
壁材専用の顔料(色粉)として漆喰、土、モルタルまで様々なものにご利用いただけます。耐アルカリ性で漆喰などの強アルカリでの変色もなく、外部の紫外線への耐光性もあり安心です。特殊添加剤配合とメーカー独自の配合で製造することにより、混練時の分散性が良く混ざりやすいのが特長です。
用途(1)下地のビニールクロスの確認(2)ビニールクロスの補強(3)タッカー打ち(止め)でより完璧に!(4)島かべプライマーでアク止め処理(5)島かべプライマーを塗った後に確認!(6)漆喰専用下地材!ボードベースLight塗り(7)島かべカラー漆喰塗り容量(g)500成分無機顔料仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
新明丹 ナカタニ新明丹ナカタニ
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷
従来、金属の加工に際して欠くことのできない副資材として、 鉛丹が広く使用されてきました。 鉛丹は極めて微粒子である上に、オレンジ色の無機顔料として 光輝性を有し、展開も良いことから広く使われてきました。 しかしながら、酸化鉛(Pb304)粉塵のもつ人体毒性(鉛中毒)は近来、 特に有害物質として注目され、鉛フリーへの動きが加速しています。 人体にやさしい環境対応製品として鉛フリーの新明丹です。
用途加工部品の擦り合わせ検査・歯車の噛み合わせ検査・平面仕上凹凸検査・型当り検査・摺動面当り検査・けがき作業等分類ケガキ用塗料危険物の類別非危険物
断熱コートEX 東日本塗料断熱コートEX東日本塗料(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1缶(10kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
断熱コートの3点の性能に加え保護層(トップコート)不要の1回施工タイプ シロキサン結合とHALS・UVAの複合効果により、トップコート不要の耐候性を実現。 シリコン変性アクリルエマルション樹脂に、熱エネルギーとなる赤外線を反射させる特殊な遮熱顔料と、熱伝導率を低減させる有機無機ハイブリッドバルーンを使用。 優れた断熱・遮熱性能が長期間に亘って維持できます。 建物内部に塗ることにより、内部結露を抑制します。 一液水性タイプでホルムアルデヒド放散量もF★★★★適合、環境にやさしい塗料です。 質感のある艶消の仕上がりです。 艶有仕上げの場合は、トップコートとしてスーパートップ遮熱または遮熱シリコントップを施工することにより可能です。 建物の北側や湿気の多い場所に発生しやすいカビや藻を防ぎ長期にわたり建物を守ります。 伸び率212%の弾性塗膜が外部の雨水を遮断し、防水効果を持続します。
用途屋根面、一般建築物、内外壁面の遮熱・断熱仕上げ材規格F☆☆☆☆分類水性機能遮熱,断熱使用場所屋根、一般建築物、内外壁面 その他危険物の類別非危険物光沢艶消RoHS指令(10物質対応)対応樹脂アクリルシリコン樹脂
ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から30日以内出荷
極細繊維で構成されるろ過層により、高い粒子除去性能と、分級特性を発揮する低圧損、高流量のデプスタイプフィルターです
用途顔料分散体(塗料)、スラリー、有機・無機薬品の精密ろ過。
コーキング剤 すきまにピュー リンテックコマースコーキング剤 すきまにピューリンテックコマース(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
壁紙のつなぎめ、ドアや窓枠と壁のすき間など、気になる所にピユ~っと塗るだけ。柔らかいチューブなので片手でもラクに使える便利なコーキング剤です。
用途壁紙の充填剤です材質アクリル樹脂エマルジョン・顔料・無機充填剤・水・防カビ剤ベージュ内容量(g)200危険物の類別非危険物
壁紙はがれにピタッ リンテックコマース壁紙はがれにピタッリンテックコマース
999税込1,099
1セット(3本)
当日出荷
壁紙補修専用の3色揃った接着剤。乾いてもてからないので目立たない。壁紙の穴うめ・めくれ・すきまをスッキリ補修しますはがれにピタッ引越し前の補修に最適壁紙の補修のことならまかせて
用途壁紙の補修材ですセット内容3本(ホワイト・アイボリー・ベージュ)材質酢酸ビニル樹脂エマルジョン無機充填剤・顔料・水ホワイト・アイボリー・ベージュ内容量(g)1本あたり16危険物の類別非危険物主なワークパーツ
磁器点字タイル(目地込寸法) 安全交通試験研究センター磁器点字タイル(目地込寸法)安全交通試験研究センター
3,998税込4,398
1枚ほか
翌々日出荷から31日以内出荷
本製品は粘土、珪石、長石、陶石等の原料に顔料を加えて着色し、乾式(プレス)製法により成形したものを1250℃の高温で焼結させた製品です。 無機質の顔料を使用しているため退色、変色が起こりにくい。素地全体が黄色であるため摩耗によって地肌の露出などによる色むらが起こりにくい。 吸水性が少なく耐候性、耐薬品性、耐凍害性、耐摩耗性に優れている。クリーンコート加工で防汚性にも優れています。ISO9002・14003規格認定工場で製作しております。
材質磁器
点字ブロック 安全交通試験研究センター点字ブロック安全交通試験研究センター
1,298税込1,428
1枚ほか
翌々日出荷から31日以内出荷
本製品はコンクリートを基材とし、表面層を無機質の顔料で着色した二層一体化構造のプレキャスト製品です。 無機質の顔料を使用しているため退色、変色が起こりにくい。 表面着色層は顔料の練り込み成形のため摩耗によって地肌の露出などによる色むらが起こりにくい。
材質コンクリート使用場所屋外/屋内
山富貴酸化黄 マノール山富貴酸化黄マノール
7,298税込8,028
1袋(9kg)
7日以内出荷
セメント・プラスター着色用「山富貴酸化黄」は、酸化鉄と二酸化珪素を成分とする天然の黄色顔料です。無機質系ですからセメントとの相性に優れています。セメントや石灰のアルカリに対して強く、色彩優美です。化学的な変化を起こす事はありません。粒子が微細で分散性が良く、着色に優れています。無機質系なので耐候性に優れています。
用途吹付、塗壁、擬木、擬石等の着色使用量目的に応じて、セメントまたはプラスターの粉体比に対して3~10%添加します。危険物の類別非危険物性状粉体(黄色)
穴うめシールパテ アルテコ(ALTECO)穴うめシールパテアルテコ(ALTECO)
749税込824
1箱(500g)
当日出荷
いつまでも柔軟性を保つ非硬化性パテ。耐水性に優れる。防水性に優れる。難燃性(自己消火性)。水性・油性の各種ペンキの塗装可。 エアコン・洗濯機・流し台などの配管部のすきまシール。屋内外の穴うめ、その他取替え作業が必要な部分のシール。
用途屋内・屋外の穴・配管部のすき間シールに。アイボリー成分無機充填剤(80%)、有機バインダー・顔料(20%)トラスコ品番855-2878危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量500gRoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYLシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYLシリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
14,980税込16,478
1セット(3個)
当日出荷から翌々日出荷
ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジSKYLシリーズのスモールサイズフィルターです。 少量のろ過に適しており、テーブルテストやフィルター選定時の評価用途に適しています。
用途フィルター選定評価における少量及びテーブルテストのろ過、顔料分散体(塗料)、スラリー、有機・無機薬品の精密ろ過材質本体:ポリプロピレン、Oリング:EPR(オプションで他材質に変更可)質量(g)300最高使用温度(℃)80外径(mm)63内径(mm)26長さ(inch)2推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21適合ハウジング1ZMRA02
ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途顔料分散体(塗料)、スラリー、有機・無機薬品の精密ろ過長さ(mm)250質量(g)200最高使用温度(℃)80内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21適合ハウジング47063-05、07・1BS1・5DCN1・3ALN1・1HB1・1MN1-AS
耐熱耐候マーカー 細タイプ オキツモ耐熱耐候マーカー 細タイプオキツモ(9件のレビュー)
679税込747
1本ほか
当日出荷
マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は素材によって異なります。アルミ:500℃、 鉄:600℃、 ステンレス:800℃、 セラミックス:1000℃、 ガラス:300℃ ※グリーンのみ素材に関わらず250℃)
用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング
耐熱耐候マーカー 太タイプ オキツモ耐熱耐候マーカー 太タイプオキツモ(23件のレビュー)
618税込680
1本ほか
当日出荷
パッケージデザインがリニューアルになりました! 商品名がわかりやすく、洗練されたデザインに変更になります。 JANコードも追加になりました。 マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は色と素材によって異なります)
用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング特性耐熱、耐候線幅(mm)1.5~2.5主な用途マーキング
カラーパウダー トーヨーマテランカラーパウダートーヨーマテラン
6,998税込7,698
1袋(100g×10袋)
当日出荷
無機系顔料粉末。セメント・石こう・しっくい・目地材などに混ぜて着色。
ジルコニアボール アズワンジルコニアボールアズワン
26,980税込29,678
1個
当日出荷から17日以内出荷
トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。 コンタミネーションの原因となるSiO2、Fe2O3、MgOなどがほとんどありません。
用途電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料質量(kg)1硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200粒径(μm)(平均結晶)0.3~0.4曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2 (含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度6.0g/mLヤング率(GPa)210~220
ジルコニアボール アズワンジルコニアボールアズワン(1件のレビュー)
4,030税込4,433
1袋(1kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
1kgずつポリ瓶に入っていますので、取り扱いが容易です。
用途炭酸カルシウム・カリオン・ジルコン及びこれらに類する無機化合物の量産に。サンドミルや、垂直ミルによる鉛・銅・亜鉛等金属の粉砕に。塗料・インク・顔料・染料や磁気塗装に。仕様密度(cm):4.0g/3材質ジルコニア硬さ(Hv)900化学組成ZrO2/55~65%、SiO2/35~45%内容量(kg)1
配管穴埋めパテ 家庭化学配管穴埋めパテ家庭化学
599税込659
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
そのまま使えるペースト状です。粘着性に優れる非硬化パテ。無収縮タイプ
用途エアコン等配管部のスキ間用パテ。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら