「無添加 シール」の検索結果

64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロール状ですので、シーラーと組み合わせれば効率よくシートから取り離せます。 500片入り 適合シールピーラー:SD-92・SD-75
1巻(500片)
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

まるで本物の葉っぱをつけているかのようなこのシールで、いつものラッピングとは一味違う仕上がりに。透明なシールに写真印刷をしているので、無地ボックスや無地PETボックスなどと相性バツグンです。
材質PET[透明] 寸法(幅W×高さH)(mm)30×33
1パック(500枚)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1パック(100片)ほか
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

ラベルシールプリンタ兼用 クラフト紙ラベル エーワン(ラベル) 動画あり
クラフト紙ならではの自然な風合いをお楽しみいただけるラベルシールです。 お菓子や雑貨などのラッピングや商品パッケージ用のラベルに。 クラフト紙ならではの風合いのあるパッケージ用ラベルになります。
用途製品パッケージ用として ラベル厚(mm)0.13 ダークブラウン 材質クラフト紙 紙質クラフト紙 主な用途●店舗用|ラッピング用ラベル●店舗用|商品説明用ラベル 標準総厚さ(mm)0.19 用紙厚(g/m2)145(0.19mm) 入数15シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプしっかり貼れる
1冊(15シート)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナチュラルな葉っぱのカットがかわいいショーカードです。
材質 タイプ片面デザイン 寸法(幅W×高さH)(mm)100×60
1パック(30枚)
579 税込637
当日出荷

安全性を高めるために、印刷柄を両面OPフィルムでラミネート加工し、臨場感あふれる自然のままの葉形に、切り抜き加工をしております。趣のある風情を演出する時に最適です。
材質ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D)(mm)85×148 木の葉 TKG品番9-2186-1302 TKG品番(2017)6-1909-1302
1セット(200枚)
3,798 税込4,178
5日以内出荷

ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン(ラベル) 動画あり
いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。 環境面に配慮した認証紙、無塩素漂白パルプを使用しています。
ホワイト 規格FSCミックス認証紙 白色度(%)81 標準総厚さ(mm)0.13
1冊(10シート)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)


ダンボールに最適な、クラフト素材のラベルです。一般的なダンボールに近い色のクラフト紙なので、社名やロゴマークなど印刷して貼りつけると、オリジナルのダンボール箱を作成することができます。
用途ロゴや名前を印刷してオリジナルのダンボールや紙袋・宅配袋に! 紙厚(mm)0.22 紙質クラフト紙 坪量(g/m2)182 ラベル厚(mm)0.13 入数20シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機 ラベル形状四角
1冊(20枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(500枚)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラフト茶封筒に最適な、クラフト素材のラベルです。社名などを印刷して貼れば、オリジナルの封筒を作成することができます。また、一度使用した封筒の汚れなどの目隠しにも使えます。
用途ロゴや名前を印刷してオリジナルの茶封筒に!補足や追加修正にも! 紙厚(mm)0.21 紙質クラフト紙 坪量(g/m2)179 ラベル厚(mm)0.11 入数20シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
1冊(20枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚(100枚)
189 税込208
4日以内出荷

1袋(100枚)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなデザインなのでどんなギフトにも使いやすいシールです。エンボス加工でfor youのデザイン入り。
材質
1袋(500枚)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(1008片)ほか
318 税込350
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

プロ用の高純度。無添加天然成分100%のオレンジオイルです。発泡スチロールの処理・溶解、洗剤に入れてオレンジ洗剤の作成、木製家具のワックス掛け・つや出し、シール剥がし・ラッカー落書き落しに。稀釈無しの原液オレンジオイルなので、高いリモネン効果を発揮します。洗剤と配合して、お好みの濃度のオレンジ洗剤が作れます。
仕様第2石油類 Ⅲ 非水溶性 成分D-リモネン98%以上〈単一製品〉、2%弱オレンジ成分等 液性弱酸性 オレンジオイル
1個(150mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロール状ですので、シーラーと組み合わせれば効率よくシートから取り離せます。 500片入り 適合シールピーラー:SD-75
1巻(500片)
特価
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

味のある風合いに仕上がる!インクジェットプリンタでもレーザープリンタ、コピー機でも印刷できるマルチプリントタイプのクラフト紙。
用紙マルチプリントタイプ 紙質クラフト紙 適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機
1個(50枚)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン)
切換方式リターン 使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0 使用流体空気 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (357種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(デテント)
切換方式デテント 使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0 使用流体空気 応答時間(秒)ON時:0.020以下、OFF時:0.020以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
1個
16,980 税込18,678
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) 耐圧力(MPa)1.6 使用流体空気 有効断面積(mm2)18 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 接続口径A・Bポート:G1/4 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) ポート数3ポート 切換方式ノーマルクローズ 取付方式ダイレクトタイプ 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合) 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下 手動操作方式プッシュ式 取付方向自由
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

切換方式ノーマルクローズ 使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0 有効断面積(mm2)25 使用流体空気 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下 耐圧力(MPa)1.6 取付方向自由 手動操作方式プッシュ式 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
1個
28,980 税込31,878
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度) 耐圧力(MPa)1.6 使用流体空気 有効断面積(mm2)18 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 接続口径A・Bポート:G1/4 給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) ポート数3ポート 切換方式ノーマルオープン 取付方式ダイレクトタイプ 駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合) 応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下 手動操作方式プッシュ式 取付方向自由
1個
9,998 税込10,998
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

布製の葉っぱがついたナチュラルなシールです。
材質各商品のサイズの下に表記しています。 寸法(幅W×高さH)(mm)60×20
1パック(20枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

いろいろなプリンタで印刷できるプリンタ兼用タイプのラベル用紙です。しっかり貼れるタイプです。 グリーン購入法適合商品。
坪量(g/m2)150 グリーン購入法適合 適合インクジェット(染料/顔料インク)・レーザー・コピー・熱転写・ドット・手書き シートサイズ(mm)210×297 標準総厚さ(mm)0.18 ラベル厚(mm)0.09 ホワイト 白色度(%)70 紙質再生紙 シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプしっかり貼れる 再生紙使用マーク適合
1冊(20シート)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

合成油を含む特殊オイルを基剤に、防錆添加剤、潤滑添加剤を配合したチェーン専用オイルです。 スプレー塗布後、溶剤が揮発すると付着性に富む粘着オイル状となります。 各パーツにすばやく浸透し、錆の発生を長時間防止、パーツ摩耗を抑制します。シールチェーンOリングなどのシール材を痛めません。
用途オートバイクのドライブチェーン、自転車・農機具チェーンの潤滑、防錆、保護 成分鉱油、合成油、シクロヘキサン、プロパン、ブタン 寸法(mm)143.6×Φ53 質量(g)188.3 使用温度範囲(℃)-10~80 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量90mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
499 税込549
当日出荷


成分の99.9%以上が純水でできたウエットシートです。ノンアルコール・パラベン無添加・無香料。オープンシールには、シートが取り出しやすい便利なオーバーストップ機能が付いています。
用途手や口元の汚れに
1セット(5個×65枚)ほか
749 税込824
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ用の高純度。無添加天然成分100%のオレンジオイルです。発泡スチロールの処理・溶解、洗剤に入れてオレンジ洗剤の作成、木製家具のワックス掛け・つや出し、シール剥がし・ラッカー落書き落しに。稀釈無しの原液オレンジオイルなので、高いリモネン効果を発揮します。洗剤と配合して、お好みの濃度のオレンジ洗剤が作れます。
仕様第2石油類 Ⅲ 非水溶性 成分D-リモネン98%以上〈単一製品〉、2%弱オレンジ成分等 液性弱酸性 オレンジオイル
1個(150mL)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコールを使用していない除菌ウェットティッシュです(全ての菌を除菌できるわけではありません)。植物由来成分配合ノンアルコールパラベン無添加無香料です。1枚取っても次のシートが出てこないタイプにしていますので、指で押し込んでシートを戻す必要がなく、衛生的にご使用できます。【激落ちくん】のウェットティッシュです。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。
トラスコ品番428-4553 タイプノンアルコールタイプ 入数(枚)180 シートサイズ(mm)180×125 効果除菌
1袋(3個)
419 税込461
当日出荷

無添加ポリエチレンシーラントおよびノンパウダー仕様です。加工をしたどの箇所からでも簡単に開封できる、マジックカット付です。ナイロン+ポリエチレン構成なので、強度・シール性に優れます。
用途部品などの管理、保管。 トラスコ品番271-4522 材質ナイロン+ポリエチレン 厚さ(mm)0.075 透明 縦(mm)250 横(mm)150
1袋(100枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

無添加ポリエチレンシーラントおよびノンパウダー仕様です。 加工をしたどの箇所からでも簡単に開封できる、マジックカット付きです。 ナイロン+ポリエチレン構成なので、強度・シール性に優れます。 工業製品・理化学向け規格袋です。
用途部品などの管理、保管 透明 タイプ食品不可 種類平袋 入数(枚)100 粉有無パウダーフリー
1袋(100枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

無添加ポリエチレンシーラントおよびノンパウダー仕様です。加工をしたどの箇所からでも簡単に開封できる、マジックカットTM上付です。ナイロン+ポリエチレン構成なので、強度・シール性に優れます。
用途部品などの管理、保管。 トラスコ品番271-4521 材質ナイロン+ポリエチレン 厚さ(mm)0.075 透明 寸法(横×縦)(mm)350×500
1袋(100枚)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

プロ用の高純度。無添加天然成分100%のオレンジオイルです。発泡スチロールの処理・溶解、洗剤に入れてオレンジ洗剤の作成、木製家具のワックス掛け・つや出し、シール剥がし・ラッカー落書き落しに。稀釈無しの原液オレンジオイルなので、高いリモネン効果を発揮します。洗剤と配合して、お好みの濃度のオレンジ洗剤が作れます。
仕様第2石油類 Ⅲ 非水溶性 成分D-リモネン98%以上〈単一製品〉、2%弱オレンジ成分等 寸法(mm)62×118×176.5 内容量(L)1 液性弱酸性 オレンジオイル 材質(内容器)ブリキ(すずメッキ鋼鈑)
1個(1L)
9,998 税込10,998
当日出荷

高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。
付属品CX-32-1714 50g タイプ中・高強度縮合タイプ 破断伸度(%)400 可使時間(分)40(23℃) 引張強度(MPa)3.0 密度(g/cm3)1.19(23℃) 硬さ(デュロメータA)15 外観灰白色 粘度(Pa・s)35 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 硬化時間23℃×24時間 引裂き強度(kN/m)16 添加量CX-32-1714(5.0%)
1缶(1kg)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性を高めるために、印刷柄を両面OPフィルムでラミネート加工し、臨場感あふれる自然のままの葉形に、切り抜き加工をしております。趣のある風情を演出する時に最適です。
材質ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D)(mm)120×120 赤もみじ TKG品番9-2186-1502 TKG品番(2017)6-1909-1502
1セット(200枚)
3,798 税込4,178
5日以内出荷

成分の99%以上が純水でできた手口ふきです。たくさん使える60枚入りのウェットティッシュ。 赤ちゃんに優しいふんわりソフトな使い心地のシートです。 オープンシールには便利なオーバーストップ機能が付いてるので、片手でシートが取り出しやすいです。 ミルクなどの吐き戻しにも便利な肌にやさしい弱酸性成分で新生児にもお使いいただける手口ふきです。 パラベン・PG(プロピレングリコール)・ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル・アルコール・香料・着色料無添加。
用途お食事用てくちふき、ウェットティッシュ 成分水・カプリン酸グリセリル・PEG-4・ベンザルコニウムクロリド・ポリアミノプロピルビグアニド・ 材質ポリエステル・レーヨン 質量(g)657 シートサイズ(mm)180×140 商品タイプ本体
1個(60枚×3パック)
369 税込406
当日出荷

高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。
付属品CX-32-1714 50g タイプ中・高強度縮合タイプ 破断伸度(%)300 可使時間(分)40(23℃) 引張強度(MPa)4.3 密度(g/cm3)1.14(23℃) 硬さ(デュロメータA)30 外観灰白色 粘度(Pa・s)25 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 硬化時間23℃×24時間 引裂き強度(kN/m)15 添加量CX-32-1714(5.0%)
1缶(1kg)ほか
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。
付属品CX-32-1714 50g タイプ中・高強度縮合タイプ 破断伸度(%)400 可使時間(分)40(23℃) 引張強度(MPa)4.2 密度(g/cm3)1.19(23℃) 硬さ(デュロメータA)20 外観灰白色 粘度(Pa・s)45 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 硬化時間23℃×24時間 引裂き強度(kN/m)18 添加量CX-32-1714(5.0%)
1缶(1kg)ほか
19,980 税込21,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CAT-1417-30またはCAT-1417-40を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。 体ウレタン樹脂型取り耐久性が大幅に向上しています。 一般型取り用の製品に比べ粘度が高く、硬化剤混合後の気泡が自然放置では抜けません。注型する前に真空脱泡機で脱泡することをおすすめします。
付属品CAT-1417-30 50g タイプ中・高強度縮合タイプ 外観灰白色 粘度(Pa・s)45 添加量CAT-1417-30(5.0%) 可使時間(分)90(23℃) 硬化時間23℃×24時間 密度(g/cm3)1.13(23℃) 硬さ(デュロメータA)30 引張強度(MPa)3.6 破断伸度(%)300 引裂き強度(kN/m)23 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(1kg)ほか
16,980 税込18,678
12日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)