7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本特製版AZIO Retro Classic Keyboardに合わせて、 キーボードのシルバーフレームに合わせたワイヤレスマウスです。 素材 本物のレザーを使用し、上質な触り心地を実現。 デザイン 右手、左手両対応。 クリックのレスポンスも調整されていて、マウスの使いやすさにも深いこだわりが感じられます。 女性の手にもフィットしやすく、掴み心地の良い加工が細部にまで施されています。 スクロールホイール 精密な加工でカットされたスクロールホイールは、指先 にストレスを与えることのない使用感を実現。 センサー 幅広い接触面に対応したマウスセンサーは、ガラスや他の高光沢材料を含む様々な接触面で使用可能です 使用環境によって異なります。 大容量バッテリー 一度の充電で長時間使用できる大容量バッテリーを採用。 1,000mAhリチウムイオン充電式電池で、1回の充電で約4か月使用できます。 使用環境によって、電池の持続期間は異なります。 接続方法 USB・Bluetooth接続が選べるので、使用スタイルやシーンに合わせて自由に使い分けができます。
仕様利き手:右・左両対応 付属品取扱説明書(日本語表記あり) / 保証書/ 充電専用ケーブル(USB Type-C - USB、1.8m) / 予備のカバー/ USBレシーバー/ キャリングパウチ 質量(g)108 電源充電式 接続方式有線/無線 対応機種OS:macOS & Windows ボタン数マウス:3つ(ホイール含む)、3ボタン バッテリー容量(mAh)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth・USB 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×34×113
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

長寿命部品を採用し、保証期間3年を実現。 さらに進化を遂げた、親指操作タイプ トラックボールのハイスペックモデル ”EX-G PRO”。
ブラック 付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1、有線接続用ケーブル×1 サイズLL 質量(g)マウス:約147(電池を含まず)、レシーバ:約2 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)1.5 対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS High Sierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。 コネクタ形状USB(A)オス※有線/無線2.4GHz接続モードの場合 接続方式有線/無線 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能500/1000/1500カウント(切り替え可能) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:108×135×47.7、レシーバ:13.1×18.0×5.7 通信方式GFSK方式※無線2.4GHz/Bluetooth接続モードの場合 ボタン数8個※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間【2.4GHz接続モード時】ローエナジーモード:約134時間、ハイスピードモード:約91時間/【Bluetooth接続モード時】ローエナジーモード:約167時間、ハイスピードモード:約104時間 インターフェイスUSB(有線/無線2.4GHz接続モードの場合) 連続待機時間【2.4GHz接続モード時】ローエナジーモード:約925日、ハイスピードモード:約925日/【Bluetooth接続モード時】ローエナジーモード:約925日、ハイスピードモード:約925日 ホイール数1個 無線通信方式2.4GHz 電池使用可能期間【2.4GHz接続モード時】ローエナジーモード:約301日、ハイスピードモード:約211日/【Bluetooth接続モード時】ローエナジーモード:約366日、ハイスピードモード:約240日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式光学センサー方式
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

長寿命部品を採用し、保証期間3年を実現。 さらに進化を遂げた、人差し指操作タイプ トラックボールのハイスペックモデル ”DEFT PRO”。
ブラック 仕様横スクロール、レシーバ収納 付属品単3形アルカリ乾電池(動作確認用)×1、ユーザーズマニュアル×1、有線接続用ケーブル×1 サイズLL 質量(g)マウス:約162(電池を含まず)、レシーバ:約2 種類【射出光線】不可視波長域 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)(本体)1.5 対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS High Sierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。 コネクタ形状USB-Aオス(有線/無線2.4GHz接続モードの場合) 接続方式有線/無線 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能500/1000/1500カウント(切り替え可能) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス)91.4×133.4×57.3、(レシーバ)13.1×18.2×5 連続使用時間(時間)【2.4GHz接続モード時】ローエナジーモード:約134、ハイスピードモード:約91、【Bluetooth接続モード時】ローエナジーモード:約167、ハイスピードモード:約104 通信方式GFSK方式(2.4GHz接続時)/FHSS方式(Bluetooth接続時) 保証期間3年 ボタン数8個(ホイールボタン含む) 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 インターフェイスUSB(有線/無線2.4GHz接続モードの場合) 連続待機時間【2.4GHz接続/Bluetooth接続】ローエナジーモード:約925日、ハイスピードモード:約925日 無線通信方式2.4GHz 電池使用可能期間【2.4GHz接続モード時】ローエナジーモード:約301日、ハイスピードモード:約211日、【Bluetooth接続モード時】ローエナジーモード:約366日、ハイスピードモード:約240日(1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合) 読取方式光学センサー方式
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

長寿命部品を採用し、保証期間3年を実現。 さらに進化を遂げた、人差し指操作タイプ トラックボールのハイスペックモデル ”DEFT PRO”。
ブラック 種類不可視波長域 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 適合規格Bluetooth 4.0 Class2 / プロファイル:HOGP(HID Over GATT Profile)※Bluetooth接続モードの場合 対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS High Sierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。 コネクタ形状USB(A)オス (有線/無線2.4GHz接続モードの場合) 接続方式有線/無線両用 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能500/1000/1500カウント(切り替え可能) 機能横スクロール機能/レシーバ収納 通信方式GFSK方式(2.4GHz接続時)/FHSS方式(Bluetooth接続時) ボタン数8個 (ホイールボタン含む) 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m アズワン品番64-6441-36 連続動作時間【2.4GHz接続モード時】ローエナジーモード:約134時間、ハイスピードモード:約91時間/【Bluetooth接続モード時】ローエナジーモード:約167時間、ハイスピードモード:約104時間 インターフェイスUSB (有線/無線2.4GHz接続モードの場合) 連続待機時間【2.4GHz接続モード時】ローエナジーモード:約925日、ハイスピードモード:約925日/【Bluetooth接続モード時】ローエナジーモード:約925日、ハイスピードモード:約925日 ホイール数1個 電池使用可能期間【2.4GHz接続モード時】ローエナジーモード:約301日、ハイスピードモード:約211日/【Bluetooth接続モード時】ローエナジーモード:約366日、ハイスピードモード:約240日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式光学センサー方式 電波周波数2.4GHz帯 ※無線2.4GHz/Bluetooth接続モードの場合
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

5つのDPIモード(4000-3600-2400-1600-800)。有線USB(Type-C)、2.4Gワイヤレス、Bluetooth接続に対応。4つの対応デバイスに接続可能(Bluetooth:3、ワイヤレス:1)。充電式バッテリーは最大4週間使用可能。表面にテカリが発生しづらいPBT素材を採用。技術基準適合証明(技適)取得済み「R-020-230431」
セット内容「Touch」 Tri-Mode Wireless マウス(本体)×1、USB-C ケーブル(充電兼用)×1、2.4G 無線子機(USB-A)※マウス本体に搭載、ユーザーガイド ×1 寸法(mm)108×68.5×42.5 Block 質量(g)105.5g 周波数(Hz)ポーリングレート:500 電源充電式 対応OS動作:Windows, macOS 分解能(dpi)800/1200/1600/2400/3600/4000 センサーPAW3805 動作時間最大:約4週間 取得規格技適マーク:取得済 バッテリー容量(mAh)650 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C/無線2.4GHz Bluetooth名称:Touch@LOFREE 充電端子USB-C
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

5つのDPIモード(4000-3600-2400-1600-800)。有線USB(Type-C)、2.4Gワイヤレス、Bluetooth接続に対応。4つの対応デバイスに接続可能(Bluetooth:3、ワイヤレス:1)。充電式バッテリーは最大4週間使用可能。表面にテカリが発生しづらいPBT素材を採用。技術基準適合証明(技適)取得済み「R-020-230431」
セット内容「Touch」 Tri-Mode Wireless マウス(本体)×1、USB-C ケーブル(充電兼用)×1、2.4G 無線子機(USB-A)※マウス本体に搭載、ユーザーガイド ×1 寸法(mm)108×68.5×42.5 Tofu 質量(g)105.5g 周波数(Hz)ポーリングレート:500 電源充電式 対応OS動作:Windows, macOS 分解能(dpi)800/1200/1600/2400/3600/4000 センサーPAW3805 動作時間最大:約4週間 取得規格技適マーク:取得済 バッテリー容量(mAh)650 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C/無線2.4GHz Bluetooth名称:Touch@LOFREE 充電端子USB-C
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

人間工学を融合したMX高性能エルゴノミックマウス。縦型による腕にかかる筋緊張を10%軽減、手の動きを1/4にカット、自然なグリップ位置を確保
ボタン数6 質量(g)135 タイプ光学式マウス 接続方式有線/無線両用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.5×120×79 機能カウント切り替え可能、エルゴノミクス、マルチペアリング 使用電池内蔵充電式リチウムポリマー電池 解像度(カウント)4000dpi アズワン品番64-3939-14 インターフェイスBluetooth、USB、無線2.4GHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷