AT-TQm1402(RoHS対応)は、IEEE 802.11ac(Wave2)および従来規格に対応した小型でコストパフォーマンスに優れた無線LANアクセスポイントです。AT-TQ5403と同等のハードウェアスペックでありながら、ソフトウェアを小規模向けに設定しており、シンプルに無線を導入したい方に最適です。
伝送方法IEEE802.11a/b/g/n/ac
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)2.4/5
1台
¥19,880
税込¥21,868
8日以内出荷
法人向けモデルでは嬉しいACアダプター付きのWi-Fi6(IEEE802.11ax)対応アクセスポイントです。また、PoE受電にも対応していますので、PoE給電対応スイッチやインジェクターと接続いただければ電源が確保しづらい場所での設置の際もLANケーブル1本で電源供給が可能。設置場所にあわせた給電方法が選べるので、便利です。本商品は、Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)に対応し、5GHz最大1201Mbps(規格値)、2.4GHz最大574Mbps(規格値)の高速通信ができる法人向けのアクセスポイントです。内蔵アンテナのため見た目はシンプルで、すっきりとしたデザインを採用しました。IEEE802.1X(EAP)認証のセキュリティ方式やWPA3(パーソナル/エンタープライズ)にも対応し、セキュリティにも配慮した商品です。SOHOなどの小規模なオフィス、事業者様におすすめです。
付属品ACアダプター(ケーブル長:約3m)、取付キット、取付キット用ネジ一式、取扱説明書
質量(g)約370
規格有線:IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)
ポート数1(コネクタ形状:RJ-45)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)、PoE利用時DC37~57
対応OSWindows11、Windows10、MacOS11~13、ChromeOS、iOS14~16、iPadOS14~15、android10~13
対応機種有線または無線LANインターフェイスを有した機器(Windowsパソコン、Mac、Chromebookなど)、iOS、Android搭載のスマホ、タブレット端末
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×33(取付キット含まず)
消費電流(mA)ACアダプター使用時:710(Typ)、PoE使用時:11.2W(Typ)
使用機器動作確認済みPoE:ETG-POE04、BSH-GP08MB
伝送速度(Mbps)【理論値】IEEE802.11ax(5GHz帯):最大1201Mbps、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574Mbps、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大867Mbps、IEEE802.11n(5GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps
伝送方法IEEE802.11ax:直交周波数分割多元接続(OFDMA)、IEEE802.11ac/n/a/g:直交周波数分割多重(OFDM)、IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS)
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)2.4/5
伝送速度有線LAN/(理論値):1Gbps、100Mbps、10Mbps
グリーン購入法適合
無線規格IEEE802.11ax/ac/n/a/g/b
アンテナ方式内蔵アンテナ(2.4GHz送受信用×2、5GHz送受信用×2)
対応プロトコルTCP/IP(IPv6/IPv4)、TCP/IP
通信周波数帯域(GHz)2.4、5(W52/W53/W56)
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
。エレコム製 法人向けアクセスポイント専用のACアダプターです。 [対象製品]:WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S600-PS、WAB-S300 。法人様でのご利用でも安心して使用できる高品質、高信頼性のACアダプターです。 。温度0~40℃の環境で使用することが出来ます。 。本体情報|対応製品:WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S600-PS、WAB-S300 。本体情報|入力電圧:AC100-240V 50/60Hz 。本体情報|出力電圧:DC12V 3.5A 。環境条件 動作時|温度:0~40℃ 。環境条件 動作時|湿度:10~90%(結露なきこと) 。環境条件 保管時|温度:-10~70℃ 。環境条件 保管時|湿度:5~95%(結露なきこと) 。規格|安全規格準拠:PSE 。規格|環境基準:EU RoHS指令準拠(10物質) 。外形寸法 (幅×奥行×高さ):ACアダプター本体のみ:約110mm×約45mm×約29mm 。質量:ACアダプター本体のみ:約180g、電源ケーブルを含む:約255g 。付属品:専用ACケーブル(約1.5m AC125V 7A) 1本、シリアルナンバーラベル 2枚、安全にお使いいただくために 1枚 。保証期間:3年
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
AT-TQ6602 GEN2(RoHS対応)は、最新規格であるIEEE 802.11ax 4x4ストリームに対応し、最大2.4Gbpsの大容量・高速化を実現した2.4GHz帯と5GHz帯の同時使用が可能な2ラジオ搭載無線アクセスポイント(AP)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
AT-TQm6702 GEN2(RoHS対応)は、最新規格であるIEEE 802.11ax 8x8ストリームに対応し、最大4.8Gbpsの大容量・高速化を実現した2.4GHz帯と5GHz帯の同時使用が可能な2ラジオ搭載無線アクセスポイント(AP)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥86,980
税込¥95,678
翌日出荷
AT-TQ6702 GEN2(RoHS対応)は、最新規格であるIEEE 802.11ax 8x8ストリームに対応し、最大4.8Gbpsの大容量・高速化を実現した2.4GHz帯と5GHz帯の同時使用が可能な2ラジオ搭載無線アクセスポイント(AP)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
Wi-Fi 7 (IEEE802.11be(draft))/Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax)に対応した法人向け無線LANアクセスポイント。Wi-Fi 7新技術(※1)を採用し、Wi-Fi 7の特長である高スループットかつ低レイテンシ―を実現。従来利用していた2.4GHz帯、5GHz帯に加え6GHz帯を含む3つの周波数帯域(バンド)を同時に利用できるトライバンドにも対応しており、バンドを使い分けながら混雑を避け、最大12.9Gbps(※2)の高速で安定したWi-Fi通信を実現します。Wi-Fi 6Eにも対応しています。
仕様●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●無線LAN規格(802.11n):802.11a/802.11b/802.11g/n/ac/ax/be(draft)●本体サイズ(H):42mm●最大消費電力:39W●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体サイズ(W):225mm●本体サイズ(D):225mm●無線同時接続可能ノード数:512
付属品壁/天井取り付け用ブラケット
備考IEEE802.1Q VLAN[IPアドレス設定可能数]:4094[128]、パケットフィルタ(ACL)、スタッティックルーティング、telnet/ssh/WEBコンソール、ftp・ftpクライアント、LLDP、NTPクライアント、Syslog、SNMP v1/v2c/v3、標準MIB、Private MIB、RMON、DHCP C/R/SV、スパニングツリーS/R/M
本体質量(g)1400
インターフェース自律/集中管理の両モード対応、Tri Band(6G、5G:W52/W53/W56帯、2.4G)、MIMOタイプ4x4:4、受電ポートx2搭載(IEEE802.3at)、10/100/1000BASE-T×1、USB×1、BLE(将来サポート予定)
伝送方法Wi-Fi 7 (IEEE802.11be(draft))/Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax)
通信速度最大速度(理論値) 6G:5.76Gbps、5G:W52/W53/W56帯時5.76Gbps、2.4G時1.38Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティ機能SSIDステルス設定、MACアドレスフィルタリング(White/Black List)、WPA/WPA2/WPA3、Auto/TKIP/AES、802.1X認証、MACアドレス認証、WEB認証、マルチステップ認証、ローカル認証、ダイナミックVLAN、DFS、QoS(WMM)、WLANメッシュ(将来サポート予定)、NAT、WIDS/WIPS
1台
¥359,800
税込¥395,780
8日以内出荷
PAV12V35は、NETGEARの法人向けアクセスポイントで利用可能な、12V/3.5Aの電源アダプターです。
適合機器:WAX630E, WAX630, WAX625, WAX620, WAX615, WAX610等
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
PoE対応2.5Gネットワークカード:CAT5e以降のケーブルで2.5Gbpsのネットワークスピードと30W PoEを実現(PSE)。PoEインジェクターを使用せずに、既存の銅線ケーブルの有効活用が可能。POE+準拠:接続されたデバイスに48V DCで最大30WのPSEと25.5WのPDを供給。IEEE 802.3af (PoE) および802.3at (PoE+) に対応し、アクセスポイント、RFIDリーダー、IPカメラなどのリモートデバイスに電力を供給できるPCI Express x1接続 ギガビットイーサネットカード。マルチギガビット接続:2.5GBASE-T(802.3bz)をサポートし、接続されたデバイスにできるだけ速い速度で接続させるオートネゴシエート機能を搭載。遠隔地からホストコンピュータの起動が可能なWake-on-LANやRealWoWに対応するイーサネット給電対応有線LANカード。汎用性の高いNICアダプターカード:WindowsとLinuxに対応。可変速度オプション機能を搭載し、スモールフォームファクタ(SFF)用ロープロファイル対応ブラケットを同梱。新旧デバイスとPoE NIC の互換性を確保
用途パワーオーバーイーサネット対応のIPカメラ、電話、または無線アクセスポイントとの接続。PoE電源を必要とする遠隔デバイスに電力を供給
ポート数1
対応OSWindows 11/10/8.1/7、Windows Server 2019/2012 R2/2008 R2、Linux Kernel 2.4.20以降(LTS バージョンのみ)
準拠規格IEEE802.3at Power over Ethernet (25 W)、IEEE802.3af Power over Ethernet (15 W)、IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T )、IEEE 802.3u (100BASE-TX )、IEEE 802.3i (10BASE-T)、IEEE P802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)、IEEE802.1Q (VLAN tagging)、Wake-on-LAN (WOL)、PCI Express Version 2.1
インターフェースRJ45
寸法(横×縦×厚さ)(mm)95×63×15
付加機能フロー制御、オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大16K)
データ転送速度10Mbps、100Mbps、1Gbps、2.5Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプPCI Express ×1
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
モデルTI-BF22SFPは、IPカメラ、VoIP電話、無線アクセスポイントなどのPoE、PoE+、PoE++対応デバイスに電力を供給しながら、2つの長距離ファイバー接続を銅線接続に変換します。動作温度範囲が-40~75℃の産業用PoE++ファイバーメディアコンバーターは、過酷な産業環境に適したIP30準拠の堅牢なメタルハウジングを採用しています。堅牢な設計は、衝撃、自由落下、振動からの保護も提供します。
材質筐体:IP30メタルケース
寸法(mm)104×81.5×32
取付方式DINレール取付け、ウォールマウント
電源(V)DC48~56
規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt
スイッチDIP:LFP機能 有効/無効
接続方式ギガビット
スロットギガビットSFP:2
電源仕様4ピン着脱式ターミナルブロック
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
データレート1Gbps
最大電力(W)PoEバジェット:90
1台
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
2.5G PoEイーサネットカード:Intel I225-Vチップを搭載し、既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)インフラを有効に活用できる高性能PCIe 2.5Gbpsネットワークコントローラーカード。パワーオーバーイーサネット(PoE)インジェクター不要。NBASE-T互換(802.3bz)。コネクタータイプ:PCI Express 2.0×1。POE+準拠:48V DCで最大30WのPSEと25.5WのPDを接続デバイスに供給するイーサネットNIC。IEEE 802.3af(PoE)、および802.3at(PoE+)に対応。アクセスポイント、RFIDリーダー、IPカメラなどのリモートデバイスへ電力を供給。便利なIT管理機能:リモート管理およびトラブルシューティングに対応するIntel vPro、OSの集中展開と更新に便利なPXEブート、パケットオーバーヘッドを削減する9Kジャンボフレーム、リモートシステムのリモート起動を行うWoL、効率的なネットワーク管理を実現するVLANなど 。高品質設計:コントローラチップを冷却し、理想的なパフォーマンスを維持するヒートシンク内蔵のLANカード。回線の接続状態や通信速度を表示するLEDインジケーター搭載。LANトランスで、安定した信号品質とEMIの低減を維持し、信頼性の高い通信を実現。互換性:2.5GBASE-T可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)、オートネゴシエーション機能を搭載したPC用マルチギガビット有線LANカード。対応OS:Windows、Windows Server、Linux。標準ブラケット装着済み、薄型パソコン用ロープロファイルブラケット付属
用途パワーオーバーイーサネット対応のIPカメラ、電話、または無線アクセスポイントとの接続。PoE電源を必要とするリモート機器への電源供給。デスクトップやサーバにマルチギガビット接続を追加
ポート数1
対応OSWindows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 5.8.x以降 (LTSバージョンのみ)、VMware ESXi 7.0
出力電圧(V)48 VDC (PoE+)
準拠規格IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T )、IEEE 802.3u (100BASE-TX )、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、
インターフェースRJ45 (PoE+)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)16x54x119
保証期間2年
付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大9K)
データ転送速度10Mbps、100Mbps、1Gbps、2.5Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプPCI Express x1
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
電源が確保しづらい場所へのPoE対応機器設置に最適! 工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働可能なIEEE802.3af/at規格に準拠したPoEインジェクター。
PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE802.3af/at規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。
近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置できます。
日本メーカー製の電解コンデンサーとメタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。
付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。
オプションのマグネット(EHB-EX-MG4)※を使用することで、ラック壁面などの金属面にも設置が可能です。 ※ マグネット4個同梱のうち、本製品では2個使用。
ACケーブルの抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。
標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
仕様PoE:802.3af/at準拠 、壁掛け用穴:有り
付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、ゴム足:4個、壁掛け用ネジ:2本、安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚
材質(筐体)スチール
色(筐体)ブラック
質量(g)約410(本体のみ)
ポート数2(Data/Data+PoE)
適合規格VCCI ClassB
コネクタ形状RJ-45 ×2(入力/出力の2ポート一対)
定格消費電力(W)34.7(最大)
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
対応PoE対応ポート数:1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約154×約73.1×約36(本体のみ)
保証期間3年
電源供給PoE:30.0W(最大)
使用環境条件温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
保管環境温度:-20℃~70℃ 湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,890
税込¥14,179
欠品中
電源が確保しづらい場所へのPoE対応機器設置に最適! 工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働可能なIEEE802.3af規格に準拠したPoEインジェクター。
PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE802.3af規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。
近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置できます。
日本メーカー製の電解コンデンサーとメタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。
付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。
オプションのマグネット(EHB-EX-MG4)※を使用することで、ラック壁面などの金属面にも設置が可能です。 ※ マグネット4個同梱のうち、本製品では2個使用。
ACケーブルの抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。
標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
仕様PoE仕様:IEEE802.3af準拠、PoE対応ポート数:1ポート、PoE電源供給能力:15.4W
付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、ゴム足:4個、壁掛け用ネジ:2本、安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚
色黒
質量(g)410
ポート数2ポート(Data/Data+PoE)
適合規格VCCIClassB
定格消費電力(W)18.2
入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)
対応RoHS対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×73.1×36
保証期間3年間
適合ケーブルカテゴリー5e以上の4対UTP/STPケーブル
設置方法水平設置、壁掛け、マグネット
材質(外枠)メタル
使用環境条件温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)
保管環境温度:-20℃~70℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
欠品中
限られたスペースの過酷な環境で簡単に導入できるように設計された、産業用アンマネージドギガビットイーサネットスイッチングハブです。IEEE802.3af/atだけでなくIEEE802.3bt(Class8/最大90W/ポート)に対応しており、消費電力の大きいドーム型PoEカメラや無線アクセスポイントなどへのPoE給電が可能です。(全ポート合計270Wまで)。アンマネージドスイッチながら簡易的なウォッチドッグ機能(オートリブート機能付き)を搭載しており、接続されたPoE機器の状態を30秒ごとに確認。エラー発生時にはPoE給電のON/OFF(リスタート)をすることでPoE機器の再起動を促し復旧作業を自動化させることができます。耐久性動作温度が-10℃~60℃に対応しており制御盤等での使用に最適です。DC46V~57Vの範囲に対応した冗長電源入力をサポートするので片方の電源にトラブルが発生しても、もう一方の電源に切り替えることで継続動作させることが可能です。DINレール取付可能です。マウントは取り付けられた状態になっています。高耐久性を実現する様々なEMS認証、EMI認証を取得しています。ファンレス仕様なので動作音が静かです。全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negosiation対応です。
セット内容取扱説明書、製品本体、DINレールマウント(出荷時取付済)、プラグ端子台
材質筐体:メタル
色ブラック
出力(W)PoE対応ポート:af規格:15.4/1ポート(最大), at規格:30/1ポート(最大), bt規格:90/1ポート(最大)全ポート合計270まで
電源(V)46~57DC (冗長電源)※1系統だけの電源入力でも動作可能。2系統入力することで冗長電源に対応可能。
規格●VCCI:VCCI Class A●壁掛け:無●防塵:IP30
ポート数8ポート
スイッチスイッチファブリック:16Gbps
適合規格FCC Part 15 Class AICES-003EN 50121-4EN 55032EN 61000-6-4EN 61000-6-2EN 61000-4-2 (ESD)EN 61000-4-3 (Radiated RFI)EN 61000-4-4 (Burst)EN 61000-4-5 (Surge)EN 61000-4-6 (Induced RFI)EN 61000-4-8 (Magnetic field)
対応PoE対応有無:対応
機能【AutoMDI/MDI-X】対応、MACアドレステーブル:4K
準拠規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.1p(QoS)IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
最大消費電力(W)9.72
通信方式モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
バッファメモリ1.5 Mbytes(各ポートに動的割り当て)
過電流保護対応
保護サージ:6KV
発熱量(KJ/h)972
保管温度(℃)【環境条件】-40~85
ファン仕様:静音ファンレス
マグネット取付:無
マウント19インチマウント取り付け:無
伝送速度(Mbps)最大:1000 (1000BASE-T)
フローコントロール制御無
フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション対応
ジャンボフレーム対応(12Kbytes)
スイッチング方式Store&Forward
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート構成:1~8ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+/PoE++
アクセス方式CSMA/CD
給電方式PoE:Alternative A, Alternative B
最大パケット転送能力(Mpps)11.9
リレー出力電源2系統入力時にON※リレー出力に接続する装置は1.0A@DC24V以下でご使用ください。
MTBF(時間)4754396 (25℃) / 847570 (60℃)
逆極性保護電源:対応
湿度範囲(%)【保管時環境条件】5~95(結露なきこと)
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
本製品は、他メーカーの無線LANアクセスポイントの設置用ブラケットを取り外すことなく、TQシリーズを取り付けることができるブラケットコンバーターです。
対応機種AT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ1402、AT-TQm1402、AT-TQ6602
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
13日以内出荷
ギガビット PoE対応 雷サージプロテクターです。
PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラを誘導雷などによる急激な電圧の上昇から機器を保護します。
セット内容SP-ID10(本製品)、ネジ一式、アース線、印刷物一式(保証書等)
質量(g)約98(本体のみ)
適合規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+)
入力電圧(V)44~57
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×39.5×80
応答時間5~10ns
動作環境温度:-10~60℃、湿度:5~90% (結露なきこと)
防塵防水性能なし
アース線の長さ(m)約1(Y型端子)
保存環境温度:-20~65℃、湿度:5~90%(結露なきこと)
動作電圧DC57V / 0.65A (2芯)、1.3A (1芯)
データ転送速度10/100/1000Mbps (Half-duplex)、20/200/2000Mbps (Full-duplex)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐インパルス8/20μs:10kA、10/700μs:6KV
ポートRJ-45 port2:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
ESD保護8KV (接触)、15KV (気中)
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
本製品は、AT-TQ5403/TQm5403用のスマートカバーです。色は木目で、和室などの景観に適しています。取り付けもワンタッチで可能な無線LANアクセスポイントのカバーです。
材質PC+ABS
質量(g)190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×225×39
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
13日以内出荷
本製品は、AT-TQ5403/TQm5403用のスマートカバーです。色は黒で、デザイナーズオフィスなどの景観に適しています。取り付けもワンタッチで可能な無線LANアクセスポイントのカバーです。
材質PC+ABS
質量(g)190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×225×39
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
13日以内出荷
ギガビット PoE対応 屋外版 雷サージプロテクターです。
PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラを誘導雷などによる急激な電圧の上昇から機器を保護します。
セット内容SP-OD10(本製品)、ネジ一式、アース線、印刷物一式(保証書等)
質量(g)約325(本体のみ)
適合規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+)
入力電圧(V)44~57
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約77×60×165
応答時間5~10ns
動作環境温度:-20~70℃、湿度:5~90% (結露なきこと)
防塵防水性能IP68
アース線の長さ(m)約1(Y型端子)
保存環境温度:-30~80℃、湿度:5~90%(結露なきこと)
動作電圧DC57V / 0.65A (2芯)、1.3A (1芯)
データ転送速度10/100/1000Mbps (Half-duplex)、20/200/2000Mbps (Full-duplex)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐インパルス8/20μs:10kA、10/700μs:6KV
ポートRJ-45 port2:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
ESD保護8KV (接触)、15KV (気中)
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
本製品は、AT-TQ1402/TQm1402用のスマートカバーです。色は木目で、和室などの景観に適しています。取り付けもワンタッチで可能な無線LANアクセスポイントのカバーです。
材質PC+ABS
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×173×35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
13日以内出荷
本製品は、AT-TQ1402/TQm1402用のスマートカバーです。色は黒で、デザイナーズオフィスなどの景観に適しています。取り付けもワンタッチで可能な無線LANアクセスポイントのカバーです。
材質PC+ABS
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×173×35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
13日以内出荷
本製品は、AT-TQ1402/TQm1402用のスマートカバーです。色は無塗装(グレー)で、ユーザー自身がお好きな色に塗装することが出来ます。取り付けもワンタッチで可能な無線LANアクセスポイントのカバーです。
材質PC+ABS
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×173×35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
13日以内出荷
本製品は、AT-TQ5403/TQm5403用のスマートカバーです。色は無塗装(グレー)で、ユーザー自身がお好きな色に塗装することが出来ます。取り付けもワンタッチで可能な無線LANアクセスポイントのカバーです。
材質PC+ABS
質量(g)190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×225×39
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
13日以内出荷
フランジ足付で壁面取付に最適なケースです。
パネル面に段差が無いフラットデザインです。
難燃性ABS樹脂(UL94V-0)で全24サイズです。
無線LAN・WiFiアクセスポイント・HUBボックス・コントローラー等にご利用頂けます。
特性難燃
材質フランジ付ベース:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、取付ビス:鉄
色フランジ付ベース:オフホワイト
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理カバー・フランジ付ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ
材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
色(カバー)オフホワイト
色(パネル)オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
「FXG-0008EMP」は、ギガビット対応の8ポート PoEスイッチングハブです。
PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラに対応しています。
8ポートすべてがPoE給電機能に対応しています。
付属のネジを使用し壁などに固定が可能
質量(g)約348
外形寸法(mm)約160×85×25(突起部除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源各ポート最大30W、全ポート合計80W
給電方式TypeA
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
「FXG-0104EMP」は、ギガビット対応の5ポート PoEスイッチングハブです。
PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラに対応しています。
5ポートの内4ポートがPoE給電機能に対応しています。
付属のネジを使用し壁などに固定が可能
質量(g)約348
外形寸法(mm)約160×85×25(突起部除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源各ポート最大30W、全ポート合計60W
給電方式TypeA
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
AT-6101GP-Z5(RoHS対応)はIEEE 802.3af PoE、IEEE 802.3at PoE+に準拠したPoE+インジェクター(デリバリースタンダード保守5年付)です。無線LANアクセスポイントやIPカメラ、VoIP端末などのIEEE 802.3af/IEEE 802.3atに準拠したPoE/PoE+受電機器に対し、データ通信と電力供給を1本のUTPケーブルだけで行うことができます。※更新用の購入には、サポートIDが必要になります。到着後1ヶ月以内にチケットに同梱の『サポートチケット利用約
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法非対象の製品●電気通信事業法備考:同法非対象の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20131002●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):《PSE備考取得》●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4204-64
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥32,980
税込¥36,278
11日以内出荷
A3プリント可能・ADF搭載、有線LAN対応のコンパクト複合機。【大判印刷で販促力アップ、A3プリント】。店内で大判サイズのカラープリントが可能。迫力あるA3サイズのプリントで店舗訴求力がアップ。インパクトのある販促物がつくれます。【A3対応でも省スペース、コンパクトボディ】。プリント、コピー、スキャンをコンパクトボディに集約。4.3型タッチパネルで操作しやすく、多彩な機能で、ビジネスをサポートします。【ビジネスツールを美しく仕上げる5色ハイブリッド】。顔料ブラックインクの採用により細かな文字まで読みやすく、さらに染料インク4色を搭載し、カラー写真も美しく印刷します。【ポスターやチラシが簡単につくれるPosterArtist】。幅広い業務に応じた各種テンプレートを豊富にご用意。誰でもかんたんに販促物がつくれます。【最大20枚積載可能なADF搭載】。最大20枚積載可能で、大量の書類を一気にさばけます。【接続もかんたんなWi-Fi(無線LAN)/有線LAN対応】。オフィスの配置やビジネススタイルに応じたネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば、無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントができます。【便利な機能】。置き場所に合わせて給紙方法が選べる2WAY給紙、大判原稿コピー、冊子レイアウトコピー、裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」、用紙を節約しコピー時間も短くする「両面コピー」など便利な機能を搭載。
付属品セットアップ用インクタンク一式、設置・基本操作マニュアル(紙)他 ※セットアップCD-ROM非同梱
質量(kg)プリントヘッド、インクタンクを含む:約9.7
外形寸法(mm)【収納時】横幅×奥行×高さ:約468×366×193
エコマーク認定認定
解像度最高:4800(横)×1200(縦)dpi
連続印刷可能枚数1~99枚
液晶モニター色液晶:4.3型TFT(タッチパネル)
プリント方式インクジェット
インク5色ハイブリッド
自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき
使用可能用紙サイズカセット:A4・A5・B5・レター・ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm・長さ210mm~297mm)、後トレイ:A3・A4・A5・B4・B5・レター・リーガル・洋形封筒4号/6号・長形封筒3号/4号・はがき・郵便往復はがき・名刺・スクエア(127mm)・スクエア(89mm)・六切・四切・12”×12”・2L判・L判・KG・ユーザー定義サイズ(幅55~304.8mm・長さ89~676mm)
給紙方式後トレイ/カセット
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド仕様プリントヘッド(総ノズル数):4096
色数5色(独立インクタンク)
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号18 155 029
無線LANアクセスポイント機能(親機)を搭載し、別途機器を追加することなくタブレットなどの無線LAN装置として接続できます。SIMスロットが2個備わっており、それぞれ異なるキャリアのSIMを挿入することで冗長化が実現します。これにより通信障害発生時に主回線から副回線に切り替えお客様の大切な通信を継続します(自動切替機能は今後のファームウェアアップデートで実現)。WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており、別途アンテナを購入する必要がないため設置が簡単にできます。また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です(例:金属製ボックスにDRX本体を納める場合など)。高速通信可能で大容量通信(高解像度のネットワークカメラなど)を行う現場に最適です。またVPN通信時も高速となりリモートメンテナンス運用もスムーズに実現します※RXシリーズと比較。IPsecVPN、PPTP(サーバ機能)、L2TP/IPsec v2(サーバ機能)に対応しております※L2TP/IPsec v3対応予定有。NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI及び各種MVNOに対応しており、キャリアに合わせて機器を選定する必要がなく、設置後のキャリア見直しも対応可能です。Roosterシリーズの安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を無償で提供します。保証期間中の保守サービスを「先出しセンドバック保守」にアップグレード(先出しで代替機器を送るサービス)。保証期間中、対象機器のリモート運用管理SunDMSの全てのサービス(通常110円/月)がご利用できます。※購入いただくと製品と同時にCD-ROMが送付されます。サービスを受けるにはWebからのユーザー登録が必要です。
材質ケース:PC樹脂 取付金具:鋼板
質量(g)約240(本体のみ)
消費電力(W)12(最大)/7(平均)/0.8(おやすみモード)
電源コネクタ:丸型DC電源ジャック(中心+極) 外形5.5mm 内径2.1mm
対応回線:LTE (NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×81.2×29.3 (突起部、取付金具除く)
保証期間3年
制御電源ハードウェアおよびソフトウェア、モバイル通信端末
動作温度(℃)-20~65
通信速度データ:(上り)最大50Mbps、(下り)最大150Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧DC 5~27.4V (±5%)
1個
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
無線LANアクセスポイント機能(親機)を搭載し、別途機器を追加することなくタブレットなどの無線LAN装置として接続できます。SIMスロットが2個備わっており、それぞれ異なるキャリアのSIMを挿入することで冗長化が実現します。これにより通信障害発生時に主回線から副回線に切り替えお客様の大切な通信を継続します(自動切替機能は今後のファームウェアアップデートで実現)。WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており、別途アンテナを購入する必要がないため設置が簡単にできます。また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です(例:金属製ボックスにDRX本体を納める場合など)。高速通信可能で大容量通信(高解像度のネットワークカメラなど)を行う現場に最適です。またVPN通信時も高速となりリモートメンテナンス運用もスムーズに実現します※RXシリーズと比較。IPsecVPN、PPTP(サーバ機能)、L2TP/IPsec v2(サーバ機能)に対応しております※L2TP/IPsec v3対応予定有。NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI及び各種MVNOに対応しており、キャリアに合わせて機器を選定する必要がなく、設置後のキャリア見直しも対応可能です。Roosterシリーズの安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を無償で提供します。保証期間中の保守サービスを「先出しセンドバック保守」にアップグレード(先出しで代替機器を送るサービス)。保証期間中、対象機器のリモート運用管理SunDMSの全てのサービス(通常110円/月)がご利用できます。※購入いただくと製品と同時にCD-ROMが送付されます。サービスを受けるにはWebからのユーザー登録が必要です。
材質ケース:PC樹脂 取付金具:鋼板
質量(g)約240(本体のみ)
消費電力(W)12(最大)/7(平均)/0.8(おやすみモード)
電源コネクタ:丸型DC電源ジャック(中心+極) 外形5.5mm 内径2.1mm
対応回線:LTE (NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×81.2×29.3 (突起部、取付金具除く)
保証期間3年
制御電源ハードウェアおよびソフトウェア、モバイル通信端末
動作温度(℃)-20~65
通信速度データ:(上り)最大50Mbps、(下り)最大150Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧DC 5~27.4V (±5%)
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
プリント機能に特化、特大容量タンク搭載ビジネスモデル。【一度の補充で大量のプリントが可能!ギガタンク】。インクボトル各色1本でエコノミーモードならブラック約9,000枚、カラー約21,000枚プリント可能。特大容量タンクだからカートリッジ式のインクと比べて補充頻度も少なく済みます。【高速プリントスピード】。1分間でA4普通紙モノクロ約24枚、カラーが約15.5枚印刷可能。モノクロ・カラーともに高速プリントを実現。【ビジネスプリント向け、4色顔料インク】。にじみが少なく、くっきりとした黒文字を実現。耐水性や耐マーカー性にも優れ、擦れにも強いインクです。図表や白抜き文字、バーコートやQRコードなども美しく印刷するなど普通紙印刷の品質を高めています。【高さを抑えたコンパクトサイズ】。プリンター機能に特化することで、本体の高さをダウン。棚などにも収まりやすいサイズです。【接続もかんたん、有線/無線LAN対応】。配置や用途に合わせたネットワーク構築が可能。無線ダイレクトモードを使えば、無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントできます。【充実のプリント機能】。一度の操作で表裏をまとめてプリントできる自動両面プリント、荷物を発送する際の送り状への対応、ポスターやチラシなどが簡単につくれるウェブ版PosterArtistなど、便利な機能を搭載しています。
付属品インクボトル(GI-36C/36M/36Y/36BK)、設置・基本操作マニュアル(紙)
質量(kg)9(プリントヘッド、インクタンクを含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×416×238(トレイ類を含まず)
最大解像度(横×縦)600×1200 dpi
液晶モニター2行液晶
インク4色顔料(特大容量タンク)
プリントヘッド(総ノズル数)4352
使用可能用紙サイズ【カセット】A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm、長さ210~297mm)【後トレイ】A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、六切、2L判、L判、KGサイズ、7"×10"、スクエア(127mm)、ユーザー定義サイズ(幅89~216mm、長さ127~1200mm)
給紙方式後トレイ/カセット
インターフェイスIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac/100BASE-TX/10BASE-T/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
耐久枚数【A4普通紙】150000枚
1台
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
FAX機能付&マルチニーズ、特大容量タンク搭載ビジネスモデル。【一度の補充で大量のプリントが可能!ギガタンク】。インクボトル各色1本でエコノミーモードならブラック約9,000枚、カラー約21,000枚プリント可能。特大容量タンクだからカートリッジ式のインクと比べて補充頻度も少なく済みます。【高速プリントスピード】。1分間でA4普通紙モノクロ約24枚、カラーが約15.5枚印刷可能。モノクロ・カラーともに高速プリントを実現。【印刷停止時間を削減】。特大容量インクタンクや大容量給紙、セルフメンテナンス仕様により貴重なビジネスタイムをロスしないための工夫を行っています。【高速ファクス&高セキュリティ】。カラー出力対応の普通紙ファクスを搭載。受信ファクスの自動両面プリントやPCファクス通信に対応。高速電送可能なスーパーG3規格対応で通信コストの削減にも効果的です。セキュリティを強化し、不正アクセスや情報漏洩から機密度の高いビジネス文書を保護します。【最大600枚の大容量給紙&後トレイ】。大量に給紙できるので頻繁に用紙を補充する必要がなく、大量印刷時でも時間をロスすることなく印刷可能。【接続もかんたん、有線/無線LAN対応】。配置や用途に合わせたネットワーク構築が可能。無線ダイレクトモードを使えば、無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントできます。その他、多様なプリンターを一括管理できるSNMP、スマホやタブレットからビジネスデータをプリントできるCanon PRINT、ビジネス情報をクラウドで共有して情報格差をフラットにするクラウドリンクなどの活用により、スムーズで効率的なやりとりを可能にします。【便利な機能】。用紙が節約できる「自動両面プリント」、拡大・縮小もしてくれる「自動変倍コピー」、裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」、とじ部の影を明るくする「枠消しコピー」など便利な機能を搭載。
付属品インクボトル(GI-36C/36M/36Y/36BK)、設置基本操作マニュアル(紙)、モジュラーケーブル
質量(kg)13.1(プリントヘッド、インクタンクを含む)
枚数【連続コピー】1~99枚
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×410×314(トレイ類を含まず)
最大解像度(横×縦)600×1200 dpi
液晶モニター2.7型TFT(タッチパネル)
インク4色顔料(特大容量タンク)
プリントヘッド(総ノズル数)4352
使用可能用紙サイズ【カセット・上段】A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm、長さ210~297mm)【後トレイ】A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、六切、2L判、L判、KGサイズ、7"×10"、スクエア(127mm)、ユーザー定義サイズ(幅89~216mm、長さ127~1200mm)
給紙方式後トレイ/カセット(上段・下段)
インターフェイスIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac/100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥81,980
税込¥90,178
欠品中
IEEE802.11ah規格準拠。伝送距離に優れた920MHz帯無線に対応。さまざまな電源環境に対応。ステーション(子局)やアクセスポイント(親局)に切り替え可能。平置きだけでなく、壁面や天井などの設置環境にも対応。幅広い温度環境に対応
適合規格TELEC、VCCI Class A
機能親局モード、子局モード
使用周囲温度(℃)-20~60
設置方式DINレールマウント、ウォールマウント
インターフェイスデバイス:10BASE-T、100BASE-TX、ブリッジ:IEEE802.11ah (920MHz)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
入力電圧8~35VDC
グリーンマーク認定
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
IEEE802.11axに対応し、高速通信を実現。2.4GHz・5GHzのデュアルバンド同時接続対応。快適な無線通信をサポート。2×2MIMO技術対応。高速ローミング(IEEE802.11k/v/r)により、電波の強いアクセスポイントへの切り替えがスムーズ。AGV等の移動体に搭載できます。ビームフォーミングに対応し、子機の位置を自動で判別し、電波を最適に届けることが可能。広い動作温度範囲(-20℃~+65℃)に対応し、低温環境下及び高温環境下でも使用できます。WPA3/WPA2-パーソナル、WPA3/WPA2-EAPの無線LANセキュリティ規格及び、IEEE802.1X認証に対応。アクセスポイントモード(親機)、ワイヤレスクライアントモード(子機)をサポート。
その他ユーティリティソフトウェア:設定ユーティリティ(Webブラウザからアクセス)
取付方式DINレール取り付け
保護構造IP30
消費電力(W)11.6
電源PoE給電(IEEE802.3af準拠)または電源端子(DC12-36V)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.0×95.0×95.0(アンテナ部及び突起部含まず)
機能冗長電源入力:対応
アンテナ無指向デュアルバンドアンテナ2本(2.4GHz:2.07dBi 5GHz:2.66dBi)
RoHS指令(10物質対応)対応
通信規格ワイヤレス:IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax、イーサネット:IEEE802.3 /u/ab/x
伝送速度(MAX)2.4GHz:574Mbps 11ax時、(MAX)5GHz:2400Mbps 11ax時、(MAX)イーサネット:1000bps
通信ポート所有ポート:RJ-45×1ポート(PoE対応)
動作温度範囲(℃)-20~65
電波周波数2.4GHz、5GHz(5GHz帯を使用する場合、5.2GHz、5.3GHz帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。また5.3GHz、5.6GHz帯域の電波を使用する場合は気象レーダーなどの干渉を避けるためのDFS機能により一時的に通信が途切れる可能性があります。)
1台
¥88,980
税込¥97,878
3日以内出荷
IEEE802.11ah規格準拠。伝送距離に優れた920MHz帯無線に対応。さまざまな電源環境に対応。ステーション(子局)やアクセスポイント(親局)に切り替え可能。平置きだけでなく、壁面や天井などの設置環境にも対応。幅広い温度環境に対応
適合規格TELEC、VCCI Class A
機能親局モード、子局モード
使用周囲温度(℃)-20~60
設置方式DINレールマウント、ウォールマウント
インターフェイスデバイス:10BASE-T、100BASE-TX、ブリッジ:IEEE802.11ah (920MHz)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
入力電圧8~35VDC
グリーンマーク認定
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
「スマカメ2 アウトドア180(CS-QS31-180)」は、防水・防塵仕様、PoE対応、外部アンテナ装着により屋外の設置に適したネットワークカメラです。超広角パノラマ映像が撮影でき死角の少ない監視が可能、高感度CMOSセンサーを搭載し街路灯などわずかな照明があれば夜間でも赤外線照射なしでカラー映像が撮影できます。IP65準拠の防水・防塵で屋外設置が可能。。保護等級IP65に対応し、「粉塵が内部に侵入しない」「いかなる方向から水の直接噴流によっても有害な影響をうけない」防水・防塵設計ですので屋外に設置しても安心して使用できます。有線LANのケーブルは本体から引き出されており、屋外用LANケーブル、防水テープと併用することで防水接続が可能となります。電源用のMicro USBコネクタも防水タイプを使用しています。無線LAN+有線LAN(POE対応)で設置の自由度が向上。。Wi-Fi=無線LAN(2.4GHz)に加え有線LANによる接続にも対応(排他利用)しました。外部アンテナを搭載し、無線LANの届きにくい屋外でも安定した通信を実現します。有線LANはPoE(Power over Ethernet)受電(IEEE802.3af)にも対応しているので、LANケーブルから電源供給が可能となります。無線LANの電波が届きにくい場所や、電源がない場所に設置することが容易となり、設置の自由度が向上します。超広角175°のパノラマ映像で視覚が少ない監視が可能。。左右175°の超広角パノラマ映像を撮影できます。様々な設置環境で死角の少ない監視を実現します。カメラのほぼ真横にある被写体も映し出すことが可能です。暗視機能の切り替えが可能。。赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。。外部アンテナで屋外でも無線LAN。屋外でも電波の届きやすい2.4GHz帯のWi-Fi(無線LAN)を使用しています。加えて建物の構造により、室内に設置したアクセスポイント(無線LANルーター)との通信を良好に保つため外部アンテナを搭載しました。これにより感度が25%向上、自宅周りの駐車場、ベランダなどに設置しても安定した通信を確保します。
質量(g)約187(ACアダプタ含まず)
外形寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D) 80×105×50、(本体のみ)アンテナ部:161、ケーブル部:285
電源DC 5V/1A(付属ACアダプタより給電)PoEによる給電
適合規格Wi-Fi 4(IEEE 802.11n)IEEE 802.11g IEEE 802.11b
レンズf:1.70 mm F:2.0
解像度最大 FHD 1080p(1920×1080)
防塵防水性能IP65準拠
映像素子1/2.9 インチ CMOSセンサ 200万画素
撮影距離(cm)10~∞
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
画角175°(対角)、80°(垂直)、175°(水平)
被写体照度【赤外線LEDオフ時】0.01 Lux【赤外線LEDオン時】0 Lux(白黒 / 距離10m)
画像圧縮方式【動画】H.265【静止画】PNG
有線LAN【対応規格】IEEE802.3i(10BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)
無線LAN【通信周波数】2.4GHz帯
PoE対応IEEE802.3af
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
DRX5510は、5G周波数帯を幅広くサポートする5G/LTEモジュールを搭載し、マルチキャリアに対応しております。これにより、様々なキャリアでそのままご利用いただけ、導入時の機器選定の手間を軽減いたします。将来的なキャリア見直しにも柔軟に対応可能です。無線LAN親機機能も搭載しており、各種クライアント端末とのワイヤレス接続をサポートいたします。また、デュアルSIMに対応し、異なるキャリアのSIMを挿入することで通信回線を冗長化できます。キャリア障害時には自動的に副回線へ切り替わり、通信断絶時間を最小限に抑え、途切れない運用を実現いたします。モバイル通信と無線LANのアンテナを内蔵しており、追加のアンテナ購入は不要で、設置作業を簡略化できます。電波状況に合わせて外部アンテナも接続可能です。IPsec、PPTP、L2TPv2サーバといった各種VPN機能に対応し、セキュアな通信環境を構築できます。車載利用を考慮した堅牢設計で、各種振動試験規格をクリアしており、高い信頼性を保証いたします。さらに、IoT製品に対するセキュリティ適合性評価制度の★1に適合予定です。IoT/M2M遠隔管理サービス「SunDMS」も搭載し、ファームウェア更新や死活監視などの遠隔集中管理を実現し、安心・安定運用をサポートいたします。
付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)
適合リモートセットアップ:可能(Webブラウザ/SSH/SunDMS)
材質ケース:樹脂/取付金具:アルミ(本体と一体化)
質量(g)約420(本体のみ)
タイプ帯域幅:シングル、デュアル、クワッドチャンネル
規格JIS D 1601-1995 3種-A種(自動車部品振動試験規格)、JIS E 4031:2013 区分1等級B(鉄道車両部品の振動・衝撃試験規格)、VCCI クラスA
消費電力(W)(最大)14/(平均)8/(おやすみモード)0.8
入力電圧(V)DC5~27.4(±5%)
対応RoHS2:対応、各種ブロードバンド回線:対応、UIMカード:nanoSIM×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×81×42(突起部・取付部除く)
インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2ポート(MDI/MDI-X 自動判別)(イーサネット)、(モバイル)5G:n1( 1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL) )、n3( 1710~1785MHz(UL)、1805~1880MHz(DL) )、n28( 703~748MHz(UL)、758~ 803MHz(DL) )、n41( 2496~2690MHz(UL/DL) )、n77( 3300~4200MHz(UL/DL) )、n78( 3300~3800MHz(UL/DL) )、n79( 4400~5000MHz(UL/DL) )、(モバイル)LTE:B1( 1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL) )、B3( 1710~1785MHz(UL)、1805~1880MHz(DL) )、B8( 880~ 915MHz(UL)、925~960MHz(DL) )、B18( 815~ 830MHz(UL)、860~875MHz(DL) )、B19( 830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL) )、B26( 814~849MHz(UL)、856~894MHz(DL) )、B28( 703~748MHz(UL)、758~803MHz(DL) )
保証期間1年
動作モードアクセスポイント(※最大接続可能無線LAN端末数:20台)
モードおやすみモード(省電力モード):対応
動作温度(℃)-20~65
動作湿度(%)25~85(結露なきこと)
アンテナコネクタ:内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
通信規格IEEE.802.11 a/b/g/n/ac
周波数(GHz)2.4GHz帯 / 5GHz帯 (切り替え)
回線種別5G/LTE(NTTドコモ、KDDI)
MTBF(時間)120000
1台
¥125,800
税込¥138,380
6日以内出荷
無線でも1msサンプリング!直結ユニット・無線ユニットが選べる330チャネルロガー
無線LAN搭載モデル/直結ユニット,無線ユニット増設で最大330chの測定に対応可能
圧力など各種センサーの出力電圧を1msサンプリングで測定
ひずみゲージを直接接続して最速1msサンプリングで測定
インバータなど高電圧・高周波周辺でも安定測定、ノイズの影響を大幅に低減
無線ユニットを使えば信号線の配線長を最短にでき、トラブルを防止
無線LAN搭載のロガーを使えば、離れた場所のデータをPCで観測可。
用途油圧機器の試験、自動車の走行試験、バッテリーの温度上昇、ブレーキや配管のひずみ計測
仕様測定ch数:直結ユニットでアナログ最大120 ch、 直結ユニットと無線ユニットでアナログ最大330 ch/CANユニットU8555、ワイヤレスCANユニットLR8535は1ユニットで最大500 chまで入力可能
付属品クイックスタートマニュアル×1、LOGGERApplicationDisc(クイックスタートマニュアル、詳細取扱説明書、ロガーユーティリティ、ロガーユーティリティ取扱説明書、CANエディタ、CANエディタ取扱説明書、通信コマンド説明書)×1、USBケーブル×1、ACアダプタZ1014×1、電波使用上の注意×1
電源[ACアダプタ]Z1014(AC100~240V、50/60Hz)、95VAMax.(ACアダプタ含む)、28VAMax.(本体のみ)、[バッテリパック]Z1007(2個装着可能)/連続使用時間4h(2個使用参考値)、20VAMax.、[外部電源]DC10~30V、28VAMax.(接続コードはお客様にてご用意ください)
表示7インチTFTカラー液晶(WVGA800×480ドット)
チャンネル数[パルス/ロジック入力]8ch(本体とGND共通、非絶縁、パルス/ロジック入力を1chずつ排他設定)
入力【パルス/ロジック】[入力形態]無電圧接点、オープンコレクター、電圧/[積算]0~1000Mパルス、分解能1パルス/[ロジック入力]記録間隔ごとに1または0を記録
機能[無線LAN]通信コマンドによる設定/記録制御、FTPサーバー/クライアント、HTTPサーバー、メール送信、NTPクライアント、SDカード/USBメモリへリアルタイム保存、数値/波形演算、警報出力8ch、電圧出力2端子(5V/12V/24V切り替え可能)
液晶サイズ7インチTFTカラー液晶(WVGA800×480ドット)
インターフェース[LAN]100BASE-TX/1000BASE-T、DHCP、DNS対応、機能: Logger Utilityソフトによるデータ収集/条件設定、通信コマンドによる設定/記録制御、FTPサーバー/クライアント、HTTPサーバー、メール送信、NTPクライアント、[無線LAN]IEEE802.11b/g/n、暗号化機能: WPA-PSK/WPA2-PSK、TKIP/AES、使用可能チャネル: 1 ~ 11 ch、[USB]USB2.0準拠 ×2 (USBメモリ、キーボード、ハブ接続)、×1 (Logger Ut
測定チャンネル数直結ユニットで最大120ch、直結ユニットと無線ユニットで最大330ch
回転速度[パルス/ロジック入力]0~5000/n (r/s)、分解能 1/n (r/s)、0~300000/n (r/min)、分解能 1/n (r/min)、nは1回転当りのパルス数で1~1000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.7MB)
最大接続台数4台(直結ユニット)+7台(無線ユニット)
記録間隔1ms※、2ms※、5ms※(※:1ms/Sユニットを使用時のみ設定可能)、10ms~1h、22設定、データ更新間隔をユニットごとに設定可能
保存データ種類SDメモリカード/USBメモリ選択(HIOKI純正オプションのみ動作保証)
通信距離(m)[無線LAN]30(見通し)
接続ユニット直結ユニット:U8550、U8551、U8552、U8553、U8554、U8555(U8555は本体V2以降対応)/無線ユニット:LR8530、LR8531、LR8532、LR8533、LR8534、LR8535(LR8535は本体V2以降対応)※本体V1.2以降対応
対応SDカードSD規格準拠×1(SD/SDHCメモリカード対応)、動作保証:Z4001、Z4003
対応モード[無線LAN]無線ユニット接続、アクセスポイント、ステーション
NTTドコモ、KDDI(いずれもMVNO含む)の5G網に対応したDRX5510本体に加え、ACアダプタをセットしたオールインワンモデル。≪DRX5510 製品説明≫。DRX5510は、5G周波数帯を幅広くサポートする5G/LTEモジュールを搭載し、マルチキャリアに対応しております。これにより、様々なキャリアでそのままご利用いただけ、導入時の機器選定の手間を軽減いたします。将来的なキャリア見直しにも柔軟に対応可能です。無線LAN親機機能も搭載しており、各種クライアント端末とのワイヤレス接続をサポートいたします。また、デュアルSIMに対応し、異なるキャリアのSIMを挿入することで通信回線を冗長化できます。キャリア障害時には自動的に副回線へ切り替わり、通信断絶時間を最小限に抑え、途切れない運用を実現いたします。モバイル通信と無線LANのアンテナを内蔵しており、追加のアンテナ購入は不要で、設置作業を簡略化できます。電波状況に合わせて外部アンテナも接続可能です。IPsec、PPTP、L2TPv2サーバといった各種VPN機能に対応し、セキュアな通信環境を構築できます。車載利用を考慮した堅牢設計で、各種振動試験規格をクリアしており、高い信頼性を保証いたします。さらに、IoT製品に対するセキュリティ適合性評価制度の★1に適合予定です。IoT/M2M遠隔管理サービス「SunDMS」も搭載し、ファームウェア更新や死活監視などの遠隔集中管理を実現し、安心・安定運用をサポートいたします。
付属品DRX5510本体×1、ACアダプタ×1、スタートアップマニュアル(保証書付き)
適合リモートセットアップ:可能(Webブラウザ/SSH/SunDMS)
材質ケース:樹脂/取付金具:アルミ(本体と一体化)
質量(g)約420(本体のみ)
タイプ帯域幅:シングル、デュアル、クワッドチャンネル
外形寸法(mm)約128(W)×81(D)×42 (H)(突起部・取付部除く)
規格JIS D 1601-1995 3種-A種(自動車部品振動試験規格)、JIS E 4031:2013 区分1等級B(鉄道車両部品の振動・衝撃試験規格)、VCCI クラスA
消費電力(W)(最大)14/(平均)8/(おやすみモード)0.8
入力電圧(V)DC5~27.4(±5%)
対応RoHS2:対応、各種ブロードバンド:対応、UIMカード:nanoSIM×2
インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2ポート(MDI/MDI-X 自動判別)(イーサネット)、(モバイル)5G:n1( 1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL) )、n3( 1710~1785MHz(UL)、1805~1880MHz(DL) )、n28( 703~748MHz(UL)、758~ 803MHz(DL) )、n41( 2496~2690MHz(UL/DL) )、n77( 3300~4200MHz(UL/DL) )、n78( 3300~3800MHz(UL/DL) )、n79( 4400~5000MHz(UL/DL) )、(モバイル)LTE:B1( 1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL) )、B3( 1710~1785MHz(UL)、1805~1880MHz(DL) )、B8( 880~ 915MHz(UL)、925~960MHz(DL) )、B18( 815~ 830MHz(UL)、860~875MHz(DL) )、B19( 830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL) )、B26( 814~849MHz(UL)、856~894MHz(DL) )、B28( 703~748MHz(UL)、758~803MHz(DL) )
保証期間1年
動作モードアクセスポイント(※最大接続可能無線LAN端末数:20台)
モードおやすみモード(省電力モード):対応
動作温度(℃)-20~65
動作湿度(%)25~85(結露なきこと)
アンテナコネクタ:内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
通信規格IEEE.802.11 a/b/g/n/ac
周波数(GHz)2.4GHz帯 / 5GHz帯 (切り替え)
回線種別5G/LTE(NTTドコモ、KDDI)
MTBF(時間)120000
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ