SMAアンテナ延長ケーブル
長さ(m)約2
端子RP-SMA(オス - メス)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
内蔵アンテナ外付ケーブル
端子内蔵用無線LANアンテナ端子 - SMA
1個
¥959
税込¥1,055
8日以内出荷
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
ケーブル5D-2V
耐電圧1000V/分
材質(シース)PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)
静電容量100nF/km
概算質量(kg/km)81
導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色灰
導体構成(本/mm)1/1.4
導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/-
絶縁体外径(mm)4.8
シース外径(Φmm)7.3
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)183(400MHz時)、281(900MHz時)
特性インピーダンス(Ω)50
KPWL-0300H はアンテナ延長ケーブルを接続することができ、通常のAPよりも広域な無線エリアをご提供できます。
●50Ωタイプ●携帯用基地局アンテナなど、主に高周波機器間の接続や、内部配線に使用します
用途無線通信用の屋内配線。パーソナル無線、MCA、AVM、アマチュア無線などの無線機システム。アンテナ給電線。高周波機器間の接続および内部配線
保護構造IP65
ケーブル長(m)2.5
周波数全周波数対応
アズワン品番64-9677-20
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
ケーブル3D-2V
耐電圧1000V/分
材質(シース)PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)
静電容量100nF/km
概算質量(kg/km)44
導体抵抗(Ω/km)(20℃)33.3
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色灰
導体構成(本/mm)7/0.32
導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/-
絶縁体外径(mm)3
シース外径(Φmm)5.3
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)309(400MHz時)、471(900MHz時)
特性インピーダンス(Ω)50
2.4 GHz周波数帯域で低損失。StarTech.comのネットワークデバイスおよびワイヤレスアンテナとの使用に適した設計
用途RP-SMAアンテナコネクター付きワイヤレスデバイス用変換アダプターケーブル。RP-SMAコネクターを搭載したワイヤレスネットワーク機器と連動するように設計
仕様●コネクタA:RP-SMA(同軸型、 逆極性SubMiniature A)●コネクタB:RP-SMA(同軸型、 逆極性SubMiniature A)●ケーブル被覆材:RG-174/U●動作温度:-20℃~80℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:15%~65%●色:ブラック●ケーブル長:3048mm●製品質量:53g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 300mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このSMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側が50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このSMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,620
税込¥2,882
翌々日出荷
仕様コネクタ A = オスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 520mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG174/Uケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。
MIL規格(RG)RG-174/U
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体として、軟銅線編組を使用し、その上にビニルで保護被覆した特性インピーダンス50Ωの同軸ケーブルです。
柔軟性、加工性に優れ、種類は50Ω形で、一般用として広範囲に使用できます。
環境に配慮した、シースに鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途高周波伝送用として高周波機器間の接続、内部配線、無線機器等。
全長(m)100
耐電圧AC1000V/1分間
材質(シース)塩化ビニル
材質(絶縁体)充実ポリエチレン
特性インピーダンス50±2(Ω)
静電容量100±4(nF/km)
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
シース色灰
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)外部/軟銅線編組
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途計測器の伝送用に使用。取り回しのよい同軸1.5D-2V仕様。
種類通信ケーブル
色グレー
ケーブル1.5D-2V 50Ω
仕様BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
MIL規格(RG)RG-174/U
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!

同軸コネクタ プラグ M型
モノタロウ
¥549
税込¥604
種類コネクタ
コネクタタイプM型
嵌合部形状プラグ
結線方式中心/半田、外部/半田
RoHS指令(10物質対応)対応
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ汎用シールドケーブル
インピーダンス(Ω)50
ケーブル1.5D-2V(同軸)
使用コネクタ(モジュール側)BNC
普及度が高く、アマチュア無線等で幅広く利用されているコネクタです。M型はJISの形式で、ミリネジになります。
用途同軸ケーブル接続用、 アンテナケーブル取付として
種類コネクタ
コネクタタイプM型
特性インピーダンス不整合
材質本体:真鍮/ニッケルメッキ、芯線:真鍮/銀メッキ
JIS規格JIS-C-5419
周波数(MHz)定格:DC~200
定格電圧500Vrms
耐電圧1000Vrms
接触抵抗(mΩ)3max
絶縁抵抗(MΩ)≧100
引張強度(N)3
仕様勘合保証回数:500回
アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、L型プラグ-ストレート型プラグのアンテナケーブル。
色ブラック
コネクタ形状L型プラグ-ストレート型プラグ
対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど
プラグ金メッキプラグ
ケーブルスリムタイプ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)4.2
マグネット固定式の便利なテレビ用アンテナです
長さ(m)5
1本
¥969
税込¥1,066
当日出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
ケーブル長3mの4Cアンテナケーブルです。
遠く場所にある機器に接続する時などに便利です。
L型変換コネクタ付属で狭い空間に接続する時も安心です。
中継コネクタ付属で手持ちのケーブルを延長する時に便利です。
付属品L型変換コネクタ、中継コネクタ
寸法太さ:4C
ケーブル長(m)10
コネクタ形状アンテナ コネクタ(F型 オス) - アンテナ コネクタ(F型 オス)
オス形状アンテナコネクタ(F型オス)/アンテナコネクタ(F型オス)
変換タイプオス-オス
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
TWELITEシリーズ 同軸コネクタタイプ専用のSMAケーブル。SMAアダプタが不要でSMA-JからSMA-Pへのケーブルを連結できます。無線マイコンモジュールTWELITE-トワイライトに接続可能な認証適合ケーブルです。同軸版のTWELITEシリーズにメーカーアンテナを取り付ける際に使用するSMAケーブルです。同時に、SMA変換ケーブル(MW-C-UJ-)も必要です。屋内アンテナ(MW-A-D85)や防水アンテナ(MW-A-D114)を直接取り付けることが可能です。
仕様●ケーブル長:2m●損失:最大2.00dB●コネクタ形状:SMA-J SMA-P●使用温度範囲:-40℃~+85℃●耐久性と締め付けトルク:500回以下0.45N・m●ケーブル曲げ特性:最小曲げ半径50mm
アズワン品番67-0371-96
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
RG174 アンテナ同軸ケーブルアセンブリ. この低電力無線ソリューションは、SMA コネクタをワイヤレス用途に接続するためのアンテナケーブルアセンブリを提供します。RG174 150MM は、片方の先端がSMAストレートプラグ、もう片方の先端がSMAバルクヘッドジャックになっているアンテナケーブルです。. 同軸ケーブルとは?. 同軸ケーブルは、特定タイプのケーブルを指し、銅とその他の金属製のシールド材料、信号の干渉を防ぐコンポーネント部品の組み合わせで構成されています。通常は、絶縁層を含む1つの物理的なチャンネルを使用して、周囲の信号が伝送されます。. 同軸ケーブルはどのように動作しますか?. 同軸ケーブルは、電気導体と絶縁材の同心円層で構成されます。信号がケーブル内に閉じこまれ、信号に干渉する電気的ノイズを防止するように設計されています。. 用途. テレビとエリア接続用の信号を送信 CCTV画像の信号を送信 ブロードバンドの信号を送信 衛星アンテナ設備を家庭や企業に接続 通信機器とデータの相互接続 無線周波数信号の伝送 産業用途にも、ポータブルデバイスにも最適 通常は低電力と高電力の無線周波数(RF)接続に使用 用途:無線アンテナタワーの接続、 CB 、携帯電話のアンテナ接続、マイクロ波トランスミッタ、レシーバなど. 特長. ROHS 準拠 重量: 10 g 公称インピーダンス: 50 Ω SMA ストレートプラグ、SMA バルクヘッドジャックコネクタ
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 167mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
高画質200万画素!無線カメラシリーズのフルハイビジョンモデル登場。
このセット1つで「見る・撮る・再生」が全て行えます!スマートフォンからの遠隔監視にも対応。
200万画素のフルHDモジュール(1920x1080)を採用しフルハイビジョンで撮影。
従来のHDモデルと比較して約2倍、アナログカメラ(CVBS)と比較して約4倍の高解像度を実現しました。
モニター部は10インチのタッチパネル(静電容量方式)仕様。既存モデルよりも大きく見やすく軽く触る感覚で操作できます。
付属のHDMIケーブルでお手持ちのテレビと接続すればより大画面で映像確認ができます。
近くに電源さえあれば、取り付けに特別な資格は必要ありません。
カメラを壁面や天井に固定して電源を取るだけの作業で設置が行えます。DIYが得意な方ならご自身で設置可能です。
保護等級IP66相当(カメラのみ)
セット内容無線カメラ「AFH-111Tx」×1、受信機モニター「AFH-121Rx」×1、カメラ用ACアダプタ(DC9V 0.8A)×1、モニター用ACアダプタ(DC5V 3A)×1、カメラ用無線アンテナ×1、HDMIケーブル(HDMI_miniHDMI )×1、LANケーブル×1、六角レンチ×1、取付ネジセット×1、自己融着テープ×1、取扱説明書(保証書含む)×1
材質アルミ合金
質量(g)(本体・ブラケット・ケーブル)約460、(モニター)約700
電源(カメラ)9V_0.8A、(モニター)DC5V_3A
ケーブル長(m)3.2
対応OS遠隔映像確認:iOS6.0以降、Android4.0以降
センサー1/2.7インチCMOSセンサー
有効画素数約200万画素(1920×1080)
消費電流(mA)(カメラ)最大530、(モニター)最大1900
解像度【録画】Full_HD:1920×1080、HD:1280×720(各カメラ個別設定)【遠隔確認画像】高:1920×1072、中:1280×720、640×352
検知距離(m)【人感】最長:約7(検知角約80°)
外寸法(mm)(カメラ本体)Φ65×127.5、(モニター)265×175×65
記録ファイル形式H.264
アンテナSMAタイプ
照度(Lux)可視光撮影:4.5、最低被写体:0
アズワン品番64-9111-89
記録メディアmicroSD、microSDHC、microSDXCカード、USB メモリー、USB_HDD
タッチパネル方式静電容量
接続台数4台(同時録画可能)
フレームレート10~12fps(1920×1080)、20~25fps(1280×720)
変調方式GFSK /FHSS
画角水平:90°、垂直:50°
通信距離(m)最大200(阻害物・阻害電波のない環境において)
赤外線投光距離最長約10m
動作温度範囲(℃)(カメラ)'-10~50、(モニター)0~40
録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル
1台
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
「スマカメ2 アウトドア180(CS-QS31-180)」は、防水・防塵仕様、PoE対応、外部アンテナ装着により屋外の設置に適したネットワークカメラです。超広角パノラマ映像が撮影でき死角の少ない監視が可能、高感度CMOSセンサーを搭載し街路灯などわずかな照明があれば夜間でも赤外線照射なしでカラー映像が撮影できます。IP65準拠の防水・防塵で屋外設置が可能。。保護等級IP65に対応し、「粉塵が内部に侵入しない」「いかなる方向から水の直接噴流によっても有害な影響をうけない」防水・防塵設計ですので屋外に設置しても安心して使用できます。有線LANのケーブルは本体から引き出されており、屋外用LANケーブル、防水テープと併用することで防水接続が可能となります。電源用のMicro USBコネクタも防水タイプを使用しています。無線LAN+有線LAN(POE対応)で設置の自由度が向上。。Wi-Fi=無線LAN(2.4GHz)に加え有線LANによる接続にも対応(排他利用)しました。外部アンテナを搭載し、無線LANの届きにくい屋外でも安定した通信を実現します。有線LANはPoE(Power over Ethernet)受電(IEEE802.3af)にも対応しているので、LANケーブルから電源供給が可能となります。無線LANの電波が届きにくい場所や、電源がない場所に設置することが容易となり、設置の自由度が向上します。超広角175°のパノラマ映像で視覚が少ない監視が可能。。左右175°の超広角パノラマ映像を撮影できます。様々な設置環境で死角の少ない監視を実現します。カメラのほぼ真横にある被写体も映し出すことが可能です。暗視機能の切り替えが可能。。赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。。外部アンテナで屋外でも無線LAN。屋外でも電波の届きやすい2.4GHz帯のWi-Fi(無線LAN)を使用しています。加えて建物の構造により、室内に設置したアクセスポイント(無線LANルーター)との通信を良好に保つため外部アンテナを搭載しました。これにより感度が25%向上、自宅周りの駐車場、ベランダなどに設置しても安定した通信を確保します。
質量(g)約187(ACアダプタ含まず)
外形寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D) 80×105×50、(本体のみ)アンテナ部:161、ケーブル部:285
電源DC 5V/1A(付属ACアダプタより給電)PoEによる給電
適合規格Wi-Fi 4(IEEE 802.11n)IEEE 802.11g IEEE 802.11b
レンズf:1.70 mm F:2.0
解像度最大 FHD 1080p(1920×1080)
防塵防水性能IP65準拠
映像素子1/2.9 インチ CMOSセンサ 200万画素
撮影距離(cm)10~∞
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
画角175°(対角)、80°(垂直)、175°(水平)
被写体照度【赤外線LEDオフ時】0.01 Lux【赤外線LEDオン時】0 Lux(白黒 / 距離10m)
画像圧縮方式【動画】H.265【静止画】PNG
有線LAN【対応規格】IEEE802.3i(10BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)
無線LAN【通信周波数】2.4GHz帯
PoE対応IEEE802.3af
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
RS Pro 同軸アダプタ - タイプ N-SMARS Pro の、タイプ N 対 SMA ソケット用途向けの非常に有用な同軸アダプタです。このアダプタは最高品質で、優れた価値を提供します。同軸ケーブルアセンブリを効果的に接続できるように設計されています。コンピュータ、ラジオ、テレビ放送機器で一般的に使用されています。特長と利点.材質:黄銅 .ボディめっき、ニッケルコンタクト .ピンメッキ : 金 .インピーダンス: 50 Ω .動作周波数は 6 GHz .ストレートボディ .高い耐久性と低電圧 VSWR仕様.コネクタのタイプ: N プラグを SMA ソケットに差し込みます .アダプタタイプ A : N プラグ .アダプタ B : SMA .性別:男性 .性別:女性 .動作電圧: 500 V .動作温度範囲: -65 → +165 ° C用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:. Coax ケーブルアセンブリ . 計測器 .通信システム . GPS 機器 . アンテナ . Wi-Fi 機器インピーダンスとはインピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。重要な情報このシリーズの同軸アダプタには、さまざまなプラグタイプがあります。詳細については、属性又はデータシートを参照してください。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to SMAソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
RS Pro 同軸ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro 同軸ケーブルアセンブリ製品をご紹介します。アンテナソケットを介した接続や既存のケーブルの延長に最適です。1.8 m の 75 Ω 同軸延長ケーブルには、ブーツと PE フォームを囲む 1 つの固体コアで設計された 2 つのコネクタとアダプタが付いています。さらに、このケーブルアセンブリは、アルミホイルの層と CCS 編組で二重シールドされ、耐久性と屋内外の損傷からの保護を実現します。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットを備えていて、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を提供します。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動したときに最適です。この RS Pro 同軸ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、同軸ケーブルアセンブリ構成を必要とする用途又は環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro 同軸ケーブルアセンブリシリーズは TV やのプロフェッショナルなセットアップに最適です アンテナソケット又はケーブル延長用途 多機能用に設計されたこのオス - オスケーブルは、究極の汎用性を実現するメス - メスアダプタが付属しており、既存のケーブルへの取り付けやケーブルのジェンダーの変更に適しています ケーブルの内部コアは、単一のソリッドコアで、周囲にはフォームポリエチレン( PE )、二重シールドアルミホイル、 CCS ブレード、さらに耐久性と柔軟性を高める PVC (ポリ塩化ビニル)の絶縁被覆があります RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質の音質を実現します ビデオ出力と各種長さのオーディオビデオケーブルを提供しています 便利なアセンブリを用意しています 各色を用意 同軸コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: 同軸ケーブルアセンブリは、オーディオ、ビデオ、信号伝送(特にアンテナ、セットトップボックス、 TV 、オーディオ)のさまざまな用途で使用されます。このタイプのケーブルは、信号の干渉を低減し、高品質の出力を実現する追加機能とともに高性能を発揮します。同軸ケーブルアセンブリは汎用性が高く、あらゆる要件に適合するように、さまざまなシース色と長さの製品を取り揃えています。これらのケーブルは、主に次の用途で使用されます。 TV アンテナ 衛星テレビボックス 無線機 レシーバ Wi-Fi ルータ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = TVエアリアルコネクタコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 5mm特性インピーダンス = 75 Ω長さ = 1.8m外被色 = 白シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
RS Pro 同軸ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro 同軸ケーブルアセンブリ製品をご紹介します。アンテナソケットを介した接続や既存のケーブルの延長に最適です。10 m の 75 Ω 同軸延長ケーブルには、 2 つのコネクタとアダプタが付いており、ブーツと 1 つの固体コアに PE フォームを包んで設計されています。さらに、このケーブルアセンブリは、アルミホイルの層と CCS 編組で二重シールドされ、耐久性と屋内外の損傷からの保護を実現します。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットを備えていて、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を提供します。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動したときに最適です。この RS Pro 同軸ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、同軸ケーブルアセンブリ構成を必要とする用途又は環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro 同軸ケーブルアセンブリシリーズは TV やのプロフェッショナルなセットアップに最適です アンテナソケット又はケーブル延長用途 多機能用に設計されたこのオス - オスケーブルは、究極の汎用性を実現するメス - メスアダプタが付属しており、既存のケーブルへの取り付けやケーブルのジェンダーの変更に適しています ケーブルの内部コアは、単一のソリッドコアで、周囲にはフォームポリエチレン( PE )、二重シールドアルミホイル、 CCS ブレード、さらに耐久性と柔軟性を高める PVC (ポリ塩化ビニル)の絶縁被覆があります RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質の音質を実現します ビデオ出力と各種長さのオーディオビデオケーブルを提供しています 便利なアセンブリを用意しています 各色を用意 同軸コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: 同軸ケーブルアセンブリは、オーディオ、ビデオ、信号伝送(特にアンテナ、セットトップボックス、 TV 、オーディオ)のさまざまな用途で使用されます。このタイプのケーブルは、信号の干渉を低減し、高品質の出力を実現する追加機能とともに高性能を発揮します。同軸ケーブルアセンブリは汎用性が高く、あらゆる要件に適合するように、さまざまなシース色と長さの製品を取り揃えています。これらのケーブルは、主に次の用途で使用されます。 TV アンテナ 衛星テレビボックス 無線機 レシーバ Wi-Fi ルータ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = TVエアリアルコネクタコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 5mm特性インピーダンス = 75 Ω長さ = 10m外被色 = 黒シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
7日以内出荷
RS Pro 同軸ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro 同軸ケーブルアセンブリ製品をご紹介します。アンテナソケットを介した接続や既存のケーブルの延長に最適です。3 m の 75 Ω 同軸延長ケーブルには、 2 つのコネクタとアダプタが付いており、ブーツと 1 つの固体コアに PE フォームを包んで設計されています。さらに、このケーブルアセンブリは、アルミホイルの層と CCS 編組で二重シールドされ、耐久性と屋内外の損傷からの保護を実現します。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットを備えていて、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を提供します。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動したときに最適です。この RS Pro 同軸ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、同軸ケーブルアセンブリ構成を必要とする用途又は環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro 同軸ケーブルアセンブリシリーズは TV やのプロフェッショナルなセットアップに最適です アンテナソケット又はケーブル延長用途 多機能用に設計されたこのオス - オスケーブルは、究極の汎用性を実現するメス - メスアダプタが付属しており、既存のケーブルへの取り付けやケーブルのジェンダーの変更に適しています ケーブルの内部コアは、単一のソリッドコアで、周囲にはフォームポリエチレン( PE )、二重シールドアルミホイル、 CCS ブレード、さらに耐久性と柔軟性を高める PVC (ポリ塩化ビニル)の絶縁被覆があります RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質の音質を実現します ビデオ出力と各種長さのオーディオビデオケーブルを提供しています 便利なアセンブリを用意しています 各色を用意 同軸コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: 同軸ケーブルアセンブリは、オーディオ、ビデオ、信号伝送(特にアンテナ、セットトップボックス、 TV 、オーディオ)のさまざまな用途で使用されます。このタイプのケーブルは、信号の干渉を低減し、高品質の出力を実現する追加機能とともに高性能を発揮します。同軸ケーブルアセンブリは汎用性が高く、あらゆる要件に適合するように、さまざまなシース色と長さの製品を取り揃えています。これらのケーブルは、主に次の用途で使用されます。 TV アンテナ 衛星テレビボックス 無線機 レシーバ Wi-Fi ルータ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = TVエアリアルコネクタコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 5mm特性インピーダンス = 75 Ω長さ = 3m外被色 = 白シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
7日以内出荷
92万画素のハイビジョン映像
モニターは見やすい7インチタッチパネル液晶
モニターは録画機能を搭載(microSDカード録画)
最大200mの電波到達距離
無線カメラは壁面と天井に取付可能。
防水+音声+夜間撮影の強力トリプルタッグ
LAN端子あり
4カメラ同時録画(別売増設カメラAT-8811Txを3台まで増設可)、上書き録画、モニター再生、PC再生可能
専用アプリiHomeCam
形状防水・暗視型
保護等級【カメラ】IP66相当、【モニター】非防水
セット内容無線カメラ、受信機モニタ、無線アンテナ、ACアダプター(DC9V 800mA)、ACアダプター(DC5V 2A)、LANケーブル、自己融着テープ、取り付けネジセット、microSDカード(4GB)、取扱説明書(保証書含む)
材質【カメラ】アルミ合金
質量(g)【カメラ】405、【モニター】約435
方式【録画機能】録画:スケジュール/モーション検知/マニュアル
表示方式【モニター】1/2/4分割
制御【無線技術情報】(干渉)FHSS
使用可能機種【遠隔映像確認】iPhone/iPad/Android
直径×長さL(Φmm×mm)【カメラ】60×127.5
有効画素数【カメラ】92万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モニター】198×130×28.2(アンテナ収納時)
記録媒体【録画機能】microSD
消費電流(mA)【カメラ】400、【モニター】最大1500(充電時)
DC電源アダプタ(V)【カメラ】9 800mA、【モニター】DC5 2A
センサー型式【カメラ】1/4型CMOS
解像度【録画機能】録画:1280X720(HD)/680X480(VGA)(各カメラ個別設定)、【遠隔映像確認】画像:Hight1280X720/Medium 640X480/Low 320X240
液晶モニター【モニター】7型LCD(800×480)
記憶容量(GB)【録画機能】最大:32
アンテナ【カメラ】SMA-R
アズワン品番64-9111-76
バッテリー稼動時間【モニター】内蔵:連続最大2.5時間
人感センサ検出距離(m)【カメラ】6以内(検知角120°)
最低被写体照度(Lux)【カメラ】0(赤外線撮影時)
フレームレート【カメラ】出力:最大30FPS、【録画機能】記録:7~8fps/15fps(HD)(15fps/30fps(VGA))
変調方式【無線技術情報】GFSK
画角【カメラ】水平:60°
周波数拡散【無線技術情報】周波数ホッピング方式
通信距離(m)【無線技術情報】最大200(見通し)
音声出力【カメラ】○
赤外線投光距離【カメラ】最大7m(LED20個)
動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~+45、【モニター】-0~+40
使用周波数(GHz)【無線技術情報】2.4帯(2408MHz~2468MHz)
映像出力【モニター】外部:なし
映像化方式【無線技術情報】MPEG-4
データレート(bits)【無線技術情報】4M
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
Belden Coax Mini RG59/U LSZH -C 精密ビデオ同軸 同軸ケーブルは、内部導体を管状の絶縁層で囲み、管状の導電シールドで囲みます。同軸ケーブルは耐久性に優れ、設置が簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。Belden の 1855ECH は、商業及び放送用ビデオ分配、ワイヤレス、衛星、CATV、CCTV、産業で比類のない性能を発揮するように設計されています。1855ECH Coax ケーブルは、ネットワークスタジオや試作設備やポストプロダクション設備でのライブ放送などの用途に最適です。 用途: 同軸ケーブルは、電気技術者や IT 担当者が一般的に使用し、などのさまざまな用途で使用します。 アナログ / デジタルビデオ回路 無線トランスミッタとレシーバをアンテナに接続します コンピュータネットワーク(インターネット)接続 衛星信号をテレビに送信します 航空宇宙用電子機器 屋内外の用途に最適 規格: CPR Euroclass: Ca-s1, d1, a1。CENELEC コンプライアンス: EN50117-1 及び EN50290-2-20 RG タイプ:ミニ 59/U タイプ
仕様●入数:1リール(500m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:Mini RG59●外径:(Jacket) 4.6mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:2.8 dB/100 m @ 5 MHz●長さ:500m●外被色:緑●導体ストランドタイプ:ソリッド●使用温度範囲:-30→ 、70 ℃●コード番号:187-6105
アズワン品番65-7363-41
1巻(500m)
¥389,800
税込¥428,780
7日以内出荷
RS Pro 同軸アダプタ - タイプ N-SMARS Pro の、タイプ N 対 SMA ソケット用途向けの非常に有用な同軸アダプタです。このアダプタは最高品質で、優れた価値を提供します。同軸ケーブルアセンブリを効果的に接続できるように設計されています。コンピュータ、ラジオ、テレビ放送機器で一般的に使用されています。特長と利点.材質:黄銅 .ボディめっき、ニッケルコンタクト .ピンメッキ : 金 .インピーダンス: 50 Ω .動作周波数は 11 GHz .ストレートボディ .高い耐久性と低電圧 VSWR仕様.コネクタのタイプ: N プラグを SMA ソケットに差し込みます .アダプタタイプ A : N .アダプタタイプ B : SMA .性別 A :男性 .性別 B :女性 .動作電圧: 500 V .動作温度範囲: -65 → +165 ° C用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:. Coax ケーブルアセンブリ . 計測器 .通信システム . GPS 機器 . アンテナ . Wi-Fi 機器インピーダンスとはインピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to SMAソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 11GHz表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Pro 50 Ω BNC RS Pro は、同軸コネクタが必要な場合に信頼できるゴーツーブランドです。優れた信号転送を実現する最新の RF コネクタを導入しました。よくすると、同軸コネクタはニッケルや黄銅などの高品質素材製の 50 Ω オス RF BNC コネクタで、便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。この BNC コネクタは、医療テスト機器、通信、及びアンテナ接続で一般的に使用されています。RS Pro BNC コネクタは、圧着ケーブル取り付け用途向けに設計された高品質のストレート無線周波数( RF )コネクタで、メス BNC 同軸ケーブルアセンブリとかん合します。この同軸コネクタは、頑丈なニッケルめっきボディ、長いサービス寿命にわたって優れた導電性を発揮する金めっきセンターピンコンタクト、及び PTFE 絶縁体を備えています。特長と利点オス BNC コネクタ ケーブル取り付け ボディにニッケルめっき 黄銅コンタクト材質 コンタクトのめっき:ニッケル 圧着終端 絶縁材: PTFE電気仕様使用温度範囲: -45 → +80 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 4 GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.5 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro では、 BNC コネクタを取り付けるためのさまざまな圧着工具を用意しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途アンテナ接続 ケーブルモデム 通信 医療機器 CCTV
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケル接合型 = バヨネットカップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
RS Pro 50 Ω BNCRS Pro は、同軸コネクタが必要な場合に信頼できるゴーツーブランドです。優れた信号転送を実現する最新の RF コネクタを導入しました。よくすると、同軸コネクタはニッケルや黄銅などの高品質素材製の 50 Ω オス RF BNC コネクタで、便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。この BNC コネクタは、医療テスト機器、通信、及びアンテナ接続で一般的に使用されています。RS Pro BNC コネクタは、圧着ケーブル取り付け用途向けに設計された高品質のストレート無線周波数( RF )コネクタで、メス BNC 同軸ケーブルアセンブリとかん合します。この同軸コネクタは、頑丈なニッケルめっきボディ、長いサービス寿命にわたって優れた導電性を発揮する金めっきセンターピンコンタクト、及び PTFE 絶縁体を備えています。特長と利点オス BNC コネクタ ケーブル取り付け ボディにニッケルめっき 黄銅コンタクト材質 コンタクトのめっき:ニッケル 圧着終端 絶縁材: PTFE電気仕様使用温度範囲: -45 → +80 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 4 GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.5 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro では、 BNC コネクタを取り付けるためのさまざまな圧着工具を用意しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途アンテナ接続 ケーブルモデム 通信 医療機器 CCTV
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケル接合型 = バヨネットカップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
RS Pro 同軸アダプタ - タイプ N-Type N RS Pro の高品質同軸アダプタは、同軸ケーブルアセンブリを効率的に接続できるように設計されています。この同軸アダプタは、医療機器やテスト機器だけでなく、さまざまな無線周波数( RF )信号用途にも使用できます。これらのコネクタは業界標準のコンポーネントで構成されており、ラジオ及びテレビ放送機器の接続に最も一般的に使用されています。特長と利点.材質:黄銅 .ボディめっき、ニッケルコンタクト .インピーダンス: 50 Ω .動作周波数は 6 GHz .直角 .高い耐久性と低電圧 VSWR仕様.コネクタのタイプ: N プラグイン N ソケット .アダプタタイプ A : N プラグ .アダプタタイプ B : N ソケット .性別 A :男性 .性別 B :女性 .動作電圧: 500 V .動作温度範囲: -65 → +165 ° C用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:. Coax ケーブルアセンブリ . 計測器 .通信システム . GPS 機器 . アンテナ . Wi-Fi 機器インピーダンスとはインピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to NソケットアダプタタイプA = N型アダプタタイプB = N型オス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ライトアングル動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
RS Pro ライトアングル BNC コネクタ - 基板実装RS Pro は、同軸コネクタが必要な場合に信頼できるゴーツーブランドです。RS では、ラインアップを拡大し続ける中で優れた信号転送を実現する最新の RF コネクタをご紹介します。点検時に、 Coax はニッケル、黄銅、及び PFTE 絶縁製の 50 Ω メス RF BNC コネクタです。この BNC コネクタは、テレビ、医療テスト機器、アンテナで一般的に使用される電線対基板用途向けに使用されます。この高品質無線周波数( RF )コネクタはライトアングルで、オス BNC 同軸ケーブルアセンブリとかん合するように設計されています。この同軸コネクタは、頑丈なニッケルめっきボディ、長いサービス寿命にわたって優れた導電性を発揮する金めっきセンターピンコンタクト、及び PTFE 絶縁体を備えています。特長と利点メス BNC コネクタ 基板実装 ボディにニッケルめっき 黄銅コンタクト材質 コンタクトのめっき:ニッケル はんだ終端 絶縁材: PTFE電気仕様使用温度範囲: -40 → +60 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 4 GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.5 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro では、さまざまなはんだ付け / はんだ除去製品を取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途アンテナ接続 ケーブルモデム 通信 医療機器 PC CCTV
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ライトアングル適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +60℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
RS Pro 同軸ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro 同軸ケーブルアセンブリ製品をご紹介します。アンテナソケットを介した接続や既存のケーブルの延長に最適です。1.8 m の 75 Ω 同軸延長ケーブルには、ブーツと PE フォームを囲む 1 つの固体コアで設計された 2 つのコネクタとアダプタが付いています。さらに、このケーブルアセンブリは、アルミホイルの層と CCS 編組で二重シールドされ、耐久性と屋内外の損傷からの保護を実現します。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットを備えていて、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を提供します。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動したときに最適です。この RS Pro 同軸ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、同軸ケーブルアセンブリ構成を必要とする用途又は環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro 同軸ケーブルアセンブリシリーズは TV やのプロフェッショナルなセットアップに最適です アンテナソケット又はケーブル延長用途 多機能用に設計されたこのオス - オスケーブルは、究極の汎用性を実現するメス - メスアダプタが付属しており、既存のケーブルへの取り付けやケーブルのジェンダーの変更に適しています ケーブルの内部コアは、単一のソリッドコアで、周囲にはフォームポリエチレン( PE )、二重シールドアルミホイル、 CCS ブレード、さらに耐久性と柔軟性を高める PVC (ポリ塩化ビニル)の絶縁被覆があります RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質の音質を実現します ビデオ出力と各種長さのオーディオビデオケーブルを提供しています 便利なアセンブリを用意しています 各色を用意 同軸コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: 同軸ケーブルアセンブリは、オーディオ、ビデオ、信号伝送(特にアンテナ、セットトップボックス、 TV 、オーディオ)のさまざまな用途で使用されます。このタイプのケーブルは、信号の干渉を低減し、高品質の出力を実現する追加機能とともに高性能を発揮します。同軸ケーブルアセンブリは汎用性が高く、あらゆる要件に適合するように、さまざまなシース色と長さの製品を取り揃えています。これらのケーブルは、主に次の用途で使用されます。 TV アンテナ 衛星テレビボックス 無線機 レシーバ Wi-Fi ルータ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = TVエアリアルコネクタコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 5mm特性インピーダンス = 75 Ω長さ = 1.8m外被色 = 黒シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
RS Pro 直角 SMA アダプタ RS Pro では同軸アダプタのラインアップを拡大し、この製品では SMA アダプタシリーズを新たに追加しました。この SMA プラグ -SMA ジャックは無線周波数です ( RF )コネクタは、同軸ケーブルと接続するように設計されています使用箇所SMA タイプコネクタは、パネル取り付けを通じて同軸ケーブルアセンブリを効果的に接続できるように設計された高品質同軸アダプタです。この RF コネクタは、業界標準のコンポーネントから製造され、 Wi-Fi デバイスを含む同軸用途に適しています。この同軸アダプタは、医療機器やテスト機器だけでなく、さまざまな無線周波数( RF )信号用途にも使用できます。特長と利点.ライトアングル RF アダプタ .黄銅は金めっきコンタクトを備えています .インピーダンス: 50 Ω .定格電圧: 500 V .動作周波数は 6 GHz です .動作温度範囲: -45 → +165 ° C用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:. Coax ケーブルアセンブリ . 計測器 .通信システム . GPS 機器 . アンテナ . Wi-Fi 機器インピーダンスとはインピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。重要な情報このシリーズの同軸アダプタには、さまざまなプラグタイプがあります。詳細については、属性又はデータシートを参照してください。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ対SMAジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ライトアングル動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = 金適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
RS Pro 同軸ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro 同軸ケーブルアセンブリ製品をご紹介します。アンテナソケットを介した接続や既存のケーブルの延長に最適です。20 m の 75 Ω 同軸延長ケーブルには、 2 つのコネクタとアダプタが付いており、ブーツと 1 つの固体コアに PE フォームを包んで設計されています。さらに、このケーブルアセンブリは、アルミホイルの層と CCS 編組で二重シールドされ、耐久性と屋内外の損傷からの保護を実現します。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットを備えていて、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を提供します。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動したときに最適です。この RS Pro 同軸ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、同軸ケーブルアセンブリ構成を必要とする用途又は環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro 同軸ケーブルアセンブリシリーズは TV やのプロフェッショナルなセットアップに最適です アンテナソケット又はケーブル延長用途 多機能用に設計されたこのオス - オスケーブルは、究極の汎用性を実現するメス - メスアダプタが付属しており、既存のケーブルへの取り付けやケーブルのジェンダーの変更に適しています ケーブルの内部コアは、単一のソリッドコアで、周囲にはフォームポリエチレン( PE )、二重シールドアルミホイル、 CCS ブレード、さらに耐久性と柔軟性を高める PVC (ポリ塩化ビニル)の絶縁被覆があります RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質の音質を実現します ビデオ出力と各種長さのオーディオビデオケーブルを提供しています 便利なアセンブリを用意しています 各色を用意 同軸コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: 同軸ケーブルアセンブリは、オーディオ、ビデオ、信号伝送(特にアンテナ、セットトップボックス、 TV 、オーディオ)のさまざまな用途で使用されます。このタイプのケーブルは、信号の干渉を低減し、高品質の出力を実現する追加機能とともに高性能を発揮します。同軸ケーブルアセンブリは汎用性が高く、あらゆる要件に適合するように、さまざまなシース色と長さの製品を取り揃えています。これらのケーブルは、主に次の用途で使用されます。 TV アンテナ 衛星テレビボックス 無線機 レシーバ Wi-Fi ルータ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = TVエアリアルコネクタコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 5mm特性インピーダンス = 75 Ω長さ = 20m外被色 = 黒シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ