長寿命部品を採用し、保証期間3年を実現。 さらに進化を遂げた、人差し指操作タイプ トラックボールのハイスペックモデル ”DEFT PRO”。
色ブラック
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS High Sierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能500/1000/1500カウント(切り替え可能)
通信方式GFSK方式(2.4GHz接続時)/FHSS方式(Bluetooth接続時)
読取方式光学センサー方式
長寿命部品を採用し、保証期間3年を実現。 さらに進化を遂げた、親指操作タイプ トラックボールのハイスペックモデル ”EX-G PRO”。
色ブラック
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1、有線接続用ケーブル×1
サイズLL
質量(g)マウス:約147(電池を含まず)、レシーバ:約2
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)1.5
対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS High Sierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。
コネクタ形状USB(A)オス※有線/無線2.4GHz接続モードの場合
接続方式有線/無線
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能500/1000/1500カウント(切り替え可能)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:108×135×47.7、レシーバ:13.1×18.0×5.7
通信方式GFSK方式※無線2.4GHz/Bluetooth接続モードの場合
ボタン数8個※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間【2.4GHz接続モード時】ローエナジーモード:約134時間、ハイスピードモード:約91時間/【Bluetooth接続モード時】ローエナジーモード:約167時間、ハイスピードモード:約104時間
インターフェイスUSB(有線/無線2.4GHz接続モードの場合)
連続待機時間【2.4GHz接続モード時】ローエナジーモード:約925日、ハイスピードモード:約925日/【Bluetooth接続モード時】ローエナジーモード:約925日、ハイスピードモード:約925日
ホイール数1個
無線通信方式2.4GHz
電池使用可能期間【2.4GHz接続モード時】ローエナジーモード:約301日、ハイスピードモード:約211日/【Bluetooth接続モード時】ローエナジーモード:約366日、ハイスピードモード:約240日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
読取方式光学センサー方式
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
5つのDPIモード(4000-3600-2400-1600-800)。有線USB(Type-C)、2.4Gワイヤレス、Bluetooth接続に対応。4つの対応デバイスに接続可能(Bluetooth:3、ワイヤレス:1)。充電式バッテリーは最大4週間使用可能。表面にテカリが発生しづらいPBT素材を採用。技術基準適合証明(技適)取得済み「R-020-230431」
セット内容「Touch」 Tri-Mode Wireless マウス(本体)×1、USB-C ケーブル(充電兼用)×1、2.4G 無線子機(USB-A)※マウス本体に搭載、ユーザーガイド ×1
寸法(mm)108×68.5×42.5
色Tofu
質量(g)105.5g
周波数(Hz)ポーリングレート:500
電源充電式
対応OS動作:Windows, macOS
分解能(dpi)800/1200/1600/2400/3600/4000
センサーPAW3805
動作時間最大:約4週間
取得規格技適マーク:取得済
バッテリー容量(mAh)650
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C/無線2.4GHz
Bluetooth名称:Touch@LOFREE
充電端子USB-C
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
5つのDPIモード(4000-3600-2400-1600-800)。有線USB(Type-C)、2.4Gワイヤレス、Bluetooth接続に対応。4つの対応デバイスに接続可能(Bluetooth:3、ワイヤレス:1)。充電式バッテリーは最大4週間使用可能。表面にテカリが発生しづらいPBT素材を採用。技術基準適合証明(技適)取得済み「R-020-230431」
セット内容「Touch」 Tri-Mode Wireless マウス(本体)×1、USB-C ケーブル(充電兼用)×1、2.4G 無線子機(USB-A)※マウス本体に搭載、ユーザーガイド ×1
寸法(mm)108×68.5×42.5
色Block
質量(g)105.5g
周波数(Hz)ポーリングレート:500
電源充電式
対応OS動作:Windows, macOS
分解能(dpi)800/1200/1600/2400/3600/4000
センサーPAW3805
動作時間最大:約4週間
取得規格技適マーク:取得済
バッテリー容量(mAh)650
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C/無線2.4GHz
Bluetooth名称:Touch@LOFREE
充電端子USB-C
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
関連キーワード