仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバー。
初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。
風雨に強いボディだから屋外でも安心。
ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」
この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。
免許不要で、購入してすぐに使えます。
その上、操作もとても簡単。初めてトランシーバーに触れる人もチームに入ったばかりの新人も使い出せばすぐに操作に慣れます。
屋外での作業を考慮し、雨水や塵に強い設計。(保護等級 IP65/67)
クラス最小・最軽量※
重量わずか83g※。小型・軽量なだけでなく、背面のボディラインなどの工夫で手の中にしっかりと収まるデザイン。
よく使う音量調整ツマミは、操作しやすい配置と大きさで、使いやすさも追求しています。
オーディオアクセサリの断線時も安心
接続されているイヤホンマイクやスピーカーマイクの断線を検出しお知らせします。
また急な断線時には、スマートフォン用のイヤホンを代用できるモードを搭載しました。
中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に
その他にも便利な機能が盛りだくさん
空きチャンネルを探して移動する「オートチャンネルセレクト機能」
信号のあるチャンネルを探す「スキャン機能」
音声で送受信を切り替える「VOX機能」
相手が通話圏内にいるかわかる「コールバック機能」
特定のトランシーバーやグループを呼び出せる「セレコール機能」
声の大きさを自動で調整する「マイク感度自動調整機能」
ワンタッチで一時的に音量を下げられる「ワンタッチボリューム機能」
会話のプライバシーを守る「秘話機能」
バックノイズを軽減する「コンパンダー機能」
バッテリー上がりを防ぐ「自動電源オフ機能」
種類特定小電力トランシーバー
定格電圧(V)DC 1.2
通信方式単信および半複信方式
電池単三形乾電池1本
送信出力10mW 以下( 電波法施行規則第6条適合)
動作電圧DC 0.95V ~ 1.7V
送受信周波数(MHz)1ch ~ 9ch : 422.2000MHz ~ 422.3000MHz・01ch ~ 11ch : 422.0500MHz ~ 422.1750MHz/(中継装置使用時) 10ch ~18ch : 送信 440.2625MHz ~ 440.3625MHz・受信 421.8125MHz ~ 421.9125MHz/12ch ~ 29ch : 送信 440.0250MHz ~ 440.2375MHz・受信 421.5750MHz ~ 421.7875MHz
受信感度-13dB μ V 以下( @ 12dB SINAD)
動作温度範囲(℃)-10~+ 50
電波型式F3E/F2D
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.0×80.0×22.0(アンテナおよび突起物を含まず)
低周波出力60mW 以上( @ 4 Ω 60mW 、歪率10% 時) 電源電圧1.5V 時
タフな環境でも安心して使える最高クラスの防水・防塵性と優れた基本性能、
乾電池1本で稼動する省電力設計で高いコストパフォーマンスを誇る、免許・資格不要のトランシーバー。
操作性と使いやすさを追求。超薄型コンパクトサイズ、軽量ボディ。
屋外利用も安心の優れた防水・防塵性。
簡単操作、視認性に優れた大型ディスプレイ&LEDインジケータ。
単3形電池1本での運用ができる省電力。大口径スピーカを採用した大音量設計。
特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能。音声ミュート機能。
相手が通話圏内にいるかわかるARTS(Auto Range Transponder System)機能。
サブチャンネルセレクト機能。バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)搭載。
158通りのグループコード設定。緊急の状態を知らせるエマージェンシー機能。
通話エリアを拡大する中継通信対応。その他の便利な機能。
種類特定小電力
通信方式単信および半複信方式
付属品ベルトクリップ
定格電圧(V)DC1.2~1.5
本体質量(g)約95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×88×16.5(アンテナおよび突起部を含まず)
使用の目安【通話距離】(交互通話)見通しの良い場所:約1~2km、郊外:約500m~2km、市街地:約200~300m、(中継通話)交互通話の約2倍
送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合)
動作電圧DC1.0V~1.7V
送受信周波数(MHz)(交互通話時)01ch~11ch:422.0500~422.1750、1ch~9ch:422.2000~422.3000、(中継装置使用時)10ch~18ch:送信440.2625~440.3625、受信421.8125~421.9125、12ch~29ch:送信440.0250~440.2375、受信421.5750~421.7875
受信感度-8dBμV以下(@12dB SINAD)
動作温度範囲(℃)-10~+50
電波型式F3E/F2D
低周波出力60mW(@4Ω、10%歪時)
あらゆる現場で信頼にこたえるワンクラス上の性能と機能
交互/中継通話対応
特定小電力トランシーバー
免許・資格不要、シンプル操作
視認性に優れたディスプレイと高輝度LEDインジゲーター
妥協のない基本性能を追求
コンパクトボディ・快適操作
ワンランク上の防塵・防水性能IP68
高音質のスピーカー出力
単三形乾電池1本で駆動する小電力設計
33時間のロングバッテリーライフ
ワンタッチリリースホルスター
CUE(キュー)機能による緊急通知機能
マルチチャンネル待ち受け機能
20時間の連続運用が可能なブルートゥースヘッドセット(SRS202)
通話エリアを拡大する中継器対応
相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能
チャンネルが込み合ってる場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能
イヤホン断線検出、誤操作を防ぐキーロック、埋め込み式ラバーキャップ
種類特定小電力
付属品ベルトクッリップ
定格電圧(V)DC1.2 動作範囲:0.95~1.7
通信方式単信および半複信方式
防塵防水性能IP68
送信出力10mW以下
スピーカー出力(mW)60以上(@4Ω、10%歪時)・電源電圧1.5V時
送受信周波数(MHz)(交互通話)01ch-11ch:422.0500-422.1750、1ch-9ch:422.2000-422.3000(中継器使用時)12-29ch/送信:440.0250-440.2375、受信:421.5750-421.7875、10-18ch/送信:440.2625-440.3625、受信:421.8125-421.9125
受信感度-13dBμV以下(@12dB SINAD)
動作温度範囲(℃)-10~+50
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40.7×80.0×22.0(アンテナ及び突起物含まず)
防水・防塵性に優れタフに使える高耐圧ボディ。
人間工学に基づいたデザイン。店舗や介護施設等で役立つ緊急モードを強化。
雑音が多くても聴き取りやすい音声。
セット内容無線機本体(アンテナリング付)、ベルトクリップ、ストラップバー(ビス付)、取扱説明書
種類特定小電力
定格電圧(V)DC2.4
本体質量(g)約106(本体のみ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×86×29(突起部除く)
通信方式単信および半複信
電池寿命(時間)約47(スーパーセーブモード1&2利用時:最大約60)
電波形式F3E・F2D
送信出力10mW(0.01W)
送受信周波数(MHz)1ch~9ch:422.2000~422.300001ch~11ch:422.0500~422.1750
受信感度-13dBμV以下(@12dBSINAD)
動作温度範囲(℃)-10~50
低周波出力400mW以上(@4Ω400mW、歪率10%以下)電源電圧3.0V時250mW以上(@4Ω250mW、歪率10%以下)電源電圧2.4V時
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ワンクラス上の性能と機能で現場を強力にサポート。特定小電力トランシーバー
定格電圧(V)DC1.2
本体質量(g)【SRS210A】88【SRS220A】89(電池、ベルトクリップ除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約47×80×22(アンテナ及び突起物含まず)
通信方式単信および半複信方式
送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合)
動作電圧DC0.95V~1.7V
送受信周波数(MHz)【12.5kHzステップ】1ch~9ch:422.2000~422.3000 / 01ch~11ch:422.0500~422.1750【中継装置使用時】10ch~18ch:送信440.2625~440.3625 / 受信421.8125~421.9125 / 12ch~29ch:送信440.0250~440.2375 / 受信421.5750~421.7875
受信感度-13dBμV以下(@12dBSINAD)
動作温度範囲(℃)-10~+50
電波型式F3E / F2D
低周波出力60mW以上(@4Ω60mW、歪率10%時)電源電圧1.5V時
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
コンパクト・堅牢・クリアな通信 プロ仕様の基本性能と信頼性。現場を支える多彩な機能 特定小電力トランシーバー
定格電圧(V)DC1.2~1.5
本体質量(g)約95(本体のみ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×88×16.5(アンテナ及び突起物含まず)
通信方式単信および半複信方式
送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合)
動作電圧DC1.0~1.7V
スピーカー出力(mW)60以上(内部SP@4Ω、10%歪時)
送受信周波数(MHz)【12.5kHzステップ】1ch~9ch:422.2000~422.3000 / 01ch~11ch:422.0500~422.1750【リピーター使用時】10ch~18ch:送信440.2625~440.3625 / 受信421.8125~421.9125 / 12ch~29ch:送信440.0250~440.2375 / 受信421.5750~421.7875
受信感度-8dBμV以下(@12dBSINAD)
動作温度範囲(℃)-10~+50
電波型式F3E / F2D
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
コンパクト・堅牢・クリアな通信 プロ仕様の基本性能と信頼性。現場を支える多彩な機能 特定小電力トランシーバー
定格電圧(V)DC1.2~1.5
本体質量(g)約95(本体のみ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×88×16.5(アンテナ及び突起物含まず)
通信方式単信および半複信方式
送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合)
動作電圧DC1.0~1.7V
スピーカー出力(mW)60以上(内部SP@4Ω、10%歪時)
送受信周波数(MHz)【12.5kHzステップ】1ch~9ch:422.2000~422.3000 / 01ch~11ch:422.0500~422.1750【リピーター使用時】10ch~18ch:送信440.2625~440.3625 / 受信421.8125~421.9125 / 12ch~29ch:送信440.0250~440.2375 / 受信421.5750~421.7875
受信感度-8dBμV以下(@12dBSINAD)
動作温度範囲(℃)-10~+50
電波型式F3E / F2D
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
基本性能に優れ中継器を経由して通話エリアを拡大できる交互/中継通話対応トランシーバー。
通話エリアを拡大する中継通話対応。クラス最大の500mW音声出力・大音量設計。
屋外利用も安心の優れた防水・防塵IP57。約85時間のロングライフ運用。
収納できる回転式アンテナ。コンパクトサイズでありながら優れたグリップ感と操作性。
視認性に優れた大型ディスプレイ&LEDインジケータ。特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能。
相手が通話圏内にいるかわかるARTS(Auto Range Transponder System)機能。
サブチャンネルセレクト機能。バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)搭載。
158通りのグループコード設定。緊急の状態を知らせるエマージェンシー機能。その他の便利な機能。
種類特定小電力
通信方式単信および半複信方式
付属品ベルトクリップ
色ブラック
定格電圧(V)DC3.6~4.5
本体質量(g)約173(単3形アルカリ乾電池含む)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×90.5×27.6(アンテナおよび突起部を含まず)
使用の目安【通話距離】(交互通話)見通しの良い場所:約1~2km、郊外:約500m~2km、市街地:約200~300m、(中継通話)交互通話の約2倍
送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合)
動作電圧DC3.0V~5.0V
送受信周波数(MHz)(交互通話時)01ch~11ch:422.0500~422.1750、1ch~9ch:422.2000~422.3000、(中継装置使用時)10ch~18ch:送信440.2625~440.3625、受信421.8125~421.9125、12ch~29ch:送信440.0250~440.2375、受信421.5750~421.7875
受信感度-8dBμV以下(@12dB SINAD)
動作温度範囲(℃)-10+50
電波型式F3E/F2D
低周波出力500mW(内部SP@8Ω、10%歪時)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ワンクラス上の性能と機能で現場を強力にサポート。特定小電力トランシーバー
定格電圧(V)DC1.2
本体質量(g)【SRS210A】88【SRS220A】89(電池、ベルトクリップ除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約47×80×22(アンテナ及び突起物含まず)
通信方式単信および半複信方式
送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合)
動作電圧DC0.95V~1.7V
送受信周波数(MHz)【12.5kHzステップ】1ch~9ch:422.2000~422.3000 / 01ch~11ch:422.0500~422.1750【中継装置使用時】10ch~18ch:送信440.2625~440.3625 / 受信421.8125~421.9125 / 12ch~29ch:送信440.0250~440.2375 / 受信421.5750~421.7875
受信感度-13dBμV以下(@12dBSINAD)
動作温度範囲(℃)-10~+50
電波型式F3E / F2D
低周波出力60mW以上(@4Ω60mW、歪率10%時)電源電圧1.5V時
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
デュアルチャンネル受信ですので、2つのオペレーションを同時にモニターすることができます。
最高クラスの防塵・防水性IP68。
超小型・軽量50g(バッテリー内蔵)。
ワンクリックで送話開始して話が終わると自動で受信に戻るワンクリックハンズフリーと長押しで従来のPTT運用をおこなう2つのPTT運用を併用できます。
仕様免許、資格:不要、グループトーク:有
付属品回転式クリップ
幅(mm)40
高さ(mm)55
タイプ通話:交互通話、中継通話
奥行(mm)20
チャンネル数交互通話20ch、中継通話27ch
アンテナサイズ(mm)22
通信方法単信および半複信
出力(mW)音声:10
RoHS指令(10物質対応)対応
距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
送受信周波数(MHz)交互通話(単信) 422MHz帯、中継通話(半複信)421MHz帯 / 440MHz帯
ノイズキャンセリング無
混信があってもテレポート機能で簡単にチャンネルを移動、混信をシャットアウトします。デュアルチャンネル受信ですので、2つのオペレーションを同時にモニターすることができます。24mmの薄型ボディ、堅牢、防塵防水(IP68)構造です。クラス最大700mWの高音質、大音量スピーカー内蔵です。ワンクリックで送話開始して話が終わると自動で受信に戻るワンクリックハンズフリーと長押しで従来のPTT運用をおこなう2つのPTT運用を併用できます。
用途工場内の構内連絡用、建設現場。
付属品ベルトクリップ
適合中継器(A):EXR100
幅(mm)58
高さ(mm)83
種類特定小電力
奥行(mm)23.5
電源充電式、乾電池
チャンネル数交互通話20ch、中継通話27ch
保護等級IP68
出力(mW)(音声)700
RoHS指令(10物質対応)対応
送受信周波数(MHz)交互通話(単信) 422MHz帯、中継通話(半複信)421MHz帯 / 440MHz帯
関連キーワード