388件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません) IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。 運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける 初期設定要らずのACSH機能を新採用。 対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。 小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。 バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。 幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。 アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。 単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。 50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載: [PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯) /コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音 /イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど] スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。 (各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が 使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な 近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.) プライベートのコミュニケーション (旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー 無線としてのホビーユース etc.) アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式) 定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本) 通話可能時間(h)単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36) 周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、422.2000~422.3000 インピーダンス約2kΩ 付属品バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ 質量(g)約174(単三乾電池含む) 接地マイナス接地 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く) 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) チャンネル数交互通話専用20ch (9+11ch) 電波型式F3E (FM) 充電時間(時間)Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5 通信方式交互通話(単信) 使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40 音声出力400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上) 送信出力10mW (1mW切り替え可) 種類特定小電力 防塵防水性能IP54 有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度 受信方式ダイレクトコンバージョン RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

出力最大5Wのハイパワーデジタルトランシーバー 16時間の長時間運用 大音量700mWのオーディオ出力 ノイズキャンセル機能搭載でクリアな送信音 簡単設定、簡単操作で誰でもすぐに使用可能 IP67相当の防水・防塵
付属品イヤホンマイク(EME-32A)、リチウムイオンバッテリーパック(EBP-99)、充電器セット(EDC-214R、EDC-215)、ベルトクリップなど 質量(g)約266(バッテリー、アンテナ含む) 備考納入実績:屋内・地下を含む中層ビル、展示場、ホテル、イベント会場など 出力(W)5/2/1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)55.8×95.8×40.7 通信距離約1~2km(見通しの良いところ) 使用時間(時間)約16 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.17MB) 通話方式交互 音声出力(外部スピーカー)700mW サービス分類レンタル
1セット(2台)
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

業務呼出専用のダイナミックマイクです。
仕様トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時 トラスコ品番722-3838 質量(g)約230(コード除く) 形式ムービングコイルマイクロホン 感度定格-57dB(1kHz、0dB=1V/Pa) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×157×33(コード除く) 周波数特性60Hz~18kHz インピーダンス60Hz~18kHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

シンプルで使いやすい、広域通話も可能な軽量型ハイパワーデジタルトランシーバー (デジタル簡易無線・登録局)。バッテリー、充電器、耳掛け型イヤホンマイク、ベルトクリップがセットのオールインワンパッケージ。コンパクトながら15時間の長時間運用を実現し、一回の充電で一日の業務時間をカバー。外郭保護性能はIP65/66/67の耐塵(ほこりが入らない)、耐噴流・暴噴流防水(全方向からの放水と、さらに強い放水に耐える)、防浸(水につける)試験に合格、振動と衝撃は米軍規格のMIL-810F相当で、ハードな現場にも対応。アルインコ独自の49万通りの秘話コードももちろん搭載、高い秘匿性を確保。操作は十字キーと音声ガイダンスで、簡単に設定可能。直感的な操作が可能なため、装着した腰元から本体を外さずに操作できるので快適。イヤホン断線検知機能、送受通話録音など、アルインコ製登録局の便利な機能は全て採用。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的広いエリアで頻繁に連絡を取り合うシーンに最適です。(各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の長距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.) その他【運用時間(BSあり)】15時間 付属品バッテリー(EBP-98)、充電スタンド(EDC-214R)、ACアダプター(EDC-215)、耳掛け型イヤホンマイク(EME-764MA)、ベルトクリップ(EBC-46) 質量(g)約218 (付属アンテナとバッテリーパックを装着、ベルトクリップ、イヤホンマイクは含まず) 対応【通話距離】3~4km(見通しの良いところ) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)EBP-98装着時:約55.8×95.8×27.8(突起物除く) 充電時間最大 3 時間 周波数範囲(MHz)(送受信)351.2000~351.38125/30ch 送信出力5W/2W/1W RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷

アルインコ特定小電力トランシーバー
エコ商品
お使いの特小無線機があれば、それを送信するだけでチャンネルとグループ番号を自動設定できるACSH(アクシュ)機能を新たに採用しました。 IP67相当の耐塵・防浸、米軍納入規格MILスペック(振動、衝撃)準拠の頑丈なポリカーボネート製ボディ。 イヤホンジャックはネジ式の防水タイプで外部マイク装着時もジャックから水分が内部に浸入する心配がありません。 アンテナは通話距離重視のロング(LA、約16cm)と、携帯性と通話距離のバランスに優れたミドル(MA、約7.5cm)が選べます。 幅54mm×高さ92mm×薄さ17mm(突起物、電池収納部の突起除く)、EBP-179/クリップまで含んで約126g(MA、付属品含まず約100g)の小型・軽量サイズ。 曲線を多用したリアケースのデザインとあいまって、使い勝手のよいサイズ感を感じて頂けます。 電池は内蔵式でかさばらず、単3乾電池1本でも驚くほど長持ちするエコ仕様。防災・減災連絡用にも最適です。 交互中継を含む交互通話モードで全47チャンネルに対応します。 VOX,コンパンダー、キーロック、50波のグループトーク、秘話、送信ボタンをロックして指が疲れないPTTホールド、送信禁止、2種類のキーロック、対応する中継器の設定を変更できるリモコンなど、従来から好評の便利な機能はしっかりカバーしています。 用途に合わせて細かくカスタマイズが可能なセットモードは2階層式。 マイクゲイン調整のようなあまり使わない項目はアドバンストモードとして操作方法は管理者向けにウエブのみに公開、一般ユーザーに与える操作の複雑感を無くしています。 ニッケル水素バッテリー、複数を一度に充電できるマルチ・チャージャー、ソフトケース、ヘッドセット、イヤホンマイクやスピーカーマイクなど用途に合わせて選べる豊富なオプションアクセサリーはDJ-P22~P222シリーズ全てに共通ですから機種変更や買い増しが容易にできます。
用途ロングアンテナ:各種工事現場、工場、林業・農業の作業時、警備・誘導、スーパーマーケットのような中型店舗、医療・介護施設などハイパワー無線機が使えない場所、学校・官庁・自治体や自治会、倉庫など物流関連施設、イベント・セレモニーホール ミドルアンテナ:小売、飲食・娯楽などサービス業で接客時にアンテナを目立たせたくない用途。実用的な通話距離はロングタイプの80%ほどになりますが、DJ-P114Rのような中継器と組み合わせるとLA以上に通話範囲が広がります。 自治会などで備蓄して災害時の捜索、安否確認、避難所での連絡に最適です。非常時連絡用には乾電池1本仕様が便利です。 コンパクトで使いやすいのでアウトドア、釣りやスポーツ、各種競技会などレジャーにも最適です。 防塵防水性能IP67 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)54×92×17(最大28.5)(突起物除く) 送信出力10mW-1mW切り替え可 付属品ベルトクリップEBC-29、ハンドストラップ 消費電流(mA)[送信]約120、[受信]待ち受け時:約80・定格出力時:約130(50mW音声出力時)・バッテリーセーブ時:約30(平均) 通話可能時間(h)単3形高性能乾電池×1本:約33、ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179):約28 周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、421.5750~421.7875、440.0250~440.2375、422.2000~422.3000、421.8125~421.9125、440.2625~440.3625、(リモコン用:421.8000/440.2500) インピーダンス約2kΩ 定格電圧(V)DC1.2~1.7(電池端子) 充電時間(時間)EBP-179 Ni-MH 1.2V/1900mAh×1本:約6 チャンネル数交互9+11ch 中継9+18ch 種類特定小電力 接地マイナス接地 通信方式交互(単信) & 交互中継(半複信) 電波型式F3E(FM),F1D(FSK) 有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:1km程度、ビルなど大きな建物がない平地:500程度、市街地:100~200程度 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) 低周波出力最大60mW以上(8Ω) 使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジ簡とアプリ無線、この1台でどちらにも対応。双方をつなぐ中継機能も搭載!。2023年改正の97ch対応登録局 (3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。防水スピーカーマイクEMS-500(カールコード約0.5m)またはEMS-501(ストレートコード5m)は付属のEMS-61と併用が可能、PTTを押したマイクの音声はミックスして送信。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、近距離用1Wの切り替え式。登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間とも高度な秘話通信が可能(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式で1DINに収まるサイズ、ブラケットとDCケーブルはV/UHF FMアマチュア無線車載機のものを共用可能。約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定が可能。プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)。12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様。受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりのカスタマイズが可能。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。バックライトが7色から選択できる、大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示。車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)。大音量2W(EMS-500/501は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空3S/3Uの15ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など多彩な機能を満載!
付属品マイクロフォン EMS-61、DCケーブル、モービルブラケット&ネジセット、マイクハンガー、申請・説明・保証書類一式 質量(kg)1.2(マイクEMS-61含み、ブラケットは除く) 使用温度範囲(℃)-20~+60 定格電圧13.8V±10%または26.4V±10% 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×40×178(突起物除く) 通信方式単信(プレストーク)、4値FSK(電波型式 F1E / F1D / F1C / F1F) / コーデック AMBE+2 送信出力5W/2W/1W(偏差:+20%、-50%/アンテナインピーダンス:50Ω) 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流1.7A以下(送信時:5W) / 800mA以下(受信時) / 500mA以下(待ち受け時) / 40mA以下(電源オフ時の待機電流:ACC使用時のオフ 5mA) 送受信周波数(MHz)351.20000 ~ 351.63125/ (CH01 ~ CH70) / 351.03125 ~ 351.10000/ (CH71 ~ CH82) ※上空15CHは受信のみ可能 BluetoothBluetooth Ver4.2準拠 / 送信出力Class1 / 対応プロファイルHFP 受信感度-3dBuVemf 以下 (BER1 × 10 )@13.8Vdc 低周波出力(最大時)本体または外部スピーカー接続時 2W以上/スピーカーマイク接続時 0.8W以上
1セット
54,980 税込60,478
3日以内出荷

1個
299 税込329
当日出荷

簡単な登録で使用できる5Wタイプのデジタル簡易無線です。コンパクトながらBS無しでも11時間の長時間運用が可能なバッテリーパック、最長でも3時間で充電する急速充電スタンド、ミドルサイズのアンテナとクリップが付属する便利なオールインワン。通常の30ch(チャンネルモード)の他に、予めチャンネル番号、ユーザーコード、秘話、VOXの設定をプログラムした、リセットしても消えない「プリセットモード(チャンネル)」を実装。・従来のデジ簡機の機能やセットモード項目とほぼ同等の内容を十字キーだけの操作で設定可能。ベルトクリップを外さずに操作できるので快適。・外郭保護性能はIP65/66/67の耐塵(ほこりが入らない)、耐噴流・暴噴流防水(全方向からの放水と、さらに強い放水に耐える)、防浸(水につける)試験に合格、振動と衝撃は米軍規格のMIL-810F相当で、ハードな現場にも対応。・強化キーを含むメーカー独自の49万通り秘話コード、イヤホン断線検知、送受通話録音など、メーカー製登録局の便利な機能は全て採用。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的広いエリアで頻繁に連絡を取り合うシーンに最適です。(各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の長距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.) 付属品バッテリー(EBP-98)、充電スタンド(EDC-214R)、ACアダプター(EDC-215)、耳掛け型イヤホンマイク(EME-764MA)、ベルトクリップ(EBC-46) 質量(g)約218 (付属アンテナとバッテリーパックを装着、ベルトクリップ、イヤホンマイクは含まず) 出力(W)送信:5/2/1 種類デジタル簡易無線登録局 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)EBP-98装着時:約55.8×95.8×27.8(突起物除く) 時間運用:11 時間 充電時間最大 3 時間 周波数範囲(MHz)(送受信)351.2000~351.38125/30ch 防塵防水性能IP65/66/67 RoHS指令(10物質対応)対応 距離(通話)3~4km(見通しの良いところ)
1セット
16,980 税込18,678
翌日出荷


ワイヤレスマイク用の充電電池WB-1000Aが2個入っています。 環境負荷を低減する低自己放電タイプのニッケル水素電池を採用しています。
トラスコ品番125-8955 適合機種ワイヤレスマイクハンド型:WM-1220・WM-1265B・WM-1265S・WM-1320・WM-1420[ワイヤレスガイド]携帯型送信機:WM-1100、ハンドマイク型送信機:WM-1120、携帯型受信機:WT-1100、携帯型受信機:WT-1101-C11C13、携帯型受信機:WT-1101-C12C14連絡用無線システム携帯機:WF-101 寸法(mm)14.5×50.5 使用温度範囲(℃)0~+50(充電時:0~+40) 定格容量最小950mAh 公称電圧(V)DC1.2 使用湿度範囲85%RH以下(ただし結露のないこと) 電池単3形ニッケル水素電池(低自己放電タイプ) 公称容量(mAh)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

人気の Air-InCom.Lite 対応簡易無線登録局にハンディタイプが登場!。新割当てで広がったチャンネルでの簡易無線運用と、アプリ無線「Air-InCom.Lite(エアーインカムライト)」での通信を両立。直接電波が届くところは従来の簡易無線。圏外エリアは本機とBluetoothでペアリングしたスマホを使うアプリ無線。どちらも無線機のハンドマイクのPTT操作で通話可能!。
質量(g)約244 使用温度範囲(℃)-20~+60 温度範囲(℃)充電時:0~+45 定格電圧(V)7.2(電池端子) 消費電流(mA)500以下(定格受信時) 通信方式単信(プレストーク) 消費電流(A)1.8/1.1/0.8以下(5W/2W/1W送信時) 送信出力5W/2W/1W切替式(偏差: +20%、-50%以内 / アンテナインピーダンス:50Ω) 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン RoHS指令(10物質対応)対応 送受信周波数(MHz)351MHz帯 3R/3Tデジタル簡易無線 82ch (3S/3U用上空15CHは受信のみ可能) 受信感度- 5 dBμ VEMF以下(BER 1 %) 変調方式4値FSK 電波型式F1C F1D F1E F1F 低周波出力700mW以上(10%歪 時) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)55.8×95.8×32.5
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷

ICOM(アイコム)マグネットマイクオプション
エコ商品
IC-MS4880用アンテナです。
用途IC-MS4880用 トラスコ品番208-3945 適合機種IC-MS4880 幅(mm)80 品名マグネット基台付アンテナ 奥行(mm)800 アンテナサイズ(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T 82ch 送受信、3S/3U 15ch 受信専用)。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式です。標準バッテリーなら最長3時間、大容量バッテリーでも4時間で充電できる急速充電器、アンテナ、バネ式のベルトクリップ、ハンドストラップまでついたオールインワンパッケージ。製品保証期間は安心の2年です。ポリカーボネート製ボディに防水アクセサリーポートを採用したIP68相当の耐塵・防浸ボディ。水分や汚れから無線機をしっかりガードします。(淡水の静水にて水深1.5mで30分の耐水性相当を製造時に検査)。薄型バッテリーパック装着時、薄さ32.5mmで軽さ約244g。大容量バッテリーパックでも薄さ40.7mm、軽さ約266gと小型軽量です。内蔵、外部、緊急呼び出しが個別に設定できるマイク感度とノイズキャンセル機能で、クリアな送信音を実現しました。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急」のような案内もできる多彩な音声ガイダンスが入っています。VOXは従来の全自動の他に2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上させました。・PTTキーを押して送信、声が途切れたら自動で受信。・声で自動送信、話終わりにPTTキーを一度押して受信。受信した声のレベルを均一化するオートゲインコントロール、低音域・高音域の音質調整、受信信号が弱くなったら音で知らせる強度低下通知、ボリュームのレベル固定など、疲れる耳への負担を少なくする機能も充実しています。大きな日本語表示と白色系のバックライト、豊富なアイコンで見やすい液晶ディスプレイも好評です。登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。大音量700mWのオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード子機間通話禁止、200名の個別呼び出しと10グループのグループ呼び出し、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、7段階のVOX感度、イヤホン断線検知、デュアルオペレーション、設定温度になると警告を発する温度センサーなど、業務ユーザー納得の多彩な機能が満載です。Sメーター、上空用チャンネルの受信、周波数表示、スキャン、モニター、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択など、ホビーユーザーにも配慮した新設計です。(※上空用チャンネル受信は同時に増えた10chと合わせて15chに対応)。ボディカラーに黄色と黒色の警戒色を採用したEYAは、黒い無線機がたくさんある場所での取り間違いを防いだり、暗い場所でも見つけやすいように視認性を高めるほか、カラフルなのでサービス業などにも違和感なくお使いいただけます。(大容量バッテリーパッケージのEYBはご用意していません。別途EBP-99バッテリーをお求めください)。1台に設定したデータを任意の台数の別のS70Eシリーズに同時にコピーできるエアクローン機能を搭載しました。説明書はDJ-DPS70シリーズのままですが、操作方法は同じです。従来のS70シリーズ初期モデル用のプログラム更新はEシリーズでは対応済です。【ご注意】エアクローンは全く同じ機種同士でしかできません。ハンディ機と車載機はもちろん、DJ-DPS70とS71、S70とS70E、のように少しでもモデルが違うとクローンできません。
種類デジタル簡易無線登録局 使用温度範囲(℃)-20~+60(充電時の温度範囲:0~+40) 定格電圧(V)7.2(電池端子) アンテナサイズ(mm)標準 EA-247:約100、別売 EA-248:約220 消費電流(mA)【受信時】500以下(音声出力時) 消費電流(A)【送信時】1.7以下(5W)/1.1以下(2W)/0.9以下(1W) 防塵防水性能IP68 送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%) 周波数(MHz)【受信専用】351、15ch 上空用DCR 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)【アンテナ (出力端子)】50 送受信周波数(MHz)351、82ch 陸上海上移動DCR登録局 受信感度-5dBμ (BER 1%) 変調方式4値FSK 電波型式F1C、F1D、F1E、F1F 低周波出力700mW以上 (最大時)
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルインコ特定小電力トランシーバー
エコ商品
技術基準適合証明取得済の無線ユニット XE1148/XE1126 を内蔵。 重機など作業用車両や各種クレーンでの同時通話に最適、交互通話の基地局にも! 各部のセパレートが可能なプロ仕様特定小電力トランシーバーです。
寸法(mm)無線機:59.8×411×34/操作:140×40×178 高さ(mm)(マイク)約533 質量(g)2600 タイプ車載型 種類特定小電力 定格電圧 DC V13.8/26.4±10% 保護等級無線部(連結ケーブル接続時のみ)IP65/66/67耐塵・耐水・耐浸 消費電流(mA)送信時:350以下/受信定格出力時:600以下/受信待ち受け時:300以下 電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)・通信方式:単信、半複信、複信 送信出力10mW、1mW RoHS指令(10物質対応)対応 送受信周波数(MHz)421/422/440(帯特定小電力無線47ch) 受信感度-14dBu(12dBSINAD) 音声出力2W以上(本体スピーカ)/800mW以上(外部出力) 動作温度範囲(℃)-10~+50
1セット
129,800 税込142,780
3日以内出荷

エレクトロチャイム付きマイクです。
仕様チャイム(上り4音、下り4音) トラスコ品番722-3650 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

1個
799 税込879
3日以内出荷

アルインコデジタル簡易無線戸別受信機
エコ商品
町内会や自治会、会社や工場など小さなコミュニティで簡単に情報発信ができる戸別放送システム用の端末です。2023年秋のデジタル簡易無線チャンネル拡大に対応しました。誰でも開設できる免許・資格不要の登録局用XEAL30DEは地域コミュニティ向け、免許局用XEAL40DEは会社、工場、各種施設など法人向けです。(免許局は法人に限り使用可能で無線局免許が必要です。販売店にご相談ください。)。設置は電波が受信できるところに壁掛けか据え置きして、ACアダプターをコンセントにつなぐだけです。マイク代わりの送信機は携帯型トランシーバーや車載型トランシーバーが使えるので場所にとらわれず運用でき、非常時でも柔軟に対応できます。屋上など高い場所に設置した高性能アンテナを使えば放送エリアはさらに広がります。操作は日本語の音声ガイドがアシスト。ACSHモードとスマホアプリで簡単に初期設定を済ませることができ、台数が多くてもエアクローンで一度にその設定を無線でコピーします。最長5分の放送メッセージを8件まで録音可能。録音したメッセージを特小無線周波数で送信する「録音送信」機能も搭載しました。停電でACアダプターが使えないときは内蔵の単三乾電池(別売・4本)に自動切り替え。外に持ち出して受信するのに便利な折り畳み式ハンドルが付いています。対応するアルインコ製デジタル簡易無線機を親機にすれば、電源オフでも最大音量で強制受信させることができ、チャイム音「ピンポンパンポーン」をメッセージの前後に鳴らせる拡張機能の「緊急放送」が使えます。※拡大チャンネルでの放送は親機側も新規格(増波ch対応)の製品が必要です。ただ数字や短い単語を読み上げるのではなく、言葉で説明する和文音声ガイダンスを採用しました。特定小電力無線のチャンネルを登録すると、そのチャンネルで別のユーザーと通話ができます。管理者用の「拡張各種設定機能」で切り替えると交互中継対応、VOXその他の機能も搭載する47chの特定小電力トランシーバーとして使えます。(特小トランシーバーモード時は、戸別受信機能は一切動作しなくなります。)
付属品壁面取付用プレート(ねじ2本付き)、AC アダプター EDC-209 質量(g)約630(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50 消費電力(W)5 定格電圧付属 ACアダプター 100V / DC6V 出力 又は単三形アルカリ乾電池 4 本 通信方式特小トランシーバー:単信(プレストーク) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)112× 220×60(突起物除く) 使用時間【電池】24時間以上(常温:デジタル簡易無線 5分受信 / 55分待ち受け動作) 周波数範囲【受信専用デジタル簡易無線周波数】350MHz 帯 登録局 上空用を含む 97ch 内、それぞれ任意の3ch【共通・受信周波数】アマチュア無線 : 438MHz 帯 100kHz ステップ 10ch/ウチ、任意の1ch、AMラジオ放送:522~1710kHz、FMラジオ放送:76~108MHz AM/FMとも任意の5局【共通・送受信周波数 】421/422/440MHz 帯 47ch 特定小電力無線(戸別受信モードでは任意の1chを登録) 送信出力特小トランシーバー:10mW/1mW RoHS指令(10物質対応)対応 受信感度デジタル簡易無線:0dBuV emf 以下(BER 1 × 10-2)、特定小電力無線:-14dBu(12dB SINAD)、アマチュア無線:-14dBu(12dB SINAD) 変調方式特小トランシーバー: F3E(FM)、F1D(FSK) 低周波出力スピーカーマイク接続時 0.5W/本体 1W(8Ω)
1セット
24,980 税込27,478
3日以内出荷

2段式の床上型フリ-ストップマイクスタンドです。
トラスコ品番722-3951 取付ねじ本体:W3/8、変換ねじ:U5/16 RoHS指令(10物質対応)対応 有効伸長(mm)908~1515
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。 アルインコ製BluetoothイヤホンマイクEME-80BMAとスピーカーマイクEMS-87Bに標準対応、初めて電源を入れたらペアリングモードになって、簡単にBluetoothマイクを使い始めることが可能。 出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式。 登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。 丈夫なポリカーボネート製のIP68相当耐塵防水ボディとねじ込み4極の防水アクセサリーポートを採用して、水分や汚れから無線機をしっかりガード。 薄型EBP-98装着時は幅55.8mm × 高さ95.8mm × 薄さ32.5mmで軽さ約244g、大容量EBP-99でも薄さ40.7mm、軽さ約266gとコンパクト。(※突起物・クリップを除く、質量は付属アンテナを含む)。 デジ簡登録局のチャンネルとユーザーコードを自動検知して設定するACSH(アクシュ)、マスター機の設定をすべての子機に無線でコピーさせるエアクローンと設定内容のデータ管理ができるパソコン編集ソフトで、大口ユーザーでも初期設定とデータ管理がラクラク。(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ERW-23ケーブルが別途必要)。 電波の強さをビープ音でお知らせするエンドピピ、ワンアクションで受信音量を最小にして自動的に復帰させる接客モード、キャリアセンス動作を検知してお知らせするビジーアラーム。 大音量700mWのオーディオ出力、受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など受信性能も充実。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急、緊急」のような案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。 大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示と、見やすい白色系のバックライト。 VOXは従来の全自動の他、1度PTTを押して送信(声が途切れたら自動で受信)と、話し始めは自動で話終わりにPTTキーを一度押す、2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上。 一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、個別呼び出しとグループ呼び出し、約35分の通信録音、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、上空用の15ch受信、スキャン、イヤホン断線検知、Sメーター、デュアルオペレーション、マンダウン(倒れて一定時間動かなかったら発報)、設定温度(範囲 -20~60℃)になると警告する温度センサーなど、多彩な機能を満載!。
種類デジタル簡易無線 使用温度範囲(℃)-20~+60(充電時の温度範囲:0~+40) 定格電圧(V)7.2(電池端子) 保護等級IP68相当 アンテナサイズ(mm)標準 EA-247:約100、別売 EA-248:約220 消費電流(mA)【受信時】500以下(定格受信時) 消費電流(A)【送信時】2/1.2/0.9以下(5W/2W/1W送信時) 送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%) 周波数(MHz)【受信専用】上空用 15ch対応 (3S/3U) 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)【アンテナ(出力端子)】50 送受信周波数(MHz)351.03125~351.1/ 12波、351.2~351.63125/ 70波 合計82ch (3R/3T) 受信感度-5dBμ (BER 1%) 変調方式4値FSK 電波型式F1C、F1D、F1E、F1F 低周波出力700mW以上 (最大時)
1セット
38,980 税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイク風防付きフレキシブルスタンドマイク 。マイクのアームは柔軟に曲がるフレキシブルタイプ 。送信状態を続けるPTTロック付き 。送信状態を維持したままマイクをオフにできるMICスイッチ付き 。音を増減させる7段階のマイクゲイン調整付。音を大きくしたり、ひずみを減らしたり、ハウリングを減らすことが可能。※マイクゲインとは、マイクで拾った音をどの程度の音量で入力するか、音圧で入力するかを決めることをいう。マイクは指向性マイクのため送信時に周りの騒音を拾いずらくさせる 。付属の風防によって送信時の風切り音を削減。屋外での使用も可能に。EMS-924にスピーカーは付いてないため、受信音声は無線機スピーカーから聞こえます。 。底部分は、脱着しやすいマグネット基台 。ケーブル長は約3m
仕様●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気用品安全法(備考):電源を必要としないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
30,980 税込34,078
8日以内出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)タイピンマイク&イヤホン
エコ商品
SRFD1本体に直接装着するタイプです。
トラスコ品番263-7478 適合機種SRFD1 品名イヤホン付タイピンマイク RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

アルインコ業務仕様タイピン型マイク
エコ商品
DJ-TX80専用マイクです。マイクの裏に回転式のマイククリップがついています。
適合機種DJ-TX80 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,498 税込7,148
3日以内出荷

DJ-P422W シリーズはアルインコ最新の交互通話トランシーバーDJ-P421 シリーズの基本機能を踏襲、ワイヤレスマイクの代わりにアプリ無線に対応するもので、取り回しの良いミドルと通信距離最優先のロング、2 種類のアンテナをご用意しました。特小無線用全47chを実装、アプリ無線エアーインカムライト、単信交互通話と無線中継交互通話に対応(連結無線中継にも対応)。直接波の通話はメインPTT、アプリ無線はサブPTTで簡単に送受信。アプリ無線でも業務連絡に最適な交互通話が可能。充電式Ni-MHバッテリーのほか、入手しやすい単三乾電池1本でも動作。アプリ無線を使わない交互通話では単三形アルカリ乾電池1本で約30時間、アプリ無線使用時の交互通話約16時間、別売Ni-MH充電池でも25/13時間と安心の使用可能時間(メーカー規定の測定方法にて)。IP67の耐塵・防浸、ねじ込み式のアクセサリージャックを採用。多彩なカスタマイズが可能なセットモードに加えて、マイクゲインなど管理者用の拡張セットモードも充実。ACSH、コンパンダー、VOX、秘話、操作音切替、エンドピー、着信ベル、液晶照明、3色のLEDランプ、PTTホールド、送信禁止、イヤホン断線検知、コールバック(自声モニター)、緊急通報、受信音ミュートなど、おなじみの機能もフル装備
種類特定小電力トランシーバー 定格電圧(V)DC 1.2(EBP-179)/DC 1.5(単三アルカリ乾電池x1) チャンネル数交互通話20ch + 中継通話 27ch = 47ch 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×18.2 保護等級IP67 消費電流(mA)【送信時】200 【待受時】200(BS無し)【バッテリセーブ時】22 通信方式単信・半複信 / Bluetooth 周波数帯域(MHz)421/422/440 特小無線 送信出力10mW (1mW切り替え可) 充電時間(時間)【ニッケル水素バッテリー(EBP-179) 】約 6 通話可能時間(h)(単三形アルカリ乾電池 / EBP-179使用時 )【交互通話時】30/25(IP無線未使用)【交互通話時】16/13(IP無線使用)【無線連結中継時】13.5/10(IP無線未使用)【無線連結中継時】9/8(IP無線使用) 受信方式ダイレクト・コンバージョン RoHS指令(10物質対応)対応 接地マイナス接地 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) 音声出力60mW以上(内部スピーカー、外部出力共:8Ω) 動作温度範囲(℃)【使用時】-10~+50/【充電時】0~+40 電波型式F3E (FM), F1D(FSK)
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルインコ2ピン型 一般用イヤホンマイク
エコ商品
マイクユニット部分の小型化を最優先した一般仕様のイヤホンマイクです。 PTTロックを省いて小型化しました。ロックが必要なときは無線機側のPTTホールド機能をお使い下さい。 全ての通話モード(交互・同時・中継通話)に対応します。 イヤホンスポンジは市販の汎用品を採用、手軽で安価に買い換えられるので衛生的です。
付属品ケーブル・クリップ、イヤホンスポンジ 各1 質量(g)約30(ケーブル・クリップ含む) 外径(Φmm)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マイクユニット本体/突起物を除く最厚部:15×35×10 対応機種メーカー製の2ピン式(3.5mm/2.5mmプラグ)アクセサリーポートを採用する無線機全般でお使いになれます。DJ-P25やDJ-R100Dの同時通話モードにも対応します。生産を終了したEME-52Aの後継です。 マイクロホン無指向性エレクトレットコンデンサーマイク コード長さ(cm)マイク:約80、イヤホン:約50 RoHS指令(10物質対応)対応 イヤホン形状インナーイヤー型
1個
3,798 税込4,178
欠品中

1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルインコ2ピン型 業務用イヤホンマイク
エコ商品
PTTロックボタンとマイクゲインL/M/H 3段階切り替えがついています。声が聞こえにくい、音がひずむ、というときは声が小さい人はH,大きな人はLにしてお試しください。 背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。 同時通話にも対応します。
対応機種2ピンプラグを採用するメーカー製機種(生産終了機種も含めて多くの無線機に対応しますが、DJ-F1等、ジャックが無線機の横に出ている物はケーブルの取り回しが悪くなり、断線しやすくなるためお使いにはなれません。) RoHS指令(10物質対応)対応 イヤホン形状カナル型
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷

交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバーです。 マイクを本体に内蔵、イヤホンだけで使える…これはもう無線機無しで、イヤホンマイクだけを使って通話する感覚! 外付けワイヤレス・イヤホンマイクに比べても、マイクへの充電やペアリングの手間、音声遅延が有りません。 ケースは頑丈なポリカーボネート製。(防塵・防水仕様ではありません) 電池は内蔵の継ぎ足し充電が可能なLi-Ion(700mAh)専用ながら、1回の充電で約25時間と、余裕の運用時間を実現。 マイクは上下に1つずつ搭載。内部の設定スイッチで切り替えることでアンテナを上にして装着することもできます。 汎用品のイヤホンも使いやすいΦ3.5mmのイヤホンプラグを採用。
質量(g)内蔵電池・クリップ含む/50 種類特定小電力 チャンネル数交互20ch中継27ch 定格電圧 DC V3.7(電池専用) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2 アンテナサイズ(mm)22 消費電流(mA)送信:約70 通信方式単信、半複信 周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数 送信出力10mW 充電時間(時間)約3(EDC-207/208使用) 使用時間(時間)約25(BSオン) RoHS指令(10物質対応)対応 受信感度-14dμ以下(12dBSINAD) 変調方式F3E(FM) 通信距離(m)PX5間にて市街地:100 動作温度範囲(℃)-10~+50(充電0~+40) 低周波出力50mW(8Ω)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型の一般仕様イヤホンマイクです。 マイクとイヤホン部分は共通、マイクゲイン調整やPTTロック機構を搭載しない分、マイクユニットを小型化しました。 EME-762MAは2ピン、EME-764MAは防水ねじ込み式4極プラグのメーカー製無線機に対応します。
付属品360度回転式金属製クリップ 外径(Φmm)ユニット:約13.5 コード長さ(mm)マイク:約900、イヤホン:約400 マイクロホン無指向性エレクトレットコンデンサーマイク RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)約32 イヤホン形状インナーイヤー型
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ワイヤレスマイクに対応する特定小電力トランシーバー、ベーシックモデルと無線連結中継対応のアップグレードモデル!
質量(g)約104(ベルトクリップ・電池除く本体)、約128 (単三形アルカリ乾電池含む) 種類特定小電力トランシーバー 定格電圧(V)DC 1.2V(EBP-179)、DC 1.5V(単三アルカリ乾電池×1) チャンネル数9+9ch & 11+18ch = 47ch 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×18.2(突起物除く) アンテナサイズ(mm)164 消費電流(mA)送信時:約200、待受時:約200(BS無し)、バッテリセーブ時:約22 通信方式単信・半複信 周波数帯域(MHz)421/422/440帯 特小無線 送信出力10 (1mW切り替え可) 充電時間(時間)ニッケル水素バッテリー(EBP-179):約6 アンテナロングアンテナ 受信方式ダイレクト・コンバージョン RoHS指令(10物質対応)対応 接地マイナス接地 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) 通信距離(m)河川敷のような障害物が無い開けた場所:500程度、高い建物や障害物が少ない場所:300程度、市街地:100程度、建物内:構造によって大きく異なります。特に縦の階層は大きな障害になります。 音声出力60mW以上 (内部スピーカー、外部出力共:8Ω) 動作温度範囲(℃)使用時:-10~+50、充電時:0~+40 電波型式F3E (FM)/F1D(FSK)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

ワイヤレスマイクに対応する特定小電力トランシーバー、ベーシックモデルと無線連結中継対応のアップグレードモデル!
質量(g)約96(ベルトクリップ・電池除く本体)、約120 (単三形アルカリ乾電池含む) 種類特定小電力トランシーバー 定格電圧(V)DC 1.2V(EBP-179)、DC 1.5V(単三アルカリ乾電池×1) チャンネル数9+9ch & 11+18ch = 47ch 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×18.2(突起物除く) アンテナサイズ(mm)76 消費電流(mA)送信時:約200、待受時:約200(BS無し)、バッテリセーブ時:約22 通信方式単信・半複信 周波数帯域(MHz)421/422/440帯 特小無線 送信出力10 (1mW切り替え可) 充電時間(時間)ニッケル水素バッテリー(EBP-179):約6 アンテナミドルアンテナ 受信方式ダイレクト・コンバージョン RoHS指令(10物質対応)対応 接地マイナス接地 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) 通信距離(m)河川敷のような障害物が無い開けた場所:500程度、高い建物や障害物が少ない場所:300程度、市街地:100程度、建物内:構造によって大きく異なります。特に縦の階層は大きな障害になります。 音声出力60mW以上 (内部スピーカー、外部出力共:8Ω) 動作温度範囲(℃)使用時:-10~+50、充電時:0~+40 電波型式F3E (FM)/F1D(FSK)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。MM-SPAMP21に同梱されているワイヤレスマイクBと同製品です。
仕様アンテナ形式:内蔵アンテナ、トーン信号:30kHz、空中線電力:<10mW、送信周波数安定度:10ppm以下、不要輻射:2.5μW以下、基準周波数偏移:±20kHz、最大周波数偏移:±30kHz、チャンネル/周波数:06:808.000MHz、07:808.375MHz、08:808.750MHz、09:809.125MHz、10:809.500MHz 型式単一指向性ダイナミックマイク 電源電圧DC1.5V(単3形乾電池×2) 感度-49±3dB インピーダンス600Ω 電波形式F3E 電池寿命約10時間(アルカリ電池使用時)MM-SPHMW7Bチャンネル RoHS指令(10物質対応)対応 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。MM-SPAMP21に同梱されているワイヤレスマイクAと同製品です。
仕様アンテナ形式:内蔵アンテナ、トーン信号:30kHz、空中線電力:<10mW、送信周波数安定度:10ppm以下、不要輻射:2.5μW以下、基準周波数偏移:±20kHz、最大周波数偏移:±30kHz、チャンネル/周波数:01/806.125MH、02/806.500MHz、03/806.875MHz、04/807.250MHz、05/807.625MHz 型式単一指向性ダイナミックマイク 電源電圧DC1.5V(単3形乾電池×2) 感度-49±3dB インピーダンス600Ω 電波形式F3E 電池寿命約10時間(アルカリ電池使用時)MM-SPHMW7Aチャンネル 周波数 RoHS指令(10物質対応)対応 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

スマホでラクラク操作。外出先から自宅の様子を確認できるWi-Fi接続の小型ネットワークカメラです。動作・音声検知&警報通知。双方向会話機能を搭載。お子様やペットの見守り、車上荒らし・万引き防止などの防犯対策などにご使用いただけます。首振り機能付きでパン355°、チルト90°の範囲を網羅。
形状小型 ホワイト 質量(g)約174 使用温度範囲(℃)0~50 電源ACアダプタ DC5V2A 寸法(cm)8×8×11 機能暗所撮影、ビデオ暗号化、防塵防水、内蔵マイク搭載、定時録画/警報通知、人感センサー搭載、双方向会話対応 通信方式無線LAN接続 使用湿度範囲10~80 ズームデジタル4倍 解像度720P 撮影距離(m)最短10 録画時間128GBで約80日 画素数92万画素 首振りパン355°/チルト90° RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大60fps 対応SDカードmicroSD(128GBまで)
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式。オプションのEDS-48を接続すれば本体とフロントを5m分離可能(セパレート時は防水にはなりません。)。市販のホーン(トランペット)スピーカーを背面のSPジャックに接続、マイクの音声を拡声できるほか、そのまま送信もできる「拡声器」機能。付属の防水型スピーカーマイクEMS-97はPTT・アップダウン・サブPTT以外に、機能・戻るボタンを搭載、本体に触ることなく各種設定が可能。オプションの防水型スピーカーマイク(EMS-100ストレートコード5m)と付属の防水型スピーカーマイクでツイン運用。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電波障害が出にくい1Wの切り替え式。従来の秘話コード32,767通りに加えてアルインコ独自の秘話キーを追加、DCR-PROシリーズだけでしか通話できない高セキュリティ秘話(従来コード32,767X強化キー15=491,505通り)。12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様。受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりの機能を採用。CH番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。バックライトが7色から選択できる、見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示。約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定も可能。プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能。(ソフトはメーカーHPのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)。車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)。大音量3W(EMS-97/100は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空用15ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など便利な機能を満載!
用途小型軽量でIP54生活防水、防水ツインマイクや拡声運用が可能になった簡易無線登録局トランシーバーです。 質量(g)約 770 (EMS-97装着時/ブラケットは含まず) 種類デジタル簡易無線 使用温度範囲(℃)-20~60 定格電圧(V)13.8±10%または26.4±10% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.0 × 30.0 × 120.0(突起物除く) 通信方式単信(プレストーク) 送信出力送信出力 5W/2W/1W(偏差 受信周波数351.106250 ~ 351.193750MHz(上空用チャンネル S6 ~ S15、S1 ~ S5) 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流最大1.7A以下(送信時:5W) / 800mA以下(受信時) /500mA以下(待ち受け時) /15mA以下(オフ時の待機電流/ACCでオフ時は5mA以下) 送受信周波数(MHz)351.200000 ~ 351.631250(CH1~CH70) /351.031250 ~ 351.100000(CH71~CH82) 受信感度-3dBuVemf 以下 ( BER1 × 10-2) 変調方式4値FSK(電波型式F1E/F1D) / コーデック AMBE+2 低周波出力スピーカーマイク接続時最大 0.8W以上 / 本体外部スピーカー接続時最大 3W以上
1セット
50,980 税込56,078
3日以内出荷

高性能デジタル内視鏡「Dino-Lite」の映像をスマートフォンやタブレットで見ることができるタブレット&スマートフォン無線接続アダプターが【Dino-Liteシリーズ用コネクト】です。この【Dino-Liteシリーズ用コネクト】を使用する事により、Android/iOSベースのスマートフォンや タブレットを使い、無線(Wi-Fi)でDino-Liteのライブ映像を映し出す事ができます。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等 付属品ACアダプタ(180cm)、バッテリー、ケーブルバンド、日本語説明書 適合Dino-Lite Edgeシリーズ、Dino-Lite Premiere(R4)シリーズ トラスコ品番836-7963 質量(g)112 規格(Wi-Fi)IEEE 802.1 1 b/g/n 消費電力(W)2.5 適合規格FCC、CE、TELEC 使用温度(℃)0~40 対応OSiOS 6.x 以上/Android 4.1.1 以上/Windows10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×16×55 入力(カメラ)USB2.0 バッテリーリチウムポリマー充電池 解像度WXGA(1280×1024)、VGA(640×480)、QVGA(320×240) 充電時間(時間)8 バッテリー容量(mAh)1880 セキュリティWPA2-PSK 暗号化方式 保管温度範囲(℃)-10~70 連続動作時間約105分 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートUSB 2.0 Mini-USB(充電用)
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷



仕様●テクノロジー: IEEE 802.15.4●ピン数: 12●実装タイプ: 表面実装mm●長さ: 27.94mm●幅: 17.78mm●高さ: 1.7mm●最大動作バンド1周波数: 2.48GHz●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Max: +85 ℃●最小動作バンド1周波数: 2400MHz●動作温度 Min: -40 ℃●MRF24J40MA ZigBeeモジュール. マイクロチップ MRF24J40MA は、超小型のワイヤレス 2.4 GHz IEEE802.15.4 トランシーバモジュールです。 このモジュールは表面実装型で、内蔵基板アンテナ、内部電圧レギュレータ、内蔵水晶発振器を搭載しています。MRF24J40MA は、 ZigBee 、 MiWi 、 MiWi P2P などのさまざまなソフトウェアと互換性があります。言うまでもなく、このモジュールは、 PIC16F 、 PIC18F 、 PIC24F/H 、 dsPIC33 、 PIC32 などのさまざまな PIC ファミリに対応しています。. ;b>特長と利点: ;/b>. ;ul> ;li>表面実装可能な小型モジュールにより、設計に簡単に組み込むことができます ;/li> ;li>2.4 GHz 、 IEEE 802.15.4 規格、 ZigBee 、 MiWi 、 MiWi P2P サポート対応 ;/li> ;li>強力な AES-128 暗号化により、あらゆるセキュリティニーズに対応できます ;/li> ;li>FCC 、 IC 、 ETSI の認定を受けています ;/li> ;li>Microchips PIC ファミリとの互換性に優れています ;/li> ;li>水晶発振器、アンテナ、電圧レギュレータを内蔵しています ;/li> ;li>最大データ速度 250 kbps の 4 線式 SPI インターフェイス ;/li> ;li>最長到達距離は 120 m です ;/li> ;li>3.3 V の標準電圧ですが、 3.0 → 3.6 V で使用できます ;/li> ;/ul>. ;b>用途: ;/b>. ;ul> ;li>ワイヤレスセンサネットワーク ;/li> ;li>ホームオートメーション ;/li> ;li>ビルのオートメーション ;/li> ;li>消費者向け用途 ;/li> ;/ul>. ;b>AES-128暗号化 ;/b>. オンボードの暗号化は、プライバシーとデータを保護するための優れたツールです。AES-128 は対称キー暗号化の暗号化で、データを暗号化及び復号化するための安全なキーを使用できます。対称暗号は、大量のデータを簡単に暗号化するためにはるかに効率的です。. ;b>ソフトウェア: ;/b>. ソフトウェアの種類は、こちら から入手可能なオープンソースコードを使用して確認できます RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(54個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

ラペルトークシリーズ初のIP66、67防塵・耐噴流・防浸、USB充電対応、強化された筐体設計などヘビーデューティなプロ仕様。ボディカラーは「A班はブルー、B班はレッド…」のようなグループ分けにも役立つ、スタイリッシュな4色。設定は実績がある詳しい音声ガイドによる手動のほか、Bluetooth内蔵の充電スタンドに乗せたラペルトークの設定ができるスマホアプリ、本体とPCをUSBケーブルでつなぐPCソフト、チャンネル自動設定ACSH、セットモード設定までまとめてコピーするエアクローンを採用、多数でも簡単に導入可能。通話に割り込める2波同時受信、2者間同時通話、直線的な通話距離が大きく伸びる無線連結中継子機対応など多彩な通話モードを採用。幅32.8×高80.4×奥行23.3mm(突起物除く),クリップを含んでも質量は約51.3g。イヤホンの1軸4極プラグは抜き差しが容易なストレートタイプとプラグが抜けにくく汚れが入りにくいねじ込みタイプ、イヤホンは耳掛け型とカナル型、合わせて2種4タイプから選択可能。ラペルトーク初、イヤホンマイクでも使用可能。電池は内蔵リチウムポリマー専用、放電状態からでも約4時間で満充電、交互・交互中継(通話)で約20時間、連結中継で約12時間、2波同時受信交互で約14時間、2者間同時でも約4時間と実用的な運用時間。1台ならUSBアダプターとType-Cケーブルを底面のポートにつないで、2台の時はスタンドとACアダプターのツイン充電器セットEDC-345Aで一度に充電。10口充電スタンドEDC-346と大型ACアダプターEDC-162を使えば一度に最大10台までのラペルトーク3をコンセント1つで同時に充電可能。背面の360度回転式ベルトクリップは出荷時に装着済。50のグループトーク番号、コンパンダー、受信音ミュート、テールノイズキャンセラー、秘話など定番機能から交互中継・連結中継の設定リモコンまで、交互通話機のフラッグシップモデルに負けない多彩な機能を実装。
付属品回転式ベルトクリップ EBC-74(出荷時装着済)、保証書、説明書 質量(g)約51.3(内蔵電池、クリップ含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50 / 充電時 0~+45 定格電圧DC3.7V(内蔵Li-Po 620mAh) チャンネル数交互20ch 中継27ch 合計47ch 保護等級IP66/67相当 耐塵・耐噴流・防浸(防塵防水) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.8×80.4×23.3 消費電流(mA)【送信時】(High)65 / (Low)55【受信定格出力時】72【バッテリセーブ時】22 通信方式単信、半複信、複信 周波数範囲421/422/440MHz帯 特定小電力無線 送信出力10mW・1mW アンテナ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) 電波型式F3E (FM)・F1D(FSK)
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)