商品豆知識
アスリートを開放する。スポーツ専用同時通話トランシーバー。「X10 Athlete(エックステン アスリート)」登場
質量(g)106
使用温度範囲(℃)-10~+60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×53×18.5
チャンネル数40
連続使用時間およそ8時間(使用時間はご利用になる頻度、モード、気温、使用環境等によって変わります。)
定格出力10mW
機能最大同時通話数:10人
周波数特性50 Hz ~ 7 KHz
通信方式周波数ホッピング
電池1100mA / DC3.7V 充電式リチウムイオン電池
周波数(GHz)ISM 2.400~2.483
防水性IPX4(バッテリーカバー、ジャックのゴム栓が、すべてしっかりと閉まった状態にて)
受信感度-95dBm
通信距離(m)約300~900(通信モードにより異なります。/見晴らしのいい場所にて)
1箱
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
小電力同時通話トランシーバー。ヘルメットにも装着可能。X10の遺伝子を引き継ぐ小さな野獣
付属品USB充電ケーブル Type-C
質量(g)98 ※バッテリー装着時
使用温度範囲(℃)-10~+60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×100×32
チャンネル数40
連続使用時間およそ8時間(使用時間はご利用になる頻度、モード、気温、使用環境等によって変わります。)
定格出力10mW
機能最大同時通話数:10人
周波数特性50 Hz ~ 7 KHz
通信方式周波数ホッピング
電池1100mA / DC3.7V 充電式リチウムイオン電池
周波数(GHz)ISM 2.402 ~ 2.490
防水性IPX4(バッテリーカバー、ジャックのゴム栓が、すべてしっかりと閉まった状態にて)
受信感度-95dBm
通信距離(m)約300~900(通信モードにより異なります。/見晴らしのいい場所にて)
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
関連キーワード