268件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊な専用ボトルです。
材質SCM4140 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個ほか
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

1パック(21個)ほか
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1本
1,260 税込1,386
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質スチール(SCM435) エスコ品番EA948E-28 硬度HRC33~39 寸法A(mm)62 寸法D(mm)17 寸法C(mm)47 寸法GM10×1.5
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

ナベヤクランプボルト(強力型)
エコ商品
ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。 ボルト先端部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
材質S45C-D 表面処理黒染め 寸法F(mm)30 寸法D(mm)30 寸法E(mm)7 熱処理(ボルト先端部)焼入HRC45 寸法A(並目)M20×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本ほか
439 税込483
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

1本ほか
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
529 税込582
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ 材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) ねじの種類全ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴 強度12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(31個)ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

材質スチール(SCM435) エスコ品番EA948E-31 硬度HRC33~39 寸法A(mm)95 寸法D(mm)19 寸法C(mm)75 寸法GM12×1.75
1個
2,630 税込2,893
翌日出荷

1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部) エスコ品番EA948DN-12 寸法A(mm)46 寸法D(mm)13 寸法B(mm)40 寸法EM8
1個
750 税込825
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DV-17 寸法A(mm)75 寸法D(mm)14 寸法E(mm)12(許容差:+0.1~+0.2) 寸法C(mm)25 寸法FM12
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DV-21 寸法A(mm)100 寸法D(mm)17 寸法E(mm)16(許容差:+0.1~+0.2) 寸法C(mm)32 寸法FM16
1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部) エスコ品番EA948DN-23 寸法A(mm)68 寸法D(mm)17 寸法B(mm)60 寸法EM10
1個
865 税込952
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DV-27 寸法A(mm)125 寸法D(mm)22 寸法E(mm)18(許容差:+0.1~+0.2) 寸法C(mm)40 寸法FM20
1個
3,470 税込3,817
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DV-12 寸法A(mm)75 寸法D(mm)12 寸法E(mm)10(許容差:+0.1~+0.2) 寸法C(mm)20 寸法FM10
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部) エスコ品番EA948DN-53 寸法A(mm)105 寸法D(mm)30 寸法B(mm)90 寸法EM20
1個
1,860 税込2,046
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部) エスコ品番EA948DN-33 寸法A(mm)80 寸法D(mm)19 寸法B(mm)70 寸法EM12
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部) エスコ品番EA948DN-31 寸法A(mm)50 寸法D(mm)19 寸法B(mm)40 寸法EM12
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部) エスコ品番EA948DN-13 寸法A(mm)56 寸法D(mm)13 寸法B(mm)50 寸法EM8
1個
750 税込825
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DV-7 寸法A(mm)50 寸法D(mm)9 寸法E(mm)8(許容差:+0.1~+0.2) 寸法C(mm)18 寸法FM8
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DV-28 寸法A(mm)150 寸法D(mm)22 寸法E(mm)18(許容差:+0.1~+0.2) 寸法C(mm)40 寸法FM20
1個
3,790 税込4,169
8日以内出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DV-18 寸法A(mm)100 寸法D(mm)14 寸法E(mm)12(許容差:+0.1~+0.2) 寸法C(mm)25 寸法FM12
1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DV-13 寸法A(mm)100 寸法D(mm)12 寸法E(mm)10(許容差:+0.1~+0.2) 寸法C(mm)20 寸法FM10
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DV-11 寸法A(mm)50 寸法D(mm)12 寸法E(mm)10(許容差:+0.1~+0.2) 寸法C(mm)20 寸法FM10
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DV-1 寸法A(mm)35 寸法D(mm)7 寸法E(mm)6(許容差:+0.1~+0.2) 寸法C(mm)14 寸法FM6
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部) エスコ品番EA948DN-52 寸法A(mm)90 寸法D(mm)30 寸法B(mm)75 寸法EM20
1個
1,860 税込2,046
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部) エスコ品番EA948DN-42 寸法A(mm)75 寸法D(mm)24 寸法B(mm)65 寸法EM16
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部) エスコ品番EA948DN-11 寸法A(mm)36 寸法D(mm)13 寸法B(mm)30 寸法EM8
1個
750 税込825
翌日出荷

1個
629 税込692
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部) エスコ品番EA948DN-43 寸法A(mm)85 寸法D(mm)24 寸法B(mm)75 寸法EM16
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DV-6 寸法A(mm)35 寸法D(mm)9 寸法E(mm)8(許容差:+0.1~+0.2) 寸法C(mm)18 寸法FM8
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DV-23 寸法A(mm)150 寸法D(mm)17 寸法E(mm)16(許容差:+0.1~+0.2) 寸法C(mm)32 寸法FM16
1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DV-22 寸法A(mm)125 寸法D(mm)17 寸法E(mm)16(許容差:+0.1~+0.2) 寸法C(mm)32 寸法FM16
1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DV-19 寸法A(mm)125 寸法D(mm)14 寸法E(mm)12(許容差:+0.1~+0.2) 寸法C(mm)25 寸法FM12
1個
2,270 税込2,497
翌日出荷