用途MS-150・340用
適合機種MS-123HK・150・340・2100・4200
内容1箱(5本・チューブ1個)
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ビックブラシに加えて45mm電極とブラシSもご用意。広い面から細かい作業まで、幅広いレンジでパワフルな焼け取りを実現
ダブルトーチ機能により2人同時作業可能
O-LED を採用したシンプルなパネルにより誰でも簡単に操作が可能
重量わずか8.5kgなので、現場への持ち込みも楽々
付属品トーチグリップ2本、45mm グラファイト製トーチ電極1個、ワイドロールボンドパット2枚、45mm 電極用オーリング1個、ブラシアダプター1個、カーボンブラシS1個、ビックカーボンブラシ1個、PTFEスリーブ1個、トーチケーブル 4m 1本、トーチケーブル 8m 1本、アースケーブル 3m1本、電解液用容器1個、電解液 3 種類(ボマー、ソフトボマー、ニュートラルボマー LB) 各 100 ml
消費電力(W)1500(100V)、2500(200V)
本体寸法(mm)170×240×410
本体質量(kg)8.5
出力電流(A)最大75(100V)、最大100(200V)
防水仕様IP23
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.26MB)
入力電源(V)100/200兼用(50/60Hz)
出力レンジ0-30V AC/DC
1台
¥899,800
税込¥989,780
3日以内出荷
関連キーワード