20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

1袋(10個)
339 税込373
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1袋(10個)
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

オザック精工リニアベアリング
エコ商品
最も多く使用されている形状です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オザック精工角形フランジ
エコ商品
端面に角型のフランジが付いており簡単に組付けられます。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。 形状角形フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オザック精工丸形フランジ
エコ商品
端面に丸型のフランジが付いており簡単に組付けられます。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。 形状丸形フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなハウジングに入っており装置の省スペース化・軽量化が可能です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オザック精工T型フランジ
エコ商品
端面にT型のフランジが付いており省スペースで簡単に組付けられます。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オザック精工ダブル角型フランジ LFDKタイプ
エコ商品
端面に角型のフランジが付いており簡単に組付けられます。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。ダブルタイプなので耐荷重性に優れています。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。 形状角型フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オザック精工ダブル丸型フランジ
エコ商品
端面に丸型のフランジが付いており簡単に組付けられます。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。ダブルタイプなので耐荷重性に優れています。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。 形状丸型フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オザック精工ダブルT型フランジ LFDTタイプ
エコ商品
端面にT型のフランジが付いており省スペースで簡単に組付けられます。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。ダブルタイプなので耐荷重性に優れています。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなハウジングに入っており装置の省スペース化・軽量化が可能です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。ベアリングが2個組み込まれており耐荷重性に優れています。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回し RoHS指令(10物質対応)対応
1本
509 税込560
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回し 形状オフセット RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シャフト、クレーンホイール、カップリング等の肉盛溶接。 溶接性と機械的加工性に優れ、加工後の焼入れが可能です。 低水素系棒なので下盛用でも使えます。
棒端色:赤色、二次着色:緑色 JIS規格Z3251 DF2A-300-B
1箱(5kg)ほか
4,598 税込5,058
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)コンビレンチセット (SlimーLine)
エコ商品
手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。 表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。 スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。 クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。 寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。 プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回し セット内容1/4"、 9/32"、 5/16"、 11/32"、 3/8"、 7/16"、 1/2"、 9/16"、 5/8"、 11/16"、 3/4"、 13/16" (インチ) アズワン品番64-9674-60 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)
7,998 税込8,798
当日出荷

手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回し サイズ6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/17/19mm 付属品専用ホルダー RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)
6,298 税込6,928
当日出荷

PROXXON(プロクソン)メガネレンチ(SlimーLine)
エコ商品
手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。 表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。 スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。 クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。 寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。 プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回し 対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22 セット内容6×7/8×9/10×11/12×13/14×15/16×17/18×19/20×22 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)
8,498 税込9,348
8日以内出荷

ダンパートルクは時計回り、反時計回りに発生するタイプがあります(ダンパー軸部にワンウェイクラッチを内蔵しています)。 BOXの蓋、カバーなどをソフトに閉じます。
用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース 材質S、PA 部品名称本体ケース、軸部 表面処理3価クロメート、黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションスイングクランプ(スプリングタイプ)
エコ商品
カチッとクリック感でクランプ完成をお知らせし締め忘れを防ぎ確実なクランプが可能です。バネの力でクランプするため誰が操作しても同じ力でクランプできます。締め過ぎによる樹脂ワークの破損を防ぎます。トグルクランプに比べ圧倒的な耐用性があります。(30万回クリア)。コンパクト設計で狭い場所にも配置できます。
高さ(mm)49 ねじ(mm)取付:M4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)