耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)1750
化学組成Al2O3 99.5%
密度(g/cm3)3.9
曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]
弾性率(GPa)380
色ホワイト
曲げ強さ(MPa)300
ロックウェル硬度80HRA
材質AL2O3(純度>96.2%)
密度(g/cm3)3.6
高温下でも化学薬品などに対して安定しています。
耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300
化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%
密度(g/cm3)≧3.90
ロックウェル硬度≧86HRA
圧縮強度(MPa)>350
曲げ強度(MPa)>2000
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
常用温度(℃)1750
最高使用温度(℃)1750
耐熱衝撃性に優れる。
種別SSA-T
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
電子部品、電子材料、ガラス原料など焼成用容器。
外形寸法(mm)60×60×35H
TGK品番129-31-75-01
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM。
品番ACE-60S
1個
¥3,590
税込¥3,949
3日以内出荷
電子材料、磁製材料、金属、電子部品、ガラス類の焼成容器。
スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
縦×横×高さH(mm)150×150×50H
TGK品番129-31-80-24
品番997-150S
1個
¥12,900
税込¥14,190
6日以内出荷
耐熱温度(℃)1100(常用)
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
材質Al2O3(純度99%)
曲げ強さ(MPa)>390
密度(g/cm3)3.9
ロックウェル硬度86HRA
電子部品、電子材料、ガラス原料など焼成用容器。
外形寸法(mm)90×90×50H
TGK品番129-31-75-02
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM。
品番ACE-90S
1個
¥4,890
税込¥5,379
3日以内出荷
高温下でも化学薬品などに対して安定しています。
耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300
化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%
密度(g/cm3)≧3.90
ロックウェル硬度≧86HRA
圧縮強度(MPa)>350
曲げ強度(MPa)>2000
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
縦×横×高さH(mm)60×60×35H
TGK品番129-31-80-20
品番997-60S
1個
¥6,890
税込¥7,579
3日以内出荷
電子部品、電子材料、ガラス原料など焼成用容器。
外形寸法(mm)150×150×50H
TGK品番129-31-75-05
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM。
品番ACE-150S
1個
¥9,990
税込¥10,989
14日以内出荷
使用温度(℃)最高1800
化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
縦×横×高さH(mm)90×90×50H
TGK品番129-31-80-21
品番997-90S
1個
¥7,390
税込¥8,129
5日以内出荷
電子部品、電子材料などの焼成用容器。
外形寸法(mm)100用
TGK品番129-31-74-13
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
品番ACE-100RC
1個
¥2,790
税込¥3,069
6日以内出荷
レンジ・オーブンOK!抜群の軽さと形状変化に強い紙容器。熱伝導も良く焼成時間の短縮できます。
材質紙
寸法(Φ×mm)135×30
電子レンジ可
高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
寸法(mm)200×200×5
質量(g)800
耐熱温度(℃)1750
曲げ強さ(MPa)260
化学組成Al2O3/99.5%
密度(g/cm3)3.9
アズワン品番1-1736-15
弾性率(GPa)380
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
防湿性紙容器
耐熱性紙容器(焼成容器)
断熱性 エアウォールカップ対応
仕様●材質:PP●製品のサイズ:嵌合径/133.9mm、単重/4.7g●対応容器:FC-380PET
アズワン品番68-1993-35
1ケース(1600枚)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
電子材料、磁製材料、金属、電子部品、ガラス類の焼成容器。
スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
防湿性紙容器、耐熱性紙容器(焼成容器)、断熱性 エアウォールカップ対応、※耐熱性紙容器は加熱調理後縮みますので、蓋についてはお問い合わせをお願い致します。
耐熱性フィルムなので、菓子焼成容器としてお使いいただけます。クリアな質感を活かし、清涼感がある水菓子などにもお勧めです。
耐熱温度(℃)180
耐熱性フィルムなので、菓子焼成容器としてお使いいただけます。クリアな質感を活かし、清涼感がある水菓子などにもお勧めです。
高さ(mm)40
コード702000200
底径(Φmm)150
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
耐熱性フィルムなので、菓子焼成容器としてお使いいただけます。クリアな質感を活かし、清涼感がある水菓子などにもお勧めです。
耐熱温度(℃)180
電子部品、電子材料、ガラス原料など焼成用容器。
外形寸法(mm)120×120×50H
TGK品番129-31-75-04
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM。
品番ACE-120S
1個
¥5,990
税込¥6,589
3日以内出荷
電子部品、電子材料、ガラス原料など焼成用容器。
外形寸法(mm)100×100×50H
TGK品番129-31-75-03
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM。
品番ACE-100S
1個
¥5,590
税込¥6,149
3日以内出荷
電子部品、電子材料などの焼成用容器。
外形寸法(mm)120用
TGK品番129-31-74-14
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
品番ACE-120RC
1個
¥3,790
税込¥4,169
4日以内出荷
電子部品、電子材料などの焼成用容器。
外形寸法(mm)150用
TGK品番129-31-74-15
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
品番ACE-150RC
1個
¥4,490
税込¥4,939
6日以内出荷
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
外形寸法(mm)60×60用
TGK品番129-31-80-25
品番997-60SC
1個
¥2,890
税込¥3,179
3日以内出荷
オーブンOK!抜群の軽さと形状変化に強い紙容器。熱伝導も良く焼成時間の短縮できます。
材質紙
寸法(Φ×mm)111×35
電子レンジ可
オーブンOK!抜群の軽さと形状変化に強い紙容器。熱伝導も良く焼成時間の短縮できます。
材質紙
寸法(Φ×mm)135×30
電子レンジ可
レンジ・オーブンOK!抜群の軽さと形状変化に強い紙容器。熱伝導も良く焼成時間の短縮できます。
材質紙
寸法(Φ×mm)111×26
電子レンジ可
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
外形寸法(mm)100×100用
TGK品番129-31-80-27
品番997-100SC
1個
¥3,590
税込¥3,949
5日以内出荷
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
縦×横×高さH(mm)120×120×50H
TGK品番129-31-80-23
品番997-120S
1個
¥10,900
税込¥11,990
5日以内出荷
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
外形寸法(mm)120×120用
TGK品番129-31-80-28
品番997-120SC
1個
¥5,390
税込¥5,929
5日以内出荷
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
縦×横×高さH(mm)100×100×50H
TGK品番129-31-80-22
品番997-100S
1個
¥8,490
税込¥9,339
5日以内出荷
内面PET加工を施し、オーブン焼成も可能なカップ容器。
プリンアラモード、チーズケーキといったスイーツから、グラタン、パスタといったデリでも対応可能です。
フタをすればギフト用にもお使いいただけます。
材質カップ原紙+内面PET
容量(mL)266
寸法(Φ×mm)113.7(99)×H39.7
適合フタ67979、67980
1枚(50枚)
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ