材質PE
耐熱温度(℃)65
材質PE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×50×128
容量(mL)約360
耐熱温度(℃)65
1パック(20個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリプロピレン
口径(Φmm)(注ぎ口)7
バイキングやパンケーキなどのシロップ入れに最適です。
材質ガラス、ステンレス、ABSクロムメッキ
寸法(mm)70×110×135
TKG品番9-0519-0801
TKG品番(2017)6-0463-1301
1個
¥939
税込¥1,033
欠品中
容量(mL)320
材質本体・蓋:PMMAパッキン:シリコン
質量(g)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×106×137
耐熱温度(℃)70
はちみつやシロップ用の容器です。
手を汚さず片手で好みの量のシロップがかけられます。
材質ガラス・ABS・ステンレス
質量(kg)0.35
全幅(mm)105
直径×高さ(mm)83×155
TKG品番9-0519-0901
TKG品番(2017)6-0463-1401
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質PP
耐熱温度(℃)85
大はキャップ内にパッキン有。
材質PE
耐熱温度(℃)65
片手で開閉できる、ドレッシングボトル。
密封性が高いので材料を入れて、振ってドレッシングが作れます。
耐熱ガラス製のボトルは食器洗い乾燥機・熱湯での洗浄ができます。
切れの良い注ぎ口で液もれしにくく、収納しやすいスリムボトル形状です。
容量(mL)(実用)240
材質(ガラス本体)耐熱ガラス、(フタ)ポリプロピレン、(注ぎ口・パッキン)シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×55×217
特性熱湯OK、食洗機OK
業務用の定番タレ入れです。醤油やソースなどの調味料入れに欠かせない容器です。お弁当容器などのテイクアウト用にご利用できます。締めすぎるとネジ山がつぶれ、液漏れの原因になります。
材質本体/PE、キャップ/PE
容量(mL)102
質量(g)9.1
寸法(縦×横×高さ)(mm)50.5×33×87.5
TKG品番9-1568-0807
1袋(50個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
醤油、みりん、酒、酢、油などの調味料を入れ替えてすっきり整理整頓できるボトル。 蓋を軽くひねるだけの簡単オープン。閉めるときはワンプッシュ。キャップは密閉されているので、倒れてもこぼれる心配がありません。卓上でも調理時でも大活躍。
質量(g)約140
材質容器:AS樹脂、蓋・ノズル:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン
容量(mL)約250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×5.7×17.2
容量(mL)280
材質アクリル
寸法(mm)Φ71×H161
TKG品番9-1970-0101
TKG品番(2017)6-1765-0101
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
しょうゆやソースを詰めるのに最適なタレビン製品です。
長辺(mm)27
短辺(mm)17
高さ(mm)48
材質PE
韓国ではおなじみのステンレス製の容器シリーズ。衛生的にも優れ、軽くて丈夫!!冷麺器は、冷麺はもちろんピビンバやユッケジャン、その他のスープにも使われている用途の広い製品です。
材質本体:18-0ステンレス
質量(kg)0.05
高さ(mm)17
深さ(mm)13
底径(Φmm)Φ75
直径(mm)Φ97
TKG品番9-2138-2401
TKG品番(2017)6-1971-2601
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
業務用の定番タレ入れです。醤油やソースなどの調味料入れに欠かせない容器です。お弁当容器などのテイクアウト用にご利用できます。締めすぎるとネジ山がつぶれ、液漏れの原因になります。
材質本体/PE、キャップ/PE
容量(mL)158
質量(g)18.4
寸法(縦×横×高さ)(mm)57×39.5×100
アズワン品番64-9286-66
TKG品番9-1568-0808
1袋(25個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり
仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト
材質(本体)ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)15
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)15
多彩な調味料をサッと注げる!選べる細口、広口。
日常使いに便利な「目盛り付・卓上調味料ボトル」
色オレンジ
材質本体・フタ・キャップ:ポリエチレン
オーソドックスな形状と、和につながるテイストのロングセラー卓上用品シリーズです。すべり止めの底ゴムや、ぽた漏れしにくい注ぎ口の構造は、一般家庭だけではなく、業務用としても長年ご愛顧頂いています。
容量(mL)200
色レッツブラック
材質(底ゴム)SBR、(0リング)シリコンゴム
材質(本体)AS樹脂
直径(Φmm)60
高さ(mm)140
質量(g)140
材質(フタ)AS樹脂
TKG品番7-1870-1001
TKG品番(2017)6-1762-1001
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
関連キーワード